カテゴリ
- 機構部品(10)
- 切削工具(6)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- 建築金物(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「mc-159」の検索結果

極薄型マグネットキャッチ MC-159-8 高吸着力タイプ
LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)¥499税込¥5491個当日出荷厚み3 mmの極薄型で、高吸着力タイプのマグネットキャッチです。仕様受座なしトラスコ品番497-3691全長(mm)41色シルバー高さ(mm)16.5材質(本体)鋼(SPCC)質量(g)14種類標準タイプ吸着力(N)78.4仕上ニッケルめっき推奨ねじサラ小ねじM3幅W(mm)3
ステンレス鋼製極薄型マグネットキャッチ MC-159-SUS
LAMP(スガツネ工業)¥799税込¥8791個当日出荷ステンレス鋼製でさらに磁石にもアクリル樹脂コーティングを施しているため防錆性に優れています。厚み2.8 mmの極薄型サイズです。仕様受座なしトラスコ品番497-3704全長(mm)41色シルバー高さ(mm)16.5材質(本体)ステンレス(SUS430)質量(g)13種類標準タイプ吸着力(N)49仕上光沢バレル研磨使用環境防錆推奨ねじサラ小ねじM3
(140045569)MC-159U-STDステンレス鋼製受座
LAMP(スガツネ工業)¥399税込¥4391個当日出荷裏止め仕様なので、ねじ頭にゴミなどが付着しにくいです。付属品六角ナットM5ステンレス鋼(SUS304)仕様スタッドボルト:M5トラスコ品番225-5172材質本体:ステンレス鋼(SUS430)、セルスタッドボルト:ステンレス鋼(SUS303)長さ(mm)16.5幅(mm)35厚さ(mm)15全長(mm)16.5色シルバーRoHS指令(10物質対応)対応
平行極薄型マグネットキャッチ
LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)¥439~税込¥483~1個当日出荷厚み2.6 mmの極薄型サイズです。高さ(mm)16.5材質(本体)鋼(SPCC)質量(g)12種類標準タイプRoHS指令(10物質対応)対応
薄型マグネットキャッチ
LAMP(スガツネ工業)¥399税込¥4391個当日出荷厚さ2.6mmの極薄型サイズです。ネオジム磁石を使用しているため高吸着力です。用途キャビネットに。トラスコ品番377-0168材質本体:スチール幅(mm)16.5厚さ(mm)2.6全長(mm)41色シルバー吸着力(N)39取付ピッチ(mm)28RoHS指令(10物質対応)対応
MC 面取リーマ
TRUSCO¥4,598税込¥5,0581本当日出荷耐久・耐熱性が良く長寿命で、きれいな仕上げ加工が可能です。用途面取り、側面加工。仕様ノンコーティング材質コバルト高速度鋼(HSS-Co)刃数32018年トラスコ掲載ページ1 0490
ステンレス鋼製極薄型マグネットキャッチ
LAMP(スガツネ工業)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷裏止め仕様なので、ねじ頭にゴミなどが付着しにくいです。ネオジム磁石を使用。コンパクトながら高吸着力です。厚さ2.2 mmの薄型サイズです。裏止めタイプの受座もご用意しています。付属品六角ナットM5 ステンレス鋼(SUS304)材質(本体)ステンレス鋼(SUS430)質量(g)14種類標準タイプ仕上光沢バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応
パロットカップリング 継っ手 鉄製 MC オス用ダストキャップ
大塔テック¥54,980~税込¥60,478~1個4日以内出荷パロットカップリング継っ手”とは、流体(液体、粉体、気体など)搬送配管(ホース、チューブ、鋼管など)を簡単に設置できる配管継手として開発された製品で、『着脱頻度の多いところ』『短時間での作業を要求されるところ』『作業性の悪いところ』など、最短の時間と最小の労力で着脱することを目的とした多目的ワンタッチ配管継手です。 ”継っ手カップリング”は、材質が鉄製でディスゴ処理(防錆処理)した製品とステンレス製(SUS304・SUS316)とがあり、あらゆる使用条件や用途に於いても安全で確実に吸入と排出ができるよう徹底した品質管理の下に製造されています。用途各種液体・粉体・気体の搬送、ステンレス製を用いて食品、化学薬品等の搬送材質(本体)鉄(ディスゴ処理)流体各種液体・粉体・気体、食品、化学薬品接続方式ワンタッチ式RoHS指令(10物質対応)対応
パロットカップリング 継っ手 ステンレス製(SUS304) MC オス用ダストキャップ
大塔テック¥239,800~税込¥263,780~1個4日以内出荷パロットカップリング継っ手”とは、流体(液体、粉体、気体など)搬送配管(ホース、チューブ、鋼管など)を簡単に設置できる配管継手として開発された製品で、『着脱頻度の多いところ』『短時間での作業を要求されるところ』『作業性の悪いところ』など、最短の時間と最小の労力で着脱することを目的とした多目的ワンタッチ配管継手です。 ”継っ手カップリング”は、材質が鉄製でディスゴ処理(防錆処理)した製品とステンレス製(SUS304・SUS316)とがあり、あらゆる使用条件や用途に於いても安全で確実に吸入と排出ができるよう徹底した品質管理の下に製造されています。用途各種液体・粉体・気体の搬送、ステンレス製を用いて食品、化学薬品等の搬送材質(本体)ステンレス(SUS304)流体各種液体・粉体・気体、食品、化学薬品接続方式ワンタッチ式RoHS指令(10物質対応)対応
平行極薄型マグネットキャッチMC型
SUGICO(スギコ)¥729税込¥8021個翌々日出荷厚み.6mmの極薄型サイズで邪魔にならず、スペースを有効活用できます。ネオジウム磁石を使用。小型・省スペースで、高い吸着力が得られます。材質【磁石】ネオジウム【本体】鋼吸着力4kgf推奨ねじサラ小ねじM3または、サラ木ねじ3.1サイズ(mm)41×16.5×H2.6表面仕上げニッケルメッキ自重(g)12モデルMC-159
TBN用プレート
ナベヤ¥73,980~税込¥81,378~1個46日以内出荷No.E-159A MCツーリングブロック(プレート取付タイプ)用のプレートです。付属品アイボルト材質S55C取付穴径(Φmm)18RoHS指令(10物質対応)対応
TBN用ロケートブロック
ナベヤ¥17,980税込¥19,7781個47日以内出荷No.E-159A MCツーリングブロック(プレート取付タイプ)用のプレート位置決めブロックです。材質S45C寸法H(mm)18寸法F(mm)14表面処理黒染め寸法B(mm)50寸法C(mm)20寸法I(mm)0.01寸法G(mm)25RoHS指令(10物質対応)対応