薄型マグネットキャッチ
厚さ2.6mmの極薄型サイズです。
ネオジム磁石を使用しているため高吸着力です。
- 用途
- キャビネットに。
- トラスコ品番
- 377-0168
- 材質
- 本体:スチール
- 幅(mm)
- 16.5
- 厚さ(mm)
- 2.6
- 全長(mm)
- 41
- 色
- シルバー
- 吸着力(N)
- 39
- 取付ピッチ(mm)
- 28
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1個
注意
※80℃以下の環境で使用下さい。※受座と本体が当たるように取り付けてください
※磁石に直接当たると磁石が割れて使用できなくなる恐れがあります
※MC-159との判別のため、MC-158にのみ「S」の刻印を入れています
※画像は同シリーズのいずれかの製品であり、こちらの品番のものとは外観が異なる可能性があります。
建具金物 の新着商品
カテゴリ

























