カテゴリ
- 切削工具(49)
- 農業機械(17)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(16)
- バイク部品(14)
- 制御機器(12)
- 測定用品(10)
- 自動車補修部品(5)
- 卓上消耗品(3)
- 空調・照明・電設資材(3)
- FA担当者のオススメ新商品(3)
- 医療(3)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
- 配管・水廻り設備部材(3)
- 家電(3)
- フォークリフト・産機・建機用品(3)
- 作業工具(3)
- 店舗什器・備品(2)
- メカニカル部品(2)
- オフィス家具(2)
- 船舶用品・漁業資材(2)
- 自転車部品(2)
- 空圧工具(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 保管用品(1)
- 電気材料(1)
- 機構部品(1)
- 清掃用品(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 建築金物(1)
- 住設機器(1)
- 鈑金・塗装(1)
- カー用品(1)
- 安全靴・作業靴(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- 農業・園芸資材(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- 三菱マテリアル(40)
- BIGM(丸山製作所)(17)
- 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)(13)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(9)
- DUNLOP(ダンロップ)(6)
- 日進(5)
- エスコ(4)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- IDEC(和泉電気)(3)
- Panasonic(パナソニック)(3)
- 台和(3)
- KSフィルター(3)
- MARVEL R&D(ミノル工業)(3)
- bitstrong(ビットストロング)(3)
- 大塔テック(3)
- タンガロイ(2)
- 河淳(2)
- INAX(LIXIL)(2)
- SHIMANO(シマノ)(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「mc-70」の検索結果

小物ケース
明邦化学(23件のレビュー)¥66税込¥731個当日出荷中身が見易い透明タイプ。小物収納に便利。用途工具箱やキャビネットの中の整理整頓に。材質ポリプロピレン色クリア仕切数(個)なしRoHS指令(10物質対応)対応
140/80-18MC 70P WT
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥19,980税込¥21,9781本7日以内出荷タイヤ幅(mm)140リム径(inch)18許容リム幅(inch)2.50(最小)3.50(最大)トレッド幅(mm)136偏平率(%)80タイヤ外径(mm)685
パロットカップリン用ゴムキャップ(防塵用)
大塔テック¥4,798税込¥5,2781個当日出荷から4日以内出荷パロットカップリング継っ手”とは、流体(液体、粉体、気体など)搬送配管(ホース、チューブ、鋼管など)を簡単に設置できる配管継手として開発された製品で、『着脱頻度の多いところ』『短時間での作業を要求されるところ』『作業性の悪いところ』など、最短の時間と最小の労力で着脱することを目的とした多目的ワンタッチ配管継手です。 ”継っ手カップリング”は、材質が鉄製でディスゴ処理(防錆処理)した製品とステンレス製(SUS304・SUS316)とがあり、あらゆる使用条件や用途に於いても安全で確実に吸入と排出ができるよう徹底した品質管理の下に製造されています。用途各種液体・粉体・気体の搬送、ステンレス製を用いて食品、化学薬品等の搬送材質CR(クロロプレンゴム)流体各種液体・粉体・気体、食品、化学薬品接続方式ワンタッチ式RoHS指令(10物質対応)対応
半導体用示温ラベル 3温表示タイプ
アセイ工業¥6,598税込¥7,2581ケース(20枚)当日出荷から8日以内出荷プラズマの影響を受けにくい半導体用不可逆性温度感知シール。ウエハーに直接貼ってご利用頂けます。高温耐久性に優れているため、55℃から280℃までの広い範囲の管理が可能。表面をポリイミドフィルムでカバーし、裏面印刷で印刷インクの飛散を防止しています。屋内専用。RoHS対応。用途半導体(ウエハ)や液晶パネル等の製造工程の温度管理及び、実験など様々な用途にご利用頂けます。外形寸法(mm)7×15有効期限(年)3(屋内使用)変色淡黄→黒RoHS指令(10物質対応)対応示温部寸法(mm)Φ2
よりもどし(電設用スイベル)9.8kN
MARVEL R&D(ミノル工業)¥7,998税込¥8,7981個翌日出荷各種電線ケーブルのネジレ予防に全長(mm)85質量(g)180寸法A(mm)85寸法B(mm)26寸法C(mm)Φ13使用安全耐荷重(kN)9.8
メラミン食器 アルパカーナ イエローボール
台和¥1,298税込¥1,4281個翌々日出荷アレルギー食対応食器。 柄はそのままで、ベース色を変えることにより、アレルギー食の識別がしやすく誤配、誤食を防止できます。容量(mL)440品番MC-70-ALY寸法(直径Φ×高さH)(mm)137×55TKG品番9-2425-1401
替アンビル式マイクロメータ
Mitutoyo(ミツトヨ)¥124,950税込¥137,4451個3日以内出荷から30日以内出荷測定範囲を変更することができるアンビル交換式のマイクロメータです。標準品はスピンドル面のみ超硬合金チップ付き。定圧装置付き目量(mm)0.01マイクロメータヘッドのストローク(mm)25
アルコール検知器 VMC70A
コムテック¥38,980税込¥42,8781台3日以内出荷電気化学式センサー搭載のアルコールチェッカー。高精度な電気化学式センサーによりアルコールを検知。また、センサーは約一年半もしくは約10,000回の測定が可能な長寿命。 センサーは別売りのユニットを入れ替えるだけで簡単に交換が可能。 専用のスマートフォンアプリと連携することで検査結果のクラウド管理が可能です。 また、なりすまし防止用として、アプリによるアルコール検査時の写真撮影機能があり、管理者から離れた場所でのアルコール検査も可能です。 アルコールが検出された場合、管理者にメール通知を行うこともできます。材質本体ケース:ABS樹脂、アルミパネル(紺色)/マウスピース:PP質量(g)96表示方式0.00~2.50mg/L(250段階)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)55×105×17バッテリーリチウムイオン電池(400mAh)メモリー100件まで本体に記録寿命(センサー)購入使用後1年半または10,000回測定標準持続時間(h)満充電で約6時間(約700回測定可能)充電時間(時間)約3検知方式電気化学式センサー保管温度範囲(℃)-20~55(結露無きこと)動作温度範囲(℃)0~40(結露無きこと)
バランスキッズ ボール
台和¥1,198税込¥1,3181個翌々日出荷メラミンお子様食器「バランスキッズ」シリーズ容量(mL)440サイズ(cm)13直径×高さ(mm)137×55TKG品番9-2424-1901TKG品番(2017)6-2211-1901
ガスメーターカバーBAKO(バコ)
森田アルミ工業¥34,980税込¥38,4781台翌々日出荷"シンプルでスタイリッシュな、ガスメーターカバーです。 折角、建物のファサードを整えたにも関わらず、武骨なガスメーターが玄関の脇で悪目立ち。 外壁はブラックなのに、ガスメーターの色はアイボリーホワイトだったり・・・、そんな、建物周りのチグハグさを解決するためにBAKO(バコ)ガスメーターカバーは生まれました。 脇役を脇役らしく、静かな存在に変えます。 水平垂直のデザイン・・・建築は床・壁・天井など水平垂直の要素で成り立っています。メーター類もその延長であって欲しい。壁面に添わせる存在だからこそ、ガスメーターカバーも水平垂直にこだわりました。建築全体のコンセプトに馴染む存在、それがBAKOの立ち位置です。 ガスメーターを守る・・・新築時に設置した場合、BAKOは普段目にするガスメーターよりも一回り小さい印象を受けるかもしれません。これは、通常よりもガスメーターを低い位置に設置するためです。ガスメーターの推奨高さは水撥ねの心配があり高い位置になっていますが、BAKOを採用することでガスメーターを低い位置に設置できます。 検針時にはフタをはずしてください・・・外からはメーターが見えないようになっています。検針時にはカバーを手前に「バコッと」引いて完全に外してください。最初の検診時には、余りにも建物に馴染んでいて、気づかれないかもしれませんので、業者の方にその存在を伝えてください。 新築でも既存のガスメーターにも・・・BAKOガスメーターカバーは、都市ガス用のガスメーター(東京ガス、大阪ガス、東邦ガスで検証済み)用に開発されました。新築時には、メーターの取付高さを指定して頂き、配管もすっぽりと覆うことができます。既存のガスメーターに後付けする場合には、メーター下部の配管は露出しますが、強度上問題ございません。"用途ガスメーター用カバー、ガスメーター用ボックスとして付属品固定金具×2ケ、奥行調整金具×2ケ、トラス(M4×6)×6本、 コンクリートビス(5×25)×8本材質本体:スチール(焼付粉体塗装)/固定金具類:スチール(メッキ仕上)寸法(縦×横×高さ)(mm)245×245×700
メラミン食器 アルパカーナ 白ボール
台和¥1,198税込¥1,3181個翌々日出荷メラミンお子様食器「アルパカーナ」シリーズ。色白容量(mL)440品番MC-70-ALW寸法(直径Φ×高さH)(mm)137×55TKG品番9-2425-0401
エアカッタ
パオック¥15,980税込¥17,5781台翌々日出荷スチール、アルミ板をスピーディに直線切りできます。用途鉄板の直線切りに。セット内容オイルポット、六角棒レンチ4mm、シールテープ、カプラプラグR1/4材質刃:SK5質量(kg)1.2材質(本体)アルミダイキャスト回転数(min-1[r.p.m])3200使用圧力(MPa)0.58切断能力(mm)スチール:1.2、アルミ1.6、ステンレス不可空気消費量(L/min)112プラグ(取付径)Rc1/4潤滑油タービンオイルISO VG32、スピンドルオイルISOVG10本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)220×160×45ストローク数(min)2800
ホイールプランタースタンド
アビテ¥6,798税込¥7,4781個4日以内出荷レトロな雰囲気と木の温もりを込めた、車輪のついたプランタースタンド。ホワイトとブラウン、落ち着いた2色展開でグリーンとも好相性◎。お庭やベランダに、静かに映える存在感を添えてくれます。素朴で飾らない、フレンチカントリーな空間を。材質ウッドタイププランタースタンド寸法(cm)39.5×34×35![いつものカード マイクロミシン 名刺・表示用 普通紙 PLUS(プラス)[文具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono31527046-260126-02.jpg)
いつものカード マイクロミシン 名刺・表示用 普通紙
PLUS(プラス)[文具]¥529税込¥5821パック(10シート)3日以内出荷ミシン目で切り離すだけの手軽な両面全面印刷カードです。すぐに使える簡単カット。ミシン目に沿って、山折、谷折を繰り返すと、割れるように切り離すことができます。揃えた切り口を天板などでこするとよりキレイに仕上がります。名刺やショップカード(来店案内・地図)、ポイントカード(催事案内・押印欄)、診察券(予約時間表)づくりに。プラスのホームページには、初めてでも簡単にカードやラベルを作ることのできる無料ソフト「デザイン満彩」をご用意しております。マルチ用(モノクロレーザー・カラーレーザー・インクジェット・熱転写・モノクロコピー機・カラーコピー機など様々なプリンターに使えます。)。※環境に配慮したFSCミックス認証紙。用途インクジェット・レーザー・コピー共用材質普通紙色ホワイト外形寸法(mm)297×210白色度(%)99印刷両面印刷ラベルサイズ(mm)91×55坪量(g/m2)186面付10面(10片)紙厚(μm)220(0.220mm)カット名称マイクロミシンシートサイズA4適合プリンタインクジェット・レーザー・コピー共用
700シリーズ 標準タイプリモコン
パーパス¥14,980税込¥16,4781個7日以内出荷用途ふろ給湯器・給湯暖房用熱源機向け仕様呼び出し機能付適合本体GH-Hシリーズ、GX-HシリーズなどRoHS指令(10物質対応)対応
JJマックVC ボートアジングロッド
GoldenMean(ゴールデンミーン)¥19,980税込¥21,9781本6日以内出荷*カーボンソリッドティップ:操作性に優れたカーボンソリッドティップを搭載。さらに、ティップ部を視認性に優れた「GMグリーン」で塗装&ガイドをブルースレッドでラッピング。シンカーがボトムに着底したタイミングや、手元に伝わらない微細なアジのアタリなどの変化を視覚的に捉えやすい設計。 *ガイド:Fujiステンレスフレーム・アルミナオキサイド製Oリングガイドをオリジナルセッティング。 *スパイラルガイドセッティング:ロッド操作時にガイドへの糸絡みを軽減するスパイラルガイドセッティング。 *ジョイント:綺麗なベンディングカーブを描くスピゴットジョイント(印籠継)センターカット2ピース。ジョイント部前後のスレッドにロッドを継ぐ際の目安となるマーク入り。 *リールシート&極小EVAトリガー:操作性、ホールド力を追求したFuji VSSリールシートをダウンロック方式で採用。極小EVAトリガーにより、グリップ力は維持したままで握り方の自由度が増し操作性が向上。 *グリップ:軽量化と操作性を重視したセパレートグリップ。センターとリアにEVAを採用。用途<モンスターサイズのアジを求めてディープな世界へ。幅広い水深・シンカーウエイトに対応した、ボートアジングロッド>船から仕掛けを垂直に落としてバーチカルにアジを狙うボートアジングに特化したロッド「JJマックVC」。ベイトモデル・スピニングモデル共に取り回しの良い7フィートのレングスにカーボンソリッドディップを最適な長さで搭載。普段、あまり狙うことのないスーパーディープレンジを狙うパターンの釣りや、水深・潮流の変化などによりヘビーシンカーを使う場合も想定し、40号(150g)までのシンカーに対応できるように設計しました。ディップカラーにはゴールデンミーン独自で検証を重ねた、昼夜問わず視認性に優れる「GMグリーン」を採用。シンカーがボトムに着底したタイミングや、手元に伝わらない微細なアジのアタリなどの変化を視覚的に捉えやすくしました。場所を選ばず、幅広い水深・シンカーウエイトに対応。ティップが微細な変化を捉え、魚を掛けてからはギガアジ・テラアジに負けないバットパワーでランディングへと導く。初心者から上級者の方までボートアジングをとことん楽しめるロッド、それが「JJマックVC」です。*VC=バーチカルコンタクトの略仕様●継数:2●全長(ft/m):7/2.10材質カーボン繊維99% グラス繊維1%タイプロッド:ベイトモデル自重(g)84仕舞(cm)113.3錘負荷(号)40(~150g)適合ライン(号)PE:0.3~0.8
よりもどし(電設用スイベル)
MARVEL R&D(ミノル工業)¥3,898~税込¥4,288~1個6日以内出荷から10日以内出荷各種電線ケーブルのネジレ防止に。JETラインシリーズのリードヘッド(直径Φ9)に取付可能
CAREWALKER700 アイボリーXシルバー
アシックス¥7,200税込¥7,9201足翌々日出荷緊急時にも脱ぎ履きしやすい、ローヒールタイプ。※通常の歩行では脱げにくい構造。仕様インナーソール:取り外し式種類セーフティーシューズ材質(ソール)ゴム底標準質量(g/片足)約245(25.5cm)足幅2E
チップ CNMG-MA
三菱マテリアル(2件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781箱(10個)当日出荷から4日以内出荷形状ひし形80°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
チップ WNMG-GM
三菱マテリアル¥8,398~税込¥9,238~1セット(10個)当日出荷から4日以内出荷形状六角形80°厚さ(mm)4.76厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
チップ WNMG-MA
三菱マテリアル¥8,598~税込¥9,458~1箱(10個)当日出荷から4日以内出荷形状六角形80°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
チップ DNMG-M-MM
三菱マテリアル¥15,980~税込¥17,578~1セット(10個)当日出荷から4日以内出荷形状ひし形55°切刃長さ(mm)15.5内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
パロットカップリング 継っ手 鉄製 MC オス用ダストキャップ
大塔テック¥14,980~税込¥16,478~1個4日以内出荷パロットカップリング継っ手”とは、流体(液体、粉体、気体など)搬送配管(ホース、チューブ、鋼管など)を簡単に設置できる配管継手として開発された製品で、『着脱頻度の多いところ』『短時間での作業を要求されるところ』『作業性の悪いところ』など、最短の時間と最小の労力で着脱することを目的とした多目的ワンタッチ配管継手です。 ”継っ手カップリング”は、材質が鉄製でディスゴ処理(防錆処理)した製品とステンレス製(SUS304・SUS316)とがあり、あらゆる使用条件や用途に於いても安全で確実に吸入と排出ができるよう徹底した品質管理の下に製造されています。用途各種液体・粉体・気体の搬送、ステンレス製を用いて食品、化学薬品等の搬送材質(本体)鉄(ディスゴ処理)流体各種液体・粉体・気体、食品、化学薬品接続方式ワンタッチ式RoHS指令(10物質対応)対応
チップ TCMT-MM
三菱マテリアル¥9,998~税込¥10,998~1セット(10個)当日出荷から4日以内出荷形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ CNMG-MM
三菱マテリアル¥9,198~税込¥10,118~1セット(10個)当日出荷から翌々日出荷形状ひし形80°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
チップ DNMG-L-LM
三菱マテリアル¥16,980税込¥18,6781セット(10個)当日出荷から4日以内出荷形状ひし形55°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
チップ VBMT-LM
三菱マテリアル¥12,980~税込¥14,278~1セット(10個)当日出荷から4日以内出荷形状ひし形35°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)5内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ VNMG-MM
三菱マテリアル¥17,980~税込¥19,778~1セット(10個)当日出荷から4日以内出荷形状ひし形35°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)16.6内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)0.8穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
チップ CNMG-RM
三菱マテリアル¥9,198~税込¥10,118~1セット(10個)当日出荷から4日以内出荷形状ひし形80°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
チップ CCMT-LM
三菱マテリアル¥7,898税込¥8,6881セット(10個)翌日出荷から4日以内出荷形状ひし形80°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面

























![いつものカード マイクロミシン 名刺・表示用 普通紙 PLUS(プラス)[文具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono31527046-260126-02.jpg)