カテゴリ

  • バイク部品(4)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
  • 機構部品(1)
  • 建築金物(1)
  • 農業機械(1)

「mc-sm10」の検索結果

11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • マグネットキャッチMC-SM10 LAMP(スガツネ工業)

    マグネットキャッチMC-SM10

    LAMP(スガツネ工業)
    66税込73
    1個
    4日以内出荷
    扉や蓋の開閉に応じてキャッチおよび電源スイッチとして機能します。
    付属品十字穴付なべ木ねじ2.7×13(2本)、十字穴付皿木ねじ2.4×13(1本)トラスコ品番132-7645材質アルミニウム合金吸着力(N)20吸着力(N[kgf])2RoHS指令(10物質対応)対応
  • キャッチ LAMP(スガツネ工業)

    キャッチ

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    53税込58
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    樹脂タイプや金属タイプなど、様々なマグネットキャッチです。
  • マイクロカプラ ソケット (メネジ取付用) 日東工器

    マイクロカプラ ソケット (メネジ取付用)

    日東工器(96件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    ソケットにバルブを備えながら外径Φ9.5mmの小型。 押し込むだけのワンタッチ接続。 限られたスペースでの配管作業に適した省スペース設計。 本体はクロムめっき仕様の真鍮製で耐食性に優れています。 マイクロカプラとチューブフィッター付きは互換性があります。注)ソケットとプラグの分離時にプラグ側配管から流体が流出します。使用流体が水の場合はご注意ください。
    バルブ構造バルブ有ソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム寸法D(Φmm)9.5寸法Bs(Φmm)2.5接続方式ワンタッチ式使用流体空気、水耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]真空用途適合性 (kPa[mmHg])接続時のみ 53.0[400]
  • マイクロカプラ ソケット  (めねじ取り付け用) 日東工器

    マイクロカプラ ソケット (めねじ取り付け用)

    日東工器(5件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷
    スリーブ外形9.5mmの小型・軽量タイプ。ワンタッチ接続。耐食性。
    用途低圧用・空圧制御機器配管用材質(本体)SUS流体空気・水使用温度範囲(℃)-20~+60取り付け形状めねじ取付用バルブ構造バルブ有ソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)1接続方式ワンタッチ式耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]
  • マイクロカプラ SK11

    マイクロカプラ

    SK11
    1,798税込1,978
    1個
    欠品中
    超小型・軽量で最小スペースでの配管に最適です。プラグ・ソケットの接続は、押し込むだけのワンタッチ接続です。自動開閉バルブ付きです。PT1/8メネジ取付用です。
    用途小型空圧機器、自動制御機器、理化学機器等のエアー配管接続。仕様めねじ取付用最高使用圧力(MPa)1適合流体空気相手側取付サイズRc1/8
  • マイクロカプラ メネジ取り付け用(SM型) H&H

    マイクロカプラ メネジ取り付け用(SM型)

    H&H
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    外径9.5mmの小型・軽量タイプ 押し込むだけのワンタッチ接続 本体はクロムメッキ仕様の真鍮製で優れた耐食性
    適合R1/8材質真鍮サイズ1/4最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.0[10]耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]
  • ベアリング BIGM(丸山製作所)

    ベアリング

    BIGM(丸山製作所)
    1,198税込1,318
    1個
    8日以内出荷
    規格#60012RK部品名称ベアリング図解NoSM-450A 駆動部(左)部品_No.32、MBS3302-1 ギヤケース部品_No.3、SM-450A 駆動部(左)部品_No.4、MBS320-2 ギヤケース部品_No.10、グリーンクロス2A ギヤケース部品_No.9、MBS3302 ギヤケース部品_No.7、AB300-1 ギヤケース部品_No.9、DB-S320-1 ギヤケース部品_No.10、MBS320-1C ギヤケース部品_No.10、AB200-1 ギヤケース部品_No.7、DB-S320-2C ギヤケース部品_No.10、SM-140A 駆動部(右)部品_No.32、SM-440A 駆動部(左)部品_No.4、MC-EJ 本体部品_No.12、MBS320-2T ギヤケース部品_No.10、MBS2402-1KT ギヤケース部品_No.3、DB-S320-2 ギヤケース部品_No.10、MB2410M ギヤケース部品_No.9、SM-140A 駆動部(右)部品_No.4、SM-450A 駆動部(右)部品_No.32、SM-140A 駆動部(左)部品_No.32、MBS2402 ギヤケース部品_No.7、MBS2402-1 ギヤケース部品_No.3、MBS320-1T ギヤケース部品_No.10、DB-S320-1C ギヤケース部品_No.10、MB2400K ギヤケース部品_No.9、DB-S332 ギヤケース部品_No.7、SSA-F615M-2AD モータ部品_No.4、MBS3302K ギヤケース部品_No.7、SM-140A 駆動部(左)部品_No.4、MB2400M TM24 ギヤケース部品_No.9、BC2800 ギヤケース部品 ベアリング_No.7、DB-S242 ギヤケース部品_No.7、SM-450A 駆動部(右)部品_No.4、SM-440A 駆動部(右)部品_No.4、MBS320-1 ギヤケース部品_No.10、SM-440A 駆動部(右)部品_No.32、BC2400 ギヤケース部品 ベアリング_No.9、MB2400M ギヤケース部品_No.9、SM-440A 駆動部(左)部品_No.32、MBS320-2C ギヤケース部品_No.10
  • HD ホイールシールキット SKF(日本エスケイエフ)

    HD ホイールシールキット

    SKF(日本エスケイエフ)
    12,980税込14,278
    1個
    62日以内出荷
  • ホイールシール & ベアリングキット SKF(日本エスケイエフ)

    ホイールシール & ベアリングキット

    SKF(日本エスケイエフ)
    6,498税込7,148
    1個
    62日以内出荷
  • Friction Plates Kit with Clutch Cover Gasket ATHENA(アテナ)

    Friction Plates Kit with Clutch Cover Gasket

    ATHENA(アテナ)
    6,798税込7,478
    1個
    62日以内出荷
    ハイパワーで長寿命の信頼性の高いクラッチキットになります。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Steel Clutch Plates Kit ATHENA(アテナ)

    Steel Clutch Plates Kit

    ATHENA(アテナ)
    4,298税込4,728
    1個
    62日以内出荷
    ハイパワーで長寿命の信頼性の高いクラッチキットになります。
    RoHS指令(10物質対応)対応