カテゴリ

  • 機構部品(14)
  • 建築金物(3)
絞り込み
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mc-yn」の検索結果

関連キーワード
17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 平行極薄型マグネットキャッチ MC-YN001P LAMP(スガツネ工業)

    平行極薄型マグネットキャッチ MC-YN001P

    LAMP(スガツネ工業)(6件のレビュー)
    429税込472
    1個
    当日出荷
    厚さ2.2 mmの極薄型サイズです。リベット取り付けも可能です。
    用途MC型対応の受座です。付属品MC-YN001Pのみ受座 MC-YN001U十字穴付皿タッピンねじ3×14仕様本体・受座・ねじトラスコ品番418-3622材質/仕上(受座)鋼/ニッケルめっき(磁石)ネオジウム/ニッケルめっき高さ(mm)12材質(本体)鋼(SPCC)質量(g)4種類標準タイプ吸着力(N)26.5仕上ニッケルめっき吸着力(N[kgf])26.5[2.7]推奨ねじサラ小ねじM3または、サラ木ねじ3.1
  • 平行極薄型マグネットキャッチ MC-YN001 LAMP(スガツネ工業)

    平行極薄型マグネットキャッチ MC-YN001

    LAMP(スガツネ工業)(3件のレビュー)
    369税込406
    1個
    当日出荷
    厚さ2.2 mmの極薄型サイズです。リベット取り付けも可能です。
    付属品MC-YN001Pのみ受座 MC-YN001U十字穴付皿タッピンねじ3×14仕様本体のみトラスコ品番418-3614材質/仕上(本体)鋼/ニッケルめっき(磁石)ネオジウム/ニッケルめっき高さ(mm)12材質(本体)鋼(SPCC)質量(g)4種類標準タイプ吸着力(N)26.5仕上ニッケルめっきRoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス鋼製 平行極薄型マグネットキャッチ MC-YN015S、MC-YN015SP LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製 平行極薄型マグネットキャッチ MC-YN015S、MC-YN015SP

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    539税込593
    1個
    当日出荷
    厚さ2.2 mmの極薄型サイズです。ステンレス鋼製でさらに磁石にもエポキシ樹脂コーティングを施しているため防錆性に優れています。リベット取り付けも可能です。
    付属品MC-YN015SPのみ受座十字穴付皿タッピンねじ3×14(ステンレス鋼)材質(ヨーク)ステンレス鋼(特殊材)、(蓋)ステンレス鋼(SUS304)、(磁石)ネオジム、(受座)ステンレス鋼(特殊材)高さ(mm)12材質(本体)ステンレス鋼(特殊材)種類標準タイプ吸着力(N)22.5仕上(ヨーク)バレル研磨、(蓋)素地、(磁石)エポキシ樹脂コーティング、(受座)バレル研磨使用環境防錆吸着力(N[kgf])22.5(2.3)推奨ねじ皿小ねじM3または、皿木ねじ呼び3.1
  • ステンレス鋼製耐熱マグネットキャッチ MC-YN-005HP型 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製耐熱マグネットキャッチ MC-YN-005HP型

    LAMP(スガツネ工業)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    耐熱仕様(約250 ℃)のマグネットキャッチです。ステンレス鋼製のため防錆性に優れています。
    用途厨房機器、各種試験装置など仕様耐熱仕様質量(g)11耐熱温度(℃)250材質(カバー)ステンレス鋼(SUS304)/光沢バレル研磨材質(磁石)サマリウムコバル/素地材質(ヨーク)ステンレス鋼(SUS430)/光沢バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス鋼製 極薄型マグネットキャッチMC-YN015S、MC-YN015SP LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製 極薄型マグネットキャッチMC-YN015S、MC-YN015SP

    LAMP(スガツネ工業)
    489税込538
    1個
    4日以内出荷
    厚さ2.2mmの極薄型サイズです。ステンレス鋼製でさらに磁石にもエポキシ樹脂コーティングを施しているため防錆性に優れています。リベット取り付けも可能です。
    付属品MC-YN015SPのみ、受座、十字穴付皿タッピンねじ3×14(ステンレス鋼)仕様本体のみトラスコ品番133-4013材質ステンレス鋼(特殊材)種類標準タイプ吸着力(N)22.5使用環境防錆吸着力(N[kgf])2.3RoHS指令(10物質対応)対応
  • 薄型マグネットキャッチMC-YN003 LAMP(スガツネ工業)

    薄型マグネットキャッチMC-YN003

    LAMP(スガツネ工業)
    359税込395
    1個
    4日以内出荷
    厚み4.5mmの極薄型サイズです。
    トラスコ品番132-5674材質ヨーク:鋼(SPCC)、磁石:フェライト幅(mm)4.5厚さ(mm)36全長(mm)36吸着力(N)16.6RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス鋼製 小型マグネットキャッチMC-YN005型 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製 小型マグネットキャッチMC-YN005型

    LAMP(スガツネ工業)
    249税込274
    1個
    4日以内出荷
    センターヨークのため、コンパクトながら高吸着力です。フェライト磁石タイプは、ステンレス鋼製のため、防錆性に優れています。ネオジム磁石タイプは。印部の品番刻印で識別できます。
    用途食品機器、厨房機器トラスコ品番824-7051材質本体:SUS430/光沢バレル研磨 他全長(mm)39シルバー吸着力(N)29.4RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス鋼製 平行小型マグネットキャッチ MC-YN-005 ASセット LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製 平行小型マグネットキャッチ MC-YN-005 ASセット

    LAMP(スガツネ工業)
    1,598税込1,758
    1セット
    3日以内出荷から4日以内出荷
    センターヨークのため、コンパクトながら高吸着力です。フェライト磁石タイプは、ステンレス鋼製のため、防錆性に優れています。ネオジム磁石タイプは※印部の品番刻印で識別できます。
    用途食品機器、厨房機器
  • 受座 LAMP(スガツネ工業)

    受座

    LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)
    82税込90
    1個
    当日出荷
    ラウンド形状のマグネットキャッチ受座です。
    用途マグネット受座種類関連部品RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス鋼製平行小型マグネットキャッチ LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製平行小型マグネットキャッチ

    LAMP(スガツネ工業)
    269税込296
    1個
    当日出荷
    センターヨークのため、コンパクトながら高吸着力です。フェライト磁石タイプは、ステンレス鋼製のため、防錆性に優れています。ネオジム磁石タイプは※印部の品番刻印で識別できます。
    用途食品機器、厨房機器材質/仕上(ヨーク・センターヨーク)ステンレス鋼(SUS430)/素地(磁石)フェライト/素地(カバー)ステンレス鋼(SUS304)/素地高さ(mm)11材質(本体)ステンレス鋼(SUS430)質量(g)9種類標準タイプ吸着力(N)29.4仕上素地吸着力(N[kgf])29.4[3]RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス鋼製 小型マグネットキャッチ LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製 小型マグネットキャッチ

    LAMP(スガツネ工業)
    649税込714
    1個
    当日出荷
    センターヨークのため、コンパクトながら高吸着力です。フェライト磁石タイプは、ステンレス鋼製のため、防錆性に優れています。ネオジム磁石タイプは※印部の品番刻印で識別できます。
    用途食品機器、厨房機器高さ(mm)11材質(本体)ステンレス鋼(SUS430)質量(g)10種類標準タイプ長さL(mm)39吸着力(N)73.5仕上素地幅W(mm)7RoHS指令(10物質対応)対応
  • 極薄型マグネットキャッチ LAMP(スガツネ工業)

    極薄型マグネットキャッチ

    LAMP(スガツネ工業)
    94税込103
    1個
    当日出荷
    ラウンド形状のマグネットキャッチ受座です。
    材質(本体)鋼(SPCC)質量(g)4種類関連部品仕上銅めっき(黒色処理)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス鋼製 極薄型耐熱マグネットキャッチ LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製 極薄型耐熱マグネットキャッチ

    LAMP(スガツネ工業)
    579税込637
    1個ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    耐熱仕様(約250 ℃)のマグネットキャッチです。ステンレス鋼製のため防錆性に優れています。厚さ2.8 mmの極薄型サイズです。リベット取付も可能です。
    付属品MC-YN016HPPのみ受座十字穴付皿タッピンねじ3×14(ステンレス鋼)高さ(mm)12材質(本体)ステンレス鋼(SUS430)種類標準タイプ長さL(mm)35仕上バレル研磨使用環境耐熱|防錆幅W(mm)2.8RoHS指令(10物質対応)対応
  • 耐熱マグネットキャッチ ステンレス製・縦型 LAMP(スガツネ工業)

    耐熱マグネットキャッチ ステンレス製・縦型

    LAMP(スガツネ工業)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    耐熱仕様(約250 ℃)のマグネットキャッチです。ステンレス鋼製のため防錆性に優れています。
    用途厨房機器、各種試験装置など。シルバー種類標準タイプ仕上光沢バレル研磨使用環境耐熱|防錆材質(カバー)ステンレス(SUS304)材質(ヨーク)ステンレス(SUS430)
  • ステンレス鋼製受座 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製受座

    LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)
    149税込164
    1個
    当日出荷
    ステンレス鋼製(特殊材)のマグネットキャッチ受座です。
    用途洗浄機、厨房機器など適合グリーンマグネットキャッチ MC-JM63G型・MC-JM45型・MC-JM50型、耐熱マグネットキャッチ MC-YN005HP型、シリーズFS吸着力UPタイプ、マグネットキャッチ MC-SS30(適合例)トラスコ品番344-9114材質/仕上ステンレス鋼(特殊材)/素地材質(本体)ステンレス鋼(特殊材)質量(g)9.88種類関連部品仕上バレル研磨
  • 平行極薄型マグネットキャッチ SUGICO(スギコ)

    平行極薄型マグネットキャッチ

    SUGICO(スギコ)
    729税込802
    1個
    当日出荷
    厚み2mmの極薄型サイズです。リベット取り付けも可能です。受座と取付ネジが付属します。
    付属品受座/十字穴付サラタッピングねじ呼び3×14材質【磁石】ネオジウム【本体】鋼【受座】鋼吸着力2.7kgfサイズ(mm)35×12×H2.2表面仕上げニッケルメッキ自重(g)7.5モデルMC-YN-001P
  • 平行極薄型マグネットキャッチ SUGICO(スギコ)

    平行極薄型マグネットキャッチ

    SUGICO(スギコ)
    629税込692
    1個
    翌々日出荷
    厚み2mmの極薄型サイズです。リベット取り付けも可能です。
    材質【磁石】ネオジウム【本体】鋼吸着力2.7kgf推奨ねじ皿小ねじM3サイズ(mm)35×12×H2.2表面仕上げニッケルメッキ自重(g)4モデルMC-YN-001