カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(8)
  • 自動車補修部品(1)

「mc-04ph」の検索結果

関連キーワード
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マイクロカプラ SK11マイクロカプラSK11
299税込329
1個
当日出荷
超小型・軽量で最小スペースでの配管に最適です。プラグ・ソケットの接続は、押し込むだけのワンタッチ接続です。内径4mmチューブ用です。
用途小型空圧機器、自動制御機器、理化学機器等のエアー配管接続。仕様チューブ取付用常用圧力(MPa)1適合流体空気相手側チューブサイズ(Φmm)内径4
マイクロカプラ SK11マイクロカプラSK11
589税込648
1個
翌々日出荷
超小型・軽量で最小スペースでの配管に最適です。プラグ・ソケットの接続は、押し込むだけのワンタッチ接続です。内径4mmチューブ用です。
用途小型空圧機器、自動制御機器、理化学機器等のエアー配管接続。仕様L型チューブ取付用常用圧力(MPa)1適合流体空気相手側チューブサイズ(Φmm)内径4
マイクロカプラ ホース取り付け用(PH型) H&Hマイクロカプラ ホース取り付け用(PH型)H&H
309税込340
1個
翌日出荷
外径9.5mmの小型・軽量タイプ 押し込むだけのワンタッチ接続 本体はクロムメッキ仕様の真鍮製で優れた耐食性
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.0[10]適合内径4mmチューブ用材質真鍮サイズ1/4耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]
マイクロカプラ ステンレス製 日東工器マイクロカプラ ステンレス製日東工器
2,198税込2,418
1個
3日以内出荷
ソケットにバルブを備えながらスリーブ外径9.5mmの小型タイプで、押し込むだけのワンタッチ接続です。
使用流体空気最高使用圧力(MPa)1仕様片路開閉型材質本体:ステンレス鋼(SUS304)、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)使用温度範囲(℃)(ニトリルゴム)-20~80耐圧力(MPa)1.5
マイクロカプラ  プラグ(チューブ取り付け用) 日東工器マイクロカプラ プラグ(チューブ取り付け用)日東工器
899税込989
1個
予約販売
スリーブ外形9.5mmの小型・軽量タイプ。ワンタッチ接続。耐食性。
用途低圧用・空圧制御機器配管用流体空気・水取り付け形状チューブ取付用ソケットorプラグプラグ最高使用圧力(MPa)1材質(本体)SUS接続方式ワンタッチ式トラスコ品番778-0958質量(g)1.3使用温度範囲(℃)-20~+60バルブ構造バルブ無材質(シール)ニトリルゴム耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]相手側チューブサイズ(mm)4(内径)
リニコン真空ポンプ 日東工器リニコン真空ポンプ日東工器(2件のレビュー)
33,980税込37,378
1台
当日出荷
電磁石の吸引力とスプリングの復元力により、ピストンがシリンダー内を電源周波数に一致した回数で往復作動します。 無給油で、メンテナンスが容易です。 可搬式。
用途エアダスター・ワークの吸着電圧(V)100電源ACポンプの種類ドライドライポンプ種類ピストン形
リブスターベルト 三ツ星ベルトリブスターベルト三ツ星ベルト(662件のレビュー)
999税込1,099特価
1本
当日出荷から6日以内出荷
マイクロカプラ プラグ (L型ホース取付用) 日東工器マイクロカプラ プラグ (L型ホース取付用)日東工器
459税込505
1個
翌日出荷
ソケットにバルブを備えながら外径φ9.5mmの小型。押し込むだけのワンタッチ接続。限られたスペースでの配管作業に適した省スペース設計。本体はクロムめっき仕様の真鍮製で耐食性に優れています。
材質(本体)真鍮(クロムめっき)流体空気・水最高使用圧力(MPa)1.0接続方式ワンタッチ式取り付け形状ホースニップル(L型)ソケットorプラグプラグトラスコ品番113-2971質量(g)9.4使用温度範囲(℃)-20~+80バルブ構造バルブ無材質(シール)ニトリルゴム寸法A(mm)8寸法Bs(Φmm)2.5寸法C(mm)17.5適合チューブ内径(Φmm)4耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]寸法Lp(mm)22.5寸法T(Φmm)4.8寸法Bp(Φmm)2.5真空用途適合性 (kPa[mmHg])接続時のみ 53.0[400]
マイクロカプラ プラグ (チューブ取付用) 日東工器マイクロカプラ プラグ (チューブ取付用)日東工器(3件のレビュー)
229税込252
1個
当日出荷
スリーブ外形9.5mmの小型・軽量タイプ。 押し込むだけのワンタッチ接続。 チューブフィッタータイプは、さらにスムーズ配管が可能。
用途低圧用・空圧制御機器配管用材質(本体)真鍮(クロムめっき)流体空気・水最高使用圧力(MPa)1.0接続方式ワンタッチ式取り付け形状チューブ取付用ソケットorプラグプラグ使用温度範囲(℃)-20~+60バルブ構造バルブ無材質(シール)ニトリルゴム寸法A(mm)8寸法C(mm)9.2耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]寸法Lp(mm)19寸法Hp(Φmm)5.5