カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
  • 農業機械(2)
  • 制御機器(1)
  • 事務用品(1)

「mc-06sc」の検索結果

関連キーワード
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マイクロカプラ SK11マイクロカプラSK11
2,198税込2,418
1個
当日出荷
超小型・軽量で最小スペースでの配管に最適です。チューブの着脱は特別な工具を必要とせず、チューブを差し込むだけのワンタッチ接続です。切り離しも、ボタンを押し、チューブを引き抜くだけと簡単です。6mmチューブ取付用です。
用途小型空圧機器、自動制御機器、理化学機器等のエアー配管接続。適合流体空気最高使用圧力(MPa)1材質樹脂本体:プラスチック(ポリアミド) グリップリング:ステンレス Oリング:ニトリルゴム・金属本体:真鍮(ニッケルメッキ処理)仕様チューブフィッター付き
マイクロカプラチューブフィッター付 ソケット (チューブ取付用) 日東工器マイクロカプラチューブフィッター付 ソケット (チューブ取付用)日東工器(19件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
ソケットにバルブを備えながら外径Φ9.5mmの小型。 押し込むだけのワンタッチ接続。 限られたスペースでの配管作業に適した省スペース設計。本体はクロムめっき仕様の真鍮製で耐食性に優れています。 マイクロカプラとチューブフィッター付きは互換性があります。注)ソケットとプラグの分離時にプラグ側配管から流体が流出します。
流体空気取り付け形状チューブ取付け用(SC型)ソケットorプラグソケット最高使用圧力(MPa)1.0材質(本体)真鍮(クロムめっき)接続方式ワンタッチ式形状ストレート型使用温度範囲(℃)-20~+80材質(シール)ニトリルゴム耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]最小断面積(mm2)4.9真空用途適合性 (kPa[mmHg])接続時のみ 53.0[400]
マイクロカプラ ソケット(チューブフィッター付 パネル取付用) 日東工器マイクロカプラ ソケット(チューブフィッター付 パネル取付用)日東工器
2,398税込2,638
1個
当日出荷
ソケットにバルブを備えながらスリーブ外径Φ9.5mmの小型。押し込むだけのワンタッチ接続。限られたスペースでの配管作業に適した省スペース設計。本体はめっき処理の真鍮製で耐食性に優れています。幅広い空圧用途に対応できるよう、各種の取り付け形状を標準化。
用途低圧用・空圧制御機器配管用流体空気取り付け形状チューブフィッター付ソケットorプラグソケット最高使用圧力(MPa)1.0材質(本体)真鍮(めっき処理)接続方式ワンタッチ式使用温度範囲(℃)-20~+60バルブ構造バルブ有材質(シール)ニトリルゴム耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]
マイクロカプラ ソケット (チューブフィッター付) 日東工器マイクロカプラ ソケット (チューブフィッター付)日東工器(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
スリーブ外形9.5mmの小型・軽量タイプ。 押し込むだけのワンタッチ接続。 チューブフィッタータイプはさらにスムーズ配管が可能。
用途低圧用・空圧制御機器配管用流体空気ソケットorプラグソケット最高使用圧力(MPa)1.0バルブ構造バルブ有材質(シール)ニトリルゴム耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]最小断面積(mm2)4.9真空用途適合性 (kPa[mmHg])接続時のみ 53.0[400]
電磁開閉器用主接点キット SZ-MC形 富士電機電磁開閉器用主接点キット SZ-MC形富士電機(9件のレビュー)
15,980税込17,578特価
1セット
当日出荷から6日以内出荷
種類電磁開閉器
顔彩耽美 スターリーカラーズ 6色セット 呉竹顔彩耽美 スターリーカラーズ 6色セット呉竹
1,398税込1,538
1セット(6色)
翌々日出荷
美しい金色ベースの顔彩です。隠ぺい性に優れ、濃い色の紙にもしっかり発色します。※表装される際は、水分量を少なめに調整してください。水分量が多いと散る事があります。表装される作品には呉竹膠液を加えて制作されるか、又は描画後、書画作品表装スプレーをご使用される事をお薦めします。
寸法(mm)194×16×706色セット質量(g)77素材顔彩:顔料・樹脂/容器:PS/個箱:ボール紙・PP繰り返し・詰め替え対応
6カクボウスパナ BIGM(丸山製作所)6カクボウスパナBIGM(丸山製作所)
285税込314
1個
7日以内出荷
規格ニメンハバ5ユニクロ関連資料展開図1(0.54MB) 展開図2(0.51MB) 展開図3(0.5MB) 展開図4(0.61MB) 展開図5(0.84MB)図解NoMB-310HU-SC 付属品部品_No.8、MS2601RS(JP) 付属品部品_No.5、MC261J 付属品部品_No.6、BMC263S+アタッチメント 付属品部品 6カクボウスパナ_No.5、MS2700RS(JP) 付属品部品_No.5、MC2600RS(JP) 付属品部品_No.5、BMC264S 付属品部品 6カクボウスパナ_No.5
6カクボルト(+)SW BIGM(丸山製作所)6カクボルト(+)SWBIGM(丸山製作所)
409税込450
1セット(5個)
7日以内出荷
規格M6X30アプセツト関連資料展開図1(0.89MB) 展開図2(0.83MB) 展開図3(0.75MB) 展開図4(0.82MB) 展開図5(1.02MB) 展開図6(1MB) 展開図7(1.13MB) 展開図8(0.82MB) 展開図9(1.13MB) 展開図10(1.13MB) 展開図11(1.13MB) 展開図12(0.98MB) 展開図13(1.03MB) 展開図14(1.11MB) 展開図15(0.79MB) 展開図16(0.96MB) 展開図17(1.15MB) 展開図18(1.09MB) 展開図19(0.89MB) 展開図20(1.12MB) 展開図21(0.84MB) 展開図22(1.24MB) 展開図23(0.93MB) 展開図24(1.02MB) 展開図25(1MB) 展開図26(0.85MB) 展開図27(0.85MB) 展開図28(0.85MB) 展開図29(0.84MB) 展開図30(0.84MB) 展開図31(0.97MB) 展開図32(0.97MB) 展開図33(0.97MB) 展開図34(0.85MB) 展開図35(0.85MB)図解NoMKF-345(ステンレスバイド) ギヤケース部品_No.26、BCV32 本体部品_No.7、LBC323UT-DX 本体部品_No.39、MKF-320 M 本体部品_No.16、MB350HU 本体 クラッチケース、外管、ギヤケース部品_No.30、MB320AU 本体部品_No.46、MB327U 本体部品_No.49、BC42 本体部品_No.37、MB260AU-C 本体部品_No.48、LBC263UT-DX 本体部品_No.40、BC3300 本体部品 6カクボルト(+)SW_No.23、MB326SPU 本体部品_No.50、MB-310HU-SC 本体部品_No.33、BC1840L ギヤケース部品 6カクボルト(+)SW_No.28、MC-HTJ ブレード(24)クミタテ部品_No.32、MB-310HU 本体部品_No.37、MB3230U 本体部品_No.37、BC420A 本体部品 6カクボルト(+)SW_No.18、BC1840U ギヤケース部品 6カクボルト(+)SW_No.28、LBC264UT-DX 本体部品_No.33、DB232D B 本体部品_No.37、MKF-306 ギヤケース部品_No.26、MKF-265H ギヤケース部品_No.26、MKF-330 本体部品_No.16、MB260AU 本体部品_No.48、MB328U 本体部品_No.42、MB328U-DX 本体部品_No.42、MKF-266 ギヤケース部品_No.26、MKF-320 K 本体部品_No.16、MKF-345 ギヤケース部品_No.26、MB325SPU 本体 クラッチケース、外管、ギヤケース部品_No.30、MB260AU-A 本体部品_No.48、MKF-265 ギヤケース部品_No.26、グリーンクロス2A 本体部品_No.26、MB369U-DX 本体部品_No.46、DB323 B 本体部品_No.37、MB3230DU 本体部品_No.37、MB327UT 本体部品_No.49、MB260AUA-C 本体部品_No.48、MKF-265(ステンレスバイド) ギヤケース部品_No.26