カテゴリ

  • 機構部品(12)
    • ハンドル横型下方圧え(5)
    • 横押し型(3)
    • ハンドル縦型下方圧え(4)
  • 農業機械(27)
  • 制御機器(10)
  • 科学研究・開発用品(10)
  • 整備工具・収納(7)
  • 切削工具(4)
  • 自動車純正部品(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • 作業工具(3)
  • バイク部品(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • トラック純正部品(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 保管用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 電動工具(1)
すべてのカテゴリ

「mc01-2b」の検索結果

89件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ケーブルストリッパー替刃 替 刃 マーベルケーブルストリッパー替刃 替 刃マーベル
1,698税込1,868
1個
当日出荷
用途MC-012用 替刃トラスコ品番148-8452適合機種MC-012適合本体MC012全長(mm)70質量(g)5
下方圧え型トグルクランプ モノタロウ下方圧え型トグルクランプモノタロウ(50件のレビュー)
629税込692
1個
当日出荷
下方圧え型トグルクランプです。 先端部のボルトとナットで押し位置の調整が可能です。
用途金属や木材など様々な固定や仮押さえに。材質(本体)SS400(ユニクローム)タイプ下方圧え型材質(ハンドル)PVCベースフランジ
横型トグルクランプ イマオコーポレーション横型トグルクランプイマオコーポレーション(5件のレビュー)
669税込736
1個
当日出荷から翌日出荷
材質(本体)SPCC材質(グリップ)ポリ塩化ビニル材質(ボルト)SUM41材質(ナット)SPCC材質(パッド)クロロプレンゴム(CR)
下方押え型トグルクランプ(水平ハンドル式) スーパーツール下方押え型トグルクランプ(水平ハンドル式)スーパーツール(8件のレビュー)
799税込879
1個ほか
当日出荷から9日以内出荷
下方押さえ型トグルクランプ50K モノタロウ下方押さえ型トグルクランプ50Kモノタロウ(10件のレビュー)
659税込725
1個
当日出荷
締圧力(kN[kgf])0.5[50]材質(本体)SS400(ユニクローム)質量(g)60タイプ下方押さえ型最高高さ(mm)74.4材質(ハンドル)PVCスピンドルスピンドルM5×37 P=0.8ベースフランジ最大長(mm)92.6クランプアーム移動角度(°)100ハンドル操作角度(°)56
下方押えハンドル横型クランプ カクタ下方押えハンドル横型クランプカクタ(6件のレビュー)
1,498税込1,648特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
汎用性が高い下方押え型トグルクランプ。
用途検査治具をはじめ、熔接治具、その他組立治具、加工治具に最適。 木工やDIYでも活用可能。
下方押さえ型トグルクランプ(丸グリップ) モノタロウ下方押さえ型トグルクランプ(丸グリップ)モノタロウ(8件のレビュー)
979税込1,077
1個
当日出荷
材質(本体)SS400(ユニクローム)タイプ下方押さえ型材質(ハンドル)PVCベースフランジ
下方押え型トグルクランプ 水平ハンドル IKURATOOLS(育良精機)下方押え型トグルクランプ 水平ハンドルIKURATOOLS(育良精機)(1件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷から9日以内出荷
下方押さえ型トグルクランプ500K モノタロウ下方押さえ型トグルクランプ500Kモノタロウ(1件のレビュー)
2,098税込2,308
1個
当日出荷
締圧力(kN[kgf])5[500]材質(本体)SS400(ユニクローム)質量(g)743タイプ下方押さえ型最高高さ(mm)201.8材質(ハンドル)PVCスピンドルスピンドルM10×65 P=1.5ベースフランジ最大長(mm)270クランプアーム移動角度(°)66ハンドル操作角度(°)83
横押し型トグルクランプ モノタロウ横押し型トグルクランプモノタロウ(14件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
材質(本体)SS400(ユニクローム)タイプ横押し型材質(ハンドル)PVCベースフランジ
シャッター巻上用チェーンホイール マッキー・チェーン MC01 土牛シャッター巻上用チェーンホイール マッキー・チェーン MC01土牛
7,998税込8,798
1個
当日出荷
【シャッター点検後、時間のかかる巻上作業を簡単に!シャッター巻上用チェーンホイールマッキー・チェーン】 電動ドリルに取り付け、シャッター巻上チェーンを回す専用工具です。 シャッターの点検後の巻上作業用。 早期撤収に貢献! 汎用品の為様々なサイズに対応します。
用途防火シャッターの巻上げ作業に全長(mm)約109×102全質量(g)約280
ケーブルストリッパー マーベルケーブルストリッパーマーベル(3件のレビュー)
4,198税込4,618
1丁
当日出荷
くるくる回して簡単に皮むきができます。外被覆の回転カット、縦カットが簡単に回すだけで行えます。内被覆単線のストリップができます。
用途CV、IV線の皮むきに。適合電線(mm2)0.5、0.75、1.25、2.0、3.5、5.5トラスコ品番116-0012材質ガラス繊維強化ポリアミド全長(mm)145質量(g)61適合電線4~28mm
下方押えハンドル縦型クランプ カクタ下方押えハンドル縦型クランプカクタ
3,398税込3,738
1個
当日出荷
小型の下方押え型トグルクランプ。
用途検査治具をはじめ、熔接治具、その他組立治具、加工治具に最適。 木工やDIYでも活用可能。取付け方法フランジベース材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
下方圧え型トグルクランプ200K モノタロウ下方圧え型トグルクランプ200Kモノタロウ(12件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
締圧力(kN[kgf])2.0[200]付属品スピンドル (M8×50 P=1.25)材質(本体)SS400(ユニクローム)質量(g)370タイプ下方圧型最高高さ(mm)140材質(ハンドル)PVCスピンドルスピンドル (M8×50 P=1.25)ベースフランジ最大長(mm)173.3クランプアーム移動角度(°)94ハンドル操作角度(°)54
ペンドルトン ウールカトラリーケース ペンドルトンペンドルトン ウールカトラリーケースペンドルトン
5,498税込6,048
1個
3日以内出荷
TKG品番9-1024-0601
横押し型クランプ カクタ横押し型クランプカクタ(7件のレビュー)
1,690税込1,859特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
横押し型トグルクランプ。
用途検査治具をはじめ、熔接治具、その他組立治具、加工治具に最適。 木工やDIYでも活用可能。
オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)オイルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(218件のレビュー)
720税込792
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用オイルエレメントです。
(MC011)TANK,SURGE 三菱ふそう(MC011)TANK,SURGE三菱ふそう
28,980税込31,878
1個
5日以内出荷
エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)エアーフィルター(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(106件のレビュー)
1,890税込2,079
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用エアーエレメントです。
ハイドリックエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)ハイドリックエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(19件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷から5日以内出荷
小径タイプ近接センサ E2E シールド omron(オムロン)小径タイプ近接センサ E2E シールドomron(オムロン)(1件のレビュー)
6,898税込7,588特価
1個
当日出荷から121日以内出荷
スピンドル テーパ 1MC-23173-10 YAMAHA(ヤマハ)スピンドル テーパ 1MC-23173-10YAMAHA(ヤマハ)
2,498税込2,748
1個
3日以内出荷
ピストンパッキンセット(ナイロンナットツキ) BIGM(丸山製作所)ピストンパッキンセット(ナイロンナットツキ)BIGM(丸山製作所)(1件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
規格45フクム関連資料展開図1(1.15MB) 展開図2(1.15MB) 展開図3(0.96MB) 展開図4(1.15MB) 展開図5(1.14MB) 展開図6(1.16MB) 展開図7(1.28MB) 展開図8(1.12MB) 展開図9(0.96MB) 展開図10(0.98MB) 展開図11(1.08MB) 展開図12(1.12MB) 展開図13(0.83MB) 展開図14(1.09MB) 展開図15(1.04MB) 展開図16(1.2MB) 展開図17(1.2MB) 展開図18(0.87MB) 展開図19(1.21MB) 展開図20(1.01MB) 展開図21(1.2MB) 展開図22(1.2MB) 展開図23(1.04MB) 展開図24(1.03MB) 展開図25(1.04MB) 展開図26(1.24MB) 展開図27(1.04MB) 展開図28(1.22MB) 展開図29(1.22MB) 展開図30(1MB) 展開図31(1MB) 展開図32(1.16MB) 展開図33(1.16MB) 展開図34(1.06MB) 展開図35(1.06MB) 展開図36(1.29MB) 展開図37(1.29MB) 展開図38(1.16MB) 展開図39(1.16MB) 展開図40(1.06MB) 展開図41(1.06MB) 展開図42(1.29MB) 展開図43(1.29MB) 展開図44(1.03MB) 展開図45(1MB) 展開図46(1MB) 展開図47(1MB) 展開図48(1MB) 展開図49(0.98MB) 展開図50(1.11MB)図解NoMS315EW 動力噴霧機(クランクケース,キュウスイベン)部品_No.41、MSV313B-M 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.45、MS315MC-1(50HZ) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.44、MSV413B-M-1(8.5X130) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.45、MSV413R2-M クランクケース、キュウスイベン部品_No.45、MS413EA-2K-A クランクケース 吸水弁部品_No.47、MS315MC-1(60HZ) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.44、GS305EB 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品 ピストンパッキンセット(ナイロンナットツキ)_No.41、SSA-E500 動力噴霧器 (1)部品_No.36、MSV413L(10) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.43、MSA415R8C-RV(8.5) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.45、MSA415R8C-RV(10) 動力噴霧機 クランクケースなど
小径タイプ近接センサ E2E 非シールド omron(オムロン)小径タイプ近接センサ E2E 非シールドomron(オムロン)
6,998税込7,698
1個
当日出荷から121日以内出荷
付属品取扱説明書、形式ラベル、取付金具(別売)保護構造IEC規格 IP67材質(ケース)SUS303(EN1.4305)電源電圧(V)DC10~30(リップル(p-p)10%も含む)消費電流(mA)10以下絶縁抵抗(MΩ)充電部一括とケース間:50以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)動作時、保存時:各-25~70(ただし、氷結、結露しないこと)保護回路電源逆接続保護、サージ吸収、負荷短絡保護、出力逆接続保護検出物体可能:磁性金属(非磁性金属は、検出距離が低下します。)電圧の影響定格電源電圧±15%の範囲内で、定格電源電圧時の検出距離の±2.5%以内温度の影響-25~70℃の温度範囲内で23℃時の検出距離の±15%以内材質(検出面)耐熱ABS表示灯動作表示:黄色(欧州規格 EN60947-5-2準拠)出力時、点灯します。シールド非シールド応差検出距離の15%以下耐電圧(V/min)充電部一括とケース間:AC500(50/60Hz)衝撃(耐久)(m/s2)500 X、Y、Z各方向 10回使用周囲湿度(%RH)動作時、保存時:各35~95(ただし結露しないこと)振動(耐久)Hz10~55 複振幅1.5mm X、Y、Z 各方向 2時間電源の種類直流3線式
スタンダードタイプ近接センサ E2B omron(オムロン)スタンダードタイプ近接センサ E2Bomron(オムロン)
3,998税込4,398特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
電源電圧(V)DC12→24本体形状バレル形RoHS指令(10物質対応)対応最大DC電圧(V)30
オイルフィルター Oリング H 91302-377-000 KIJIMA(キジマ)オイルフィルター Oリング H 91302-377-000KIJIMA(キジマ)
159税込175特価
1個
当日出荷
【適合メーカー】ホンダ 【対応純正品番】91302-377-000 【使用箇所】センターボルト 【サイズ】内径:Φ15 線径:Φ2.5 【代表適合車種】 250:CB250T/N <ホーク250> T1/2/Z2/A2/(77-80)・スーパーホーク N/B/RB(80-81)・VTR250(MC33)・ホーネット250 400:CB400TホークⅡ 2/3/Z3/A3(77-78)
バックバッグARES J-TECHバックバッグARESJ-TECH
7,198税込7,918
1個
当日出荷
1000デニールの100%ナイロンの糸で作られた生地を採用し、摩耗に対して無類の強さを発揮できます。長時間の直射日光でも、ほぼ色落ちしない染色堅牢度(レベル4)をクリアしています。雨の日でも安心して使える撥水効果の高いバックパックです。バータック縫いで、しっかり丈夫に編み上げています。
材質1000デニール引裂き防止織を施した高張度100%ナイロン幅(mm)270質量(kg)1.3高さ(mm)460奥行(mm)1552018年トラスコ掲載ページ4 2222
近接センサ バレル形 検出範囲 1.2 mm ねじの呼び M5 x 0.5 埋込型 4kHz omron(オムロン)近接センサ バレル形 検出範囲 1.2 mm ねじの呼び M5 x 0.5 埋込型 4kHzomron(オムロン)
10,980税込12,078
1個
当日出荷
E2E小径近接センサE2E誘導型近接センサは、径が非常に小さくなっています(3 mm、4 mm、6.5 mm、M4及びM5タイプをご用意)。 これらのセンサの安定した長い検出距離は、仕事流が変わりやすいときでさえ鉄の検出について高い性能を実現します。 E2E誘導型近接センサは、4つのインジケータランプを360 °配置で備えているため、運転ステータスを確認することが非常に簡単になります。高速応答により、最大 5 kHz のシャープな検出タイミングが実現されます 負荷短絡保護 出力の逆極性保護 取り付けが容易 LED表示
仕様●センサ技術:誘導●本体形状:バレル形●出力タイプ:PNP●検出範囲:1.2 mm●接続方式:3ピンM8コネクタ●電源電圧:10 → 30 V dc●長さ:40.1mm●最大DC電圧:30V●実装タイプ:埋込型●出力開閉電流:100 mA●動作温度 Max:+70℃●逆極性保護:あり●コード番号:785-8455アズワン品番65-7337-26
建設機械用ゴムクローラー 東日興産(TN)建設機械用ゴムクローラー東日興産(TN)(4件のレビュー)
22,980税込25,278
1本
翌々日出荷から4日以内出荷
ステンレス検出面アンプ中継近接センサ(直流2線式) E2EC-M/Q omron(オムロン)ステンレス検出面アンプ中継近接センサ(直流2線式) E2EC-M/Qomron(オムロン)
14,980税込16,478
1個
翌々日出荷から42日以内出荷
ステンレス検出面を採用し、検出ヘッドの堅牢性を強化
付属品アンプ取りつけ金具、取扱説明書保護構造IEC規格 IP67標準検出物体(mm)鉄8×8×1絶縁抵抗(MΩ)充電部一括とケース間:50以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)動作時、保存時:各-25~70(ただし、氷結、結露しないこと)保護回路負荷短絡保護、サージ吸収検出物体可能:磁性金属(非磁性金属は、検出距離が低下します。)電圧の影響定格電源電圧の±15%の範囲における検出距離の変化は定格電圧のときの±1%以下使用電圧範囲(V)DC10~30応答周波数(Hz)100温度の影響-25~70℃の温度範囲内で23℃時、検出距離の±20%以下漏れ電流(mA)0.8以下動作モードNO表示灯動作表示灯(赤色LED)、設定動作表示灯(緑色LED)シールドシールド応差検出距離の15%以下耐電圧(V/min)充電部一括とケース間:AC1000(50/60Hz)残留電圧(V)3以下(負荷電流50mA、コード長2m時)衝撃(耐久)(m/s2)1000 X、Y、Z各方向 10回使用周囲湿度(%RH)動作時、保存時:各35~95(ただし、結露しないこと)振動(耐久)Hz10~55複数幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h開閉容量(mA)3~50検出ヘッドサイズΦ8
汎用インクリボン 富士通 MPP5H タイプ ノーブランド汎用インクリボン 富士通 MPP5H タイプノーブランド
8,498税込9,348
1セット(6本)
翌々日出荷
ノーブランド(汎用)品のリボンカートリッジは、リボンカートリッジの専門メーカーが、メーカー純正品と同等の品質・完全な互換性を持たせて生産した新品のリボンカートリッジ製品です。 プリンターメーカー以外が製造したもので、互換品となります。 インクリボンがプラスチックのカートリッジに収められたものをリボンカートリッジと呼びます。 また、そのカートリッジに収められたインクリボンをユーザーが交換できる場合、交換用リボンをサブリボンまたはサブカセットと呼びます。
用途ドットインパクトプリンタ用適合メーカー富士通種別汎用適合F6911CHX(NHX)、F7965D(D2)、F9680M2(M3/M4/MC1/MD1/MH2/MH2A/N2/N3/N4/NH2/NH2A)、F9681MC1(MD1)、F9683M1、FMPR-655/671(A/B)
ホワイトコンテナ GEN2 RotopaX(ロトパックス)ホワイトコンテナ GEN2RotopaX(ロトパックス)
10,980税込12,078
1個
4日以内出荷
メーカー名:ロトパックスメーカー品番:RXX-2Wオリジナル2ガロンと同じサイズ・容量ですが、連結ボトムの複雑な形状がないためすっきりとした意匠となります。オリジナルのロトパックスコンテナよりも若干リーズナブルです。マウントキット別売り。ロトパックス社は米国製に強いこだわりを持ちハードユーズに耐えられる耐久性・品質を熱意をもって提供しています。販売備考:水用ホワイトコンテナです。容量:2ガロン(7.57L) サイズ:336.55×438.15×76.2mm ※固定用パックマウントは別売です。タイプ:リキッド (液体)色[カラー]:ホワイト(白)製品寸法:336.55×438.15×76.2mm材質[素材]:合成樹脂(特許取得済み3層ロト成形)キット内容:ホワイトコンテナ×1、ノズル×1容量[リッター]:(2ガロン)7.57型番:PRX-2-GEN2備考:取付けには、別売のパックマウントが必要です。使用上の注意:標高または温度が大幅に変化した場合は、必ず1日に1回キャップを開けて通気を行ってください。必須商品:パックマウント(別売)リペア:品番:PRX-FSC,PRX-RLR,PRX-R3G,PRX-CPS関連商品:品番:PRX-PM,PRX-DLX-PM ,PRX-LOX-PM,PRX-EXT,PRX-SP-C,PRX-SP-E,PRX-SP-V,RX-W-SPOUT-KIT,NPRX-A1B1,NPRX-B1B2,NPRX-M1,NPRX-M3,NPRX-MC254,NPRX-CM1,NPRX-M4,NPRX-0620,PRX-SMP,PRX-UMP,PRX-TM,PRX-LB,PRX-RZR,RX-W-SPOUT-KIT,FX-DLX-PM
その他【必須】パックマウント(別売)材質合成樹脂(特許取得済み3層ロト成形)寸法(mm)336.55×438.15×76.2ホワイト(白)品番【リペア】PRX-FSC / PRX-RLR / PRX-R3G / PRX-CPSタイプリキッド (液体)容量(L)(2ガロン)7.57型番PRX-2-GEN2キット内容ホワイトコンテナ×1、ノズル×1関連部品品番:PRX-PM / PRX-DLX-PM / PRX-LOX-PM / PRX-EXT / PRX-SP-C / PRX-SP-E / PRX-SP-V / RX-W-SPOUT-KIT / NPRX-A1B1 / NPRX-B1B2 / NPRX-M1 / NPRX-M3 / NPRX-MC254 / NPRX-CM1 / NPRX-M4 / NPRX-0620 / PRX-SMP / PRX-UMP / PRX-TM / PRX-LB / PRX-RZR / RX-W-SPOUT-KIT / FX-DLX-PM
イエローコンテナ RotopaX(ロトパックス)イエローコンテナRotopaX(ロトパックス)
13,980税込15,378
1個
4日以内出荷
メーカー名:ロトパックスメーカー品番:RX-2D-INTLRotopaxのイエローコンテナは、特許取得済みの回転成形で製造された信頼性の高い製品で、EPA(環境保護庁)およびCARB(カリフォルニア航空および調査委員会)の基準をクリアしています。販売備考:イエローコンテナです。容量:2ガロン(7.57L) サイズ:336.55×450.85×76.2mm ※固定用パックマウントは別売です。ご購入前に特記事項をご確認ください。タイプ:リキッド (液体)色[カラー]:イエロー(黄)製品寸法:336.55×450.85×76.2mm材質[素材]:合成樹脂(特許取得済み3層ロト成形)キット内容:イエローコンテナ×1、ノズル×1容量[リッター]:(2ガロン) 7.57型番:PRX-2備考:取付けには、別売のパックマウントが必要です。特記事項:この商品の日本国内での使用については、「消防法」によりガソリン等可燃性の高い危険物の運搬はできません。ご使用にあたっては、法令を必ず順守してください。使用上の注意:標高または温度が大幅に変化した場合は、必ず1日に1回キャップを開けて通気を行ってください。必須商品:パックマウント(別売)リペア:品番:PRX-FSC,PRX-RLR,PRX-CPS関連商品:品番:PRX-PM,PRX-DLX-PM ,PRX-LOX-PM,PRX-EXT,PRX-SP-C,PRX-SP-E,PRX-SP-V,RX-W-SPOUT-KIT,NPRX-A1B1,NPRX-B1B2,NPRX-M1,NPRX-M3,NPRX-MC254,NPRX-CM1,NPRX-M4,NPRX-0620,PRX-SMP,PRX-UMP,PRX-TM,PRX-LB,PRX-RZR,
その他【必須】パックマウント(別売)材質合成樹脂(特許取得済み3層ロト成形)寸法(mm)336.55×450.85×76.2イエロー(黄)品番【リペア】PRX-FSC / PRX-RLR / PRX-CPS備考※取付けには、別売のパックマウントが必要です。タイプリキッド (液体)容量(L)(2ガロン) 7.57型番PRX-2キット内容イエローコンテナ×1、ノズル×1関連部品品番:PRX-PM / PRX-DLX-PM / PRX-LOX-PM / PRX-EXT / PRX-SP-C / PRX-SP-E / PRX-SP-V / RX-W-SPOUT-KIT / NPRX-A1B1 / NPRX-B1B2 / NPRX-M1 / NPRX-M3 / NPRX-MC254 / NPRX-CM1 / NPRX-M4 / NPRX-0620 / PRX-SMP / PRX-UMP / PRX-TM / PRX-LB / PRX-RZR /
レッドコンテナ GEN2 RotopaX(ロトパックス)レッドコンテナ GEN2RotopaX(ロトパックス)
14,980税込16,478
1個
4日以内出荷
メーカー名:ロトパックスメーカー品番:RXX-2Gオリジナル2ガロンと同じサイズ・容量ですが、連結ボトムの複雑な形状がないためすっきりとした意匠となります。オリジナルのロトパックスコンテナよりも若干リーズナブルです。マウントキット別売り。ロトパックス社は米国製に強いこだわりを持ちハードユーズに耐えられる耐久性・品質を熱意をもって提供しています。販売備考:レッドコンテナです。容量:2ガロン(7.57L) サイズ:342.9×438.15×76.2mm ※固定用パックマウントは別売です。ご購入前に特記事項をご確認ください。タイプ:リキッド (液体)色[カラー]:レッド(赤)製品寸法:342.9×438.15×76.2mm材質[素材]:合成樹脂(特許取得済み3層ロト成形)キット内容:レッドコンテナ×1、ノズル×1容量[リッター]:(2ガロン)7.57型番:PRX-2-GEN2備考:取付けには、別売のパックマウントが必要です。特記事項:この商品の日本国内での使用については、「消防法」によりガソリン等可燃性の高い危険物の運搬はできません。ご使用にあたっては、法令を必ず順守してください。使用上の注意:標高または温度が大幅に変化した場合は、必ず1日に1回キャップを開けて通気を行ってください。必須商品:パックマウント(別売)リペア:品番:PRX-FSC,PRX-RLR,PRX-CPS関連商品:品番:PRX-PM,PRX-DLX-PM ,PRX-LOX-PM,PRX-EXT,PRX-SP-C,PRX-SP-E,PRX-SP-V,RX-W-SPOUT-KIT,NPRX-A1B1,NPRX-B1B2,NPRX-M1,NPRX-M3,NPRX-MC254,NPRX-CM1,NPRX-M4,NPRX-0620,PRX-SMP,PRX-UMP,PRX-TM,PRX-LB,PRX-RZR,RX-W-SPOUT-KIT
その他【必須】パックマウント(別売)材質合成樹脂(特許取得済み3層ロト成形)寸法(mm)342.9×438.15×76.2レッド(赤)品番【リペア】PRX-FSC / PRX-RLR / PRX-CPS備考※取付けには、別売のパックマウントが必要です。タイプリキッド (液体)容量(L)(2ガロン)7.57型番PRX-2-GEN2キット内容レッドコンテナ×1、ノズル×1関連部品品番:PRX-PM / PRX-DLX-PM / PRX-LOX-PM / PRX-EXT / PRX-SP-C / PRX-SP-E / PRX-SP-V / RX-W-SPOUT-KIT / NPRX-A1B1 / NPRX-B1B2 / NPRX-M1 / NPRX-M3 / NPRX-MC254 / NPRX-CM1 / NPRX-M4 / NPRX-0620 / PRX-SMP / PRX-UMP / PRX-TM / PRX-LB / PRX-RZR / RX-W-SPOUT-KIT
ストレージ RotopaX(ロトパックス)ストレージRotopaX(ロトパックス)
17,980税込19,778
1個
4日以内出荷
Rotopaxのストレージコンテナは、様々なものを収納するのに便利なコンテナです。。完全防水ではありません。※ご購入前の注意:白っぽい表面や細かい擦り痕、ヒンジ端部にバリや小さな欠けが見られ使用感があると見られる場合がございますが新品となります。基本的に車両外付け使用を想定しておりメーカー許容品質です。これらの状態による返品や返金はお受けできない場合がございます。販売備考:濡れてはいけない収納物には、ドライバッグの使用をお勧めします。
その他【必須】パックマウント(別売)材質合成樹脂寸法(mm)336.55×450.85×76.2品番【リペア】PRX-CPSタイプストレージ (収納)容量(L)(2ガロン) 7.57関連部品品番:PRX-PM / PRX-DLX-PM / PRX-LOX-PM / PRX-EXT / NPRX-A1B1 / NPRX-B1B2 / NPRX-M1 / NPRX-M3 / NPRX-MC254 / NPRX-CM1 / NPRX-M4 / NPRX-0620 / PRX-SMP / PRX-UMP / PRX-TM / PRX-LB / PRX-RZR /
(47660)アクチュエーター ASSY ニッサン(47660)アクチュエーター ASSYニッサン
129,800税込142,780
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
(38453)シム ニッサン(38453)シムニッサン
489税込538
1個
4日以内出荷から13日以内出荷
ウォーターグリーンコンテナ RotopaX(ロトパックス)ウォーターグリーンコンテナRotopaX(ロトパックス)
11,690税込12,859
1個
4日以内出荷
メーカー名:ロトパックスメーカー品番:RX-2OD【数量限定】メーカー在庫がなくなり次第、販売終了となります。ご理解ご了承をお願い致します。Rotopaxのグリーンコンテナ2ガロンは、特許取得済みの回転成形で製造されており、水を保管・携行することができます。サイズは、1ガロン(3.785L)、1.75ガロン(6.624L)、2ガロン(7.57L)があります。(ガソリン等可燃性の高い危険物の携行には使用しないでください。)販売備考:水用グリーンコンテナです。容量:2ガロン(7.57L) サイズ:336.55×450.85×76.2mm ※固定用パックマウントは別売です。
その他必須商品:パックマウント(別売)適合関連商品品番:PRX-PM,PRX-DLX-PM ,PRX-LOX-PM,PRX-EXT,PRX-SP-C,PRX-SP-E,PRX-SP-V,NPRX-A1B1,NPRX-B1B2,NPRX-M1,NPRX-M3,NPRX-MC254,NPRX-CM1,NPRX-M4,NPRX-0620,PRX-SMP,PRX-UMP,PRX-TM,PRX-LB,PRX-RZR,PRX-R3G材質合成樹脂寸法(mm)336.55×450.85×76.2オリーブグリーン備考取付けには、別売のパックマウントが必要です。タイプリキッド (液体)容量(L)(2ガロン)7.57型番PRX-2ODキット内容ブラックコンテナ×1、ノズル×1