カテゴリ
- 制御機器(14)
- 切削工具(13)
- 農業機械(11)
- 測定用品(6)
- 溶接用品(5)
- メカニカル部品(5)
- 科学研究・開発用品(5)
- 作業工具(4)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(3)
- バイク部品(3)
- FA担当者のオススメ新商品(3)
- 自動車純正部品(3)
- ヘルスケア(2)
- 自動車補修部品(2)
- 研磨材(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- 油圧機器・油圧ホース(2)
- 印刷用紙/インク/印刷機(2)
- バイク純正部品(1)
- 保管用品(1)
- 物流用品(1)
- 機構部品(1)
- 清掃用品(1)
- 防災用品(1)
- 介護用品(1)
- 家電(1)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(2)
- BIG DAISHOWA(2)
- BIGM(丸山製作所)(11)
- NSK(日本精工)(1)
- Panasonic(パナソニック)(6)
- SPJR(4)
- VISHAY(2)
- アズワン(4)
- イハラサイエンス(2)
- エスコ(3)
- オムロンヘルスケア(2)
- オーハウス(4)
- コニカミノルタ(2)
- タンガロイ(3)
- ナベヤ(4)
- 三菱ふそう(2)
- 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)(3)
- 日東工業(2)
- 椿本チエイン(2)
- 釜屋電機(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「mc160」の検索結果

小物ケース
明邦化学(22件のレビュー)¥128税込¥1411個当日出荷中身が見易い透明タイプ。小物収納に便利。鞄やポケットにも入ります。用途工具箱やキャビネットの中の整理整頓に。名刺・カードの保管ケースとして材質ポリプロピレン色クリア仕切数(個)なしRoHS指令(10物質対応)対応
サーメットチップソー 鉄・ステンレス兼用
(33件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181枚当日出荷鉄・ステンレス兼用タイプ。 刃先は欠けに強く摩耗しにくい超硬質合金サーメットチップを採用。 切断時の火花や粉塵も少ないクリーンカット。 素早い切断で焼け・バリ・カエリを残しません。用途アングル鋼、グレーチング、丸・角パイプ、塩ビパイプ、チャンネル鋼、C型チャンネル鋼、ハンガーレール、小径丸棒、アルミサッシ、鉄筋、平鋼、ライニング管、鋼管、しま鋼板、電線管、デッキプレート、キーストンプレート、フロアダクト、金属サイディング、その他の切断に最適。販売区分業務用
被覆アーク溶接棒(硬化肉盛用) MC-160
ニツコー熔材工業¥19,980税込¥21,9781箱(5kg)翌々日出荷MC-160は16Cr-16Mn-2Niの成分からなり、オーステナイト組織を示し、靭性と加工硬化性にすぐれています。特に摩耗抵抗が大でレールクロッシングなど高マンガン鋳鋼の溶接に適します。用途13マンガン鋳鋼、レールクロッシング、高温高圧パイプの溶接。色棒端/青棒長(mm)350JIS規格Z3251 DFME-200-B被覆塩基性
サーメットチップソー 極薄刃 鉄・ステンレス兼用
(9件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581枚当日出荷国内有名メーカー製造の高品質商品! 鉄・ステンレス兼用タイプ。 刃先は欠けに強く摩耗しにくい超硬質合金サーメットチップを採用。 薄刃設計により切断抵抗を低減し、軽くてシャープな切れ味で切断スピードを向上します。 切断時の火花や粉塵も少ないクリーンカット。 素早い切断で焼け・バリ・カエリを残しません。 刃室を浅くし、本体剛性をアップさせることで、振れを抑制し直進性が向上しました。用途アングル鋼、グレーチング、丸・角パイプ、塩ビパイプ、チャンネル鋼、C型チャンネル鋼、ハンガーレール、小径丸棒、アルミサッシ、鉄筋、平鋼、ライニング管、鋼管、しま鋼板、電線管、デッキプレート、キーストンプレート、フロアダクト、金属サイディング、その他の切断に最適。内径(Φmm)20販売区分業務用
コバルトノスドリル(コバルト中ノス)
理研製鋼¥9,998税込¥10,9981本当日出荷から3日以内出荷ボール盤・電気ドリル・建築、電気工事作業に使用する専用コバルトドリルです。鋼板、 アングル、軽金属板、木材、合板プラスチック等に最適です。材質HSCo溝長(mm)65先端角(°)118全長L(mm)120柄径(Φmm)9.52ねじれ角(°)40
サーモピット9MC 不可逆性・9温表示 1箱 20枚入 9MCシリーズ
アズワン¥14,980税込¥16,4781箱(20枚)当日出荷設定温度に達した履歴を残します。 ウェハに貼り付けて40℃から280℃までの温度履歴管理が可能です。 表面の凹凸を極力減らしたためプラズマの影響を受けにくくなっています。 表面をポリイミドフィルムでカバーし、裏面印刷でインクの飛散を防止しています。 食品添加物に認定されている石油系天然ワックスの物性変化を利用しており、鉛・水銀・クロム等環境負荷物質を含まず、安全性が高いです。精度【大気圧環境下】±2℃(175℃以下)、±3℃(180℃以上)発色色調淡黄→黒
半導体用示温ラベル 9温表示タイプ
アセイ工業(1件のレビュー)¥16,980税込¥18,6781ケース(20枚)当日出荷から5日以内出荷プラズマの影響を受けにくい半導体用不可逆性温度感知シール。ウエハに直接貼ってご利用頂けます。高温耐久性に優れているため、80℃から280℃までの広い範囲の管理が可能。表面をポリイミドフィルムでカバーし、裏面印刷で印刷インクの飛散を防止しています。屋内専用。RoHS対応。用途半導体(ウエハ)や液晶パネル等の製造工程の温度管理及び、実験など様々な用途にご利用頂けます。外形寸法(mm)15×15有効期限(年)3(屋内使用)変色淡黄→黒RoHS指令(10物質対応)対応示温部寸法(mm)Φ2
VS-MC シリーズ 固定倍率タイプマクロレンズ
VSテクノロジー¥28,980税込¥31,8781個当日出荷から12日以内出荷装置搭載優先の短O/I設計 接写リングを使用しWD・倍率を簡単に変更する事が可能センサー2/3”
鋼管用くい込み継手
世光ハイテック¥869税込¥9561個当日出荷から3日以内出荷一般油圧配管用の高圧用継手。ナットの締付により特殊熱処理したスリーブが管にくい込んで接続。接続部のねじ・寸法はJIS準拠
電子体温計 MC-1600Wシリーズ
オムロンヘルスケア¥3,398税込¥3,7381本当日出荷付属の収納ケースから取り出し・収納することで、電源が自動でON/OFFになります。防水で丸洗い可・アルコール消毒対応の樹脂仕様です(表示部へのアルコール消毒は避けてください)。電源アルカリボタン電池×2個(交換不可)測定範囲(℃)32.0~42.0本体質量(g)14測定方式(腋専用)実測/約10分、予測/約20秒測定精度±0.1℃寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)20×136.8×12.7アズワン品番8-6223-01医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:223AGBZX00181000一般的名称電子体温計医薬品医療機器等法届出不要の管理医療機器
電子体温計けんおんくん(病院用)
オムロンヘルスケア¥16,980税込¥18,6781個当日出荷わき下用。防水・アルコール消毒対応の樹脂仕様。はさみやすく、ずれにくいフラット感温部。MC-1600W-HPSはまとめて収納可能で持ち運びにも便利な6本セット。セット内容収納ケース(6本セット用)測定範囲(℃)32.0~42.0医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:223AGBZX00181000一般的名称(薬事)電子体温計松吉医科器械コード23-7196-01医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
160x 40mm ソリッドラバ車輪
エスコ¥2,350税込¥2,5851個翌日出荷ポリホイールのスタンダード商品です。耐衝撃性エスコ品番EA986MC-160材質リム:ポリプロピレン軸径(Φmm)20長さ(mm)60(ハブ)許容荷重(kg)135車輪径(Φmm)160質量(g)800材質(車輪)ソリッドラバー車輪幅(mm)40ベアリングプレーンベアリング耐熱温度(℃)-30~80特性耐衝撃性
4枚刃難削材用ラフ&フィニッシュエンドミル
SPEED TIGER(スピードタイガー)¥29,980税込¥32,9781本3日以内出荷から31日以内出荷高級 400Nano素材と最新nACRoコートによりHRC60以下のスチールからステンレス、チタン合金、インコネル、耐熱合金鋼などの難削材の荒から中仕上げ加工に最適。 〈形状特徴〉切れ味の高い45°ネジレ角と仕上げ刃、ニック付刃を交互にデザイン切り粉排出性の高い溝形状し切り粉処理と仕上げ面の高い形状コーティングnACRoねじれ角(°)45RoHS指令(10物質対応)対応
160mm ネイルプーラー
エスコ¥1,410税込¥1,5511個翌日出荷独自の熱処理加工で高い耐久性を実現。釘抜きのヘッド部をハンマーでたたけば手にひびくことなく頭のとんだ釘や曲がった釘も簡単に抜けます。エスコ品番EA519MC-160材質機械構造用炭素鋼全長(mm)160質量(g)120
難削材用不等リードエンドミル (ザ・)カットミル
THECUT¥48,980税込¥53,8781本3日以内出荷不等リード&独自刃型により難削材加工における切削抵抗とビビリを抑制 高速切削が可能で美しい加工面を実現 刃先は、ギャッシュランド採用(耐チッピング性能が向上)材質超微粒子超硬表面処理S1(TiAlN+AlCrN・3300Hv)ねじれ角(°)42~45加工内容溝加工、側面加工
PTFE回転子
コクゴ¥7,298税込¥8,0281袋(2個)7日以内出荷片面は十字型に隆起し、反対面はフラットな平底容器向きです。隆起部が大きいため泡立て撹拌にも適しています。底面が滑らかでない容器や沈澱物が含まれる場合は、抵抗が大きいためPTFEの摩耗が大きくなります。アルニコ磁石を使用。
ホースカップリング ホース内径 3.2mm ソケットカプラ アセタール
Colder Products Company¥4,798税込¥5,2781個7日以内出荷強酸性または腐食性のある化学薬品との併用は推奨されていません。パネル取り付けフェルールカップリング仕様●ホースコネクタの種類:ホーステールカップリング●バルブ付き:なし●カップリングコネクタ 方向:ストレート●ホース内径:1/8インチ●最大使用圧力:8.3バール●ボディ材質:アセタール●コード番号:764-2761アズワン品番65-7890-37
ポイントマスター バッテリーアラーム機能付き
BIG DAISHOWA¥73,980~税込¥81,378~1個4日以内出荷タッチ位置をランプLEDと電子音で瞬時に伝達します。バッテリーの寿命低下をワーク測定時にLEDの点滅でお知らせします。
Panasonic 近接センサ IC, PIRセンサ, 5m スルーホール EKMC1601113
Panasonic(パナソニック)¥1,798税込¥1,9781個7日以内出荷幅(mm)11 (Base) , 9.5 (Top)寸法(mm)11×14.4×9.5、センシング距離:5高さ(mm)14.4センサータイプPIRセンサピン数(ピン)3スイッチング方式デジタルRoHS指令(10物質対応)対応出力電流Max100μA実装タイプスルーホール最大供給電流(μA)170出力タイプデジタル最大出力電圧(V)0.5
Panasonic 近接センサ IC, PIRセンサ, 12m スルーホール EKMC1603112
Panasonic(パナソニック)¥1,998税込¥2,1981個7日以内出荷幅(mm)11 (Base) , 22 (Top)寸法(mm)11×20.2×22、センシング距離:12高さ(mm)20.2センサータイプPIRセンサピン数(ピン)3スイッチング方式デジタルRoHS指令(10物質対応)対応出力電流Max100μA実装タイプスルーホール最大供給電流(μA)170出力タイプデジタル最大出力電圧(V)0.5
Panasonic 近接センサ IC, PIRセンサ, 5m スルーホール EKMC1601112
Panasonic(パナソニック)¥1,698税込¥1,8681個7日以内出荷幅(mm)11 (Base) , 9.5 (Top)寸法(mm)11×14.4×9.5、センシング距離:5高さ(mm)14.4センサータイプPIRセンサピン数(ピン)3スイッチング方式デジタルRoHS指令(10物質対応)対応出力電流Max100μA実装タイプスルーホール最大供給電流(μA)170出力タイプデジタル最大出力電圧(V)0.5
Panasonic 近接センサ IC, PIRセンサ, 12m スルーホール EKMC1603111
Panasonic(パナソニック)¥1,998税込¥2,1981個8日以内出荷寸法(mm)11×20.2×22、センシング距離:12高さ(mm)20.2シリーズEKMCセンサータイプPIRセンサピン数(ピン)3スイッチング方式デジタルRoHS指令(10物質対応)対応出力電流Max100μA実装タイプスルーホール最大供給電流(μA)170出力タイプデジタル最大出力電圧(V)0.5
純正トナーカートリッジ コニカミノルタ TCSMC1600C - シアン (C)
コニカミノルタ¥7,498税込¥8,2481本翌々日出荷適合magicolor 1690MF/1650EN/1600W種別純正品色シアン適合機種メーカーコニカミノルタ印字可能枚数(枚)(A4/5%印刷時)1500
純正トナーカートリッジ コニカミノルタ TCHMC1600C 大容量 - シアン (C)
コニカミノルタ¥11,980税込¥13,1781本翌々日出荷適合magicolor 1690MF/1650EN/1600W種別純正品色シアン適合機種メーカーコニカミノルタ印字可能枚数(枚)(A4/5%印刷時)2500アズワン品番65-0367-01
業務用高圧洗浄機(冷水タイプ)MC4M-160/720
ニルフィスク¥389,800税込¥428,7801台5日以内出荷高いパフォーマンス、快適な操作性、耐久性・安全性・メンテナンス性に優れています。スプレーガンの開閉に連動し適度な遊びを設けて、自動的に本機を停止・再始動させることにより空運転を排除した省エネ・ロングライフ機構です。人間工学を基にデザインしたアクセサリーです。高性能の長寿命モーターポンプを搭載しています。真鍮製ポンプヘッドとセラミックピストンを装備しています。2.5L洗剤タンクと、効率よく洗浄できるフォームスプレーを背面に収納しています。洗剤使用時に低圧モードにする必要がなく、パワフルな洗浄が可能です。スプレーガンを保護するホルダー、電源コードを収納できるケーブルフックを装備しています。オイルタンクを装備し、容易に補充ができるほか、取り外せるキャビネットでメンテナンスも簡単です。荒れた路面・段差も楽に移動できる大型ホイールを搭載しています。用途農機具や自動車の洗浄、または建設現場での使用に。付属品Ergo2000ガン、10m高圧ホース、フレックスパワープラスランス、トルネードプラスノズル、ガーデンカップリング、クイックカップリングセット幅(mm)382高さ(mm)1017奥行(mm)382消費電力(W)3500電源三相200V電源コード(m)5騒音値(dB)89吐出圧力(MPa)16高圧ホース(m)10最高許容圧力(MPa)16給水方式自給式・水道直結式吐出水量(L/min)12RoHS指令(10物質対応)対応