カテゴリ

  • 機構部品(2)
  • バイク部品(1)
  • 制御機器(1)

「mc200br」の検索結果

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マグネットキャッチ MC200型 LAMP(スガツネ工業)マグネットキャッチ MC200型LAMP(スガツネ工業)(9件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷
付属品受座高さ(mm)12材質(本体)ポリエチレン質量(g)20種類標準タイプ材質(磁石)フェライトRoHS指令(10物質対応)対応
樹脂ローラーガイドレール LAMP(スガツネ工業)樹脂ローラーガイドレールLAMP(スガツネ工業)
739税込813
1本
翌々日出荷から6日以内出荷
水平荷重Fx、Mz方向モーメント、縦使いに対応しています。キャリッジは、樹脂製ローラーを使用した静音タイプです。青色のローラーはMCナイロン製で高耐久です。200mm/secで、100mmを50万回往復する試験(総走行距離100km)を実施しています。
用途自動機、医療機器、分析装置、工作機械等材質アルミニウム合金適合ねじ(mm)六 角穴付ボタンボルトM4(頭部径:Φ7.6以下、頭部高さ:2.2以下)、なべ小ねじM4仕上シルバーアルマイト処理RoHS指令(10物質対応)対応
チェーンスライダープレート 74-1131 PMCチェーンスライダープレート 74-1131PMC(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
8日以内出荷
メーカー名:ピーエムシーメーカー品番:74-1131販売備考:*MCナイロン製 10mm厚 全長200mm 幅40/70mm リベット4本付属 容易に切断/穴あけ加工が出来ます。
MMC200BD/LC-13 アライドテレシスMMC200BD/LC-13アライドテレシス
109,800税込120,780
1個
10日以内出荷
本製品は、AT-MMC2000/SP+AT-SPFXBD-LC-13のバンドルパックです。各製品を別々に購入するより安価で購入できます。これは 10/100/1000BASE-Tツイストペアケーブルと光ファイバーケーブル(LCコネクタ)を変換する単体型メディアコンバーターです。光ファイバーケーブルは1心のシングルモードに対応しており、AT-MMC200BD/LC-15と対向で使用することで、100Mbpsイーサネットシステムの接続距離を最長15kmまで延長できます。
仕様アスベスト:非含有、J-Moss:対象外RoHS指令(10物質対応)対応