カテゴリ
- 切削工具(19)
- 油圧機器・油圧ホース(4)
- 空調・照明・電設資材(3)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
- 物流用品(1)
- 測定用品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「mc2525」の検索結果

MMC ミルマックス ミーリングチャック BT50
マンヨーツール¥85,980税込¥94,5781本4日以内出荷多数のニードルローラと剛性値を弱めないように考案した内径6か所の溝にテーパーを付けた高剛性・高把握力チャック。チャック口元から150mm先端にて10μを制度保証。ニッケル、クロム、モリブデンを含有する特殊鋼を焼入れ及びサブゼロ処理を施して、長寿命を保証。
マイクロメータ校正用ピンゲージ EMCシリーズ
アイゼン¥25,980税込¥28,5781本5日以内出荷マイクロメータの器差、スピンドルねじの送り誤差、スピンドルとアンビルの1/4回転ごとの平行・平面がそれぞれ校正できます。断熱効果の大きいハンドルつきですから、人体熱による熱の影響を防止することができます。ISO9000シリーズの認証取得、維持のためマイクロメータ・ノギスの社内校正にご使用いただけます。校正証明書一般校正 (※検査成績書のみ標準付属)
ポータブル門型クレーン(アルミレール仕様)
スーパーツール¥449,800税込¥494,7801台11日以内出荷クレーン設備のない作業現場に最適です。軽量アルミレールなので吊荷の移動操作が軽いです。組み立て・解体、持ち運び・移動が簡単・容易です。移動用キャスター(4輪共自在ブレーキ付)及びプレーントロリー、給電用ケーブルハンガー(3個)付です。用途クレーン設備のない作業現場に最適。奥行(mm)1500揚程(m)3
丸形油圧シリンダ(3.5MPa) オートスイッチ付 (CHDMC~)
SMC¥7,898~税込¥8,688~1個30日以内出荷・アルミチューブ、アルミカバーの採用で軽量。 ・オートスイッチ付(CHDMシリーズ:CHDM)
丸形油圧シリンダ(3.5MPa) オートスイッチ付 CHDMC
SMC¥15,980税込¥17,5781個30日以内出荷・アルミチューブ、アルミカバーの採用で軽量。 ・オートスイッチ付(CHDMシリーズ:CHDM)
LEDモジュール
DNライティング¥49,980~税込¥54,978~1個当日出荷から21日以内出荷スリムサイズ 全66サイズ(特寸58種類) 埋め込み取り付け可能 連結可(1系統2750mm以内) Ra96(高演色型)も受注生産可電源要(別置・別売)品種LEDモジュール使用場所屋内調光方式PWM/DALI/位相入力電圧DC24V連結1系統2750mm以内
LEDモジュール
DNライティング¥46,980~税込¥51,678~1個当日出荷から20日以内出荷MC-LED4 Sの1/2の明るさ 全66サイズ(特寸58種類) 埋め込み取り付け可能 連結可(1系統5500mm以内)仕様磁石付、直流電源装置別置、光源寿命:40,000時間カバースクエア型カバー電源要(別置・別売)品種LEDモジュール使用場所屋内明るさ低輝度調光方式PWM/DALI/位相入力電圧DC24V連結1系統5500mm以内
ネオターン 外径加工用ホルダー DXJNR/L-X-JHP-MC
イスカル¥28,980税込¥31,8781本翌日出荷から4日以内出荷高圧クーラント対応外径加工用ホルダーです。用途旋削加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ロジック4ターン 高圧クーラントホルダ PCLXR/L-JHP-MC
イスカル¥28,980税込¥31,8781本翌々日出荷から4日以内出荷高圧クーラント対応です。用途旋削加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
外径用ホルダ ADJNR/L-X-CHP-MC
タンガロイ¥28,980税込¥31,8781本3日以内出荷寸法LH(mm)40RoHS指令(10物質対応)対応推奨締付トルク(N・m)4寸法GAMP(°)6寸法GAMF(°)6
外径用ホルダ AWLNR/L-X-CHP-MC
タンガロイ¥28,980税込¥31,8781本3日以内出荷寸法LH(mm)36RoHS指令(10物質対応)対応推奨締付トルク(N・m)4寸法GAMP(°)6寸法GAMF(°)6
外径用ホルダ ACLNR/L-X-CHP-MC
タンガロイ¥28,980税込¥31,8781本3日以内出荷寸法LH(mm)35RoHS指令(10物質対応)対応推奨締付トルク(N・m)4寸法GAMP(°)6寸法GAMF(°)6
イスカルスレッド 外径ねじ切りホルダー SER/L-JHP-MC
イスカル¥37,980税込¥41,7781本4日以内出荷外径ねじ切り加工用ホルダーです。用途ねじ切り加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
デカIQスレッド 外径ねじ切りホルダー SER/L-TT-JHP-MC
イスカル¥21,980税込¥24,1781本4日以内出荷外径ねじ切り加工用ホルダーです。用途ねじ切り加工用。トラスコ品番423-0163RoHS指令(10物質対応)対応
タンググリップ 高圧クーラント対応ホルダー TGTR/L-JHP-MC
イスカル¥29,980税込¥32,9781本4日以内出荷から29日以内出荷タンググリップチップ対応です。用途溝入れ・突っ切り加工用。
ヘリターンLD 高圧クーラントホルダー PCLNR/L-X-JHP-MC
イスカル¥28,980税込¥31,8781本4日以内出荷から29日以内出荷モジュラーグリップアダプター用高圧クーラントホルダーです。用途旋削加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ヘリターンLD 外径加工用ホルダー PWLNR/L-X-JHP-MC
イスカル¥28,980税込¥31,8781本4日以内出荷から29日以内出荷高圧クーラント対応外径加工用ホルダーです。用途旋削加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
外径用ホルダ STXCR/L-X-CHP-MC
タンガロイ¥25,980税込¥28,5781本5日以内出荷寸法H(mm)25寸法B(mm)25油穴有寸法LH(mm)32寸法LF(mm)122寸法L5(mm)35RoHS指令(10物質対応)対応寸法WF(mm)32寸法HF(mm)25適合インサート3C-TCMT29X608-TM
LEDモジュール
DNライティング¥46,980~税込¥51,678~1個20日以内出荷MC-LED4 Dの1/2の明るさ スリムサイズ 全66サイズ(特寸58種類) 埋め込み取り付け可能 連結可(1系統5500mm以内)仕様磁石付、直流電源装置別置、光源寿命:40,000時間カバードーム型カバー電源要(別置・別売品種LEDモジュール使用場所屋内明るさ低輝度調光方式PWM/DALI/位相入力電圧DC24V連結1系統5500mm以内
ヘリターンLD 外径加工用ホルダー PTGNR/L-X-JHP-MC
イスカル¥28,980税込¥31,8781本29日以内出荷レバーロッククランプ式外径加工用ホルダーです。用途旋削加工用。RoHS指令(10物質対応)対応