カテゴリ

  • 農業機械(33)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(21)
  • 制御機器(17)
  • 自動車補修部品(15)
  • バイク純正部品(9)
  • バイク部品(5)
  • 溶接用品(4)
  • 自動車純正部品(4)
  • 切削工具(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 機構部品(2)
  • 照明(2)
  • 測定用品(2)
  • 建築金物(2)
  • 家電(2)
  • 作業工具(2)
  • 物流用品(1)
  • 住設機器(1)
  • カー用品(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • トラック純正部品(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mc2d」の検索結果

132件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スパークプラグ 2輪車用 NGK(日本特殊陶業)スパークプラグ 2輪車用NGK(日本特殊陶業)(1611件のレビュー)
409税込450
1個
当日出荷から5日以内出荷
中心電極は、多量の熱を素早く逃がすよう、先端近くまで銅を封入した「銅芯入り」構造となっています。これにより、焼けにも、くすぶりにも強い超「ワイドレンジ」プラグを実現しています。 ニューセラミックの絶縁体を使用しています。 レジスタープラグは低周波から高周波まで、いずれの周波数においても、すぐれた電波ノイズ防止効果があります。
オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)オイルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(226件のレビュー)
720税込792
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用オイルエレメントです。
エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)エアーフィルター(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
1,890税込2,079
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用エアーエレメントです。
フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)フューエルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(73件のレビュー)
1,290税込1,419
1個
当日出荷から3日以内出荷
産業機械用フューエルエレメントです。
交換用 紙パック(S型) Panasonic(パナソニック)交換用 紙パック(S型)Panasonic(パナソニック)(7件のレビュー)
939税込1,033
1パック(10枚)
当日出荷
適合機種MC-D1、D2、D20、D21、D30、D40、K10、U15、U16、U17、U18、U19、U20、U21、U22、U23、U24、U25、U26、U27、U28、U30P、U31、U32、U36P、BX5、BX6、BX10、BX11の各シリーズ
建設機械用オイルフィルター KSフィルター建設機械用オイルフィルターKSフィルター(30件のレビュー)
649税込714
1個
当日出荷から8日以内出荷
軽トルク基本スイッチ D2MC omron(オムロン)軽トルク基本スイッチ D2MComron(オムロン)(11件のレビュー)
939税込1,033
1個
当日出荷から121日以内出荷
高信頼性、軽トルク(0.5mN・m)の回転動作基本スイッチ0.5A定格タイプは、クロスバ方式の金合金接点を採用。微小負荷領域で接触信頼性を発揮。可動ばねにコイルばねを採用。機械的1000万回以上と高耐久性。
質量(g)約10保護構造IEC IP40絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V絶縁抵抗計にて)耐振動(誤動作)周波数10~55Hz 複振幅1.5mm(接点の閉路または開路は1ms以内)機械的耐久性1000万回以上(60回/min)許容操作速度1°~360°/s電気的耐久性10万回以上(30回/min)動作までの動きPT最大21°動作後の動き(OT)最小17°応差の動き(MD)最小3°衝撃(耐久)(m/s2)最大1000(接点の閉路または開路は1ms以内)接点間隔(mm)0.5(標準値)
ハイドリックエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)ハイドリックエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(20件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷から4日以内出荷
交換用板バネ KEIBA交換用板バネKEIBA(2件のレビュー)
699税込769
1パック(5本)
当日出荷
kEIBA 交換用バネ
RoHS指令(10物質対応)対応
建設機械用フューエルフィルター KSフィルター建設機械用フューエルフィルターKSフィルター(7件のレビュー)
249税込274
1個
当日出荷から6日以内出荷
建設機械用エアーフィルター KSフィルター建設機械用エアーフィルターKSフィルター(2件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷から6日以内出荷
オイルフィラーCAP DAYTONA(デイトナ)オイルフィラーCAPDAYTONA(デイトナ)(7件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
シンプルなデザインのアルミビレッドオイルフィラーキャップ(専用Oリング付属)。回り止めワイヤー固定用穴付き。
PF2MC7 デジタルフロースイッチ SMCPF2MC7 デジタルフロースイッチSMC
27,980税込30,778
1個
当日出荷から11日以内出荷
3色表示 3画面
適合流体乾燥空気、N2流体温度範囲(℃)0~50定格圧力範囲(MPa)0~0.8ねじの種類Rc
釜 佐文工業所佐文工業所(4件のレビュー)
4,698税込5,168
1個
当日出荷から92日以内出荷
タンググリップ チップ TAG N-J/JS/JT イスカルタンググリップ チップ TAG N-J/JS/JTイスカル
16,980税込18,678
1箱(10個)
当日出荷から9日以内出荷
軟金属加工対応の縦置きチップです。
用途突っ切り加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
LEDモジュール DNライティングLEDモジュールDNライティング
6,898税込7,588特価
1個
当日出荷から20日以内出荷
スリムサイズ 全66サイズ(特寸58種類) 埋め込み取り付け可能 連結可(1系統2750mm以内) Ra96(高演色型)も受注生産可
電源要(別置・別売)品種LEDモジュール使用場所屋内調光方式PWM/DALI/位相入力電圧DC24V連結1系統2750mm以内
デジタル入出力信号モニタアクセサリ CONTEC(コンテック)デジタル入出力信号モニタアクセサリCONTEC(コンテック)
18,980税込20,878
1個
当日出荷から7日以内出荷
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)105×230×35使用湿度範囲(%RH)20~90(ただし、結露しないこと)使用温度範囲(℃)0~50
汎用インクリボン 富士通 MPP5H タイプ ノーブランド汎用インクリボン 富士通 MPP5H タイプノーブランド
9,498税込10,448
1セット(6本)
翌々日出荷
ノーブランド(汎用)品のリボンカートリッジは、リボンカートリッジの専門メーカーが、メーカー純正品と同等の品質・完全な互換性を持たせて生産した新品のリボンカートリッジ製品です。 プリンターメーカー以外が製造したもので、互換品となります。 インクリボンがプラスチックのカートリッジに収められたものをリボンカートリッジと呼びます。 また、そのカートリッジに収められたインクリボンをユーザーが交換できる場合、交換用リボンをサブリボンまたはサブカセットと呼びます。
用途ドットインパクトプリンタ用適合メーカー富士通種別汎用適合F6911CHX(NHX)、F7965D(D2)、F9680M2(M3/M4/MC1/MD1/MH2/MH2A/N2/N3/N4/NH2/NH2A)、F9681MC1(MD1)、F9683M1、FMPR-655/671(A/B)
クリーンマグネットキャッチ MC-JM45 ASセット LAMP(スガツネ工業)クリーンマグネットキャッチ MC-JM45 ASセットLAMP(スガツネ工業)
2,598税込2,858
1セット
4日以内出荷
マグネットを樹脂で包んでいるため錆を防止します。厚さ5.6 mmの薄型サイズです。洗剤などを使う水回りには、樹脂で外周を覆ったクリーンマグネット受座 MC-JMP45型(別売)との組み合わせが最適です。
用途洗浄機、厨房機器など
マグナ250/フォルツァ/ホーネット等 右レバー ALBA(アルバ)マグナ250/フォルツァ/ホーネット等 右レバーALBA(アルバ)
1,590税込1,749
1個
6日以内出荷
ツーリングの際のスペアや補修用・日常ユースにお使いいただけます。レバーはバイクを操作する上で重要な部品ですので 、転倒などにより折れたり曲がったりした場合は早めに交換することをお奨め致します。
メーカーHONDAセット内容右単体適合車種ジョーカー50(96-98) /SRX50T/V-YA/W AF42、ジョーカー90(96-97) /SRX90T/W HF09、VT250F/インテグラ(84-85) /FC/F2D/FE MC08、VT250SE(85) /FF-YA MC08、VT250Z(84-86) /ZE MC08、MVX250F(83) /D MC09、GB250クラブマン(87-97) /H/J/L/P/S/V MC10、VT250F/SE(86-88) /FG/FG-YA/F2H MC15、VTZ250(87-92) /H/H-2/J/K MC15、NSR250R/SP/SE(88-94) /MC16/18/21/28、CBR250R/RR/ハリケーン(87-94) /H/J/RL/RN/RR MC17/19、VT250スパーダ(88-91) /VT250J MC20、CBR250RR(90-94) /L/L2/N/N2/R/R 2MC22 、ジェイド250/S(91-92) /CB250FM/2/FN-3/FP/FP-2 MC23、VT250ゼルビス(91-97) /VT250FN/FN-2 MC25、V-twinマグナ250(96) /VT250CT/V MC29、V-twinマグナ250(94-00) /VT250CR/CT/CV/CX/C1 MC29、ホーネット250(96-99) /CB250FT/V/X/FV/FX MC31、VTR250(98-99) /W/W2/Y MC33、AX-1(87-89) /NX250 J/K/3 MD21、フォルツァ250cc(00-) /NSS250Y/AY/1/A1 MF06、GB400TT-SE(87-89) /GB400H-3 NC20、VFR400R/SE/Z(86) /ZG/RG/RG-YA/ZH NC21、VFR400Rプロアーム仕様(87-93) /RH/RH2/RJ3 NC24、VFR400R(89-93) /NC30 3K/2 3L/2 3N/2/3/4、BROS400(88-90) /NT400J/K/KⅡ/L/L2 NC25、CL400(99) /W NC38、スティード400/VLX/VLS(スプリンガー)(94-00) /NC26/37、VRX400ロードスター(95-96) /VRX400T NC33、シャドウ400(00) /NV400C1/C2V NC34、シャドウスラッシャー400(00-01) /NV400CX/C2X NC34、RVF400RR/2/RT/2(93-97) /NC35、CB400SFハイパーV-TEC SPEC2-3(02-04) /NC39、CB400SS(01) /SS2 NC41、CBR400F/エンデュランス/F3(85-87) /FF/F2F/F2E-YA NC17、CBR400R(86-88) /RG NC23、CBR400RR(88-94) /RJ/RK/RL/RN/RR/RR2 NC23/24/29 、CBX550インテグラ(82-88) /F2D PC04、スティード600(88-96) /PC21、ホーネット600(98-99) /CB600FW/FX PC34、CBX750F(83) /FE RC17、CBR750スーパーエアロ/ハリケーン(87-88) /FH/FJ RC27、CB750(92-95) /F2N RC42、マグナ750(93) /VF750CR/CS/CDS RC43、シャドウ750(97-00) /RC44、RVF750(94-96) /RR/RS/RR2/RS2 RC45、シャドウスラッシャー750(00) /RC48、CBR900RRファイアーブレード(98-99) /W/X SC33、CB1000SF(94) /FR SC30、CB1000SF(93) /FP SC30、VTR1000Fファイアーストーム(97-00) /V/X SC36、X-4 (97-99) /V/W/X SC38左右区別適合排気量(cc)50
STGシリーズ ガイド付シリンダ(STG-MC~) CKDSTGシリーズ ガイド付シリンダ(STG-MC~)CKD
28,038税込30,842
1個
8日以内出荷から25日以内出荷
作動方式複動・エアクッション形
Oリング 3X2 BIGM(丸山製作所)Oリング 3X2BIGM(丸山製作所)
429税込472
1セット(5個)
8日以内出荷
規格3X2部品名称Oリング 3X2図解NoMS613 -A 付属品,希望付属品部品_No.27、SSA-K500 分水器部品_No.19、MS055D 希望付属品部品_No.14、CBM-302SB 分水器部品_No.10、LVM400V-2 50HZ 配線、配管部品_No.19、MS653MC-A-50HZ オプション部品_No.11、MK058SP-20 オプション部品_No.14、MS1503 -A 調圧装置部品_No.11、MK51-1 付属品,希望付属品部品_No.26、MS703 付属品部品_No.24、MKW270E-2M-1 エンジンナシ 本体部品_No.33、MBW22GP ポンプ部品_No.45、SSA-F600 付属品部品_No.28、SSA-F1010 分水器部品_No.13、MS073H-20 -A オプション部品_No.14、BSM-820L-1 付属品部品_No.15、SD55 付属品,希望付属品部品_No.26、SD31 付属品,希望付属品部品_No.22、MS1002 調圧装置部品_No.13、MS059-25 オプション部品_No.14など
エンジン溶接機用溶接(2次側)ホルダーケーブルセット SPJRエンジン溶接機用溶接(2次側)ホルダーケーブルセットSPJR
16,980税込18,678
1組
翌日出荷
エンジン溶接機で使用できる2次側ホルダー付溶接ケーブル10mです。電線の太さは22sq(22スケ)です。初めから溶接ホルダー(SWL-300E)とケーブルジョイント(WSL-300J)が取付済みなので面倒な加工が不要で買ってすぐ使えます。また、本体取付側ショートケーブル30cm(SCJ-22)も付属で運搬時キャプタイヤの取外しができ取り回しが楽になります。別途アース側のWEA-J-2210(10m)またはWEA-J-2220(20m)の購入で1台分のセットとなります。
用途エンジン溶接機の2次側ケーブルに適合機種デンヨー:GAW135、150ES、150ES2、155ES、185ES、185ES2、190ES、190ES2/新ダイワ:EW130、130D、EGW135、2800MI、150MS、150M2、150MC-C、150MC-I、150MD-I、160M-I、165MC-I、185M-I、185M-IST、185M-IRC、190M-I、190M-IRC、190M-IST、200MC-I、200MC-IST品番【ジョイント】SWL-300J長さ(m)10+0.3径(Φ)【丸端子(本体側)】10ホルダーSWL-300HケーブルWCT再生材使用率(%)WHO-J-2210ケーブルサイズ(mm2)22再生材使用使用
エンジン溶接機用溶接(2次側)アースケーブルセット SPJRエンジン溶接機用溶接(2次側)アースケーブルセットSPJR
18,980税込20,878
1組
翌日出荷
エンジン溶接機で使用できる2次側アース付溶接ケーブル10mです。電線の太さは22sq(22スケ)です。初めから溶接アース(SWL-300H)とケーブルジョイント(WSL-300J)が取付済みなので面倒な加工が不要で買ってすぐ使えます。また、本体取付側ショートケーブル0.3m(SCJ-22)も付属で運搬時キャプタイヤの取外しができ取り回しが楽になります。別途アース側のWHO-J-2210(10m)またはWHO-J-2220(20m)の購入で1台分のセットとなります。
用途エンジン溶接機の2次側ケーブルに適合機種デンヨー:GAW135、150ES、150ES2、155ES、185ES、185ES2、190ES、190ES2/新ダイワ:EW130、130D、EGW135、2800MI、150MS、150M2、150MC-C、150MC-I、150MD-I、160M-I、165MC-I、185M-I、185M-IST、185M-IRC、190M-I、190M-IRC、190M-IST、200MC-I、200MC-IST品番【ジョイント】SWL-300J長さ(m)10+0.3径(Φ)【丸端子(本体側)】10ホルダーSWL-300EケーブルWCT再生材使用率(%)WEA-J-2210ケーブルサイズ(mm2)22再生材使用使用
エンジン溶接機用溶接(2次側)ホルダーケーブルセット SPJRエンジン溶接機用溶接(2次側)ホルダーケーブルセットSPJR
28,980税込31,878
1組
翌日出荷
エンジン溶接機で使用できる2次側ホルダー付溶接ケーブル20mです。電線の太さは22sq(22スケ)です。初めから溶接ホルダー(SWL-300E)とケーブルジョイント(WSL-300J)が取付済みなので面倒な加工が不要で買ってすぐ使えます。また、本体取付側ショートケーブル30cm(SCJ-22)も付属で運搬時キャプタイヤの取外しができ取り回しが楽になります。別途アース側のWEA-J-2210(10m)またはWEA-J-2220(20m)の購入で1台分のセットとなります。
用途エンジン溶接機の2次側ケーブルに適合機種デンヨー:GAW135、150ES、150ES2、155ES、185ES、185ES2、190ES、190ES2/新ダイワ:EW130、130D、EGW135、2800MI、150MS、150M2、150MC-C、150MC-I、150MD-I、160M-I、165MC-I、185M-I、185M-IST、185M-IRC、190M-I、190M-IRC、190M-IST、200MC-I、200MC-IST品番【ジョイント】SWL-300J長さ(m)20+0.3径(Φ)【丸端子(本体側)】10ホルダーSWL-300HケーブルWCT再生材使用率(%)WHO-J-2220ケーブルサイズ(mm2)22再生材使用使用
エンジン溶接機用溶接(2次側)アースケーブルセット SPJRエンジン溶接機用溶接(2次側)アースケーブルセットSPJR
29,980税込32,978
1組
翌日出荷
エンジン溶接機で使用できる2次側アース付溶接ケーブル20mです。電線の太さは22sq(22スケ)です。初めから溶接アース(SWL-300H)とケーブルジョイント(WSL-300J)が取付済みなので面倒な加工が不要で買ってすぐ使えます。また、本体取付側ショートケーブル0.3m(SCJ-22)も付属で運搬時キャプタイヤの取外しができ取り回しが楽になります。別途アース側のWHO-J-2210(10m)またはWHO-J-2220(20m)の購入で1台分のセットとなります。
用途エンジン溶接機の2次側ケーブルに適合機種デンヨー:GAW135、150ES、150ES2、155ES、185ES、185ES2、190ES、190ES2/新ダイワ:EW130、130D、EGW135、2800MI、150MS、150M2、150MC-C、150MC-I、150MD-I、160M-I、165MC-I、185M-I、185M-IST、185M-IRC、190M-I、190M-IRC、190M-IST、200MC-I、200MC-IST品番【ジョイント】SWL-300J長さ(m)20+0.3径(Φ)【丸端子(本体側)】10ホルダーSWL-300EケーブルWCT再生材使用率(%)WEA-J-2220ケーブルサイズ(mm2)22再生材使用使用
ロイヤル 吊戸棚  隅用 間口715(後巾)高さ700 タカラスタンダードロイヤル 吊戸棚 隅用 間口715(後巾)高さ700タカラスタンダード
25,980税込28,578
1セット
5日以内出荷
品質に優れたホーロー扉採用。キャビネットの中も高品位ホーロー
高さ(mm)700奥行(mm)390間口(mm)715材質(扉)ホーロー
ブレーキディスク bremboブレーキディスクbrembo
21,590税込23,749
1箱(1枚)
4日以内出荷から5日以内出荷
BREMBO ブレーキディスク UV
用途UVコーティングで高い耐腐食性を実現・カーボンを多く含む鋳鉄を使用することで高強度で振動減・特許取得済みのピラーベンチシステムにより冷却能力UP
STSシリーズ ガイド付シリンダ(STS-MC~) CKDSTSシリーズ ガイド付シリンダ(STS-MC~)CKD
43,100税込47,410
1個
8日以内出荷から17日以内出荷
作動方式複動・エアクッション付
マウント BIGM(丸山製作所)マウントBIGM(丸山製作所)
979税込1,077
1個
7日以内出荷
部品名称マウント図解NoMCV431D 点火コイル、カバー部品_No.22、MCV430D-16 カバー&オイルタンク部部品_No.24、MCV380D-14 カバー&オイルタンク部部品_No.24、MC34 エンジン外装部2部品_No.26、MCV352D(16) イグニッションコイル、カバー部品_No.22、MC48 エンジン外装部2部品_No.26、MC38 エンジン外装部2部品_No.26、MC41 エンジン外装部2部品_No.26、MCV381D 点火コイル、カバー部品_No.22、MCV392D(16) イグニッションコイル、カバー部品_No.22、MCV430D-18 カバー&オイルタンク部部品_No.24、MCV432D(18) イグニッションコイル、カバー部品_No.22、MCV380D-16 カバー&オイルタンク部部品_No.24、MCV352D(14) イグニッションコイル、カバー部品_No.22、MCV340D-14 カバー、オイルタンク部部品_No.24
STLシリーズ ガイド付シリンダ(STL-MC~) CKDSTLシリーズ ガイド付シリンダ(STL-MC~)CKD
47,450税込52,195
1個
8日以内出荷から22日以内出荷
作動方式複動・エアクッション付
Oリング BIGM(丸山製作所)OリングBIGM(丸山製作所)
619税込681
1セット(5個)
7日以内出荷
規格24.2X2.3部品名称Oリング図解NoBSA-651 951シリーズ 分水器部品_No.22、BSA-536シリーズ -A コントロール、ボックスセンサ Dシリーズ部品_No.9、MS515MC-50HZ 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.3、BSA-950-1 -2シリーズ 動力噴霧機1 MS1000F部品_No.43、SSA-α522 動力噴霧機(2)部品_No.47、BSA-420JDSG G-4S 動力噴霧機4 MS610S部品_No.38、SSW-400CM 調圧装置部品_No.6、SSA-Z500-1 動力噴霧機1 (MS1000F)部品_No.47、SSA-Z601S 動力噴霧機1 MS1000F部品_No.47、BSA-420JEW 動力噴霧機4 MS610S部品_No.38、MSA513R3-M クランクケース、キュウスイベン部品_No.40、MS515R4CF-1(10) オプション部品_No.10、MS450DR6T-Y 動力噴霧機 クランクケース、吸水弁部品_No.40、SD513 調圧弁,吐出弁部品_No.3、BSA-420JW 動力噴霧機2 MS620S部品_No.2など
ブレーカ用表面形端子カバー 日立産機システムブレーカ用表面形端子カバー日立産機システム
1,498税込1,648
1台
当日出荷から47日以内出荷
ステンレス鋼製 平行小型マグネットキャッチ MC-YN-005 ASセット LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製 平行小型マグネットキャッチ MC-YN-005 ASセットLAMP(スガツネ工業)
1,598税込1,758
1セット
翌々日出荷から4日以内出荷
センターヨークのため、コンパクトながら高吸着力です。フェライト磁石タイプは、ステンレス鋼製のため、防錆性に優れています。ネオジム磁石タイプは※印部の品番刻印で識別できます。
用途食品機器、厨房機器
タンググリップ チップ TAG N-HF イスカルタンググリップ チップ TAG N-HFイスカル
13,980税込15,378
1箱(10個)
翌々日出荷から9日以内出荷
高硬度材・高負荷加工対応可能です。
用途溝入れ、突っ切り加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
スイッチガード付レンズ(MCシリーズ) IDEC(和泉電気)スイッチガード付レンズ(MCシリーズ)IDEC(和泉電気)
329税込362
1個
当日出荷から3日以内出荷
標準レンズをこのスイッチガード付レンズに取り替えることにより、スイッチガードが簡単に実現。(取付方法は標準レンズと同じです)
材質ポリカーボネイト樹脂
ホーネット/シャドウ/GB250クラブマン等 左右セットレバー ALBA(アルバ)ホーネット/シャドウ/GB250クラブマン等 左右セットレバーALBA(アルバ)(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1セット
5日以内出荷から7日以内出荷
ツーリングの際のスペアや補修用・日常ユースにお使いいただけます。レバーはバイクを操作する上で重要な部品ですので 、転倒などにより折れたり曲がったりした場合は早めに交換することをお奨め致します。
メーカーHONDAセット内容左右1本づつ計2本入り適合車種MVX250F(83) /D MC09、GB250クラブマン(87-97) /H/J/L/P/S/V MC10、VTZ250(87-92) /H/H-2/J/K MC15、NSR250R/SP/SE(88-94) /MC16/18/21/28、VT250スパーダ(88-91) /VT250J MC20、ジェイド250/S(91-92) /CB250FM/2/FN-3/FP/FP-2 MC23、VT250ゼルビス(91-97) /VT250FN/FN-2 MC25、V-twinマグナ250(94-00) /VT250CR/CT/CV/CX/C1 MC29、ホーネット250(96-99) /CB250FT/V/X/FV/FX MC31、VTR250(98-99) /W/W2/Y MC33、AX-1(87-89) /NX250 J/K/3 MD21、BROS400(88-90) /NT400J/K/KⅡ/L/L2 NC25、CL400(99) /W NC38、スティード400/VLX/VLS(スプリンガー)(94-00) /NC26/37、VRX400ロードスター(95-96) /VRX400T NC33、シャドウ400(00) /NV400C1/C2V NC34、シャドウスラッシャー400(00-01) /NV400CX/C2X NC34、CB400SFハイパーV-TEC SPEC2-3(02-04) /NC39、CB400SS(01) /SS2 NC41、CBR400F/エンデュランス/F3(85-87) /FF/F2F/F2E-YA NC17、CBX550インテグラ(82-88) /F2D PC04、スティード600(88-96) /PC21、ホーネット600(98-99) /CB600FW/FX PC34、CBR750スーパーエアロ/ハリケーン(87-88) /FH/FJ RC27、CB750(92-95) /F2N RC42、マグナ750(93) /VF750CR/CS/CDS RC43、シャドウ750(97-00) /RC44、シャドウスラッシャー750(00) /、CBR900RRファイアーブレード(98-99) /W/X SC33左右区別左右セット主な適合車種GB250クラブマン(87-97) /NSR250R/SP/SE(88-94) /V-twinマグナ250(94-00) /ホーネット250(96-99) /VTR250(98-99) /スティード400/VLX/VLS(スプリンガー)(94-00) /VRX400ロードスター(95-96) /シャドウ400(00) /シャドウスラッシャー400(00-01) /CB400SFハイパーV-TEC SPEC2-3(02-04) /NC39、CB400SS(01) /ホーネット600(98-99) /シャドウ750(97-00) /シャドウスラッシャー750(00) /CBR900RRファイアーブレード(98-99)適合排気量(cc)250
(MC025)RADIATOR  6D 810 CD-4 3.5/2 三菱ふそう(MC025)RADIATOR 6D 810 CD-4 3.5/2三菱ふそう
559,800税込615,780
1個
5日以内出荷
(MC002)COVER AIR D 三菱ふそう(MC002)COVER AIR D三菱ふそう
169,800税込186,780
1個
5日以内出荷
オイルフィルター ALBA(アルバ)オイルフィルターALBA(アルバ)(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
オイルフィルタはオイル内の不純物を除去しエンジンの性能を維持するためには欠かせない部品です。交換時期を過ぎてそのまま使用しているとフィルターの目詰まりが起きます。目詰まりが起こるとエンジン内に汚れたオイルを循環させてしまい、エンジントラブルの原因となってしまいます。オイル交換時には同時にオイルフィルターも交換することをお勧めします。