カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(2)
  • バイク部品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 機構部品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 安全保護具(1)
  • 切削工具(1)

「mc311」の検索結果

8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • タフレーベル アルミカラビナ リング付 中林製作所

    タフレーベル アルミカラビナ リング付

    中林製作所
    229税込252
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    用途キーホルダー、部品の取り付けに材質アルミニウム、スチール
  • マグネットキャッチ シブタニ

    マグネットキャッチ

    シブタニ
    119税込131
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    埋込型です。
    用途機械など仕上生地(ホワイト・グレー)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 超硬ミクロンリーマ EIKO(栄工舎)

    超硬ミクロンリーマ

    EIKO(栄工舎)
    6,498税込7,148
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    用途非鉄金属/合金鋼/炭素鋼/鋳鉄材質K10
  • ワイヤレス充電器 MagSafe対応 Qi2 MagFusion 3-in-1 Pro 冷却機能搭載 15W グレー AUKEY(オーキー)

    ワイヤレス充電器 MagSafe対応 Qi2 MagFusion 3-in-1 Pro 冷却機能搭載 15W グレー

    AUKEY(オーキー)
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷
    【Apple製品3台の同時充電に対応】Qi対応iPhoneシリーズ、AirPodsなどのワイヤレスイヤホン、Apple Watchの3台を同時に充電することが可能です。MagSafe機能搭載iPhoneシリーズに強力な磁力で正確な位置にピタッと吸着し、安全なワイヤレス充電をおこなえます。吸着面の角度は30°まで調整が可能です。※本製品単体では充電を行うことができません。USB-C充電器と電源が別途必要です。【最新ワイヤレス充電規格Qi2認証を取得】ワイヤレス充電の最新規格Qi2の公式認証を取得しています。従来のQi(7.5W相当)の2倍の最大出力となる15Wの高出力を実現しました。Qi2対応iPhoneシリーズなどの機器の急速ワイヤレス充電が可能です。外出前に電池残量が少ないことに気付いた時でもスピーディーに充電が進みます。※3台同時充電の場合、スマートフォンへ15Wの急速充電には36W出力以上のPD(USB Power Delivery)対応のUSB-C充電器が別途必要です。【アクティブ冷却システムを搭載】高性能な冷却ファンと熱電冷却チップを搭載しています。スマートフォンを効果的に冷却し、温度上昇を抑制し、発熱による充電効率の低下を防ぎます。冷却機能無しのワイヤレス充電器と比較して、充電時間の大幅な短縮を実現しました。
    寸法(mm)約154×102×115.5グレー質量(g)約360出力(W)スマートフォンワイヤレス出力: 5 / 7.5 / 10 / 15 (Max)、ウォッチワイヤレス出力: 5 Max、イヤホンワイヤレス出力: 5 Max最大出力(W)15ケーブル長(m)(付属)約1.5入力USB-C:5V 3A / 9V 3A / 12V 3ARoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • USB3.1 Gen1変換ケーブル(Aメス to C) BUFFALO(バッファロー)

    USB3.1 Gen1変換ケーブル(Aメス to C)

    BUFFALO(バッファロー)
    1,698税込1,868
    1台
    当日出荷
    上下どちらの向きでも挿入できるUSB Type-Cコネクタを採用。既存の周辺機器を接続できる変換ケーブル。USB Type-Aメス to Type-Cケーブル。データ転送速度最大5Gbps(理論値/USB3.1Gen1)。動画の転送にも対応。OTG対応・PCなしでUSB対応機器同士でデータのやり取りができる
    質量(g)約18ケーブル長(m)0.15コネクタ形状USB Type-A メス - USB Type-C オス最大電流(A)3対応機種USB Type-Cを搭載したPCなど、USB Type-Aコネクターで接続する機器インターフェースUSB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0/1.1シールド2重シールド動作温度(℃)0~40動作湿度(%)10~85最大電圧(V)5ケーブル太さ(mm)4.2転送速度(Gbps)最大5(規格値)変換タイプオス-メス
  • ブルーデオSにゃんこモデル マスクフジコー

    ブルーデオSにゃんこモデル

    マスクフジコー
    36,000税込39,600
    1台
    4日以内出荷
    猫のトイレ臭を、”光除菌”でやしさしく除去。どんなにかわいい猫ちゃんでも、トイレまわりのニオイだけは避けられません。掃除しても、スプレーしても、どこかで残るツンとした臭い・・・。その原因は「アンモニア」や「3-MMB(トリメチルアミン)」という猫特有の臭気成分。この3-MMBは、非常に強いニオイ分子で、一般的な脱臭剤では分解・除去しきれない厄介な成分です。ブルーデオにゃんこモデルは、この”アンモニア”・”3-MMB”に着目。光触媒のチカラで、ニオイをしっかり除去し、空気を清潔に保ちます。猫想いの脱臭除菌機(1:猫にやさしい「光除菌方式」。猫への影響にも配慮した、化学物質を放出しない方式です。2:驚かせない静音設計。モーター回転をゆるやかに上げ、音に敏感な猫もリラックス。3:噛みに強い電源コード。丈夫なPVC編み込み仕様で、断線リスクを軽減。4:猫が落ち着くグレーカラー。白や黒を避けた優しいグレートーンで、空間にも自然にも馴染む。)。A4サイズで10畳対応(猫のトイレのそばにも置けるコンパクトサイズなのに、室内臭も10畳までしっかり脱臭。リビングや寝室にもなじむデザインです。)。5年間フィルター交換不要(光除菌フィルター+脱臭フィルターで脱臭力長持ち。日々のお手入れも簡単で、いつも清潔。)
    質量(kg)約1.6消費電力(W)弱11、標準11.5、ターボ18寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)206×140×289運転音(dB)弱21、標準25、ターボ48適合床面積約10畳
  • 単列円筒ころ軸受 300形 NSK(日本精工)

    単列円筒ころ軸受 300形

    NSK(日本精工)
    9,998税込10,998
    1個
    6日以内出荷
    円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。 負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。 転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。 NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼寸法Fw(mm)-JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状円筒ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • OFH-020 オイルフィルター用Oリング1個入 HONDA NTB

    OFH-020 オイルフィルター用Oリング1個入 HONDA

    NTB
    219税込241
    1個
    13日以内出荷
    適応車種:V-Twin マグナ MC29 VTR250 MC33
    用途91315-MA6-003/91311-415-000互換品。サイズ:81.2×4.4