カテゴリ

  • 保管用品(2)
  • 梱包用品(2)
  • 防災用品(2)
  • 切削工具(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 制御機器(1)
  • メカニカル部品(1)
  • トラック純正部品(1)

「mc516」の検索結果

12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ラックコンテナ MC516・MC1532用 モノタロウラックコンテナ MC516・MC1532用モノタロウ(17件のレビュー)
229税込252
1個
当日出荷
モノタロウコンテナラック(注文コード:22251802、18451555)に取り付け可能なコンテナです。 交換・色分けして管理できるよう、各サイズ6色を取り揃えました。 単体でも積み重ねて使用も可能!
用途部品や小物の保管適合機種モノタロウコンテナラック(注文コード:22251802、18451555)材質PP
(MC516)JOINT,BALL 三菱ふそう(MC516)JOINT,BALL三菱ふそう
3,198税込3,518
1個
5日以内出荷
コンテナラック ロータイプ モノタロウコンテナラック ロータイプモノタロウ(6件のレビュー)
11,980税込13,178
1台
当日出荷
部品や小物の保管に便利なロータイプのコンテナラックです。 コンテナは取り出して持ち運べ、積み重ねての使用も可能! コンテナは赤色の小サイズ16個、青色の大サイズ5個のセットで内容物の大きさ・種類により仕分けできます。
用途部品や小物の保管に仕様組立式材質本体:スチール、コンテナ:PP質量(kg)9高さ(mm)635奥行(mm)330容量(L)大/3.3、小/0.8間口(mm)940段数3ボックス内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)大/124×215×124、小/82×145×72関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)均等積載量(kg/段)大/2.5、小/1.5取扱説明書(0.4MB)
耐油性オーバンド#360 1kg 共和[輪ゴム・ゴムバンド]耐油性オーバンド#360 1kg共和[輪ゴム・ゴムバンド](2件のレビュー)
4,598税込5,058
1袋
当日出荷
純ゴムバンドと同等の伸びと引張強度を備えています。 油が付着しても、膨潤が少なく、強度の低下が少ないゴムバンドです。
トラスコ品番254-9280厚さ(mm)1.1質量(kg)1番手#360折径(mm)140切り幅(mm)3RoHS指令(10物質対応)対応
超硬ミクロンリーマ EIKO(栄工舎)超硬ミクロンリーマEIKO(栄工舎)
9,198税込10,118
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
用途非鉄金属/合金鋼/炭素鋼/鋳鉄材質K10
M5 x16mm 六角穴付皿頭ボルト 三価クロメート/14本 エスコM5 x16mm 六角穴付皿頭ボルト 三価クロメート/14本エスコ
435税込479
1パック(14本)
翌日出荷
頭部形状六角穴付皿頭穴の形状六角穴エスコ品番EA949MC-516ねじの呼びM5
メカロック MCタイプ アイセルメカロック MCタイプアイセル
3,998税込4,398
1個
12日以内出荷から25日以内出荷
軸径Φ4~Φ35まで22型式を標準化 アルミタイミングプーリ専用(スチールも使用可) ボルト本数が少なく着脱時間短縮 背面にインローを設け、ベアリング押えを兼用 面圧が低いので中空軸にも最適
材質【内輪、外輪】高力アルミ合金【六角穴付きボルト】SCM 435種類締結具表面処理【内輪、外輪】アルマイト【六角穴付きボルト】黒色酸化被膜RoHS指令(10物質対応)対応
耐候性ゴムバンド#360 共和[輪ゴム・ゴムバンド]耐候性ゴムバンド#360共和[輪ゴム・ゴムバンド]
3,898税込4,288
1袋
47日以内出荷
純ゴムバンドと同等の結束力を備えた全天候型のゴムバンドです。高温多湿の屋外作業、工業用、産業用に幅広く利用できます。
幅(mm)3厚さ(mm)1.1内径(Φmm)89番手#360折径(mm)140RoHS指令(10物質対応)対応
onsemi 昇降圧コンバータ バックブーストスイッチング 1.25 → 40 V, 8-Pin, MC34063ADG onsemionsemi 昇降圧コンバータ バックブーストスイッチング 1.25 → 40 V, 8-Pin, MC34063ADGonsemi
5,598税込6,158
1セット(98個)
7日以内出荷
仕様●出力電流 Max : 1.5A●出力電圧 : 1.25 → 40 V●ラインレギュレーション : 5 mV●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : SOIC●ピン数 : 8●出力タイプ : 可変●最大スイッチング周波数 : 100 kHz●スイッチングレギュレータ : あり●寸法 : 5 x 4 x 1.5mm●入力電圧 Min : 3 Vmm●自動車規格 : AEC-Q100mm●MC34063A バックブースト反転スイッチングレギュレータ. ON Semiconductor MC34063A シリーズのバックブースト反転スイッチングレギュレータは●ステップダウン●ステップアップ●電圧反転の用途向けに設計されています。 これらのモノリシック IC は● DC-DC コンバータに必要な幅広い機能を備えています。この機能には次のものがあり - 内部温度補償リファレンス - コンパレータ - アクティブ電流制限回路付きの制御デューティサイクル発振器 - ドライバ - 高電流出力スイッチ MC34063A IC は●ファンコントローラや DC-DC 電源に適しています。0.3 → +40 V dc の広い入力電圧により● MC34063A は幅広い用途に適しています。. 温度範囲: 0 ~ +70 ° C 低待機電流 入力電圧: 3-40 V 電流制限を調整可能 出力電圧を調整可能 周波数動作: 100kHz まで 精度 : 精度 2% リファレンス. 種類: ; ( 516-5095 ) MC34063AP1G-PDIP-8 ( ; 125-0038 125-0038 ) MC34063AP1G-PDIP-8 チューブ 50 ( ; 103-5076 103-5076 ) MC34063ADR2G - SOIC-8 リール 2500 ; ( 689-9948 ) MC34063ADR2G-SOIC-8 ( ; 184-4265 ) 184-4265 ) MC34063ADG-SOIC-8 チューブ 98RoHS指令(10物質対応)対応
Beyond Evolution モジュラーブレード BEYOND EVOLUTION ケナメタルBeyond Evolution モジュラーブレード BEYOND EVOLUTIONケナメタル
14,980税込16,478
1個
8日以内出荷
Beyond Evolution。クーラント付きモジュラーストレートブレード
【消防用検定ホース】 『アクアジェット』 綾織り PRO仕様(耳部補強) 岩崎製作所【消防用検定ホース】 『アクアジェット』 綾織り PRO仕様(耳部補強)岩崎製作所
19,980税込21,978
1本
15日以内出荷から19日以内出荷
用途町野式金具・耳部補強仕様・日本消防検定協会型式適合品(検定合格品)仕様ホース:型式適合品取付方式綾織り長さ(m)20材質(ホース)ポリエステル製特性PRO仕様(耳部補強)
【消防用検定ホース】 『アクアジェット』 綾織り PRO仕様(耳部補強) 岩崎製作所【消防用検定ホース】 『アクアジェット』 綾織り PRO仕様(耳部補強)岩崎製作所
19,980税込21,978
1本
15日以内出荷
町野式金具・耳部補強仕様・日本消防検定協会型式適合品(検定合格品)
用途屋外消火栓・消防署指導場所仕様PRO仕様(耳部補強)適合ホース:型式適合品形状取付:綾織り長さ(m)20材質(ホース)ポリエステル製