カテゴリ

  • 切削工具(53)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(16)
  • 農業機械(16)
  • バイク部品(13)
  • 制御機器(10)
  • 測定用品(10)
  • 自動車補修部品(5)
  • 卓上消耗品(3)
  • 空調・照明・電設資材(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 家電(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • 作業工具(3)
  • 店舗什器・備品(2)
  • メカニカル部品(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 自転車部品(2)
  • 空圧工具(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 保管用品(1)
  • 電気材料(1)
  • 機構部品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • オフィス家具(1)
  • 建築金物(1)
  • 住設機器(1)
  • カー用品(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mc70」の検索結果

168件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タッセルMC70 TOSOタッセルMC70TOSO
2,998税込3,298
1本
4日以内出荷
付属品セーフティリング(2個)材質綿62%、レーヨン38%、アクリル、ABS樹脂
小物ケース 明邦化学小物ケース明邦化学(22件のレビュー)
65税込72
1個
当日出荷
中身が見易い透明タイプ。小物収納に便利。
用途工具箱やキャビネットの中の整理整頓に。材質ポリプロピレンクリア仕切数(個)なしRoHS指令(10物質対応)対応
丸型ペール アイリスオーヤマ丸型ペールアイリスオーヤマ(17件のレビュー)
899税込989
1枚
当日出荷から3日以内出荷
収集日までたっぷり入る大容量ペールです。
形状丸型
パロットカップリン用ゴムキャップ(防塵用) 大塔テックパロットカップリン用ゴムキャップ(防塵用)大塔テック
4,798税込5,278
1個
当日出荷から4日以内出荷
パロットカップリング継っ手”とは、流体(液体、粉体、気体など)搬送配管(ホース、チューブ、鋼管など)を簡単に設置できる配管継手として開発された製品で、『着脱頻度の多いところ』『短時間での作業を要求されるところ』『作業性の悪いところ』など、最短の時間と最小の労力で着脱することを目的とした多目的ワンタッチ配管継手です。 ”継っ手カップリング”は、材質が鉄製でディスゴ処理(防錆処理)した製品とステンレス製(SUS304・SUS316)とがあり、あらゆる使用条件や用途に於いても安全で確実に吸入と排出ができるよう徹底した品質管理の下に製造されています。
用途各種液体・粉体・気体の搬送、ステンレス製を用いて食品、化学薬品等の搬送流体各種液体・粉体・気体、食品、化学薬品材質CR(クロロプレンゴム)接続方式ワンタッチ式RoHS指令(10物質対応)対応
半導体用示温ラベル 3温表示タイプ アセイ工業半導体用示温ラベル 3温表示タイプアセイ工業
6,598税込7,258
1ケース(20枚)
当日出荷から8日以内出荷
プラズマの影響を受けにくい半導体用不可逆性温度感知シール。ウエハーに直接貼ってご利用頂けます。高温耐久性に優れているため、55℃から280℃までの広い範囲の管理が可能。表面をポリイミドフィルムでカバーし、裏面印刷で印刷インクの飛散を防止しています。屋内専用。RoHS対応。
用途半導体(ウエハ)や液晶パネル等の製造工程の温度管理及び、実験など様々な用途にご利用頂けます。外形寸法(mm)7×15有効期限(年)3(屋内使用)変色淡黄→黒RoHS指令(10物質対応)対応示温部寸法(mm)Φ2
チェーザ REX(レッキス工業)チェーザREX(レッキス工業)
15,980税込17,578
1組
当日出荷から翌々日出荷
優れた切れ味で仕上がりが良く、長持ちします。
マルチ圧着オスダイス 西田製作所マルチ圧着オスダイス西田製作所
7,998税込8,798
1個
当日出荷から翌々日出荷
メスダイス一体型で軽量化しました。 仕事に必要な圧着ヘッドだけを選べ経済的です。
用途端子圧着工具
よりもどし(電設用スイベル) ミノル工業よりもどし(電設用スイベル)ミノル工業
5,898税込6,488
1個
翌日出荷から6日以内出荷
各種電線ケーブルのネジレ防止に
トランスミッション用エレメント UNION(ユニオン産業)トランスミッション用エレメントUNION(ユニオン産業)
1,598税込1,758
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
CFRP用バリレスドリル 三洋工具CFRP用バリレスドリル三洋工具
28,980税込31,878
1個
翌々日出荷
バリ、デラミネーションが抑制出来ます。独自の刃型と3枚刃ですので長寿命です。
材質超硬K10適合材CFRP
替アンビル式マイクロメータ Mitutoyo(ミツトヨ)替アンビル式マイクロメータMitutoyo(ミツトヨ)
124,950税込137,445
1個
翌々日出荷から30日以内出荷
測定範囲を変更することができるアンビル交換式のマイクロメータです。標準品はスピンドル面のみ超硬合金チップ付き。定圧装置付き
メラミン食器 アルパカーナ イエローボール 台和メラミン食器 アルパカーナ イエローボール台和
1,298税込1,428
1個
翌々日出荷
アレルギー食対応食器。 柄はそのままで、ベース色を変えることにより、アレルギー食の識別がしやすく誤配、誤食を防止できます。
容量(mL)440品番MC-70-ALY寸法(直径Φ×高さH)(mm)137×55TKG品番9-2425-1401
よりもどし(電設用スイベル)9.8kN ミノル工業よりもどし(電設用スイベル)9.8kNミノル工業
7,998税込8,798
1個
翌日出荷
各種電線ケーブルのネジレ予防に
全長(mm)85質量(g)180寸法A(mm)85寸法B(mm)26寸法C(mm)Φ13使用安全耐荷重(kN)9.8
アルコール検知器 VMC70A コムテックアルコール検知器 VMC70Aコムテック
38,980税込42,878
1台
3日以内出荷
電気化学式センサー搭載のアルコールチェッカー。高精度な電気化学式センサーによりアルコールを検知。また、センサーは約一年半もしくは約10,000回の測定が可能な長寿命。 センサーは別売りのユニットを入れ替えるだけで簡単に交換が可能。 専用のスマートフォンアプリと連携することで検査結果のクラウド管理が可能です。 また、なりすまし防止用として、アプリによるアルコール検査時の写真撮影機能があり、管理者から離れた場所でのアルコール検査も可能です。 アルコールが検出された場合、管理者にメール通知を行うこともできます。
材質本体ケース:ABS樹脂、アルミパネル(紺色)/マウスピース:PP質量(g)96表示方式0.00~2.50mg/L(250段階)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)55×105×17バッテリーリチウムイオン電池(400mAh)メモリー100件まで本体に記録寿命(センサー)購入使用後1年半または10,000回測定標準持続時間(h)満充電で約6時間(約700回測定可能)充電時間(時間)約3検知方式電気化学式センサー保管温度範囲(℃)-20~55(結露無きこと)動作温度範囲(℃)0~40(結露無きこと)
バランスキッズ ボール 台和バランスキッズ ボール台和
1,198税込1,318
1個
翌々日出荷
メラミンお子様食器「バランスキッズ」シリーズ
容量(mL)440サイズ(cm)13直径×高さ(mm)137×55TKG品番9-2424-1901TKG品番(2017)6-2211-1901
ガスメーターカバーBAKO(バコ) 森田アルミ工業ガスメーターカバーBAKO(バコ)森田アルミ工業
34,980税込38,478
1台
翌々日出荷
"シンプルでスタイリッシュな、ガスメーターカバーです。 折角、建物のファサードを整えたにも関わらず、武骨なガスメーターが玄関の脇で悪目立ち。 外壁はブラックなのに、ガスメーターの色はアイボリーホワイトだったり・・・、そんな、建物周りのチグハグさを解決するためにBAKO(バコ)ガスメーターカバーは生まれました。 脇役を脇役らしく、静かな存在に変えます。 水平垂直のデザイン・・・建築は床・壁・天井など水平垂直の要素で成り立っています。メーター類もその延長であって欲しい。壁面に添わせる存在だからこそ、ガスメーターカバーも水平垂直にこだわりました。建築全体のコンセプトに馴染む存在、それがBAKOの立ち位置です。 ガスメーターを守る・・・新築時に設置した場合、BAKOは普段目にするガスメーターよりも一回り小さい印象を受けるかもしれません。これは、通常よりもガスメーターを低い位置に設置するためです。ガスメーターの推奨高さは水撥ねの心配があり高い位置になっていますが、BAKOを採用することでガスメーターを低い位置に設置できます。 検針時にはフタをはずしてください・・・外からはメーターが見えないようになっています。検針時にはカバーを手前に「バコッと」引いて完全に外してください。最初の検診時には、余りにも建物に馴染んでいて、気づかれないかもしれませんので、業者の方にその存在を伝えてください。 新築でも既存のガスメーターにも・・・BAKOガスメーターカバーは、都市ガス用のガスメーター(東京ガス、大阪ガス、東邦ガスで検証済み)用に開発されました。新築時には、メーターの取付高さを指定して頂き、配管もすっぽりと覆うことができます。既存のガスメーターに後付けする場合には、メーター下部の配管は露出しますが、強度上問題ございません。"
用途ガスメーター用カバー、ガスメーター用ボックスとして付属品固定金具×2ケ、奥行調整金具×2ケ、トラス(M4×6)×6本、 コンクリートビス(5×25)×8本材質本体:スチール(焼付粉体塗装)/固定金具類:スチール(メッキ仕上)寸法(縦×横×高さ)(mm)245×245×700
メラミン食器 アルパカーナ 白ボール 台和メラミン食器 アルパカーナ 白ボール台和
1,198税込1,318
1個
翌々日出荷
メラミンお子様食器「アルパカーナ」シリーズ。
容量(mL)440品番MC-70-ALW寸法(直径Φ×高さH)(mm)137×55TKG品番9-2425-0401
140/80-18MC 70P WT BRIDGESTONE(ブリヂストン)140/80-18MC 70P WTBRIDGESTONE(ブリヂストン)
19,980税込21,978
1本
3日以内出荷
タイヤ幅(mm)140リム径(inch)18許容リム幅(inch)2.50(最小)3.50(最大)トレッド幅(mm)136偏平率(%)80タイヤ外径(mm)685
ホイールプランタースタンド アビテホイールプランタースタンドアビテ
6,798税込7,478
1個
4日以内出荷
レトロな雰囲気と木の温もりを込めた、車輪のついたプランタースタンド。ホワイトとブラウン、落ち着いた2色展開でグリーンとも好相性◎。お庭やベランダに、静かに映える存在感を添えてくれます。素朴で飾らない、フレンチカントリーな空間を。
材質ウッドタイププランタースタンド寸法(cm)39.5×34×35
エアカッタ パオックエアカッタパオック
15,980税込17,578
1台
翌々日出荷
スチール、アルミ板をスピーディに直線切りできます。
用途鉄板の直線切りに。セット内容オイルポット、六角棒レンチ4mm、シールテープ、カプラプラグR1/4材質刃:SK5質量(kg)1.2材質(本体)アルミダイキャスト回転数(min-1[r.p.m])3200使用圧力(MPa)0.58切断能力(mm)スチール:1.2、アルミ1.6、ステンレス不可空気消費量(L/min)112プラグ(取付径)Rc1/4潤滑油タービンオイルISO VG32、スピンドルオイルISOVG10本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)220×160×45ストローク数(min)2800
70mm超硬付パイプ用ホールソー エスコ70mm超硬付パイプ用ホールソーエスコ
21,900税込24,090
1個
翌日出荷
エスコ品番EA823MC-70
Cooper Bussmann ヒューズホルダアクセサリ COOPER BUSSMANNCooper Bussmann ヒューズホルダアクセサリCOOPER BUSSMANN
25,980税込28,578
1個
7日以内出荷
仕様ヒューズホルダアクセサリRoHS指令(10物質対応)対応
いつものカード マイクロミシン 名刺・表示用 普通紙 PLUS(プラス)[文具]いつものカード マイクロミシン 名刺・表示用 普通紙PLUS(プラス)[文具]
529税込582
1パック(10シート)
翌々日出荷
ミシン目で切り離すだけの手軽な両面全面印刷カードです。すぐに使える簡単カット。ミシン目に沿って、山折、谷折を繰り返すと、割れるように切り離すことができます。揃えた切り口を天板などでこするとよりキレイに仕上がります。名刺やショップカード(来店案内・地図)、ポイントカード(催事案内・押印欄)、診察券(予約時間表)づくりに。プラスのホームページには、初めてでも簡単にカードやラベルを作ることのできる無料ソフト「デザイン満彩」をご用意しております。マルチ用(モノクロレーザー・カラーレーザー・インクジェット・熱転写・モノクロコピー機・カラーコピー機など様々なプリンターに使えます。)。※環境に配慮したFSCミックス認証紙。
用途インクジェット・レーザー・コピー共用紙厚(μm)220(0.220mm)ホワイト面付10面(10片)材質普通紙外形寸法(mm)297×210白色度(%)99印刷両面印刷ラベルサイズ(mm)91×55坪量(g/m2)186カット名称マイクロミシンシートサイズA4適合プリンタインクジェット・レーザー・コピー共用
700シリーズ 標準タイプリモコン パーパス700シリーズ 標準タイプリモコンパーパス
14,980税込16,478
1個
7日以内出荷
用途ふろ給湯器・給湯暖房用熱源機向け仕様呼び出し機能付適合本体GH-Hシリーズ、GX-HシリーズなどRoHS指令(10物質対応)対応
JJマックVC ボートアジングロッド GoldenMean(ゴールデンミーン)JJマックVC ボートアジングロッドGoldenMean(ゴールデンミーン)
18,980税込20,878
1本
6日以内出荷
*カーボンソリッドティップ:操作性に優れたカーボンソリッドティップを搭載。さらに、ティップ部を視認性に優れた「GMグリーン」で塗装&ガイドをブルースレッドでラッピング。シンカーがボトムに着底したタイミングや、手元に伝わらない微細なアジのアタリなどの変化を視覚的に捉えやすい設計。 *ガイド:Fujiステンレスフレーム・アルミナオキサイド製Oリングガイドをオリジナルセッティング。 *スパイラルガイドセッティング:ロッド操作時にガイドへの糸絡みを軽減するスパイラルガイドセッティング。 *ジョイント:綺麗なベンディングカーブを描くスピゴットジョイント(印籠継)センターカット2ピース。ジョイント部前後のスレッドにロッドを継ぐ際の目安となるマーク入り。 *リールシート&極小EVAトリガー:操作性、ホールド力を追求したFuji VSSリールシートをダウンロック方式で採用。極小EVAトリガーにより、グリップ力は維持したままで握り方の自由度が増し操作性が向上。 *グリップ:軽量化と操作性を重視したセパレートグリップ。センターとリアにEVAを採用。
用途<モンスターサイズのアジを求めてディープな世界へ。幅広い水深・シンカーウエイトに対応した、ボートアジングロッド>船から仕掛けを垂直に落としてバーチカルにアジを狙うボートアジングに特化したロッド「JJマックVC」。ベイトモデル・スピニングモデル共に取り回しの良い7フィートのレングスにカーボンソリッドディップを最適な長さで搭載。普段、あまり狙うことのないスーパーディープレンジを狙うパターンの釣りや、水深・潮流の変化などによりヘビーシンカーを使う場合も想定し、40号(150g)までのシンカーに対応できるように設計しました。ディップカラーにはゴールデンミーン独自で検証を重ねた、昼夜問わず視認性に優れる「GMグリーン」を採用。シンカーがボトムに着底したタイミングや、手元に伝わらない微細なアジのアタリなどの変化を視覚的に捉えやすくしました。場所を選ばず、幅広い水深・シンカーウエイトに対応。ティップが微細な変化を捉え、魚を掛けてからはギガアジ・テラアジに負けないバットパワーでランディングへと導く。初心者から上級者の方までボートアジングをとことん楽しめるロッド、それが「JJマックVC」です。*VC=バーチカルコンタクトの略仕様●継数:2●全長(ft/m):7/2.10材質カーボン繊維99% グラス繊維1%タイプロッド:ベイトモデル自重(g)84仕舞(cm)113.3錘負荷(号)40(~150g)適合ライン(号)PE:0.3~0.8
World Monster (ワールドモンスター) AbuGarcia(アブガルシア)World Monster (ワールドモンスター)AbuGarcia(アブガルシア)
24,980税込27,478
1本
6日以内出荷
いつでも、どこでもモンスターフィッシュを相手に、最高のルアーゲームを楽しめる!。世界の怪魚(ワールドモンスター)をターゲットにした「モンスターハンターロッド」の登場です。バラマンディ、ピラルク、ガーパイクにレッドテールキャット、トーマンなどの世界の大型怪魚や、パワーの必要な雷魚ハントに挑めるロッドスペック!。さらに機内持ち込み可能な仕舞寸法(4ピース)を実現したモビリティー性能を兼ね備えた、モンスターハンターロッドです。特徴。1・FUJI最新リールシートPTS採用(WMSC-762H、 WMSC-792XHはTCS仕様)。2・オールダブルフットガイド(WMSC-762H、WMSC-792XH、WMSC-734H、WMCC-6102Mのみ):超タフネスガイド設計。 全てのガイドをダブルフットガイドで設計し、モンスターフィッシュバトルでのガイド破損を軽減します。3・マイクロガイドシステム(WMCC-652M、 WMCC-6102M、 WMCC-654M、 WMCC-66Mのみ)。4・マットアンサンディング製法:アンサンディング製法でありながらマットフィニッシュ加工を施したマットアンサンディング製法を採用し軽量化・ラインのベタ付きを軽減。5・Xカーボンテープ採用:斜め(45度、135度)の方向で形成しているXカーボンテープをブランクス全身に巻き上げる事により、よりパワー(トルク)を向上させています。6・FUJI KRコンセプトガイド採用。7・4ピースモデル:『WMCC-654M、 WMSC-734H』は4ピースモデルで、専用のセミハードケース付き。8・ソフトバットキャプ(BRC)採用:エンドキャップにはソフトバットキャップ(BRC)を採用し、バランサーとしての役割や、腹に当てモンスターフィッシュとしっかりファイト出来る仕様になっています。(WMSCのみ)。9・スムーズな接合を可能にするガイドセットマーク(WMCC-66M、 WMSC-762H、 WMSC-792XHは非対応):接合をスムーズに行えるようガイドセットマークをジョイント部に印刷。 ※セットする際は最後まで押し込まず、10mmほど残してください。WMCC-654M MGS。機内持ち込み可能なコンパクト設計のライトモンスターハントロッド。WMSC-734H。世界の大型怪魚や、パワーの必要な雷魚ハントに挑めるロッドスペックを実現した4ピース仕様の「モンスターハントロッド」。WMS-684ML。多様な魚種を対象とできる「汎用性」と、「機内持ち込み可能な仕舞寸法」を実現した4ピース仕様のライトモンスターハント スピニングロッド。WMS-774ML。多様な魚種とファイトできる「汎用性」と、モンスターハントに欠かせない「パワー」を実現した4ピース仕様のライトモンスターハント スピニングロッド。WMC-705L。フィネスな釣りから、パワフルな釣りまで「多様な釣り」を楽しめる、「機内持ち込み可能な仕舞寸法」を実現した5ピース仕様のライトモンスターハント ロッド。WMC-563M。ショートレングス設計で、小型ボートでの使用時にも取り回しが良く「ピンポイントキャスト」が可能で、「トルクフルなブランクス設計」のライトモンスターハントロッド
用途フィッシング、釣り、釣り竿、ロッド
よりもどし(電設用スイベル) ミノル工業よりもどし(電設用スイベル)ミノル工業
3,898税込4,288
1個
6日以内出荷から10日以内出荷
各種電線ケーブルのネジレ防止に。JETラインシリーズのリードヘッド(直径Φ9)に取付可能
チップ CNMG-MA 三菱マテリアルチップ CNMG-MA三菱マテリアル(2件のレビュー)
12,980税込14,278
1箱(10個)
当日出荷から4日以内出荷
逃げ角(度)0穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状ひし形80°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
MCガンドリル タンガロイMCガンドリルタンガロイ
77,980税込85,778特価
1本
当日出荷から5日以内出荷
材質G2F
CAREWALKER700 アイボリーXシルバー アシックスCAREWALKER700 アイボリーXシルバーアシックス
7,200税込7,920
1足
翌々日出荷
緊急時にも脱ぎ履きしやすい、ローヒールタイプ。※通常の歩行では脱げにくい構造。
仕様インナーソール:取り外し式種類セーフティーシューズ材質(ソール)ゴム底標準質量(g/片足)約245(25.5cm)足幅2E
MC703HL(摺動グレード) 丸棒 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)MC703HL(摺動グレード) 丸棒三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)
2,698税込2,968
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
MC901をベースに特殊潤滑剤を加え、すべり性能、耐摩耗性をいっそう向上させました。 機械がなめらかに動かない、振動が発生するなどのトラブルの解決に適した「スティックスリップ対策品」です。 MC901はエンジニアリングプラスチックの中でも摩擦係数の低い素材のひとつですが、MC703HLはこの特性をさらに向上させました。 MC703HLは摩擦係数が低いだけでなく、耐摩耗性にも優れた素材です。 ナイロンには吸水性があり、寸法が増加しますので、適切な設計を行ってください。 MC703HLを油脂食品関
長さ(mm)500紫色材質MCナイロンタイプMC703HL長さ公差(mm)+1.0~+15.0RoHS指令(10物質対応)対応
パロットカップリング 継っ手 鉄製 MC オス用ダストキャップ 大塔テックパロットカップリング 継っ手 鉄製 MC オス用ダストキャップ大塔テック
14,980税込16,478
1個
4日以内出荷
パロットカップリング継っ手”とは、流体(液体、粉体、気体など)搬送配管(ホース、チューブ、鋼管など)を簡単に設置できる配管継手として開発された製品で、『着脱頻度の多いところ』『短時間での作業を要求されるところ』『作業性の悪いところ』など、最短の時間と最小の労力で着脱することを目的とした多目的ワンタッチ配管継手です。 ”継っ手カップリング”は、材質が鉄製でディスゴ処理(防錆処理)した製品とステンレス製(SUS304・SUS316)とがあり、あらゆる使用条件や用途に於いても安全で確実に吸入と排出ができるよう徹底した品質管理の下に製造されています。
用途各種液体・粉体・気体の搬送、ステンレス製を用いて食品、化学薬品等の搬送流体各種液体・粉体・気体、食品、化学薬品材質(本体)鉄(ディスゴ処理)接続方式ワンタッチ式RoHS指令(10物質対応)対応
筒割カップリング 東海精技筒割カップリング東海精技
26,980税込29,678
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
MC703HL(摺動グレード) 板 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)MC703HL(摺動グレード) 板三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)
34,980税込38,478
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
MC901をベースに特殊潤滑剤を加え、すべり性能、耐摩耗性をいっそう向上させました。 機械がなめらかに動かない、振動が発生するなどのトラブルの解決に適した「スティックスリップ対策品」です。 MC901はエンジニアリングプラスチックの中でも摩擦係数の低い素材のひとつですが、MC703HLはこの特性をさらに向上させました。 MC703HLは摩擦係数が低いだけでなく、耐摩耗性にも優れた素材です。 ナイロンには吸水性があり、寸法が増加しますので、適切な設計を行ってください。 MC703HLを油脂食品関
幅(mm)600長さ(mm)1200材質MCナイロン紫色タイプMC703HL長さ公差(mm)0~+20.0幅公差(mm)0~+15.0RoHS指令(10物質対応)対応
チップ WNMG-MA 三菱マテリアルチップ WNMG-MA三菱マテリアル
8,598税込9,458
1箱(10個)
当日出荷から7日以内出荷
逃げ角(度)0穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状六角形80°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ DNMG-M-MM 三菱マテリアルチップ DNMG-M-MM三菱マテリアル
11,980税込13,178
1セット(10個)
当日出荷から4日以内出荷
切刃長さ(mm)15.5逃げ角(度)0穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状ひし形55°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ WNMG-GM 三菱マテリアルチップ WNMG-GM三菱マテリアル
8,398税込9,238
1セット(10個)
当日出荷から4日以内出荷
逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状六角形80°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
パロットカップリング 継っ手 ステンレス製(SUS304) MC オス用ダストキャップ 大塔テックパロットカップリング 継っ手 ステンレス製(SUS304) MC オス用ダストキャップ大塔テック
29,980税込32,978
1個
4日以内出荷
パロットカップリング継っ手”とは、流体(液体、粉体、気体など)搬送配管(ホース、チューブ、鋼管など)を簡単に設置できる配管継手として開発された製品で、『着脱頻度の多いところ』『短時間での作業を要求されるところ』『作業性の悪いところ』など、最短の時間と最小の労力で着脱することを目的とした多目的ワンタッチ配管継手です。 ”継っ手カップリング”は、材質が鉄製でディスゴ処理(防錆処理)した製品とステンレス製(SUS304・SUS316)とがあり、あらゆる使用条件や用途に於いても安全で確実に吸入と排出ができるよう徹底した品質管理の下に製造されています。
用途各種液体・粉体・気体の搬送、ステンレス製を用いて食品、化学薬品等の搬送流体各種液体・粉体・気体、食品、化学薬品材質(本体)ステンレス(SUS304)接続方式ワンタッチ式RoHS指令(10物質対応)対応
チップ CCMT-LM 三菱マテリアルチップ CCMT-LM三菱マテリアル
7,898税込8,688
1セット(10個)
翌日出荷から4日以内出荷
逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状ひし形80°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ TCMT-MM 三菱マテリアルチップ TCMT-MM三菱マテリアル
7,998税込8,798
1セット(10個)
当日出荷から4日以内出荷
逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18