カテゴリ

  • トラック純正部品(74)
  • メカニカル部品(41)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(38)
  • 自動車純正部品(18)
  • 建築金物(7)
  • 物流用品(6)
  • バイク部品(2)
  • オフィス家具(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 家電(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 学童・教育用品(1)

「mc901」の検索結果

195件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
MCナイロン MC901切板 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)MCナイロン MC901切板三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)(25件のレビュー)
959税込1,055
1枚
当日出荷から7日以内出荷
機械的強度、耐熱性、耐磨耗性、耐薬品性、機械加工性が良好のバランスの取れた性能。 主原料ナイロンモノマーを大気圧下で重合・成型することでナイロンの特性を向上させ、射出成形や押出成形品にはない優れた特長を持っています。
用途車輪、歯車、スプロケット、ローラー、軸受け、ライナー、 スライドプレート、スターホイル、ガイド、パレット、絶縁材種別切板材質MCナイロン(MC901)規格食品衛生法 旧法(2012年):適合、新法(2020年):適合表面抵抗値(Ω)1013長さ公差(mm)±0.3厚さ公差(mm)0~+1.0幅公差(mm)±0.3RoHS指令(10物質対応)対応
MCナイロン MC901 丸棒 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)MCナイロン MC901 丸棒三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)(33件のレビュー)
558税込614
1本
当日出荷から9日以内出荷
機械的強度、耐熱性、耐磨耗性、耐薬品性、機械加工性が良好のバランスの取れた性能
用途車輪、歯車、スプロケット、ローラー、軸受け、ライナー、スライドプレート、スターホイル、ガイド、パレット、絶縁材種別丸棒材質MCナイロン(MC901)長さ公差(mm)+1.0~+15.0
【オーダー】MCナイロン(MC901)切り板寸法カット対応 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)【オーダー】MCナイロン(MC901)切り板寸法カット対応三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)(4件のレビュー)
560税込616
1枚
3日以内出荷
モノマーキャストナイロン(ポリペンコ社製MC901) 機械的強度、耐熱性、耐磨耗性、耐薬品性、機械加工性が良好のバランスの取れた性能。 指定寸法にてカット対応します。【<穴あけ・曲げも選ぶだけ>図面不要でサイズ指定!かんたんオーダー加工はこちら】
用途車輪、歯車、スプロケット、ローラー、軸受け、ライナー、スライドプレート、スターホイル、ガイド、パレット、絶縁材材質モノマーキャストナイロン長さL(mm)10~1200厚さT(mm)5、7、10、12、15、20、25、30、35、40、45、50比重1.16連続使用温度(℃)120厚さ公差(mm)5~20(公差:0~+1.5)、25~45(公差:0~2.0)、50~100(公差:0~3.5)線膨張係数9.0×10-5/℃幅W(mm)10~600吸水率(%)(23℃水中24時間浸漬)0.8、(23℃水中飽和値)6.0体積固有抵抗(Ωcm)1015サービス分類オーダー・加工
MC901 パイプ 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)MC901 パイプ三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)(11件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷から10日以内出荷
MCナイロンは、ナイロンモノマーを大気圧下で重合成型することでナイロンの特性をいっそう向上させた素材です。 MCナイロンの基本グレードで一般の6ナイロンにくらべ、機械強度、熱的特性、化学的特性を向上させたナイロンです。 従来のナイロン樹脂に比べ、機械強度、耐久性にすぐれています 自己潤滑性があり、すべり性能にすぐれた素材で、特に高荷重下においては、耐摩耗性に優れています。 連続使用温度120℃にも耐える耐熱性を持っています。 有機溶剤、油脂、アルカリ薬品に侵されにくい耐薬品性を持っています。
青色材質MCナイロンタイプMC901
MC901 板 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)MC901 板三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)
22,980税込25,278
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
MCナイロンの基本グレードで一般の6ナイロンにくらべ、機械的強度、熱的特性、化学的特性を向上させたナイロンです。 従来のナイロン樹脂に比べ、機械的強度、耐久性に優れています。 自己潤滑性があり、すべり性能に優れた素材で、特に高荷重下においては、耐摩耗性に優れています。 連続使用温度120℃にも耐える耐熱性を持っています。 有機溶剤、油脂、アルカリ薬品に侵されにくい耐薬品性を持っています。 ナイロンには吸水性があり、寸法が増加しますので、適切な設計を行ってください。
材質MCナイロン青色タイプMC901長さ公差(mm)0~+20.0幅公差(mm)0~+15.0RoHS指令(10物質対応)対応
【オーダー】MCナイロン(MC901) 丸棒 カット対応 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)【オーダー】MCナイロン(MC901) 丸棒 カット対応三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)
678税込746
1本
3日以内出荷
モノマーキャストナイロン(ポリペンコ社製MC901) 機械的強度、耐熱性、耐磨耗性、耐薬品性、機械加工性が良好のバランスの取れた性能。 長さ指定寸法にてカット対応します。【<穴あけ・曲げも選ぶだけ>図面不要でサイズ指定!かんたんオーダー加工はこちら】
用途車輪、歯車、スプロケット、ローラー、軸受け、ライナー、スライドプレート、スターホイル、ガイド、パレット、絶縁材材質MCナイロン(MC901)長さ(mm)10~1000種別丸棒外径(Φmm)20・25・30・35・40・45・50・55・60・65・70・75・80・85・90・95・100・110・120外径公差(mm)Φ20~35:+0.1~+1.0Φ40~50:+0.1~+3.0Φ55~140:+0.1~+4.0長さ公差(mm)カット公差~60Φ:-0~+0.560Φ~:-0~+1.0RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
MC901 丸棒 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)MC901 丸棒三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から7日以内出荷
MCナイロンの基本グレードで一般の6ナイロンにくらべ、機械的強度、熱的特性、化学的性質を向上させたナイロンです。 従来のナイロン樹脂に比べ、機械的強度、耐久性に優れています。 自己潤滑性があり、すべり性能に優れた素材で、特に高荷重下においては、耐摩耗性に優れています。 連続使用温度120℃にも耐える耐熱性を持っています。 有機溶剤、油脂、アルカリ性薬品に侵されにくい耐薬品性を持っています。 ナイロンには吸水性があり、寸法が増加しますので、適切な設計を行ってください。
青色タイプMC901グレード基本グレード比重1.16(D-792)伸び(%)30(D-638)引張強度(MPa)96(D-638)長さ公差(mm)+1.0~+15.0引張弾性率(MPa)3432(D-638)圧縮強度(MPa)降伏点:103(D-695)、5%変形:95(D-695)圧縮弾性率(MPa)3530(D-695)曲げ強度(MPa)110(D-790)
(MC901)PANEL 三菱ふそう(MC901)PANEL三菱ふそう
239,800税込263,780
1個
5日以内出荷
(MC901)COVER 三菱ふそう(MC901)COVER三菱ふそう
4,498税込4,948
1個
5日以内出荷
(MC901)CAP 三菱ふそう(MC901)CAP三菱ふそう
799税込879
1個
5日以内出荷
MC901 板 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)MC901 板三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)
24,980税込27,478
1個
当日出荷から49日以内出荷
MCナイロンの基本グレードで一般の6ナイロンにくらべ、機械的強度、熱的特性、化学的性質を向上させたナイロンです。 従来のナイロン樹脂に比べ、機械的強度、耐久性に優れています。 自己潤滑性があり、すべり性能に優れた素材で、特に高荷重下においては、耐摩耗性に優れています。 連続使用温度120℃にも耐える耐熱性を持っています。 有機溶剤、油脂、アルカリ性薬品に侵されにくい耐薬品性を持っています。 ナイロンには吸水性があり、寸法が増加しますので、適切な設計を行ってください。
青色タイプMC901グレード基本グレード比重1.16(D-792)伸び(%)30(D-638)引張強度(MPa)96(D-638)長さ公差(mm)0~+20.0幅公差(mm)0~+15.0引張弾性率(MPa)3432(D-638)圧縮強度(MPa)降伏点:103(D-695)、5%変形:95(D-695)圧縮弾性率(MPa)3530(D-695)曲げ強度(MPa)110(D-790)
MC901 パイプ 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)MC901 パイプ三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)
2,198税込2,418
1個
当日出荷から7日以内出荷
MCナイロンは、ナイロンモノマーを大気圧下で重合成型することでナイロンの特性をいっそう向上させた素材です。 MCナイロンの基本グレードで一般の6ナイロンにくらべ、機械的強度、熱的特性、化学的性質を向上させたナイロンです。 従来のナイロン樹脂に比べ、機械的強度、耐久性に優れています。 自己潤滑性があり、すべり性能に優れた素材で、特に高荷重下においては、耐摩耗性に優れています。 連続使用温度120℃にも耐える耐熱性を持っています。 有機溶剤、油脂、アルカリ性薬品に侵されにくい耐薬品性を持っています。 ナイロンには吸水性があり、寸法が増加しますので、適切な設計を行ってください。
青色タイプMC901グレード基本グレード比重1.16(D-792)伸び(%)30(D-638)引張強度(MPa)96(D-638)引張弾性率(MPa)3432(D-638)圧縮強度(MPa)降伏点:103(D-695)、5%変形:95(D-695)圧縮弾性率(MPa)3530(D-695)曲げ強度(MPa)110(D-790)
(MC901)SILL 三菱ふそう(MC901)SILL三菱ふそう
61,980税込68,178
1個
5日以内出荷
(MC901)PIPE 三菱ふそう(MC901)PIPE三菱ふそう
51,980税込57,178
1個
5日以内出荷
(MC901)BELT 三菱ふそう(MC901)BELT三菱ふそう
19,980税込21,978
1個
5日以内出荷
(MC901)STAY 三菱ふそう(MC901)STAY三菱ふそう
13,980税込15,378
1個
5日以内出荷
(MC901)VISOR 三菱ふそう(MC901)VISOR三菱ふそう
5,198税込5,718
1個
5日以内出荷
(MC901)BRACKET 三菱ふそう(MC901)BRACKET三菱ふそう
939税込1,033
1個
5日以内出荷
(MC901)MEMBER 三菱ふそう(MC901)MEMBER三菱ふそう
78,980税込86,878
1個
5日以内出荷
(MC901)STEP 三菱ふそう(MC901)STEP三菱ふそう
31,980税込35,178
1個
5日以内出荷
(MC901)BRACKET 三菱ふそう(MC901)BRACKET三菱ふそう
9,398税込10,338
1個
5日以内出荷
(MC901)PLATE 三菱ふそう(MC901)PLATE三菱ふそう
9,898税込10,888
1個
5日以内出荷
(MC901)REINFORCEM 三菱ふそう(MC901)REINFORCEM三菱ふそう
8,998税込9,898
1個
5日以内出荷
(MC901)RAIL 三菱ふそう(MC901)RAIL三菱ふそう
9,298税込10,228
1個
5日以内出荷
(MC901)RETAINER 三菱ふそう(MC901)RETAINER三菱ふそう
6,298税込6,928
1個
5日以内出荷
(MC901)ROD 三菱ふそう(MC901)ROD三菱ふそう
1,198税込1,318
1個
5日以内出荷
(MC901)SPACER 三菱ふそう(MC901)SPACER三菱ふそう
589税込648
1個
5日以内出荷
(MC901)FENDER SIDE 三菱ふそう(MC901)FENDER SIDE三菱ふそう
299,800税込329,780
1個
5日以内出荷
(MC901)FRONT GLASS 三菱ふそう(MC901)FRONT GLASS三菱ふそう
179,800税込197,780
1個
5日以内出荷
(MC901)PANEL ROOF 三菱ふそう(MC901)PANEL ROOF三菱ふそう
149,800税込164,780
1個
5日以内出荷
(MC901)MEMBER DASH 三菱ふそう(MC901)MEMBER DASH三菱ふそう
79,980税込87,978
1個
5日以内出荷
(MC901)PANEL,INST 三菱ふそう(MC901)PANEL,INST三菱ふそう
73,980税込81,378
1個
5日以内出荷
(MC901)TRIM RH 三菱ふそう(MC901)TRIM RH三菱ふそう
59,980税込65,978
1個
5日以内出荷
(MC901)PAD CLASH 三菱ふそう(MC901)PAD CLASH三菱ふそう
38,980税込42,878
1個
5日以内出荷
(MC901)SILL SIDE 三菱ふそう(MC901)SILL SIDE三菱ふそう
34,980税込38,478
1個
5日以内出荷
(MC901)STEP LH 三菱ふそう(MC901)STEP LH三菱ふそう
31,980税込35,178
1個
5日以内出荷
(MC901)RAIL RE 三菱ふそう(MC901)RAIL RE三菱ふそう
28,980税込31,878
1個
5日以内出荷
(MC901)SILL FR 三菱ふそう(MC901)SILL FR三菱ふそう
27,980税込30,778
1個
5日以内出荷
(MC901)STEP L 三菱ふそう(MC901)STEP L三菱ふそう
19,980税込21,978
1個
5日以内出荷
(MC901)LID GLOUE 三菱ふそう(MC901)LID GLOUE三菱ふそう
17,980税込19,778
1個
5日以内出荷