ねじ切り機用の刃を組み込むことにより、規定の管用テーパおねじを加工する装置です。
適合機種025型
材質SKS
仕様アメリカネジ用NPT-1~2
トラスコ品番811-2630
質量(kg)0.65
1個
¥10,980
税込¥12,078
翌々日出荷
仕様ガス管用PT1/2-3/4
トラスコ品番811-2528
適合機種CMM0003
質量(kg)0.25
1個
¥10,980
税込¥12,078
6日以内出荷
パイプマシンのネジ加工用替刃です。
仕様WK型自動専用.1/2~3/4
トラスコ品番811-2689
質量(kg)0.65
1個
¥27,980
税込¥30,778
翌々日出荷
仕様ガス管用PT1-1.1/4
トラスコ品番811-2529
適合機種CMM0003
質量(kg)0.25
1個
¥10,980
税込¥12,078
6日以内出荷
任意の長さにねじが切れ、ダイヘッド、チェーザ交換も簡単です。
電動機電圧(V)100(単相特殊シリースモータ)
仕様ガス管用PT1/4-3/8
トラスコ品番811-2527
適合機種CMM0003
質量(kg)0.25
1個
¥10,980
税込¥12,078
3日以内出荷
パイプが動かない、ダイヘッドが回転する電線管専用機です。2段変速式です。
消費電力(W)750
電源(V)100
無負荷回転数(min-1[r.p.m])40、110
付属品(ダイヘッド)CMDA004、CMDB008、チェーザ(PF1/2~3/4、1~1 1/2、2~3、C19~31、39~51、63~75)
トラスコ品番367-2638
質量(kg)40
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)(機械)460×350×280
モーターシリース
ねじ切り能力厚鋼PF(1/2~3)、薄鋼C(15~75)
1台
¥359,800
税込¥395,780
翌日出荷
水洗いで簡単に脱脂でき、配管後の油臭がなくなります。冷却性能がよく、チェーザの寿命を延ばします。塩素を使用していません。日本住宅公団各市水道局推奨品です。
用途上水道管専用ねじ切り油
引火点(℃)164
密度(g/cm3 at15℃)0.9374
粘度19.19
色褐色
種別上水道管用
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
種別チェーザ
ねじ切り機用の刃を組み込むことにより、規定の管用テーパおねじを加工する装置です。
トラスコ品番367-3065
適合機種025型
質量(kg)2.9
寸法自動切上1/2~1
1台
¥44,980
税込¥49,478
翌々日出荷
優れた切れ味で仕上がりが良く、長持ちします。
自動切上用と手動切上用の両方に使用できます。
用途配管用炭素鋼鋼管(SGP)、水配管用亜鉛めっき鋼管(SGPW)等
関連キーワード