31件中 1~31件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
2,898 税込3,188
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

アルミ鍛造に最適な熱処理、強度、耐久性も更にアップ。強さはJIS強力級の各サイズに相当。アルミ鍛造本体により従来品比較で30%軽量化。
用途亜鉛メッキ鋼管(白管)の締付けに最適。
1個
6,998 税込7,698
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

本体はアルミニウム合金を使用。 最適な熱処理により抜群の耐久性。 品質はJIS強力級の各サイズに相当。
1本
4,298 税込4,728
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

超ロングセラー配管工具の定番。 強さはJIS普通級を保証。 亜鉛メッキ鋼管(白管)の締付け、解体に最適。
1個
3,898 税込4,288
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

歯幅は僅か13mm。既存モデルよりも30%以上スリムになりました。溝中、壁際、天井等の狭所はもちろん、短ニップルやエルボ継手などの掴み代の狭い継手の締付、エルボ返し等あらゆる現場で大活躍。パイプレンチアルミシリーズではくわえられなかった継手にもワイドな口開きで対応。能力UPは作業効率に直結します。アルミモデルのさらなる軽量化に成功し、パイプレンチシリーズ最軽量となりました。軽いアルミ鍛造ハンドルは十分な強度を保持したまま、作業性の向上が期待できます。
口開き(mm)~61 管の呼び(くわえられる管の寸法)6A~50A 歯幅(mm)13 質量(g)680
1丁
8,998 税込9,898
当日出荷

パイプレンチの機能に加え、コーナー部・溝の中など狭所の配管作業に最適。強さはパイプレンチJIS強力級相当。
用途亜鉛メッキ鋼管(白管)の締付けに最適。
1個
4,498 税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

被覆管の締め付けに特化したハイグレードモデル。 ポリエチレン・エンビ系被覆にフィットするきめ細かな歯が被覆の傷を最小限に抑え、面倒な後処理不要。 軽量化と抜群の機能性で能率アップ。ポリエチレン・エンビ系被覆鋼管の締付け専用。
1個
7,998 税込8,798
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1本
4,598 税込5,058
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

多くの作業現場に皆様のご要望をそのまま取り入れた、21世紀型工具の新しい形です。 フレームは錆びに強いクロームメッキ。 パイプレンチよりも狭所を得意とする コーナーレンチをさらにスリムに設計。 溝中、壁際、天井等の狭所はもちろん、短ニップルやエルボ継手などの掴み代の狭い継手にも大活躍。
1個
8,698 税込9,568
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

軽量。亜鉛メッキ鋼管(白管)・エンビ被覆管など配管材料を選ばない、幅広い用途。 歯幅は従来のパイプレンチと同じ、エンビ系一層外被覆鋼管・継手の締付けもラクラク。 [被覆のスベリ許容トルク]は[適用される管の呼び寸法]の被覆管を締付けた時、歯が滑らずに作業できるトルクです。
1個ほか
7,498 税込8,248
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

従来のコーナーレンチより薄型で軽量。強さと締付け力は同じ。重さは同社コーナーレンチに比べ約30%軽量化。強さはパイプレンチJIS普通級相当。
歯幅(mm)13
1個
5,498 税込6,048
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

亜鉛メッキ鋼管(白管)・エンビ被覆管兼用デュアルモデル。配管材料を選ばない、幅広い用途。 歯幅は従来のコーナーレンチと同じ、エンビ系一層外被覆鋼管・継手の締め付けもラクラク。 亜鉛メッキ鋼管(白管)・エンビ被覆鋼管の締め付けに最適。 JIS強力級相当の軽量アルミハンドル(質量35%減・スタンダードモデル比) アルミ鋳造製ハンドルを使用しています。
1個
6,298 税込6,928
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

パイプレンチ モノタロウ 動画あり
2つのあごに設けられた歯が二方向からパイプに食い込むことでしっかりと筒状のパイプをくわえ込むことができます。
用途水道管・ガス管など、パイプ類に継手を付け外しする際に。 材質ヘッド:炭素鋼、本体:鋳鉄
1本
979 税込1,077
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

待望の業界初、薄型軽量パイプレンチ。 13mmの薄型歯幅。
用途狭所配管やエルボ返しに。 口開き(mm)~49 管の呼び(くわえられる管の寸法)6A~40A 歯幅(mm)13 質量(g)600
1丁
6,998 税込7,698
当日出荷

チェーンを巻き付け、テコの応用で締付けるシンプルな構造です。
用途パイプレンチの使えない狭所での配管作業に最適。
1個
4,498 税込4,948
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様【締め付けできる継手及び管】PCM継手・白ガス管 50A、80A トラスコ品番811-2532 全長(mm)870 質量(kg)3.5 歯幅(mm)24 くわえられる管径(Φmm)60.5~144 荷重(N)(PCM継手)約274・約372、(白ガス管)約392
1個
21,980 税込24,178
6日以内出荷

アルミ鍛造軽量型パイプレンチ。 白管・エンビ被覆管など配管材料を選ばない幅広い用途。
1丁
19,980 税込21,978
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

上アゴは一般のパイプレンチよりも長くし、1サイズ上のパイプレンチと同等の太いパイプをくわえることができます。使いやすい目盛表示付(継手:エルボー・ソケット・チーズの外径)で作業もスムーズです。
1本
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

MCC(松阪鉄工所)ポリパイレンチ
ワイドな口開き、ラチェット機構で差し替えなしの連続締め付け。ポリパイ金属継手(呼び径13~50)の締め付けに最適。
開き幅(mm)30~90 呼び寸法(mm)450 トラスコ品番440-2138 質量(g)1300 締付け能力水道用ポリエチレン管金属継手(13~50)、鋼管(25A~50A)
1個
17,980 税込19,778
当日出荷

高品質・高耐久性の一体型アルミ鍛造タイプ(国内初) スチール鍛造品に比べ約40%も軽量化(ロブテックス比)
用途ガス・水道管(白管)などの締め付け、解体作業に。
1丁
5,498 税込6,048
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

きめ細やかな歯形状で被覆管のキズは最小限。面倒な後処理不要。 ポリエチレン被覆鋼管、エンビ被覆鋼管用モデルです。 ハンドル方向の違いが通常作業の他に溝中、壁際、天井等の狭所作業に能力を発揮します。 JIS強力級(パイプレンチ)に相当する強度にも関わらず、 アルミ鍛造ハンドルの採用で従来品から35%以上の軽量化に成功しました。 アルミ鍛造製ハンドルを使用しています。
1個
8,698 税込9,568
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

MCC(松阪鉄工所)グリップレンチ
化粧管を傷つけずに、簡単に締め付けができます。レンチを化粧管からはずすことなく往復させるだけで、簡単に締め付けができます。
用途化粧管の締め付けに。 トラスコ品番658-7206 材質 全長(mm)250 呼び寸法【くわえられる管】25 対象化粧管(銅製クロームメッキ・ステンレス製給水管)
1丁
12,980 税込14,278
翌日出荷

本体・上あごは、鍛造製で高耐久性・高品質です。強度は、JIS H級をクリアしています。
用途ガス・水道管(白管)などの締め付け、解体作業に。 材質特殊鋼
1本
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

MCC(松阪鉄工所)ホンカンレンチ
ハンドルが伸縮するラチェットレンチ。 伸び縮みするハンドル、溝内の管底など狭所での締め付けに力を発揮。 ソケット部はオープンになっており、水洗い・注油など手入れが簡単なので泥水の中でも使用可能。
用途水道・ガスなど埋設される鋳鉄管、サドル分水栓などのボルトナット締め付けに最適。
1個
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

MCC(松阪鉄工所)L型ホンカンレンチ
L形ハンドルを採用、ハンドルの方向が180度回転できることにより、溝内の管底など狭い所でも楽に作業ができます。 ソケット部はオープンで水洗い・注油など手入れが簡単、泥水の中でも使用可能。
1個
10,980 税込12,078
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

MCC(松阪鉄工所)倍力レンチ
100Aの締付が一人でできます。従来のパイプレンチの約1/2の力で締付作業が行えます。亜鉛メッキ鋼管(白管)の締め付けに最適。レンチバイスともに本体部はアルミ合金で軽量。バイスは25Aのパイプを差し込めば、フィットバイスとしても使用可能。
寸法(mm)1000 呼び100 質量(kg)(レンチ)5.5、(バイス)2.6 適合管の呼びSGP管(継手)、内ライニング鋼管(継手) 65A~100A
1個
109,800 税込120,780
翌日出荷

ワイドな口開き、ラチェット機構で差し替えなしの連続締め付け。ポリパイ金属継手の締め付けに最適。
1個ほか
7,598 税込8,358
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

MCC(松阪鉄工所)便利くんジュニア2
水回りのリフォーム、配管メンテナンスに最適
トラスコ品番407-0620 セット内容パイプレンチアルミDAL 300(PWDAL30)コーナーレンチアルミAD 300(CWALAD30)エンビカッタ VC-34ED(VC-0334)チューブカッタ 32(TC-32) エコモンキレンチワイド250(EMW-250) エコモンキレンチショートワイド30(EMSW-30)ウォーターポンププライヤ スぺシャル (WPS-250)スーパーボックス SR-38S
1セット
37,980 税込41,778
翌々日出荷


MCC(松阪鉄工所)吊バンドレンチ
10A~100Aの吊バンド、立てバンドに使用できます。 ソケット部は、ロングのラチェット機構ですので狭い場所や太径のパイプへも効率よく作業できます。 先端のスパナ部は、タン付吊バンドのタン(ナット)の締付、ゆるめができます。 また適切な角度がついていますので、天井(壁)際のナットに対して作業しやすくなっています。
用途各種配管用バンド、空調ダクト、電路支持材料、など設備工事のボルト・ナット。 スパナ12
1個
5,498 税込6,048
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

2つのあごに設けられた歯が二方向からパイプに食い込むことでしっかりと筒状のパイプをくわえ込むことができます。 アルミ製で軽いので作業が楽です。
用途水道管・ガス管など、パイプ類に継手を付け外しする際に。 材質ヘッド:炭素鋼、本体:アルミ
1本
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)