適合アイソレーション
接続方式表面形
小形遮断器のスタンダード
400V系でも使用可能(定格遮断容量1.5kA)
付属品本体取付ねじ(M4×55)×2本、端子ねじ(M5×14)×6本
質量(kg)0.5
種類電動機保護用
規格JIS C 8201-2-1、IEC60947-2、EN60974-2(CEマーク)、GB14048.2(CCC認証)
定格絶縁電圧(V)AC500
接続方式表面形(圧着・バー端子用)
定格遮断容量(kA)IEC60947-2/JIS C 8201-2-1/EN60947-2:(AC440/415/400/380V)1.5/1・(AC230V)2.5/2、GB/T14048.2:(AC400V)1.5/1・(AC230V)2.5/2
外形寸法a(mm)75
外形寸法b(mm)100
外形寸法c(mm)60
形名BW32形
トリップボタン有
外形寸法d(mm)84
フレーム(AF)32
仕様モーター保護兼用
寸法D(mm)78
寸法B(mm)98
寸法C(mm)60
接続方式さし込形
基準周囲温度(℃)40
逆接続可
適合JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2・JIS C 8211 Ann2
種別配線用遮断器
タイプEシリーズ・経済タイプ
定格インパルス耐電圧(kV)6
逆接続可能
種類一般配線用瞬時固定型
規格JIS C 8201-2-1、IEC60947-2、EN60974-2(CEマーク)、GB14048.2(CCC認証)
接続方式表面形(圧着・バー端子用)
トリップボタン有
各種電気・電子・通信機器などの電源回路を雷サージから保護します。
機能が正常であることを表示灯で確認することができます。
外形寸法はJIS協約形配線用遮断器(3極用)に準拠しています。
分岐MCCB用の銅帯が利用できます。
取付方法は取付金具、DINレール、連接取付板取り付けのいずれも可能です。
感電防止カバー付
使用温度範囲(℃)-20~+50
保護等級IP20(感電防止端子カバーを取付状態による)
最大使用電圧(V)単相2線:110、230 AC単相3線:110/220 AC三相3線:230 AC
動作開始電圧(V)線間:540V±10%(直流1mA印加時の動作電圧を示す)
公称放電電流(8/20μs)(kA)線間/対地間:5
最大放電電流(8/20μs)(kA)線間/対地間:10(3回)
電圧防護レベル(V)線間/1300以下 対地間/1500以下
1個
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
横(mm)500
種別1次送り:配線用遮断器
容量1次送り:MCCB3P50A
種類標準分電盤
分岐ブレーカ種類プラグインブレーカ
分岐ブレーカ容量PMCB3P30AF/30A
小形遮断器のスタンダード
横(mm)500
種類標準分電盤
主幹ブレーカ種類漏電遮断器
分岐ブレーカ種類協約形ブレーカ
分岐ブレーカ容量KMCB3P50AF/30A
適合アイソレーション
100V、単3 200V用が同一寸法!!
端子形状ソルダーレス 当て金付端子
過電流引きはずし方式熱動式
フレーム(AF)30
接続可能電線 撚線(mm2)5.5~8
接続可能電線 単線(Φmm)1.6~2.6
縦(mm)1600
横(mm)500
深さ(mm)160
種類標準分電盤
分岐回路数12
分岐ブレーカ種類プラグインブレーカ
分岐ブレーカ容量PMCB3P30AF/30A
トリップボタン有
縦寸法72mm!
IEC 35mmレールに標準取付け可能
AC/DC共用
30~50Aフレームを同一外形にてラインアップ
種類制御盤用ノーヒューズ遮断機(一般用)
定格絶縁電圧(V)250
接続方式表面形
接続方法表面形:圧着端子用◎
取付け方法【ICE35mmレール】◎(IEC 35mmレール取付具標準装備)、【取付ねじ】可能 ※取付ねじはお客様でご用意ください、【表板取付】可能 ※裏側からのナット締付けなしで表板取付が可能です。(取付ねじM5×0.8×30はお客様でご用意ください)この場合端子ねじを遮断器裏側から締付けできます。
基準周囲温度(℃)40
外形寸法c(mm)57
外形寸法ca(mm)73.5
過電流引きはずし方式熱動式
種別補助スイッチ付
タイプEシリーズ・経済タイプ
JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2
定格インパルス耐電圧(kV)6
逆接続可能
横(mm)500
種類標準分電盤
主幹ブレーカ種類配線用遮断器
分岐ブレーカ種類協約形ブレーカ
分岐ブレーカ容量KMCB3P50AF/30A
仕様ボックス内取付用、端子カバー付
型式BCWA-30
種類サーキットブレーカ(モータ保護兼用)
端子形状フルアップ端子(電線直付・圧着端子両用)
フレーム30AF
締付トルク(N・m)2~2.5
逆接続可
定格電圧・遮断容量AC100V 2.5kA、AC200V 2.5kA
入数1台
接続可能電線 撚線(mm2)2~14
接続可能電線 単線(Φmm)1.6~2.6
引外し方式電磁式
SPD外部分離器(MCCB)とSPDを一体化し、盤内配線が最短SPD外部分離器一体化によりSPDと分離器間の外部配線がゼロとなり、配線工数を大幅削減します。配線をできる限り短くすることで最適な雷保護が実現できます。
主幹ブレーカに通電したまま点検できる点検用断路機能付き配線用遮断器(MCCB):SPD部の交換時や点検時に遮断器の操作によって回路から開放し、無電圧での作業が可能
大きな保護能力電圧防護レベルは1300V以下、インパルス電流Iimp25kA、直撃雷による被害から施設・設備を保護します。
SPD部のみ交換可能
応答性に優れ、無続流応答速度:3nsec以下
劣化時も安心機能付き・2段階の保護機能(SPD内部の自動切り離し装置が動作し、SPD外部分離器がトリップ)
・SPD機能表示付き
・劣化接点出力対応(LD-B22E3Sのみ)
RoHS規制物質対応
用途電源から侵入する雷サージから機器を保護(直撃雷対応)、クラスⅠ対応電源用SPD(避雷器、アレスタ)、劣化接点出力端子付き、単相3線 、三相3線 、1Φ3W、3Φ3W、AC100V、AC200V、(単相2線、1Φ2Wも可)、電灯用、動力用
適合電線(mm2)8~22
使用温度範囲(℃)-5~40
取付け方法ネジ取り付け
出力端子【劣化接点】あり
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥229,800
税込¥252,780
3日以内出荷
SPD外部分離器(MCCB)とSPDを一体化し、盤内配線が最短 SPD外部分離器一体化によりSPDと分離器間の外部配線がゼロとなり、配線工数を大幅削減します。配線をできる限り短くすることで最適な雷保護が実現できます。主幹ブレーカに通電したまま点検できる点検用断路機能付き 配線用遮断器(MCCB):SPD部の交換時や点検時に遮断器の操作によって回路から開放し、無電圧での作業が可能。大きな保護能力 電圧防護レベルは1300V以下、インパルス電流Iimp25kA、直撃雷による被害から施設・設備を保護します。SPD部のみ交換可能応答性に優れ、無続流 応答速度:3nsec以下。劣化時も安心機能付き 2段階の保護機能(SPD内部の自動切り離し装置が動作し、SPD外部分離器がトリップ)SPD機能表示付き。 RoHS規制物質対応
仕様定格短絡電流ISCCR 線間:80kA
保護等級外郭:IP20
公称放電電流(8/20μs)(kA)25 In 対地間
電圧防護レベル(V)Up 対地間:1300以下
耐インパルス電流(kA)(10/350μs)Iimp 対地間:25
最大連続使用電圧(V)( 5 0 / 6 0 H z )Uc:単相3線110/220 AC 、三相3線250 AC
1個
¥199,800
税込¥219,780
4日以内出荷
仕様選択度種別:Cat.A
種類分電盤モジュール、配線用遮断器(MCCB)
適合規格電気用品安全法PSE、JIS C 8201-2-1(Ann.2)
定格絶縁電圧(V)AC500
接続方式表面形(ねじ端子)
過電流引出方法完全電磁式
外形寸法b(mm)100
外形寸法c(mm)60
トリップボタン有
外形寸法d(mm)84
使用環境条件汚損度3
DC適用不可
。MCCB アクセサリ用の Siemens プラグインユニット変換キットは、回路ブレーカ及び 4 極 3VA1 250 に使用されます。 Siemens では、保護、スイッチング、測定、監視デバイス、配電システム、スイッチ、そしてスイッチの包括的なポートフォリオを提供しています製品バージョンプラグインユニット EAC 認定
仕様●アクセサリタイプ:キット●範囲:SENTRON 3VA9 です●コード番号:218-1819
アズワン品番65-8078-98
1個
¥69,980
税込¥76,978
7日以内出荷
横(mm)500
種別1次送り:配線用遮断器
容量1次送り:MCCB3P50A
種類標準分電盤
分岐ブレーカ種類プラグインブレーカ
分岐ブレーカ容量PMCB2P1E50AF/20A
横(mm)500
種別1次送り:配線用遮断器
容量1次送り:MCCB3P50A
種類標準分電盤
分岐ブレーカ種類コンパクトブレーカ
分岐ブレーカ容量CMCB2P1E50AF/20A
種別1次送り:配線用遮断器
種類標準分電盤
分岐ブレーカ種類プラグイン小形ブレーカ
分岐ブレーカ容量PSCB2P1E30AF/20A/PSCB2P2E30AF/20A
RS Pro ユニバーサル回路ブレーカロックMCB 及び MCCBs 回路ブレーカ RS Pro の固定に関する最適なソリューションです。これらの便利なデバイスは、電気機器の作業を行う前に回路ブレーカをロックするのに最適なツールです。ドライバ又はツイストねじを使用して簡単に取り付けることができ、 Engineer がメンテナンス作業を実行しているときに、回路のスイッチを切り替えることを制限できます。どのように機能するのですか.ユニバーサル回路ブレーカのロックアウトは、単極又は多極ブレーカに適用して、必要な回路のスイッチを正しく取り付け、レバーの下にロックアウトをフックし、レバーがグリップされるまで内蔵ピンをねじ止め又はツイストすることができます。開口部に安全南京錠を取り付けて、すぐに作業を開始できます。 特長と利点安全ロックアウト 安全かつ効果的 材質: ABS 黄銅製ねじインサート 強力、 Durable 、耐腐食性を備えています 先尖又は平頭ツイストねじを用意しています 単極又は多極ブレーカに対応 南京錠は別売りRS Pro ユニバーサル回路ブレーカロックアウトポイントねじ付き回路ブレーカロックアウト、 RS 品番 (: 221-5281) : 221-5281 回路ブレーカロックアウト平頭ツイストねじ、 RS 品番 (: 221-5283) : 221-5283考慮事項MCB および MCCBs 回路ブレーカ 電気設備 保守とメンテナンスRS Pro では、回路ブレーカのロックアウトに対応するさまざまなシャックル安全南京錠を取り揃えています。改善されたフィルタを使用して、最適なソリューションを見つけてください。 RS のラインナップをご覧ください。用途MCB および MCCBs 回路ブレーカ 電気設備 保守とメンテナンス
仕様種類 = ユニバーサル回路ブレーカロックアウト色 = 赤ロックの数 = 1材質 = ABS取付けポイントの最小サイズ = 3.5mm取付けポイントの最大サイズ = 10mmロックシャックル最大径 = 8mmリスクの種類 = 電気的リスク
1個
¥959
税込¥1,055
7日以内出荷
RS Pro ユニバーサル回路ブレーカロックMCB 及び MCCBs 回路ブレーカ RS Pro の固定に関する最適なソリューションです。これらの便利なデバイスは、電気機器の作業を行う前に回路ブレーカをロックするのに最適なツールです。ドライバ又はツイストねじを使用して簡単に取り付けることができ、 Engineer がメンテナンス作業を実行しているときに、回路のスイッチを切り替えることを制限できます。どのように機能するのですか.ユニバーサル回路ブレーカのロックアウトは、単極又は多極ブレーカに適用して、必要な回路のスイッチを正しく取り付け、レバーの下にロックアウトをフックし、レバーがグリップされるまで内蔵ピンをねじ止め又はツイストすることができます。開口部に安全南京錠を取り付けて、すぐに作業を開始できます。 特長と利点安全ロックアウト 安全かつ効果的 材質: ABS 黄銅製ねじインサート 強力、 Durable 、耐腐食性を備えています 先尖又は平頭ツイストねじを用意しています 単極又は多極ブレーカに対応 南京錠は別売りRS Pro ユニバーサル回路ブレーカロックアウトポイントねじ付き回路ブレーカロックアウト、 RS 品番 (: 221-5281) : 221-5281 回路ブレーカロックアウト平頭ツイストねじ、 RS 品番 (: 221-5283) : 221-5283考慮事項MCB および MCCBs 回路ブレーカ 電気設備 保守とメンテナンスRS Pro では、回路ブレーカのロックアウトに対応するさまざまなシャックル安全南京錠を取り揃えています。改善されたフィルタを使用して、最適なソリューションを見つけてください。 RS のラインナップをご覧ください。用途MCB および MCCBs 回路ブレーカ 電気設備 保守とメンテナンス
仕様種類 = ユニバーサル回路ブレーカロックアウト色 = 赤ロックの数 = 1材質 = ABS, ステンレス, 真鍮取付けポイントの最小サイズ = 3.5mm取付けポイントの最大サイズ = 10mmロックシャックル最大径 = 8mmリスクの種類 = 電気的リスク
1個
¥1,298
税込¥1,428
7日以内出荷
1. SPD分離器内蔵により、盤内配線が最短。SPD分離器内蔵によりSPDと分離器間の外部配線がゼロとなり、配線工数を大幅削減します。配線をできる限り短くすることで最適な雷保護が実現できます。2. 盤内取り付け容易、配線工数も大幅削減。JIS協約形配線用遮断器寸法(5極用)に準拠。分岐MCCB用の銅バーが使用可能。3. SPDユニットと接続端子ユニットの一体型。切替レバーの開放により接続端子ユニットは取り付けたままで、SPDユニットの着脱が容易。4. 主幹ブレーカに通電したまま点検できる点検用断路機能付き。接続端子ユニット:SPD交換時や点検時に切替レバーを用いて回路から開放し、無電圧での作業が可能。5. 劣化時も安心機能付き。自動切り離し装置内蔵。SPD機能表示付き。劣化接点出力対応(LT-TS2312S,LT-TS2304Sのみ)。6. 応答性に優れ、無続流。7. 取り付けは3パターン。DINレール。M4ネジによる取り付け(締付トルク:2.0~2.5N・m)。連接取付板。8. 1台で線間・対地間を保護
質量(g)590
使用温度範囲(℃)-5~+70
保護等級外郭:IP20
使用電線5.5~14mm2
最大連続使用電圧(V)(単相2線)AC 130、250、(単相3線)AC 110/220、(三相3線)AC 250(50/60Hz)
1個
¥51,980
税込¥57,178
欠品中
MCCBs 及び回路ブレーカ用の Siemens SENTRON シリーズプラグインユニット変換キット、3 極 3VA1 250 です。承認 EAC 正味重量: 50 g
仕様●アクセサリタイプ:変換キット●範囲:Sentron●コード番号:210-9324
アズワン品番65-8059-52
1個
¥52,980
税込¥58,278
7日以内出荷
SPD分離器内蔵により、外部分離器は不要。盤内取り付け容易。JIS協約形配線用遮断器寸法(3極用)に準拠。分岐MCCB用の銅バーが利用可能。2個の接地端子付き 分電盤内にD種接地とELCB用 接地の2つの接地端子がある場合も1台のS P Dで保護が可能。劣化時も安心機能付き。自動切り離し装置内蔵。SPD機能表示付き。応答性に優れ、無続流。取り付けは4パターン・DINレール・M4ネジによる取り付け(締付トルク:2.0~2.5N・m)・連接取付板・取付金具(別売品 形式:7146-0056)によるネジ止め。1台で線間・対地間を保護。RoHS規制物質対応
最大連続使用電圧(V)Uc:130V, 250V AC
盤内取り付け容易 JIS協約形配線用遮断器寸法(3極用)に準拠 分岐MCCB用の銅バーが利用可能。劣化時も安心機能付き 自動切り離し装置内蔵 SPD機能表示付き 劣化接点出力対応(Sタイプのみ)。応答性に優れ、無続流。取り付けは4パターン DINレール M4ネジによる取り付け(締付トルク:2.0~2.5N・m) 連接取付板 取付金具(別売品形式:7146-0056)によるネジ止め。1台で線間・対地間を保護。RoHS規制物質対応
使用温度範囲(℃)-25~+70
保護等級外郭:IP20
電線抱合範囲(mm2)5.5~14
出力端子劣化接点:〇
公称放電電流(8/20μs)(kA)20In 線間、対地間
最大放電電流(8/20μs)(kA)Imax40/線間、対地間
電圧防護レベル(V)Up 線間:1500以下,Up 対地間:1500以下
最大連続使用電圧(V)( 5 0 / 6 0 H z )Uc:単相2線 130V・250V AC、単相3線 110V/220V AC、三相3線 250V AC、三相4線 250V AC
1個
¥53,980
税込¥59,378
4日以内出荷
盤内取り付け容易 JIS協約形配線用遮断器寸法(3極用)に準拠 分岐MCCB用の銅バーが利用可能。劣化時も安心機能付き 自動切り離し装置内蔵 SPD機能表示付き。応答性に優れ、無続流。取り付けは4パターン DINレール M4ネジによる取り付け(締付トルク:2.0~2.5N・m) 連接取付板 取付金具(別売品 形式:7146-0056)によるネジ止め 。1台で線間・対地間を保護。RoHS規制物質対応
使用温度範囲(℃)-25~+70
保護等級外郭:IP20
電線抱合範囲(mm2)5.5~14
公称放電電流(8/20μs)(kA)20In 線間、対地間
最大放電電流(8/20μs)(kA)Imax40/線間、対地間
電圧防護レベル(V)Up 線間:2500以下,Up 対地間:2500以下
最大連続使用電圧(V)( 5 0 / 6 0 H z )Uc:単相2線 510V AC、三相3線 510V AC 、三相4線 510V AC
1個
¥49,980
税込¥54,978
4日以内出荷
盤内取り付け容易 JIS協約形配線用遮断器寸法(3極用)に準拠 分岐MCCB用の銅バーが利用可能。劣化時も安心機能付き 自動切り離し装置内蔵 SPD機能表示付き。応答性に優れ、無続流。取り付けは4パターン DINレール M4ネジによる取り付け(締付トルク:2.0~2.5N・m) 連接取付板 取付金具(別売品形式:7146-0056)によるネジ止め。1台で線間・対地間を保護。RoHS規制物質対応
使用温度範囲(℃)-25~+70
保護等級外郭:IP20
電線抱合範囲(mm2)5.5~14
公称放電電流(8/20μs)(kA)20In 線間、対地間
最大放電電流(8/20μs)(kA)Imax40/線間、対地間
電圧防護レベル(V)Up 線間:1500以下,Up 対地間:1500以下
最大連続使用電圧(V)( 5 0 / 6 0 H z )Uc:単相2線 130V・250V AC、単相3線 110V/220V AC、三相3線 250V AC、三相4線 250V AC
1個
¥49,980
税込¥54,978
4日以内出荷
SPD分離器内蔵により、盤内配線が最短 SPD分離器内蔵によりSPDと分離器間の外部配線がゼロとなり、配線工数を大幅削減します。配線をできる限り短くすることで最適な雷保護が実現できます。盤内取り付け容易、配線工数も大幅削減。JIS協約形配線用遮断器寸法(5極用)に準拠。分岐MCCB用の銅バーが使用可能。SPDユニットと接続端子ユニットの一体型 切替レバーの開放により接続端子ユニットは取り付けたままで、SPDユニットの着脱が容易。主幹ブレーカに通電したまま点検できる点検用断路機能付き 接続端子ユニット:SPD交換時や点検時に切替レバーを用いて回路から開放し、無電圧での作業が可能。劣化時も安心機能付き 自動切り離し装置内蔵 SPD機能表示付き 劣化接点出力対応。応答性に優れ、無続流 取り付けは3パターン DINレール M4ネジによる取り付け(締付トルク:2.0~2.5N・m) 連接取付板。1台で線間・対地間を保護。RoHS規制物質対応
出力端子劣化接点:有り
最大連続使用電圧(V)(50/60Hz)Uc:510V AC
1個
¥83,980
税込¥92,378
4日以内出荷
SPD分離器内蔵により、盤内配線が最短 SPD分離器内蔵によりSPDと分離器間の外部配線がゼロとなり、配線工数を大幅削減します。配線をできる限り短くすることで最適な雷保護が実現できます。盤内取り付け容易、配線工数も大幅削減。JIS協約形配線用遮断器寸法(5極用)に準拠。分岐MCCB用の銅バーが使用可能。SPDユニットと接続端子ユニットの一体型 切替レバーの開放により接続端子ユニットは取り付けたままで、SPDユニットの着脱が容易。主幹ブレーカに通電したまま点検できる点検用断路機能付き 接続端子ユニット:SPD交換時や点検時に切替レバーを用いて回路から開放し、無電圧での作業が可能。劣化時も安心機能付き 自動切り離し装置内蔵 SPD機能表示付き 劣化接点出力対応(LT-TS2312S,LT-TS2304Sのみ)。応答性に優れ、無続流 取り付けは3パターン DINレール M4ネジによる取り付け(締付トルク:2.0~2.5N・m) 連接取付板。1台で線間・対地間を保護。RoHS規制物質対応
最大連続使用電圧(V)(50/60Hz)Uc:510V AC
1個
¥78,980
税込¥86,878
4日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ