カテゴリ

  • バイク純正部品(15)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • 機構部品(1)
  • 安全用品(1)
  • 測定用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 建築金物(1)
  • 救急・衛生(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 事務用品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 作業工具(1)

「mcf20」の検索結果

28件中 128
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
GASKET SHEET KIT,   06113MCF020 ホンダGASKET SHEET KIT, 06113MCF020ホンダ
21,980税込24,178
1個
5日以内出荷
クリアーファイル モノタロウクリアーファイルモノタロウ(115件のレビュー)
159税込175
1冊
当日出荷
透明ポケット付きのファイルです。 収納は上から挿し込んでいただけます。 ポケットサイズ218×297mm
用途書類の整理寸法(縦×横)(mm)307×231材質表紙/PP、ポケット/PP厚さ(mm)0.035(ポケットフィルム厚)サイズA4タテ関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
グレーチング 歩道用 モノタロウグレーチング 歩道用モノタロウ(127件のレビュー)
3,398税込3,738
1枚
当日出荷
U字溝・側溝・歩道用のグレーチングです。
用途U字溝・側溝・歩道用に。アングル寸法(mm)30×30×3材質Q235B(SS400相当)長さ(mm)約995形状並目 プレーン高さ(mm)約30タイプ歩道用ピッチ並目ピッチ(mm)約33表面処理亜鉛メッキ許容差±3mmバー高さ(mm)約19等分布荷重(kN/m2)約5関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
プラチェーン 定尺品 滑り止めゴム・マグネットフック付 ラクテムプラチェーン 定尺品 滑り止めゴム・マグネットフック付ラクテム
1,998税込2,198
1本
当日出荷から6日以内出荷
注意喚起を促す、進入禁止や境界用のしるしにお使いただけるプラスチック製のチェーンです。 チェーンは切断済み、定尺寸法でお選びいただけます。 両端にマグネットフックが付いており磁力がある箇所であればどこでもご使用が可能(屋内推奨)です。
付属品リング×2個、マグネットフック×2個、ゴム×2枚材質チェーン:ポリエチレン(PE) 、リング:SUS316、マグネットフック:ポリプロピレン(PP)、ゴム(t0.5):CRスポンジ (黒)表面処理リング:研磨チェーン線径(mm)約6
フェンスカッタ MCC(松阪鉄工所)フェンスカッタMCC(松阪鉄工所)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
プロ愛用の片手式カッタ狭いスペースにはフェンスカッタ。 刃をスリムにすることでミゼットカッタでも使いにくいほど狭い場所もおまかせ。
呼びMCF切断能力(mm)3主要切断材料金網(軟鋼線材)
メディカルキャップ MCシリーズ ホギメディカルキャップ MCシリーズホギ(1件のレビュー)
7,990税込8,789
1箱(200枚)
翌々日出荷
柔軟性に優れ透湿性のあるバリア層を持つ5層構造です。
サイズフリー素材MCF/ホギサーレム(R)、MC/PP(ポリプロピレン)SMS
WEBカメラ PCカメラ 高画質 200万画素 マイク内蔵 Windows Hello 顔認証 対応 ブラック エレコムWEBカメラ PCカメラ 高画質 200万画素 マイク内蔵 Windows Hello 顔認証 対応 ブラックエレコム
1個
取扱い終了
パスワード不要で瞬時にログイン!テレワークのセキュリティ強化にも最適なWindows Hello顔認証対応200万画素Webカメラ。 Windows Hello顔認証に対応した200万画素ウェブカメラです。 Windows10標準搭載の認証機能”Windows Hello 顔認証”に対応し、かんたん設定で高速・快適なログインを実現できます。 生体認証を活用することでパスワード漏洩リスクを軽減し、テレワークのセキュリティ強化にも最適です。 ビデオ通話用のWebカメラとしては、Full HD 1080pに対応した200万画素センサーを搭載し、すみずみまで美しく、きれいな映像をお届けします。 パソコンに接続するだけですぐに使える一発接続タイプです。 Skype、Zoomなどの各種ビデオ通話・ビデオ会議や、YouTubeライブなどのライブ配信サービスで動作確認済みです。 動画は記録画素数 最大1980×1080ピクセルに対応しています。 動画だけでなく、800万画素の静止画を撮影できます。 ※ソフトウェア処理により対応 低ノイズ・高音質のデジタルマイクを内蔵し、煩わしいヘッドセット無しで通話したり複数人でのWeb会議でも使用可能です。 ノートパソコンやデスクトップパソコンのディスプレイに取り付け可能で、平面にも設置可能なマルチスタンドを採用しています。 カメラ本体は上下に角度を調整可能です。 無料ダウンロードできる「WebCamアシスタント」をインストールすることで、YouTube投稿機能、動画の簡易編集機能などの便利な機能を使用可能です。※Macintoshには対応していません。 多国語マニュアル(英語、中国語[繁体・簡体]、韓国語、スペイン語、ポルトガル語)をダウンロードできます。
仕様【動作表示ランプ】あり(撮影時に点灯)その他※Windows 10 Enterprise 2016 LTSB、Windows 10 IoT Enterprise 2016 LTSB、Windows 10 Enterprise 2015 LTSB、Windows 10 IoT Enterprise 2015 LTSBで顔認証を使用するには、メーカーWebサイトからダウンロードできるドライバのインストールが必要です。【カメラ本体】ブラック質量(g)【カメラ本体】約85※ケーブルを含む備考※顔認証を使用するには、Windows UpdateでWindows10の最新バージョンに更新する必要があります。 ※互換性情報はメーカー検証環境における動作確認時点のものです。全ての機器、OSバージョン、アプリケーション等との完全な互換性を保証するものではありません。ケーブル長(m)【カメラ本体】約1.5方式【内蔵マイク】デジタルシリコンMEMS方式(モノラル)対応OSWindows 11、Windows 10対応機種USB2.0インターフェイスを搭載したWindows 10パソコン外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【カメラ本体】約100.0×64.0×26.5※ケーブルを含まず有効画素数約200万画素インターフェース【カメラ本体】USB2.0(タイプAオス)動作環境CPU:インテル(R) Core(TM) i3 1.2GHzと同等以上、メインメモリ:1GB以上、HDD空き容量:1GB以上 ※上記に加え、同時に使用する各種ソフトウェアの必要環境を満たす必要があります。保証期間6カ月間動作温湿度範囲5℃~40℃、~90%RH(ただし結露なきこと)保存環境温度:-10℃~60℃、湿度:~90%RH(ただし結露なきこと)撮像素子1/6型 CMOSセンサーフォーカス固定フォーカス撮影距離(cm)30~無限遠(レンズ先端より)F値【レンズ】F2.0指向性【内蔵マイク】無指向性色数約1677万色(24bit)記録画素数【静止画】最大約800万画素(ソフトウェア処理により対応)、【動画】最大1920×1080ピクセルフレームレート最大30FPS画角【撮影】対角80度角度調節【スタンド】上下方向
コンパクトカートリッジフィルター MCF-020シリーズ ADVANTECコンパクトカートリッジフィルター MCF-020シリーズADVANTEC
8,498税込9,348
1個
5日以内出荷から41日以内出荷
オートクレーブ滅菌、インラインスチーム滅菌が可能です。全製品完全性試験を実施済みで、信頼性の高い製品です。
最高使用温度(℃)80滅菌方法EOG、オートクレーブ※3、インラインスチーム※4孔径(Φμm)0.2
丸形格子形マグネット KGM-CF型 カネテック丸形格子形マグネット KGM-CF型カネテック
69,980税込76,978
1個
翌々日出荷
・KGM-C 型に円周フレームを取付けたタイプです。
表面最大磁束密度(ガウス)1600
FRP製ヘアキャッチャ MCF ショウエイFRP製ヘアキャッチャ MCFショウエイ
199,800税込219,780
1台
翌々日出荷から31日以内出荷
毛髪、砂利、木の葉等水中の異物を捕捉し、ポンプの保護及び異物除去をします。耐蝕性に強く、塩害・水による腐食の影響を受けにくく耐水性・耐候性に優れたFRP製です。
材質蓋:透明アクリル材質(本体)FRP接続10kgf/cm2フランジ
コンパクトカートリッジフィルター MCF-G020シリーズ ADVANTECコンパクトカートリッジフィルター MCF-G020シリーズADVANTEC
7,898税込8,688
1個
33日以内出荷から40日以内出荷
オートクレーブ滅菌、インラインスチーム滅菌が可能です。全製品完全性試験を実施済みで、信頼性の高い製品です。
最高使用温度(℃)80滅菌方法オートクレーブ※2、インラインスチーム※3孔径(Φμm)0.2
ヘアキャッチャMCF用蓋 ショウエイヘアキャッチャMCF用蓋ショウエイ(1件のレビュー)
33,980税込37,378
1個
当日出荷から翌々日出荷
ヘアキャッチャMCFシリーズ用の蓋です。内部の様子を確認できるように透明アクリル製で出来ています。
材質アクリル樹脂
ヘアキャッチャMCF用ノブナット ショウエイヘアキャッチャMCF用ノブナットショウエイ(1件のレビュー)
769税込846
1個
当日出荷から3日以内出荷
ヘアキャッチャMCF用のノブナットです。
材質(ねじ部)SUS304材質(ノブ)ABS樹脂
ヘアキャッチャMCF用内カゴストレーナ ショウエイヘアキャッチャMCF用内カゴストレーナショウエイ
26,980税込29,678
1個
3日以内出荷
ヘアキャッチャMCFシリーズ用の内カゴです。耐蝕性、強度等が優れ錆びにくいSUS製です。
材質SUS304
HARNESS,WIRE   32100MCFF20 ホンダHARNESS,WIRE 32100MCFF20ホンダ
35,980税込39,578
1個
3日以内出荷
LABEL,MINI FUSE   38215MCFF20 ホンダLABEL,MINI FUSE 38215MCFF20ホンダ
359税込395
1個
3日以内出荷
ボルト ソケットフランジ 6X 90071MCFA20 ホンダボルト ソケットフランジ 6X 90071MCFA20ホンダ
229税込252
1個
5日以内出荷
主な適合純正品番90071-MCF-A20
SPM CHASSIS FE 450       2009 3CF2303I3EN KTMSPM CHASSIS FE 450 2009 3CF2303I3ENKTM
2,898税込3,188
1個
31日以内出荷
SPM CHASSIS FE 570       2009 3CF2403I3EN KTMSPM CHASSIS FE 570 2009 3CF2403I3ENKTM
2,898税込3,188
1個
31日以内出荷
SPM CHASSIS FE 390        2012 3CF2203L3EN KTMSPM CHASSIS FE 390 2012 3CF2203L3ENKTM
3,598税込3,958
1個
31日以内出荷
SPM CHASSIS FE 450       2009 3CF2375I3EN KTMSPM CHASSIS FE 450 2009 3CF2375I3ENKTM
2,898税込3,188
1個
31日以内出荷
SPM CHASSIS FE 570       2009 3CF2475I3EN KTMSPM CHASSIS FE 570 2009 3CF2475I3ENKTM
2,898税込3,188
1個
31日以内出荷
SPM CHASSIS FE 390       2011 3CF2275K3EN KTMSPM CHASSIS FE 390 2011 3CF2275K3ENKTM
3,598税込3,958
1個
31日以内出荷
SPM CHASSIS 250 SX-F    2008 3CF8101H9EN KTMSPM CHASSIS 250 SX-F 2008 3CF8101H9ENKTM
2,898税込3,188
1個
31日以内出荷
SPM CHASSIS 505 XC-F      2009 3CF8501I1EN KTMSPM CHASSIS 505 XC-F 2009 3CF8501I1ENKTM
2,898税込3,188
1個
31日以内出荷
SPM CHASSIS 450 XC-F      2009 3CF8475I1EN KTMSPM CHASSIS 450 XC-F 2009 3CF8475I1ENKTM
2,898税込3,188
1個
31日以内出荷
SPM CHASSIS 250 SXS-F     2008 3CF8100H9EN KTMSPM CHASSIS 250 SXS-F 2008 3CF8100H9ENKTM
1,998税込2,198
1個
31日以内出荷
SPM CHASSIS ATV 505 SX-F  2009 3CF8500IQEN KTMSPM CHASSIS ATV 505 SX-F 2009 3CF8500IQENKTM
2,998税込3,298
1個
31日以内出荷