カテゴリ

  • バイク純正部品(9)
  • メカニカル部品(3)
  • 防災用品(2)
  • 手袋(2)
  • 物流用品(1)
  • 電気材料(1)
  • 機構部品(1)
  • 測定用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • 作業工具(1)

「mcf5」の検索結果

23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • JOINT,DRIVE CHAIN   40545MCF005 ホンダ

    JOINT,DRIVE CHAIN 40545MCF005

    ホンダ
    1,098税込1,208
    1個
    4日以内出荷
  • MCナイロンフラットアイドラー MCF MIYOSHI(小西製作所)

    MCナイロンフラットアイドラー MCF

    MIYOSHI(小西製作所)(1件のレビュー)
    6,598税込7,258
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    種類ローラー寸法D(Φmm)64材質(ローラー部)MCナイロンMC901(ブルー)寸法d1(Φmm)42寸法d2(Φmm)38材質(ベアリング)ベアリング鋼・6004ZZ寸法h4(mm)12軸穴径(Φmm)20
  • 二酸化炭素消火器 モリタ宮田

    二酸化炭素消火器

    モリタ宮田
    37,980税込41,778
    1本
    欠品中
    ガスによる消火で使用後もクリーン
    種別蓄圧式種類薬剤/二酸化炭素使用温度範囲(℃)-30~+40
  • ダブルマルチクランプ 固定式 ムラテックKDS

    ダブルマルチクランプ 固定式

    ムラテックKDS
    8,898税込9,788
    1個
    当日出荷
    マルチクランプダブルタイプ(固定式)です。
    用途パイプや単管の仮止めに。トラスコ品番245-7091材質本体:ナイロン・グラスファイバー、軸:スチール幅(mm)55全長(mm)160質量(g)395タイプ固定式全高(mm)65クランプ範囲(mm)中央部:18~48.6・先端部:50深さ(mm)(ふところ)48.6最大口開き(mm)50締付力(kg)150締付範囲(mm)(筒状)Φ18~48.6mm、(板状)~50mm
  • 使い捨て手袋・ニトリルグローブ「フレンズ」 アマノ[手袋]

    使い捨て手袋・ニトリルグローブ「フレンズ」

    アマノ[手袋]
    1,898税込2,088
    1箱(100枚)
    欠品中
    抗細菌・抗ウイルスにこだわった手袋です。EN ISO 374-5(VIRUS)の抗細菌・抗ウイルステストに合格しています。 指先には滑り止め付きで、作業効率がアップします。 左右兼用です。
    材質ニトリルゴム厚さ(mm)袖口:0.06±0.01、中央:0.07±0.01、指先:0.09±0.01全長(mm)約235ブルー入数(枚)100規格食品衛生検査適合機能抗細菌・抗ウイルス粉有無粉なしエンボス加工指先エンボス
  • マグネットキャッチ(フレキシブル) TRUSCO

    マグネットキャッチ(フレキシブル)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷
    細軸タイプで自由に曲げて使えるフレキシブルシャフトで、狭い所のものを拾えます。キャッチ軸の先端には強力ネオジム磁石(永久磁石)を採用しました。
    用途手の届かない狭いスペースでのピックアップ作業。トラスコ品番856-6667材質マグネット:ネオジム磁石、本体:スチール+クロムメッキ、グリップ:ABS全長(mm)500質量(g)130軸長(mm)395吸着力(N)6.9先端径(mm)Φ132018年トラスコ掲載ページ1 1197
  • ミニクランプレバー MCF MIYOSHI(小西製作所)

    ミニクランプレバー MCF

    MIYOSHI(小西製作所)(1件のレビュー)
    729税込802
    1個
    3日以内出荷
    種類クランプレバー形状L字形取付部めねじ取付長(mm)9回し半径(mm)30材質(本体)亜鉛ダイキャスト表面処理(ボルト)黒色四三酸化鉄皮膜表面処理(ねじ部)黒色四三酸化鉄皮膜表面処理(レバー部)静電粉体塗装材質(ボルト)鋼材SUM22材質(止めネジ)鋼材SUM22材質(バネ)鋼線SW-C
  • ガイドフォロア NSKマイクロプレシジョン(ISC)

    ガイドフォロア

    NSKマイクロプレシジョン(ISC)
    1,298税込1,428
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    材質シャフト/SUS420J2、ハウジング/SUS420J2、キャップ・間座/SUS303、ベアリング/SUJ2、六角ナット/ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
  • 4本爪フォーク Ampco

    4本爪フォーク

    Ampco
    109,800税込120,780
    1丁
    3日以内出荷
    仕様米国認定機関FMRC認定取得材質ニッケルアルミ銅合金認定取得米国認定機関FMRC
  • 使い捨て・生分解性シンプルPE手袋 アマノ[手袋]

    使い捨て・生分解性シンプルPE手袋

    アマノ[手袋]
    879税込967
    1箱(200枚)
    8日以内出荷
    生分解性のポリエチレンだから自然にやさしいです。エンボス加工でベタつきがありません。
    材質HDPE+生分解樹脂全長(mm)275ブルー入数(枚)200粉有無無し
  • TUBE ホンダ

    TUBE

    ホンダ
    379税込417
    1個
    5日以内出荷から7日以内出荷
  • KEY SET   35010MCF506 ホンダ

    KEY SET 35010MCF506

    ホンダ
    41,980税込46,178
    1個
    4日以内出荷
  • KEY SET   35010MCF505 ホンダ

    KEY SET 35010MCF505

    ホンダ
    40,980税込45,078
    1個
    4日以内出荷
  • SET,COMB&LOCK SW   35012MCF505 ホンダ

    SET,COMB&LOCK SW 35012MCF505

    ホンダ
    14,980税込16,478
    1個
    4日以内出荷
  • KIT,KEY SET   06350MCF516 ホンダ

    KIT,KEY SET 06350MCF516

    ホンダ
    34,980税込38,478
    1個
    5日以内出荷
  • STAY COMP,FUEL PU ホンダ

    STAY COMP,FUEL PU

    ホンダ
    19,980税込21,978
    1個
    5日以内出荷
  • KIT,KEY SET   06350MCF506 ホンダ

    KIT,KEY SET 06350MCF506

    ホンダ
    34,980税込38,478
    1個
    5日以内出荷
  • KIT,KEY SET   06350MCF505 ホンダ

    KIT,KEY SET 06350MCF505

    ホンダ
    34,980税込38,478
    1個
    5日以内出荷
  • コンパクトカートリッジフィルター MCF-005シリーズ ADVANTEC

    コンパクトカートリッジフィルター MCF-005シリーズ

    ADVANTEC
    21,969税込24,166
    1個
    32日以内出荷から33日以内出荷
    オートクレーブ滅菌、インラインスチーム滅菌が可能です。全製品完全性試験を実施済みで、信頼性の高い製品です。
    最高使用温度(℃)80滅菌方法EOG、オートクレーブ※3、インラインスチーム※4孔径(Φμm)0.05
  • オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    オイルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(228件のレビュー)
    2,890税込3,179
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用オイルエレメントです。
  • バンドブラケット モリタ宮田

    バンドブラケット

    モリタ宮田
    7,998税込8,798
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    モリタ宮田工業製消火器専用のバンドブラケットです。消火器を地面に触れず設置することで、耐久性が向上します。
  • USB3.0 BUシリーズ(カラーカメラ) 東芝テリー

    USB3.0 BUシリーズ(カラーカメラ)

    東芝テリー
    127,900税込140,690
    1個ほか
    翌々日出荷から6日以内出荷
    高速フレームレート BU030C/BU030CF(VGA)は125fps、BU130C/BU130CF(SXGA)は30fps、BU406MC/BU406MCF(4M)は90fps、BU238MC/BU238MCF(2.3M)は165fpsの高速フレームレートを実現します。 USB3.0 インターフェース 映像出力及びカメラ制御はUSB3.0インターフェースを介して行います。データ転送を5Gbps(最大)で行い、非圧縮の出力画像を高速フレームレートで出力可能です。 USB3 VisionTM準拠 国際的工業用カメラ規格であるUSB3 Vision に準拠しています。 ※USB3 VisionTMはAIA(Automated Imaging Association)が策定した統一規格です。 GenICam Ver2.3 準拠 国際的工業用カメラ規格であるGenICam Generic Interface for Cameras Ver 2.3 に準拠しているため、カメラ制御を容易に行うことができます。 ※GenICamTMはEMVA(European Machine Vision association)の登録商標です。 IIDC2 Digital Camera Control Specification Ver.1.0.0 準拠 国際的工業用カメラ規格であるIIDC2 Digital Camera Control Specification Ver.1.0.0 に準拠しているため、カメラ制御を容易に行うことができます。 ※IIDC2 はJIIA(Japan Industrial Imaging Association)が策定した統一規格です。 e-CON規格コネクタ採用 センサーコネクタの業界標準であるe-CON規格コネクタの採用により、専工具が不要となり、容易にケーブルの製作ができます。 ※e-CON(Easy & Economy Connector)とは、FA 機器・コネクタ・センサのメーカで規格化されたセンサーコネクタです。 スケーラブル機能 映像出力範囲を任意に指定することができます。垂直方向の出力範囲を制限することにより、更なる高速読み出しが可能になります。また水平方向の出力範囲を制限することにより、USB 転送線路の占有帯域を軽減できます。 カラープロセス内蔵(BU030C/BU030CF/BU130C/BU130CF) RGB、YUV 4:2:2、YUV 4:1:1、Bayerの出力モードを有しています。 カラープロセス内蔵(BU238MC/BU238MCF) Bayerの出力モードにおいてもホワイトバランス機能が利用できます。 全画素読み出し(BU030C/BU030CF/BU130C/BU130CF) 全画素独立読み出し方式により、1 回のフレーム処理にて全画素を読み出します。シャッタ動作時でも全画素読み出し可能なフルフレームシャッタを搭載しています。 グローバル電子シャッタ(BU406MC/BU406MCF/BU238MC/BU238MCF) CCDイメージセンサと同様なグローバル電子シャッタ採用により、動きの早い被写体でもブレの少ない鮮明な撮像が可能です。 正方格子配列 画素が正方格子状に配列されているため、画像処理における演算処理を容易にすることができます。 ランダムトリガシャッタ機能 外部トリガ信号と同期して露光を開始するランダムトリガシャッタを装備していますので、高速移動物体を定位置に捕らえ、正確な画像処理ができます。
    走査方式プログレッシブ
  • チェーンフレックス可動専用ケーブル 100m CF5シリーズ Igus(イグス)

    チェーンフレックス可動専用ケーブル 100m CF5シリーズ

    Igus(イグス)
    179,800税込197,780
    1本
    20日以内出荷
    UL 600V 耐油性に優れた、低摩耗ケーブルで、可動専用ケーブルです。工作機械、自動倉庫など、素早い動きが要求されるアプリケーションに適しています。