カテゴリ

  • メカニカル部品(2)
  • 手袋(2)
  • 物流用品(1)
  • 機構部品(1)
  • 測定用品(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • 作業工具(1)

「mcf5」の検索結果

9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • MCナイロンフラットアイドラー MCF MIYOSHI(小西製作所)

    MCナイロンフラットアイドラー MCF

    MIYOSHI(小西製作所)(1件のレビュー)
    6,598税込7,258
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    種類ローラー寸法D(Φmm)64材質(ローラー部)MCナイロンMC901(ブルー)寸法d1(Φmm)42寸法d2(Φmm)38材質(ベアリング)ベアリング鋼・6004ZZ寸法h4(mm)12軸穴径(Φmm)20
  • ダブルマルチクランプ 固定式 ムラテックKDS

    ダブルマルチクランプ 固定式

    ムラテックKDS
    8,898税込9,788
    1個
    当日出荷
    マルチクランプダブルタイプ(固定式)です。
    用途パイプや単管の仮止めに。トラスコ品番245-7091材質本体:ナイロン・グラスファイバー、軸:スチール幅(mm)55全長(mm)160質量(g)395タイプ固定式全高(mm)65クランプ範囲(mm)中央部:18~48.6・先端部:50深さ(mm)(ふところ)48.6最大口開き(mm)50締付力(kg)150締付範囲(mm)(筒状)Φ18~48.6mm、(板状)~50mm
  • 使い捨て手袋・ニトリルグローブ「フレンズ」 アマノ[手袋]

    使い捨て手袋・ニトリルグローブ「フレンズ」

    アマノ[手袋]
    1,898税込2,088
    1箱(100枚)
    欠品中
    抗細菌・抗ウイルスにこだわった手袋です。EN ISO 374-5(VIRUS)の抗細菌・抗ウイルステストに合格しています。 指先には滑り止め付きで、作業効率がアップします。 左右兼用です。
    材質ニトリルゴム厚さ(mm)袖口:0.06±0.01、中央:0.07±0.01、指先:0.09±0.01全長(mm)約235ブルー入数(枚)100規格食品衛生検査適合機能抗細菌・抗ウイルス粉有無粉なしエンボス加工指先エンボス
  • マグネットキャッチ(フレキシブル) TRUSCO

    マグネットキャッチ(フレキシブル)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷
    細軸タイプで自由に曲げて使えるフレキシブルシャフトで、狭い所のものを拾えます。キャッチ軸の先端には強力ネオジム磁石(永久磁石)を採用しました。
    用途手の届かない狭いスペースでのピックアップ作業。トラスコ品番856-6667材質マグネット:ネオジム磁石、本体:スチール+クロムメッキ、グリップ:ABS全長(mm)500質量(g)130軸長(mm)395吸着力(N)6.9先端径(mm)Φ132018年トラスコ掲載ページ1 1197
  • ミニクランプレバー MCF MIYOSHI(小西製作所)

    ミニクランプレバー MCF

    MIYOSHI(小西製作所)(1件のレビュー)
    729税込802
    1個
    3日以内出荷
    種類クランプレバー形状L字形取付部めねじ取付長(mm)9回し半径(mm)30材質(本体)亜鉛ダイキャスト表面処理(ボルト)黒色四三酸化鉄皮膜表面処理(ねじ部)黒色四三酸化鉄皮膜表面処理(レバー部)静電粉体塗装材質(ボルト)鋼材SUM22材質(止めネジ)鋼材SUM22材質(バネ)鋼線SW-C
  • ガイドフォロア NSKマイクロプレシジョン(ISC)

    ガイドフォロア

    NSKマイクロプレシジョン(ISC)
    1,298税込1,428
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    材質シャフト/SUS420J2、ハウジング/SUS420J2、キャップ・間座/SUS303、ベアリング/SUJ2、六角ナット/ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
  • 4本爪フォーク Ampco

    4本爪フォーク

    Ampco
    109,800税込120,780
    1丁
    3日以内出荷
    仕様米国認定機関FMRC認定取得材質ニッケルアルミ銅合金認定取得米国認定機関FMRC
  • 使い捨て・生分解性シンプルPE手袋 アマノ[手袋]

    使い捨て・生分解性シンプルPE手袋

    アマノ[手袋]
    879税込967
    1箱(200枚)
    8日以内出荷
    生分解性のポリエチレンだから自然にやさしいです。エンボス加工でベタつきがありません。
    材質HDPE+生分解樹脂全長(mm)275ブルー入数(枚)200粉有無無し
  • オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    オイルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(228件のレビュー)
    2,890税込3,179
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用オイルエレメントです。