カテゴリ

  • バイク純正部品(11)
  • メカニカル部品(4)
  • 保管用品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 機構部品(1)
  • 切削工具(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)

「mch8」の検索結果

21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
面取りカッター 穴付タイプ TiNコート モノタロウ面取りカッター 穴付タイプ TiNコートモノタロウ(22件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
穴の面取りやバリ取りに最適な穴付きタイプの面取りカッターです。TiNコーティングにより耐摩耗性を向上させ高耐久性を実現しました。
用途非鉄金属等の面取り・バリ取り作業に。材質コバルトハイス(SKH55)表面処理TiNコーティング適合被削材種非鉄金属面取角度90°切刃形状その他化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
強力マグネットキャッチ LAMP(スガツネ工業)強力マグネットキャッチLAMP(スガツネ工業)(4件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から翌々日出荷
取付面は吸着面に対して2方向(平行・垂直)から選べます。強力な磁力に対応した、堅牢なダイカスト製ボディです。
付属品受座材質(本体)亜鉛合金種類標準タイプ仕上本体:ニッケルめっきヨーク:有色クロメート処理受座:有色クロメート処理材質(磁石)フェライト材質(ヨーク)材質(受座)RoHS指令(10物質対応)対応
フッ素樹脂 PFA 継手 メイルコネクタ FIT-ONEフッ素樹脂 PFA 継手 メイルコネクタFIT-ONE
16,980税込18,678特価
1個
当日出荷から37日以内出荷
安全で確実な引抜抵抗。全てのフレアタイプフィッティングの欠点であった低引抜抵抗の問題をナットの内側にインパクトリングを入れることにより完全に解決しました。 低締付トルクで低圧力損失と高液置換性を実現。 クリックゲージで締付管理が容易。
形状メイルコネクタ使用流体液体最高使用圧力(MPa)0.7材質(本体)PFA/PTFE使用温度範囲(℃)~150(高温用インパクトリング使用時は200)ねじ規格インチサイズ使用チューブPFA/PTFEチューブ最高使用温度(℃)200(インパクトリング材質による)材質(ナット)PFA
通路間照明チャンネル TRUSCO通路間照明チャンネルTRUSCO
1,298税込1,428
1本
当日出荷から翌日出荷
棚と棚の間の通路の照らすために使用するチャンネルです。通路間照明天つなぎセット(M-TN-S)に取り付けます。
材質スチールネオグレー
”マゼラン300-T 専用ミキシングノズル MCHー08-18T” アルテコ(ALTECO)”マゼラン300-T 専用ミキシングノズル MCHー08-18T”アルテコ(ALTECO)
5,098税込5,608
1袋(10本)
当日出荷
計量や混合の手間を無くすマゼラン300-T専用ノズルです。気泡を噛ますことなく塗布、充填まで可能です。
用途マゼラン300―Tの混合、使用に。適合マゼラン300-T用トラスコ品番255-9231適合機種マゼラン300-T用セット内容本体×10本(PP袋)適合本体PPM150(300ml用)材質ポリプロピレン(PP)全長(mm)176タイプ使い捨て危険物の類別非危険物入数10枚対応カートリッジマゼラン300-T
<MCH-MF> メンテナンスフリー 防錆 コンパクト リニアアルミハウジング オザック精工<MCH-MF> メンテナンスフリー 防錆 コンパクト リニアアルミハウジングオザック精工
11,980税込13,178
1個
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
COVER COMP,L  11360MCH830 ホンダCOVER COMP,L 11360MCH830ホンダ
58,980税込64,878
1個
5日以内出荷
COVER COMP,TIMING  11350MCH830 ホンダCOVER COMP,TIMING 11350MCH830ホンダ
8,698税込9,568
1個
5日以内出荷
COVER,L CRANK CAS  11361MCH830 ホンダCOVER,L CRANK CAS 11361MCH830ホンダ
61,980税込68,178
1個
5日以内出荷
GUARD B,WIRE ホンダGUARD B,WIREホンダ
939税込1,033
1個
5日以内出荷
SET ILLUST*TYPE1* ホンダSET ILLUST*TYPE1*ホンダ
10,980税込12,078
1個
5日以内出荷
<UMCH> ウルトラ 防錆 コンパクト リニアアルミハウジング オザック精工<UMCH> ウルトラ 防錆 コンパクト リニアアルミハウジングオザック精工
13,980税込15,378
1個
16日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ボルト ソケット 8MM 90010MCH000 ホンダボルト ソケット 8MM 90010MCH000ホンダ
209税込230
1個
5日以内出荷
主な適合純正品番90010-MCH-000
ボルト ソケット 8X16 90128MCH000 ホンダボルト ソケット 8X16 90128MCH000ホンダ
179税込197
1個
5日以内出荷
主な適合純正品番90128-MCH-000
ガードスプリング ニッタガードスプリングニッタ
5,997税込6,597
1個
翌日出荷から16日以内出荷
SPM CHASSIS 85 XC       2008 3CF6075H8EN KTMSPM CHASSIS 85 XC 2008 3CF6075H8ENKTM
2,898税込3,188
1個
31日以内出荷
SPM CHASSIS 690 DUKE      2008 3CF9786H8EN KTMSPM CHASSIS 690 DUKE 2008 3CF9786H8ENKTM
1,998税込2,198
1個
31日以内出荷
SPM CHASSIS 690 DUKE      2008 3CF9722H8EN KTMSPM CHASSIS 690 DUKE 2008 3CF9722H8ENKTM
1,998税込2,198
1個
31日以内出荷
SPM CHASSIS 530 XCR-W USA 08 3CF8575H8EN KTMSPM CHASSIS 530 XCR-W USA 08 3CF8575H8ENKTM
1,998税込2,198
1個
31日以内出荷