カテゴリ
- 電気材料(11)
- 作業工具(3)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- 制御機器(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「mcm-500」の検索結果

クロウクランプ
ミラプロ¥1,998税込¥2,1981個当日出荷両端ISO-MFフランジを接続する為のクロウクランプになります。材質SUS304適合フランジNW32-NW250寸法A(mm)62.5寸法B(mm)17.5-27寸法C(mm)M10RoHS指令(10物質対応)対応
銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形
ニチフ(193件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個ほか当日出荷から72日以内出荷端子舌部(接触部)の硬度だけを高めることに成功。 従来端子に比べ曲がりにくい。種類裸圧着端子材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
銅線用 裸圧着スリーブ (B形)
ニチフ(29件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷から72日以内出荷用途突き合せ用種類裸圧着スリーブ材質(スリーブ)無酸素銅管(電気すずめっき)スリーブ形状突き合せ用
銅線用 裸圧着スリーブ (P形)
ニチフ(26件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷から3日以内出荷用途重ね合せ用種類裸圧着スリーブ材質(スリーブ)無酸素銅管(電気すずめっき)UL規格取得有CSA規格取得有スリーブ形状重ね合せ用
銅線用裸圧着スリーブ(直線突き合せ用 B型)
冨士端子工業(1件のレビュー)¥37,980税込¥41,7781パック(10個)当日出荷から9日以内出荷種類裸圧着スリーブ材質(端子)/処理無酸素銅/錫めっきスリーブ形状突き合せ用
強力形圧着銅管端子(D形) Aタイプ
ニチフ¥27,980税込¥30,7781箱(5個)当日出荷から72日以内出荷耐震動性に優れていると共に、筒部が閉じているので防じん性にも優れています。種類裸圧着端子端子形状丸形特性耐震動、防じん
銅線用裸圧着スリーブ(直線重ね合せ用 P型)
冨士端子工業¥36,980税込¥40,6781パック(20個)当日出荷から9日以内出荷材質無酸素銅種類裸圧着スリーブ表面処理電気すずめっきスリーブ形状重ね合せ用
強力形圧着銅管端子(D形) Bタイプ
ニチフ¥67,980税込¥74,7781箱(10個)当日出荷から72日以内出荷耐振動性に優れていると共に、筒部が閉じているので防じん性にも優れています。種類裸圧着端子端子形状二つ穴端子特性耐震動、防じん
銅線用 裸圧着端子 (NTT形)
ニチフ¥11,980税込¥13,1781袋(5個)当日出荷幅(mm)50全長(mm)124種類裸圧着端子端子形状二つ穴端子材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)電線抱合範囲(撚線)(mm2)242.27~325適応ねじ径M12電線抱合範囲(MCM)500~600
絶縁ラチェットケーブルカッター
KNIPEX(クニペックス)¥94,980税込¥104,4781丁翌日出荷銅・アルミの単線・複合線を直径60mmまで切断。片手・両手でのラチェット操作で簡単切断。1アクション3ギア送りの『3段ドライブ』採用。『3段ドライブ』で1ギア送りは片手作業に最適。3ギア送りはより力を多く加えたい際に最適です用途鉄道・造船・風車向け質量(g)652切断能力(MCM)500切断能力(Φmm)(銅・アルミケーブル)60切断能力(mm2)(銅・アルミケーブル)600
裸圧着端子(丸形)
ニチフ¥26,980税込¥29,6781パック(10個)10日以内出荷接触面(舌部)が丸く、ねじ固定用の取り付け穴がある裸圧着端子です。用途軟鋼のより線電線の接続に。材質無酸素銅(C1020)、電気すずメッキ色シルバー
組端子台
東洋技研¥2,998~税込¥3,298~1個15日以内出荷組端子台 / 直取付型 / セルフアップ式 / 一般端子台。絶縁本体に変性PPEを使用し、1000Vにも対応した「直取付型組端子台シリーズ」です。カバー、記名板、シャフトは全タイプ標準付属。指定極数(P数)に応じてメーカーで切断後、組付けして出荷いたします。PTKC-200~PTKC-600には別売りでセフティカバーもあります。形状1段取付方式直付定格絶縁電圧(V)AC・DC 1000/AC・DC 1000/AC・DC 1000(UL認定)AC・DC 600(CSA認定)AC・DC 600(TU認定)AC・DC 660端子間ピッチ(mm)58電線太さ(mm2)(JIS)100/150/200(UL認定)AWG4/0~350 MCM 撚線(CSA認定)AWG4/0~350 MCM 撚線(TUV認定)AWG3/0~500 MCM 撚線締付トルク(N・m)14.0~20.6定格通電電流(A)240/310/400(UL認定)400(CSA認定)400(TUV認定)400結線方式セルフアップねじサイズM12構成部品中間板:PT-400/側板:PT-460KC/カバー:CTC-400・CTEP-400/記名板:AP-12/シャフト:M6シャフト