カテゴリ

  • 電気材料(13)
  • 作業工具(4)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 制御機器(1)

「mcm500」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Mバーカッター MARVEL CORPORATION(マーベル)

    Mバーカッター

    MARVEL CORPORATION(マーベル)(1件のレビュー)
    26,980税込29,678
    1丁
    当日出荷
    Mバー(CW19/CS19)が一発で切断できます。ヘッドが360度回転、壁際での切断の際、ハンドルが壁に当たらず切断することができます。ハンドル荷重が軽く、切断面も美しいです。ビル、病院などの改装現場などで粉塵、騒音、火花が出せない場所でお薦めします。替刃をご用意しております。
    用途軽天材Mバーの切断に。全長(mm)500適合CS-19.CW-19材質ハンドル部:スチール、刃部:特殊鋼質量(kg)2切断可能寸法(mm)0.5
  • Mバーカッター用替刃 MARVEL CORPORATION(マーベル)

    Mバーカッター用替刃

    MARVEL CORPORATION(マーベル)(1件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1枚
    当日出荷
    適合MCM-500用
  • クロウクランプ ミラプロ

    クロウクランプ

    ミラプロ
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    両端ISO-MFフランジを接続する為のクロウクランプになります。
    材質SUS304適合フランジNW32-NW250寸法A(mm)62.5寸法B(mm)17.5-27寸法C(mm)M10RoHS指令(10物質対応)対応
  • クロウクランプ ミラプロ

    クロウクランプ

    ミラプロ
    569税込626
    1個
    当日出荷から63日以内出荷
    ISO-MFフランジとボルトフランジを締結する為のクロウクランプになります。
    材質SUS304
  • 銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形 ニチフ

    銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形

    ニチフ(193件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個ほか
    当日出荷から71日以内出荷
    端子舌部(接触部)の硬度だけを高めることに成功。 従来端子に比べ曲がりにくい。
    種類裸圧着端子材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
  • 銅線用 裸圧着スリーブ (B形) ニチフ

    銅線用 裸圧着スリーブ (B形)

    ニチフ(29件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から71日以内出荷
    用途突き合せ用種類裸圧着スリーブ材質(スリーブ)無酸素銅管(電気すずめっき)スリーブ形状突き合せ用
  • 銅線用 裸圧着スリーブ (P形) ニチフ

    銅線用 裸圧着スリーブ (P形)

    ニチフ(26件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    用途重ね合せ用UL規格取得CSA規格取得材質(スリーブ)無酸素銅管(電気すずめっき)種類裸圧着スリーブスリーブ形状重ね合せ用
  • 銅線用 裸圧着端子 丸形(RD形) ニチフ

    銅線用 裸圧着端子 丸形(RD形)

    ニチフ(2件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個ほか
    当日出荷から71日以内出荷
    仕様RoHS指令の規制適合品材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
  • 銅線用裸圧着スリーブ(直線突き合せ用 B型) 冨士端子工業

    銅線用裸圧着スリーブ(直線突き合せ用 B型)

    冨士端子工業(1件のレビュー)
    37,980税込41,778
    1パック(10個)
    当日出荷から9日以内出荷
    種類裸圧着スリーブ材質(端子)/処理無酸素銅/錫めっきスリーブ形状突き合せ用
  • 強力形圧着銅管端子(D形) Aタイプ ニチフ

    強力形圧着銅管端子(D形) Aタイプ

    ニチフ
    27,980税込30,778
    1箱(5個)
    当日出荷から71日以内出荷
    耐震動性に優れていると共に、筒部が閉じているので防じん性にも優れています。
    種類裸圧着端子端子形状丸形特性耐震動、防じん
  • 銅線用裸圧着スリーブ(直線重ね合せ用 P型) 冨士端子工業

    銅線用裸圧着スリーブ(直線重ね合せ用 P型)

    冨士端子工業
    36,980税込40,678
    1パック(20個)
    当日出荷から9日以内出荷
    材質無酸素銅種類裸圧着スリーブ表面処理電気すずめっきスリーブ形状重ね合せ用
  • 強力形圧着銅管端子(D形) Bタイプ ニチフ

    強力形圧着銅管端子(D形) Bタイプ

    ニチフ
    67,980税込74,778
    1箱(10個)
    当日出荷から71日以内出荷
    耐振動性に優れていると共に、筒部が閉じているので防じん性にも優れています。
    種類裸圧着端子端子形状二つ穴端子特性耐震動、防じん
  • 銅線用 裸圧着端子 (NTT形) ニチフ

    銅線用 裸圧着端子 (NTT形)

    ニチフ
    11,980税込13,178
    1袋(5個)
    当日出荷
    端子形状二つ穴端子電線抱合範囲(撚線)(mm2)242.27~325種類裸圧着端子適応ねじ径M12幅(mm)50全長(mm)124材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)電線抱合範囲(MCM)500~600
  • 銅線用裸圧着端子(RD型) 冨士端子工業

    銅線用裸圧着端子(RD型)

    冨士端子工業
    31,980税込35,178
    1パック(10個)
    当日出荷から42日以内出荷
    端子形状二つ穴端子種類裸圧着端子
  • 肉厚タイプ熱収縮チューブ用エンドキャップ PANDUIT(パンドウイット)

    肉厚タイプ熱収縮チューブ用エンドキャップ

    PANDUIT(パンドウイット)
    6,898税込7,588
    1袋(5個)
    当日出荷から95日以内出荷
  • 絶縁ラチェットケーブルカッター KNIPEX(クニペックス)

    絶縁ラチェットケーブルカッター

    KNIPEX(クニペックス)
    94,980税込104,478
    1丁
    翌日出荷
    銅・アルミの単線・複合線を直径60mmまで切断。片手・両手でのラチェット操作で簡単切断。1アクション3ギア送りの『3段ドライブ』採用。『3段ドライブ』で1ギア送りは片手作業に最適。3ギア送りはより力を多く加えたい際に最適です
    用途鉄道・造船・風車向け質量(g)652切断能力(MCM)500切断能力(Φmm)(銅・アルミケーブル)60切断能力(mm2)(銅・アルミケーブル)600
  • 絶縁ケーブルカッター 1000V(ラチェット式) KNIPEX(クニペックス)

    絶縁ケーブルカッター 1000V(ラチェット式)

    KNIPEX(クニペックス)
    59,980税込65,978
    1丁
    当日出荷
    銅およびアルミの単線・複合線を切断することができます。ブレードは精密に研磨され、焼き入れ処理が施されています。ケーブルを変形させず、綺麗に切断することができます。ラチェット機構により片手での操作が可能です。てこの原理を最大限利用するデザインにより、少ない力で高い切断能力を発揮します。2段階ラチェット機構により簡単にケーブルを切断できます。軽量コンパクトなデザインで扱いやすく、狭い場所でも使用できます。ハンドルはつば付きで、しっかり握ることができます。材質は特殊工具鋼。
  • RS PRO 圧着工具 圧着コンタクト RS PRO

    RS PRO 圧着工具 圧着コンタクト

    RS PRO
    229,800税込252,780
    1個
    7日以内出荷
    仕様ワイヤ寸法AWG = 8 AWG → 500MCMワイヤ寸法mm2 = 10 → 240mm2製品タイプ = 圧着工具併用可能製品 = 圧着コンタクト使用 = 油圧ラチェット = なしシリーズ = TL全体長さ = 620 mm
  • 裸圧着端子(丸形) ニチフ

    裸圧着端子(丸形)

    ニチフ
    26,980税込29,678
    1パック(10個)
    10日以内出荷
    接触面(舌部)が丸く、ねじ固定用の取り付け穴がある裸圧着端子です。
    用途軟鋼のより線電線の接続に。材質無酸素銅(C1020)、電気すずメッキシルバー
  • 組端子台 東洋技研

    組端子台

    東洋技研
    2,998税込3,298
    1個
    15日以内出荷
    組端子台 / 直取付型 / セルフアップ式 / 一般端子台。絶縁本体に変性PPEを使用し、1000Vにも対応した「直取付型組端子台シリーズ」です。カバー、記名板、シャフトは全タイプ標準付属。指定極数(P数)に応じてメーカーで切断後、組付けして出荷いたします。PTKC-200~PTKC-600には別売りでセフティカバーもあります。
    形状1段取付方式直付定格絶縁電圧(V)AC・DC 1000/AC・DC 1000/AC・DC 1000(UL認定)AC・DC 600(CSA認定)AC・DC 600(TU認定)AC・DC 660端子間ピッチ(mm)58電線太さ(mm2)(JIS)100/150/200(UL認定)AWG4/0~350 MCM 撚線(CSA認定)AWG4/0~350 MCM 撚線(TUV認定)AWG3/0~500 MCM 撚線締付トルク(N・m)14.0~20.6定格通電電流(A)240/310/400(UL認定)400(CSA認定)400(TUV認定)400結線方式セルフアップねじサイズM12構成部品中間板:PT-400/側板:PT-460KC/カバー:CTC-400・CTEP-400/記名板:AP-12/シャフト:M6シャフト