カテゴリ

  • 空調・電設資材(15)
  • 制御機器(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 切削工具(1)
  • 作業工具(1)

「mcom-75」の検索結果

関連キーワード
19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
立面アウトミニコーナー 因幡電工立面アウトミニコーナー因幡電工
739税込813特価
1個
当日出荷
梁の高さが低い場合に適しています。
種類ウォールコーナー
MD立面スライドコーナー(室内用) 因幡電工MD立面スライドコーナー(室内用)因幡電工
1,398税込1,538
1本
当日出荷から4日以内出荷
用途段差継手種類立面スライドコーナー材質ABSネオホワイト使用温度範囲(℃)-20~60(製品表面温度)寸法H(mm)25寸法D(mm)39寸法G(mm)40
MD立面インコーナー90°(室内用) 因幡電工MD立面インコーナー90°(室内用)因幡電工(2件のレビュー)
829税込912
1本
当日出荷
用途立面内曲り90°種類立面インコーナー90°材質硬質ポリ塩化ビニル樹脂ネオホワイト使用温度範囲(℃)-20~60(製品表面温度)
MD立面アウトコーナー90°(室内用) 因幡電工MD立面アウトコーナー90°(室内用)因幡電工(2件のレビュー)
829税込912
1本
当日出荷
用途立面外曲り90°種類立面アウトコーナー90°材質硬質ポリ塩化ビニル樹脂ネオホワイト使用温度範囲(℃)-20~60(製品表面温度)
スリムダクトMD端末カバー(室内用) 因幡電工スリムダクトMD端末カバー(室内用)因幡電工(8件のレビュー)
559税込615
1本
当日出荷
種類端末カバー材質(本体)PVC、(ツバ)合成ゴム寸法A(mm)24.5
MDウォールコーナー エアコンキャップ用(室内用) 因幡電工MDウォールコーナー エアコンキャップ用(室内用)因幡電工(5件のレビュー)
749税込824
1本
当日出荷
用途室内の壁貫通部からの取り出し種類ウォールコーナー材質硬質ポリ塩化ビニル樹脂ネオホワイト使用温度範囲(℃)-20~60(製品表面温度)寸法F(mm)15寸法J(mm)20
MD平面コーナー90°(室内用) 因幡電工MD平面コーナー90°(室内用)因幡電工(5件のレビュー)
819税込901
1本
当日出荷
用途平面90°曲り種類平面コーナー90°材質硬質ポリ塩化ビニル樹脂ネオホワイト使用温度範囲(℃)-20~60(製品表面温度)
MDひねり90°エルボ(室内用) 因幡電工MDひねり90°エルボ(室内用)因幡電工(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1本
当日出荷
用途ひねり90°曲り種類エルボ材質硬質ポリ塩化ビニル樹脂ネオホワイト使用温度範囲(℃)-20~60(製品表面温度)
MDシーリングキャップ(室内用) 因幡電工MDシーリングキャップ(室内用)因幡電工(5件のレビュー)
939税込1,033
1本
当日出荷
用途天井・壁からの配管取り出し用化粧カバー種類シーリングキャップネオホワイト
スリムダクトMD(室内用) 因幡電工スリムダクトMD(室内用)因幡電工(7件のレビュー)
2,298税込2,528
1本ほか
当日出荷
用途室内用配管化粧カバー材質硬質ポリ塩化ビニル樹脂長さ(mm)2000ネオホワイト使用温度範囲(℃)-20~60(製品表面温度)
スリムダクトSD 因幡電工スリムダクトSD因幡電工(25件のレビュー)
1,998税込2,198
1本ほか
当日出荷
空調用被覆銅管の収納に適した、配管化粧カバーです。 ドレンをスリムダクトの途中で取り出す場合はカットラインまで金のこで2ヶ所切り、軽く折りまげれば、定まった深さで折り取れます。
全長(mm)2000
MDフリーコーナー(室内用) 因幡電工MDフリーコーナー(室内用)因幡電工(5件のレビュー)
1,298税込1,428
1本
当日出荷から5日以内出荷
切断して使用できます。
用途自在継手種類フリーコーナー材質PE+EVA長さ(mm)1000ネオホワイト使用温度範囲(℃)-20~60(製品表面温度)
超硬ホールソーメタコア(MCSタイプ) ユニカ超硬ホールソーメタコア(MCSタイプ)ユニカ(4件のレビュー)
3,698税込4,068
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
超硬ホールソーの標準タイプ。 ステップセンタードリルPAT.Pの採用で、センタードリル貫通時の衝撃を緩和。 ドリルチャック径を選ばない「10mm/13mmチャック兼用シャンク」採用。 ボール盤ではご使用になれません。
用途薄鉄板、ステンレス板(3mm以下)、ホーロー引き鋼板、アルミ板(2mm以下)、ERP板、塩ビ板、樹脂板周速(m/min)(ステンレス鋼)25~35、(普通鋼)40~60、(アルミニウム)60~100
スリムダクトLD 因幡電工スリムダクトLD因幡電工(31件のレビュー)
999税込1,099
1本ほか
当日出荷
全長(mm)2000
木柄ドライバ マイナス貫通タイプ KTC木柄ドライバ マイナス貫通タイプKTC(12件のレビュー)
599税込659
1本
当日出荷
暖かみのある木質を生かした伝統的なドライバです。
種類グリップドライバー材質(グリップ)木製商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通あり
エムティー75 MT-75 WAKO'S(ワコーズ)エムティー75 MT-75WAKO'S(ワコーズ)
29,000税込31,900
1缶(20L)
当日出荷
新FM(フリクションモデファイアー)剤を配合し、優れた極圧性・耐熱性・酸化安定性及びシンクロ特性を向上させたギヤーオイルです。 ワイドな粘度特性により、シフトフィーリングを向上させます。また、75W-90指定のデファレンシャルオイルとしても使用できます。 機械式(多板式)LSD装着車には使用できません。
SAE75W-90容量(L)20引火点(℃)206流動点(℃)-42.5危険等級動粘度(mm2/s)82.5(40℃)、14.8(100℃)危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量20L粘度指数189APIGL-5危険物の性状非水溶性
警報用MPヒューズ 大東通信機警報用MPヒューズ大東通信機(4件のレビュー)
229税込252
1個
当日出荷
定格電圧AC/DC125Vの小型警報用ヒューズ。速断タイプ。
用途各種通信機器、原子力発電所などのプラント制御機器などに使用されています。深緑質量(g)1.8使用温度範囲(℃)-20~70(5A以下)保存温度(℃)-40~85定格遮断容量(A)100(AC/DC125V)リード線サイズ(mm)17.2×5.5×19RoHS指令(10物質対応)対応通電容量110%
T型ジョイント 因幡電工T型ジョイント因幡電工
819税込901
1個
当日出荷
ドレン配管を分岐して施工できます!
仕様分岐用トラスコ品番761-4616寸法A(mm)80寸法D(mm)105寸法B(mm)68寸法C(mm)105
ドレンホース用保温材 因幡電工ドレンホース用保温材因幡電工(1件のレビュー)
199税込219
1個
翌々日出荷