カテゴリ

  • 制御機器(155)
  • 測定用品(124)
  • オフィス家具(56)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(27)
  • パソコン/周辺機器(26)
  • 家電(23)
  • 農業機械(23)
  • 作業工具(20)
  • メカニカル部品(18)
  • 店舗什器・備品(9)
  • FA担当者のオススメ新商品(9)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(7)
  • 事務用品(7)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(7)
  • 電気材料(6)
  • 機構部品(6)
  • 安全用品(6)
  • 油圧機器・油圧ホース(6)
  • 物流用品(5)
  • 卓上消耗品(5)
  • 測量用品(土木/建設)(5)
  • 洗車・清掃(5)
  • 切削工具(5)
  • 自転車部品(5)
  • 研磨材(4)
  • 学童・教育用品(4)
  • バイク部品(3)
  • 塗装・養生・内装用品(3)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(3)
  • 縫製用品(3)
  • 保管用品(2)
  • 厨房用品(2)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • 溶接用品(2)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • 作業服(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 防災用品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • マスク(1)
  • 農具(1)
  • 電動工具(1)

「mcp」の検索結果

599件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 除草剤 MCP入り モノタロウ

    除草剤 MCP入り

    モノタロウ(411件のレビュー)
    539税込593
    1本(2.2L)ほか
    当日出荷
    薄めずにそのまま使えるシャワー剤です。MCP剤入りなので速効性があります。 農薬ではありませんので、農作物等の栽培・管理に使用することはできませんので注意してください。 土壌微生物により、天然物質に分解されるので土をいためません。 除草効果発現は、約1週間後からが目安です(緑色の茎や葉の表面から液が吸収され、効果の完了には約5~30日かかります) 無登録希釈除草剤。
    用途道路、駐車場、工場敷地、宅地、墓地、鉄道河川のノリ面などでの除草作業に。剤形シャワー剤適合場所道路、駐車場、工場敷地、宅地、墓地、鉄道河川のノリ面成分グリホサートイソプロピルアミン塩[イソプロピルアンモニウム=N=(ホスホノメチルグリシナ-ト)]、MCPイソプロピルアミン塩、水、界面活性剤適合作物一年生及び多年生雑草、スギナ農耕地/非農耕地非農耕地用
  • MCPソーダ塩 日産化学

    MCPソーダ塩

    日産化学(5件のレビュー)
    769税込846
    1個(300g)ほか
    当日出荷
    ホルモン型の選択性除草剤で、水田に多い広葉雑草をはじめ、多年生雑草にも茎葉処理で優れた効果があります。 効果に優れ経済的、しかも水稲に対する選択性の高い除草剤です。 水田の雑草防除のほか、畑地などの雑草防除にも優れた効果を示します。
    成分MCPAナトリウム19.5%性状赤褐色透明液体適合作物水稲、水稲(刈取跡)、水田作物(水田畦畔)、水田作物(水田畦畔)、とうもろこし、麦類、日本芝、西洋芝(ケンタッキーブルーグラス)、樹木等農林水産省登録第(号)7684毒劇区分普通物農耕地/非農耕地農耕地用
  • 日産MCPソーダ塩 KINCHO園芸(旧:住友化学園芸)

    日産MCPソーダ塩

    KINCHO園芸(旧:住友化学園芸)(6件のレビュー)
    899税込989
    1本(300g)
    当日出荷
    チドメグサやクローバーなどの広葉雑草を枯らす、日本芝用の選択性の除草剤。希釈タイプ。
    用途広葉雑草退治に・日本芝にも。剤形液剤(原液)適合場所空き地、駐車場、墓地、公園・運動場、家周り、芝生適合雑草アカザ、シロザ、ヤエムグラ、ナズナ、カヤツリグサ、オナモミ、ヤハズソウ、ミソソバ、シロツメクサ、カタバミ、からすのえんどう、ブタクサ、ヨモギ、ヒメジョオン、セイヨウタンポポ、ギシギシ、セイタカアワダチソウ、ツユクサ、オオバコ、ヒメオドリコソウ、ミドリハコベ、スベリヒユ、オオブタクサ、オオイヌノフグリ、スギナ成分MCPAナトリウム塩容量(g)300寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)61×61×162散布面積(m2)150~200適合作物樹木等、麦類農林水産省登録第(号)22331毒劇区分普通物農耕地/非農耕地農耕地用
  • スタック可能 テストリード(両端バナナプラグ)5色10本セット 25cm MCP

    スタック可能 テストリード(両端バナナプラグ)5色10本セット 25cm

    MCP
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    セット内容赤黄緑青黒各2本定格4A/30VAC, 60VDCリード線長さ(mm)250端子径(mm)2
  • MCP3208-BI/SL MICROCHIP

    MCP3208-BI/SL

    MICROCHIP
    949税込1,044
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • MCP3428-E/SL MICROCHIP

    MCP3428-E/SL

    MICROCHIP
    729税込802
    1個
    当日出荷
  • リニアクランパ・ズィー MCP NBK(鍋屋バイテック会社)

    リニアクランパ・ズィー MCP

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    63,980税込70,378
    1個
    当日出荷から52日以内出荷
  • スタック可能 テストリード(両端バナナプラグ)5色10本セット 50cm MCP

    スタック可能 テストリード(両端バナナプラグ)5色10本セット 50cm

    MCP
    6,598税込7,258
    1個
    当日出荷
    セット内容赤黄緑青黒各2本定格20A/33VAC, 70VDCリード線長さ(mm)500端子径(mm)4
  • スタック可能 保護カバー付テストリード(両端バナナプラグ)5色10本セット 25cm MCP

    スタック可能 保護カバー付テストリード(両端バナナプラグ)5色10本セット 25cm

    MCP
    7,298税込8,028
    1個
    当日出荷
    セット内容赤黄緑青黒各2本定格20A/1000Vリード線長さ(mm)250端子径(mm)4
  • ダイヤル式可変抵抗器 MCP

    ダイヤル式可変抵抗器

    MCP
    23,980税込26,378
    1個
    欠品中
    質量(kg)0.8寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約240×170×90精度(%)1レンジ(Ω)目盛1:1~10、目盛2:10~100、目盛3:100~1K、目盛4:1K~10K、目盛5:10K~100K、目盛6:100K~1M、目盛7:1M~10M最大電流(mA)700(1Ω×10)、 200(10Ω×10)、 70(100Ω×10)、 20(1KΩ×10)、 7(10KΩ×10)、 1(100KΩ×10)、 0.11(1MΩ×10)
  • MCP2515-I/P MICROCHIP

    MCP2515-I/P

    MICROCHIP
    669税込736
    1個
    欠品中
  • 直流電流計 MCP

    直流電流計

    MCP(1件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    測定範囲3レンジ、0~50mA、0~500mA、0~5A精度(%)2.5端子バインディングポスト
  • ファンクションジェネレータ MCP

    ファンクションジェネレータ

    MCP
    21,980税込24,178特価
    1個
    当日出荷から52日以内出荷
    幅広い波形数/VCF入力/TTL出力
    質量(kg)1チャンネル数1寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)225×105×195出力波形正弦/方形/三角/ランプ/パルス出力レベル最大20Vp-p周波数帯域(Hz)0.2~2
  • MCP2515-I/SO MICROCHIP

    MCP2515-I/SO

    MICROCHIP
    389税込428
    1個
    翌々日出荷
  • MCP4922-E/ST MICROCHIP

    MCP4922-E/ST

    MICROCHIP
    559税込615
    1個
    翌々日出荷
  • MCP2200-I/SO MICROCHIP

    MCP2200-I/SO

    MICROCHIP
    439税込483
    1個
    翌々日出荷
  • 交流安定化電源 M10-AC30-03 MCP

    交流安定化電源 M10-AC30-03

    MCP
    49,980税込54,978
    1個
    当日出荷
    出力電圧と電流を連続的に調整可能 電圧と電流表示両方のLEDメーター 過電流保護 分離した安全性
    質量(kg)3.5入力電圧(V)AC100 50Hz/60Hz寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約175×180×270表示精度±(2.5%Rdg+2digits)保護機能過電流
  • 高精度アナログ電気計器 MCP

    高精度アナログ電気計器

    MCP
    15,980税込17,578
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    高感度測定と大量測定の両方に役立ちます DC:30uA~30A、0.3V~300V AC:0.5mA~25A、3V~300V ロングスケールでミラーリングされているため、正確に簡単に読み取ることができます 片手持ちサイズで軽量
    長さ(mm)(スケール)約110(たわみ角90°)寸法(mm)約185×135×70質量(kg)約0.5電圧電気回路とケースの間VAC200で5秒間電圧(V)Between electrical circuit and the case AC1000交流電圧(V)3~300湿度(%RH)25~80(保管)定格周波数(Hz)50/60針形状刃針(黒)交流電流(A)0.0005~25絶縁抵抗(MΩ)電気回路とケースの間DC500V、10以上動作原理Permanent magnet moving coil with spring-jewel type、AC Rectifier type(approximating RMS rectifier type for 10V~300V)保管温湿度範囲25~80%RH動作温度、湿度範囲0~40℃、25~80% RH保管温度範囲(℃)-10~50クラス1.5絶縁抵抗電気回路とケースの間DC500V, 10MΩ以上操作位置水平(7°スロープ)動作湿度(%RH)25~80動作温度範囲(℃)0~40
  • クリップ式可変抵抗器 MCP

    クリップ式可変抵抗器

    MCP
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
    質量(kg)400抵抗(Ω)内部:0.3寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)140×190×80精度(%)1レンジΩ:1~11.111M(1Ω単位で調整可能)接続端子直径4mm(バナナプラグ等が接続可能, 感電・ショートを防ぐ安全構造)最大電力0.5W
  • 永久磁石DCモーター MCP

    永久磁石DCモーター

    MCP
    75,980税込83,578特価
    1台
    当日出荷から61日以内出荷
    電圧(V)電機子:0~220DCグリーン購入法適合
  • ダイヤル式可変抵抗器 MCP

    ダイヤル式可変抵抗器

    MCP
    20,980税込23,078
    1個
    当日出荷
    質量(kg)0.8最大電流(A)700mA(1Ω×10), 200mA(10Ω×10), 70mA(100Ω×10), 20mA(1kΩ×10), 7mA(10kΩ×10), 1mA(100kΩ×10)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)240×170×90精度(%)1レンジΩ:1×10, 10×10, 100×10, 1k×10, 10k×10, 100k×10接続端子直径4mm(バナナプラグ等が接続可能, 感電・ショートを防ぐ安全構造)
  • MCP1525T-I/TT MICROCHIP

    MCP1525T-I/TT

    MICROCHIP
    169税込186
    1個
    翌々日出荷
  • MCP4551-103E/MS MICROCHIP

    MCP4551-103E/MS

    MICROCHIP
    209税込230
    1個
    翌々日出荷
  • MCP6001T-I/OT MICROCHIP

    MCP6001T-I/OT

    MICROCHIP
    60税込66
    1個
    翌々日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • MCP1541T-I/TT MICROCHIP

    MCP1541T-I/TT

    MICROCHIP
    179税込197
    1個
    翌々日出荷
  • 精密ダイヤル式可変抵抗器 MCP

    精密ダイヤル式可変抵抗器

    MCP
    45,980税込50,578
    1個
    欠品中
    質量(kg)2.2最大電流(A)700mA(0.1Ω×10, 1Ω×10), 200mA(10Ω×10), 70mA(100Ω×10), 20mA(1kΩ×10), 7mA(10kΩ×10)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)285×140×215精度(%)0.1レンジΩ:0.1×10, 1×10, 10×10, 100×10, 1k×10, 10k×10
  • 周波数カウンタ MCP

    周波数カウンタ

    MCP
    25,980税込28,578
    1個
    当日出荷
    8桁LEDディスプレイ
    仕様周期レンジ:100ns~10s質量(kg)1.5チャンネル数1感度35mV (1~20Hz), 20mV(20Hz~100MHz), 30mV(100MHz~2.4GHz)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)230×85×240周波数帯域(Hz)10~2.4G
  • MCP1700T-3302E/TT MICROCHIP

    MCP1700T-3302E/TT

    MICROCHIP
    80税込88
    1個
    翌々日出荷
  • アナログ電流計 MCP

    アナログ電流計

    MCP
    20,980税込23,078
    1個
    当日出荷
    レンジACA:10mA~10A(7段階)、DCA:100μA~10A(11段階)測定値ACA, DCA確度1.5%(DC),2%(AC)
  • MCPペーパーコースター 角 アートナップ

    MCPペーパーコースター 角

    アートナップ(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1セット(200枚)
    当日出荷
    木材パルプにリンタ(綿20%)を加え、吸水性に優れた表面エンボスの原紙です。
    材質木材パルプ+リンタ(綿)サイズ(mm)90×90厚さ(mm)0.6TKG品番9-2024-0202TKG品番(2017)6-1830-0202
  • MCP3426A0-E/SN MICROCHIP

    MCP3426A0-E/SN

    MICROCHIP
    539税込593
    1個
    翌々日出荷
  • MCP1700T-3002E/TT MICROCHIP

    MCP1700T-3002E/TT

    MICROCHIP
    85税込94
    1個
    翌々日出荷
  • MCP1804T-5002I/OT MICROCHIP

    MCP1804T-5002I/OT

    MICROCHIP
    149税込164
    1個
    翌々日出荷
  • MCPペーパーコースター 丸 アートナップ

    MCPペーパーコースター 丸

    アートナップ
    1,598税込1,758
    1パック(200枚)
    当日出荷
    木材パルプにリンタ(綿20%)を加え、吸水性に優れた表面エンボスの原紙です。
    材質木材パルプ+リンタ(綿)外径(Φmm)90厚さ(mm)0.6TKG品番9-2024-0201TKG品番(2017)6-1830-0201
  • エコ 無登録除草剤MCP入 4L ヨーキ産業

    エコ 無登録除草剤MCP入 4L

    ヨーキ産業(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    容器のカタチや散布のし方にアイデアを凝らしたラインナップ。幅広い用途をイメージして使いやすさを追求。そのまま使える除草剤。より速く枯れる!速効性の成分MCP入り。
    用途雑草の防除に。容量(L)4適合雑草雑草剤形液剤
  • マイクロプリズム MCPシリーズ フルセット STS

    マイクロプリズム MCPシリーズ フルセット

    STS
    19,980税込21,978
    1組
    当日出荷
    狭い場所や高い場所、手の届かない場所での測定に大変便利な超小型プリズムです。アンテナ関節部は、関節が4か所あるためあらゆる角度に対応します。
    用途測量。仕様【マイクロプリズム】0.5インチ用トラスコ品番207-6316セット内容プリズム、チルトホルダー、コーナーアダプター、取付アタッチメントプリズム定数(mm)±0
  • マイクロプリズム MCPシリーズ チルトホルダーセット STS

    マイクロプリズム MCPシリーズ チルトホルダーセット

    STS
    16,980税込18,678
    1組
    当日出荷
    狭い場所や高い場所、手の届かない場所での測定に大変便利な超小型プリズムです。
    用途測量。セット内容プリズム、チルトホルダー、取付アタッチメントプリズム定数(mm)±0
  • デジタル・マルチメータ MCP

    デジタル・マルチメータ

    MCP
    7,998税込8,798
    1個
    4日以内出荷
    持ち運びに便利な大画面LCD液晶バックライト付き。超薄型の保護カバー付き。電圧、抵抗、導通などの測定モードの自動判定、全自動レンジ切替。測定精度が高く、解像度が優れ、演算速度が速い。直流および交流電圧、抵抗、コンデンサ、周波数、導通ブザー、ダイオード、環境温度の測定、活線と中性線の判別、NCV(非接触交流電圧検知)機能。APO(自動電源オフ機能)
    質量(g)約170(電池含まず)電源単4電池×2本(別売)表示5999寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約85×120×32
  • MCP662-E/SN MICROCHIP

    MCP662-E/SN

    MICROCHIP
    259税込285
    1個
    7日以内出荷
  • MCP3424-E/SL MICROCHIP

    MCP3424-E/SL

    MICROCHIP
    799税込879
    1個
    7日以内出荷
...
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
"mcp" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷