カテゴリ
- 制御機器(18)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト

Microchip オペアンプ, 表面実装, 2回路, 単一電源, MCP6002-I/SN
MICROCHIP¥499税込¥5491袋(10個)7日以内出荷MCP6001 / 6002 / 6004オペアンプ仕様アンプタイプ = 汎用実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOIC電源タイプ = 単一電源回路数 = 2ピン数 = 8標準シングル供給電圧 = 3 V、5 V標準ゲイン帯域幅積 = 1MHz標準スルーレート = 0.6V/μs動作温度 Max = +85 ℃レール to レール = レール to レール入力/出力高さ = 1.25mmRoHS指令(10物質対応)対応
Microchip オペアンプ, スルーホール, 2回路, 単一電源, MCP6002-I/P
MICROCHIP¥3,398税込¥3,7381セット(60個)7日以内出荷仕様アンプタイプ = 汎用実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = PDIP電源タイプ = 単一電源回路数 = 2ピン数 = 8標準ゲイン帯域幅積 = 1MHz標準スルーレート = 0.6V/μs最大動作周波数 = 1 kHz動作温度 Min = -40 ℃レール to レール = レール to レール入力/出力mV入力オフセット電流 = 1pAMCP6001 / 6002 / 6004オペアンプRoHS指令(10物質対応)対応
Microchip オペアンプ, 表面実装, 2回路, 単一電源, MCP6002-E/SN
MICROCHIP¥5,498税込¥6,0481セット(100個)7日以内出荷仕様●アンプタイプ: 汎用●実装タイプ: 表面実装●パッケージタイプ: SOIC●電源タイプ: 単一電源●回路数: 2●ピン数: 8●標準シングル供給電圧: 3 V、5 V●標準ゲイン帯域幅積: 1MHz●標準スルーレート: 0.6V/μs●動作温度 Min: -40 ℃●標準電圧ゲイン: 112 dB●高さ: 1.25mm●MCP6001 / 6002 / 6004オペアンプRoHS指令(10物質対応)対応
Microchip オペアンプ, 表面実装, 2回路, 単一電源, MCP6002T-I/MS
MICROCHIP¥129,800税込¥142,7801セット(2500個)7日以内出荷MCP6001 / 6002 / 6004オペアンプ仕様アンプタイプ = 汎用実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = MSOP電源タイプ = 単一電源回路数 = 2ピン数 = 8標準シングル供給電圧 = 1.8 → 6 V標準ゲイン帯域幅積 = 1MHz標準スルーレート = 0.6V/μs最大動作周波数 = 1 kHz動作温度 Min = -40 ℃標準電圧ゲイン = 112 dB高さ = 0.95mmRoHS指令(10物質対応)対応
Microchip オペアンプ, 表面実装, 2回路, 単一電源, MCP6002-E/MS
MICROCHIP¥399税込¥4391袋(5個)8日以内出荷仕様●アンプタイプ: 汎用●実装タイプ: 表面実装●パッケージタイプ: MSOP●電源タイプ: 単一電源●回路数: 2●ピン数: 8●標準シングル供給電圧: 1.8→ 6 V●標準ゲイン帯域幅積: 1MHz●標準スルーレート: 0.6V/μs●動作温度 Min: -40 ℃●レール to レール: レール to レール入力/出力●標準入力電圧ノイズ密度: 28nV/√Hz●MCP6001 / 6002 / 6004オペアンプRoHS指令(10物質対応)対応
Microchip オペアンプ, 表面実装, 2回路, 単一電源, MCP6002-I/MS
MICROCHIP¥629税込¥6921袋(10個)8日以内出荷MCP6001 / 6002 / 6004オペアンプ仕様アンプタイプ = 汎用実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = MSOP電源タイプ = 単一電源回路数 = 2ピン数 = 8標準シングル供給電圧 = 3 V、5 V標準ゲイン帯域幅積 = 1MHz標準スルーレート = 0.6V/μs動作温度 Min = -40 ℃レール to レール = レール to レール入力/出力標準入力電圧ノイズ密度 = 28nV/√HzRoHS指令(10物質対応)対応
Microchip オペアンプ, スルーホール, 4回路, 単一電源, MCP6004-E/P
MICROCHIP¥2,998税込¥3,2981セット(30個)当日出荷MCP6001 / 6002 / 6004オペアンプ仕様アンプタイプ = 汎用実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = PDIP電源タイプ = 単一電源回路数 = 4ピン数 = 14標準シングル供給電圧 = 1.8 → 6 V標準ゲイン帯域幅積 = 1MHz標準スルーレート = 0.6V/μs動作温度 Min = -40 ℃標準電圧ゲイン = 112 dB高さ = 4.95mmRoHS指令(10物質対応)対応
Microchip オペアンプ, 表面実装, 1回路, 単一電源, MCP6001T-I/LT
MICROCHIP¥129,800税込¥142,7801セット(3000個)7日以内出荷MCP6001 / 6002 / 6004オペアンプ仕様アンプタイプ = 汎用実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SC-70電源タイプ = 単一電源回路数 = 1ピン数 = 5標準シングル供給電圧 = 1.8 → 6 V標準ゲイン帯域幅積 = 1MHz標準スルーレート = 0.6V/μs最大動作周波数 = 1 kHz動作温度 Max = +85 ℃レール to レール = レール to レール入力/出力長さ = 2.25mmRoHS指令(10物質対応)対応
Microchip オペアンプ, 表面実装, 1回路, 単一電源, MCP6001T-E/LT
MICROCHIP¥169,800税込¥186,7801セット(3000個)8日以内出荷MCP6001 / 6002 / 6004オペアンプ仕様アンプタイプ = 汎用実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SC-70電源タイプ = 単一電源回路数 = 1ピン数 = 5標準シングル供給電圧 = 1.8 → 6 V標準ゲイン帯域幅積 = 1MHz標準スルーレート = 0.6V/μs動作温度 Min = -40 ℃標準電圧ゲイン = 112 dB幅 = 1.35mmRoHS指令(10物質対応)対応
Microchip オペアンプ, 表面実装, 1回路, 単一電源, MCP6001T-I/OT
MICROCHIP¥60税込¥661個8日以内出荷MCP6001 / 6002 / 6004オペアンプ仕様アンプタイプ = 汎用実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOT-23電源タイプ = 単一電源回路数 = 1ピン数 = 5標準シングル供給電圧 = 3 V、5 V標準ゲイン帯域幅積 = 1MHz標準スルーレート = 0.6V/μs動作温度 Min = -40 ℃レール to レール = レール to レール入力/出力寸法 = 3.1 x 1.8 x 1.3mmRoHS指令(10物質対応)対応
Microchip オペアンプ, 表面実装, 4回路, 単一電源, MCP6004-I/ST
MICROCHIP¥989税込¥1,0881袋(10個)8日以内出荷仕様●アンプタイプ: 汎用●実装タイプ: 表面実装●パッケージタイプ: TSSOP●電源タイプ: 単一電源●回路数: 4●ピン数: 14●標準シングル供給電圧: 3 V、5 V●標準ゲイン帯域幅積: 1MHz●標準スルーレート: 0.6V/μs●動作温度 Min: -40 ℃●レール to レール: レール to レール入力/出力●寸法: 5×4.4×0.9mm●MCP6001 / 6002 / 6004オペアンプRoHS指令(10物質対応)対応
Microchip オペアンプ, 表面実装, 4回路, 単一電源, MCP6004-E/ST
MICROCHIP¥439税込¥4831袋(5個)8日以内出荷仕様●アンプタイプ: 汎用●実装タイプ: 表面実装●パッケージタイプ: TSSOP●電源タイプ: 単一電源●回路数: 4●ピン数: 14●標準シングル供給電圧: 1.8→ 6 V●標準ゲイン帯域幅積: 1MHz●標準スルーレート: 0.6V/μs●動作温度 Min: -40 ℃●レール to レール: レール to レール入力/出力●長さ: 5.1mm●MCP6001 / 6002 / 6004オペアンプRoHS指令(10物質対応)対応
Microchip オペアンプ, 表面実装, 1回路, 単一電源, MCP6001UT-I/OT
MICROCHIP¥149,800税込¥164,7801セット(3000個)8日以内出荷仕様●アンプタイプ: 汎用●実装タイプ: 表面実装●パッケージタイプ: SOT-23●電源タイプ: 単一電源●回路数: 1●ピン数: 5●標準シングル供給電圧: 1.8 → 6 V●標準ゲイン帯域幅積: 1MHz●標準スルーレート: 0.6V/μs●最大動作周波数: 1 kHz●動作温度 Min: -40 ℃●標準電圧ゲイン: 112 dB●幅: 1.8mm●MCP6001 / 6002 / 6004オペアンプRoHS指令(10物質対応)対応
Microchip オペアンプ, 表面実装, 4回路, 単一電源, MCP6004-I/SL
MICROCHIP¥789税込¥8681袋(10個)8日以内出荷仕様●アンプタイプ: 汎用●実装タイプ: 表面実装●パッケージタイプ: SOIC●電源タイプ: 単一電源●回路数: 4●ピン数: 14●標準シングル供給電圧: 3 V、5 V●標準ゲイン帯域幅積: 1MHz●標準スルーレート: 0.6V/μs●動作温度 Min: -40 ℃●レール to レール: レール to レール入力/出力●標準入力電圧ノイズ密度: 28nV/√Hz●MCP6001 / 6002 / 6004オペアンプRoHS指令(10物質対応)対応
Microchip オペアンプ, 表面実装, 1回路, 単一電源, MCP6001RT-E/OT
MICROCHIP¥169,800税込¥186,7801セット(3000個)8日以内出荷仕様●アンプタイプ: 汎用●実装タイプ: 表面実装●パッケージタイプ: SOT-23●電源タイプ: 単一電源●回路数: 1●ピン数: 5●標準シングル供給電圧: 1.8 → 6 V●標準ゲイン帯域幅積: 1MHz●標準スルーレート: 0.6V/μs●動作温度 Min: -40 ℃●標準電圧ゲイン: 112 dB●高さ: 1.3mm●MCP6001 / 6002 / 6004オペアンプRoHS指令(10物質対応)対応
Microchip オペアンプ, 表面実装, 1回路, 単一電源, MCP6001T-E/OT
MICROCHIP¥169,800税込¥186,7801セット(3000個)8日以内出荷仕様●アンプタイプ: 汎用●実装タイプ: 表面実装●パッケージタイプ: SOT-23●電源タイプ: 単一電源●回路数: 1●ピン数: 5●標準シングル供給電圧: 3 V、5 V●標準ゲイン帯域幅積: 1MHz●標準スルーレート: 0.6V/μs●動作温度 Min: -40 ℃●レール to レール: レール to レール入力/出力●標準入力電圧ノイズ密度: 28nV/√Hz●MCP6001 / 6002 / 6004オペアンプRoHS指令(10物質対応)対応
Microchip オペアンプ, 表面実装, 4回路, 単一電源, MCP6004T-I/SL
MICROCHIP¥199,800税込¥219,7801セット(2600個)8日以内出荷仕様●アンプタイプ: 汎用●実装タイプ: 表面実装●パッケージタイプ: SOIC●電源タイプ: 単一電源●回路数: 4●ピン数: 14●標準シングル供給電圧: 1.8 → 6 V●標準ゲイン帯域幅積: 1MHz●標準スルーレート: 0.6V/μs●最大動作周波数: 1 kHz●動作温度 Min: -40 ℃●標準電圧ゲイン: 112 dB●標準入力電圧ノイズ密度: 28nV/√Hz●MCP6001 / 6002 / 6004オペアンプRoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら