アイリスオーヤマ当日出荷
水でうすめて使用する速効除草剤です。雑草の種類によって、自分で希釈濃度を調整して使用可能です。アミノ酸系のグリホサートと速効性のあるMCPAをダブル配合した非農耕地用除草剤です。葉から入って3~7日で枯れ始めます。枯らせたい雑草だけを狙って枯らす事ができます。しつこいスギナにも効果があります。ラベルの目盛りを使って希釈が簡単にできます。
成分グリホサート 34.0%、MCPA 6.5%、水・界面活性剤等 59.5%質量(g)627希釈倍率最大:一般雑草_希釈倍率100倍 ※25倍以下で希釈して散布しないでください。使用希釈倍率枯れづらい雑草:40倍散布面積(m2)500(100倍希釈液)対象雑草:一般雑草(1年生~多年生)、スギナ使用場所宅地、駐車場、工場敷地、のり面などの非農耕地寸法(幅×奥行×高さ)(mm)73×73×192