カテゴリ

  • バイク純正部品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 医療(1)
  • 切削工具(1)
  • 事務用品(1)

「mcs-201」の検索結果

6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • EMCスーパードリル(スタブ)  EMCS 2.01 MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    EMCスーパードリル(スタブ) EMCS 2.01

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    1,498税込1,648
    1本
    翌々日出荷
    粉末ハイスを使用し、高能率で長寿命です。高精度で超硬ドリルに近い切削条件で、チッピング・折損の心配がなく、剛性のあるエンドミルシャンクで高信頼性のドリルです。高硬度材(45HRC以下),耐熱合金、構造用鋼、鋳鉄、炭素鋼の穴あけに最適です。
    用途炭素鋼/鋳鉄/耐熱合金材質粉末ハイス全長(mm)44直径(Φmm)2.01溝長(mm)12先端角(°)130表面処理Cコーティングねじれ角(°)30~32シャンク径(mm)3
  • メデカルキャップ 1ケース MCSシリーズ ホギ

    メデカルキャップ 1ケース MCSシリーズ

    ホギ
    35,980税込39,578
    1ケース(4箱×100枚)
    4日以内出荷
    汗取りパット付キャップ。
    仕様100枚×4箱入ブルークロスエマージンシーサイズフリーアズワン品番69-1144-67
  • 業務用 タテ型冷凍ショーケース ジェーシーエム

    業務用 タテ型冷凍ショーケース

    ジェーシーエム
    169,800税込186,780
    1台(144L)
    3日以内出荷
    小売店舗での冷凍食品、食材の販売。アイスクリームの販売。
    電圧(V)(50/60Hz)単相100温度設定範囲(℃)-25~-20
  • ブルーデオ  S型 8畳 マスクフジコー

    ブルーデオ S型 8畳

    マスクフジコー(1件のレビュー)
    26,880税込29,568
    1台
    7日以内出荷
    日本製、光触媒で消臭・除菌!ニオイ・花粉・ウイルス対策に。日本アトピー協会推薦品。フィルターには高性能なハイブリッド光触媒を使用。この触媒に菌やウイルス、ほこり、アレルゲン、臭いの元ガス成分を元から分解することにより空間を消臭、除菌します。また、洗える集塵フィルターの採用により、交換は基本的に全て不要になりました。A4サイズ、1.3Kgと軽量コンパクトで机やチェストの上など、色々なところに置けて移動も楽々です。使用推奨場所:子供部屋、書斎、寝室など(8畳目安)
    付属品ACアダプター質量(kg)1.3(ACアダプター除く)電源(V)家庭用交流:100(50~60Hz共用)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)187×145×268風量(m3/min)弱:0.1・標準(中):0.24・ターボ:0.7電源コード(m)約1.5消費電力(W)(50/60Hz)弱:6.4、標準:6.9、ターボ:12.5風量弱・標準・ターボ運転音(dB)弱:21・標準:26、ターボ:46適合床面積8畳目安使用場所子供部屋、書斎、寝室等入数1台花粉モード脱臭機能
  • MCS2-100 ニップルレンチ Q4P-DAI-001-201 YAMAHA(ヤマハ)

    MCS2-100 ニップルレンチ Q4P-DAI-001-201

    YAMAHA(ヤマハ)
    3,198税込3,518
    1個
    3日以内出荷
  • シュレッダー専用ゴミ袋 フェローズ

    シュレッダー専用ゴミ袋

    フェローズ
    3,298税込3,628
    1箱(100枚)
    当日出荷
    ダストボックスにセットした際の折り返し部分に充分な余裕ができるので、ゴミ交換時に細断クズが溢れることなく飛散が軽減します。