カテゴリ

  • 切削工具(12)
  • 科学研究・開発用品(6)
  • 厨房用品(2)
  • 制御機器(1)
  • 物流用品(1)
  • 医療(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • パソコン/周辺機器(1)

「mcs22」の検索結果

関連キーワード
26件中 126
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
業務用 JCMコックシューズ ジェーシーエム業務用 JCMコックシューズジェーシーエム(72件のレビュー)
2,898税込3,188
1足
当日出荷
・靴底 水と油に強くすべりにくい。 屈曲性があり、フィット感よく動きやすい。 耐摩耗性があるので靴底が減りにくく、履き心地が変わらない。 ポリウレタン靴底は、インジェクション方式(一体成型)で製造の為、甲被との剥離がない。 ポリウレタンは冷気を通さないので冷たい床からの冷気を遮断。 大きな溝の靴底パターンなので水キレが良い。 靴底かかと部分は水の跳ね返りがしにくい加工形状。 ・甲被 防水性、耐油性が良い(縫い目の部分には防水加工)。 屈曲性、柔軟性があるので甲被の亀裂がしにくい(5万回テスト合格)。 つま先は足の爪で内側から破ることが多い為、外合皮と中生地の間に薄い樹脂プレートを挟み込み破れを防止 柔らかく肌触りが良い。 撥水性があるので水拭きが容易(水拭き後は必ず乾拭きが必要)。 ・中敷 水洗いができて衛生的。 冷気を通さないので冷たい床でも快適に仕事が出来る。 耐摩耗性があるのでクッション性が変わらない。 抗菌、防臭加工。 厚みのある中敷きでかかとの衝撃を吸収する。 ・その他 ゆったりワイド3Eサイズで、締めつけ感がなく一日の立ち仕事も快適。
用途調理場靴(飲食店、学校給食、病院給食、事業所給食、食品加工工場ほか) 清掃用靴(ビルメンテナンス作業、トイレ清掃作業ほか)足幅3E形状ローカット種類作業靴材質(アッパー)ポリウレタン合皮(生地の上にウレタン皮膜を塗布)材質(ソール)ポリウレタン機能耐滑性、耐油性、屈曲性、耐摩耗性、防寒、撥水性、クッション性RoHS指令(10物質対応)対応甲被タイプスリッポンタイプ材質(中敷)ポリウレタン靴タイプスニーカー
超硬ホールソーメタコア(MCSタイプ) ユニカ超硬ホールソーメタコア(MCSタイプ)ユニカ(4件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷から翌々日出荷
超硬ホールソーの標準タイプ。 ステップセンタードリルPAT.Pの採用で、センタードリル貫通時の衝撃を緩和。 ドリルチャック径を選ばない「10mm/13mmチャック兼用シャンク」採用。 ボール盤ではご使用になれません。
用途薄鉄板、ステンレス板(3mm以下)、ホーロー引き鋼板、アルミ板(2mm以下)、ERP板、塩ビ板、樹脂板周速(m/min)(ステンレス鋼)25~35、(普通鋼)40~60、(アルミニウム)60~100
パワーCカン 水本機械製作所パワーCカン水本機械製作所(4件のレビュー)
7,898税込8,688
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
ミニコネクター S型 三商ミニコネクター S型三商
419税込461
1セット(10個)
当日出荷から7日以内出荷
材質はポリプロピレンで食品衛生法の試験に適合しています。
ミニコネクター アラムミニコネクターアラム
419税込461
1組(10個)
当日出荷から8日以内出荷
食品規格に合格したポリプロピレンを使用しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
スプリング式 ボールチェックバルブ小 IMCSシリーズ アイシススプリング式 ボールチェックバルブ小 IMCSシリーズアイシス(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
スプリング式ボール弁を内蔵した軟質チューブ用逆流防止コネクターです。
材質ボディ/PP、スプリング/SUS302、ボール/SUS316、内蔵シール/EPDM耐圧(Pa)860k
サヤフレキ<R>2 未来工業サヤフレキ<R>2未来工業
6,998税込7,698
1個
翌日出荷
濃グリーン
EMCスーパードリル(スタブ)  EMCS 2.2 MOLDINO(旧:三菱日立ツール)EMCスーパードリル(スタブ) EMCS 2.2MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
889税込978
1本
翌々日出荷
粉末ハイスを使用し、高能率で長寿命です。高精度で超硬ドリルに近い切削条件で、チッピング・折損の心配がなく、剛性のあるエンドミルシャンクで高信頼性のドリルです。高硬度材(45HRC以下),耐熱合金、構造用鋼、鋳鉄、炭素鋼の穴あけに最適です。
用途炭素鋼/鋳鉄/耐熱合金材質粉末ハイス全長(mm)45直径(Φmm)2.2溝長(mm)13先端角(°)130表面処理Cコーティングねじれ角(°)30~32シャンク径(mm)3
EMCスーパードリル(スタブ) EMCS FKD(フクダ精工)EMCスーパードリル(スタブ) EMCSFKD(フクダ精工)
1,798税込1,978
1本
翌々日出荷
粉末ハイスを使用し、高能率で長寿命です。高精度で超硬ドリルに近い切削条件で、チッピング・折損の心配がなく、剛性のあるエンドミルシャンクで高信頼性のドリルです。高硬度材(45HRC以下),耐熱合金、構造用鋼、鋳鉄、炭素鋼の穴あけに最適です。
材質粉末ハイス表面処理TiAlNコーティング先端角度135°リード角30°
EMCスーパードリル(スタブ)  EMCS 2.22 MOLDINO(旧:三菱日立ツール)EMCスーパードリル(スタブ) EMCS 2.22MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
1,498税込1,648
1本
翌々日出荷
粉末ハイスを使用し、高能率で長寿命です。高精度で超硬ドリルに近い切削条件で、チッピング・折損の心配がなく、剛性のあるエンドミルシャンクで高信頼性のドリルです。高硬度材(45HRC以下),耐熱合金、構造用鋼、鋳鉄、炭素鋼の穴あけに最適です。
用途炭素鋼/鋳鉄/耐熱合金材質粉末ハイス全長(mm)45直径(Φmm)2.22溝長(mm)13先端角(°)130表面処理Cコーティングねじれ角(°)30~32シャンク径(mm)3
EMCスーパードリル(スタブ)  EMCS 2.23 MOLDINO(旧:三菱日立ツール)EMCスーパードリル(スタブ) EMCS 2.23MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
1,498税込1,648
1本
翌々日出荷
粉末ハイスを使用し、高能率で長寿命です。高精度で超硬ドリルに近い切削条件で、チッピング・折損の心配がなく、剛性のあるエンドミルシャンクで高信頼性のドリルです。高硬度材(45HRC以下),耐熱合金、構造用鋼、鋳鉄、炭素鋼の穴あけに最適です。
用途炭素鋼/鋳鉄/耐熱合金材質粉末ハイス全長(mm)45直径(Φmm)2.23溝長(mm)13先端角(°)130表面処理Cコーティングねじれ角(°)30~32シャンク径(mm)3
EMCスーパードリル(スタブ)  EMCS 2.25 MOLDINO(旧:三菱日立ツール)EMCスーパードリル(スタブ) EMCS 2.25MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
1,488税込1,637
1本
翌々日出荷
粉末ハイスを使用し、高能率で長寿命です。高精度で超硬ドリルに近い切削条件で、チッピング・折損の心配がなく、剛性のあるエンドミルシャンクで高信頼性のドリルです。高硬度材(45HRC以下),耐熱合金、構造用鋼、鋳鉄、炭素鋼の穴あけに最適です。
用途炭素鋼/鋳鉄/耐熱合金材質粉末ハイス全長(mm)45直径(Φmm)2.25溝長(mm)13先端角(°)130表面処理Cコーティングねじれ角(°)30~32シャンク径(mm)3
EMCスーパードリル(スタブ)  EMCS 2.28 MOLDINO(旧:三菱日立ツール)EMCスーパードリル(スタブ) EMCS 2.28MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
1,498税込1,648
1本
翌々日出荷
粉末ハイスを使用し、高能率で長寿命です。高精度で超硬ドリルに近い切削条件で、チッピング・折損の心配がなく、剛性のあるエンドミルシャンクで高信頼性のドリルです。高硬度材(45HRC以下),耐熱合金、構造用鋼、鋳鉄、炭素鋼の穴あけに最適です。
用途炭素鋼/鋳鉄/耐熱合金材質粉末ハイス全長(mm)45直径(Φmm)2.28溝長(mm)13先端角(°)130表面処理Cコーティングねじれ角(°)30~32シャンク径(mm)3
ミニコネクター アラムミニコネクターアラム
379税込417
1袋
5日以内出荷
食品規格に合格したポリプロピレンを使用しています。
材質ポリプロピレン形状I型(同径)先端径(Φmm)【接続部】2.2RoHS指令(10物質対応)対応
EMCスーパードリル(スタブ)  EMCS 2.29 MOLDINO(旧:三菱日立ツール)EMCスーパードリル(スタブ) EMCS 2.29MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
1,498税込1,648
1本
翌々日出荷
粉末ハイスを使用し、高能率で長寿命です。高精度で超硬ドリルに近い切削条件で、チッピング・折損の心配がなく、剛性のあるエンドミルシャンクで高信頼性のドリルです。高硬度材(45HRC以下),耐熱合金、構造用鋼、鋳鉄、炭素鋼の穴あけに最適です。
用途炭素鋼/鋳鉄/耐熱合金材質粉末ハイス全長(mm)45直径(Φmm)2.29溝長(mm)13先端角(°)130表面処理Cコーティングねじれ角(°)30~32シャンク径(mm)3
EMCスーパードリル(スタブ)  EMCS 2.27 MOLDINO(旧:三菱日立ツール)EMCスーパードリル(スタブ) EMCS 2.27MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
1,498税込1,648
1本
翌々日出荷
粉末ハイスを使用し、高能率で長寿命です。高精度で超硬ドリルに近い切削条件で、チッピング・折損の心配がなく、剛性のあるエンドミルシャンクで高信頼性のドリルです。高硬度材(45HRC以下),耐熱合金、構造用鋼、鋳鉄、炭素鋼の穴あけに最適です。
用途炭素鋼/鋳鉄/耐熱合金材質粉末ハイス全長(mm)45直径(Φmm)2.27溝長(mm)13先端角(°)130表面処理Cコーティングねじれ角(°)30~32シャンク径(mm)3
EMCスーパードリル(スタブ)  EMCS 2.21 MOLDINO(旧:三菱日立ツール)EMCスーパードリル(スタブ) EMCS 2.21MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
1,498税込1,648
1本
翌々日出荷
粉末ハイスを使用し、高能率で長寿命です。高精度で超硬ドリルに近い切削条件で、チッピング・折損の心配がなく、剛性のあるエンドミルシャンクで高信頼性のドリルです。高硬度材(45HRC以下),耐熱合金、構造用鋼、鋳鉄、炭素鋼の穴あけに最適です。
用途炭素鋼/鋳鉄/耐熱合金材質粉末ハイス全長(mm)45直径(Φmm)2.21溝長(mm)13先端角(°)130表面処理Cコーティングねじれ角(°)30~32シャンク径(mm)3
EMCスーパードリル(スタブ)  EMCS 2.24 MOLDINO(旧:三菱日立ツール)EMCスーパードリル(スタブ) EMCS 2.24MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
1,498税込1,648
1本
翌々日出荷
粉末ハイスを使用し、高能率で長寿命です。高精度で超硬ドリルに近い切削条件で、チッピング・折損の心配がなく、剛性のあるエンドミルシャンクで高信頼性のドリルです。高硬度材(45HRC以下),耐熱合金、構造用鋼、鋳鉄、炭素鋼の穴あけに最適です。
用途炭素鋼/鋳鉄/耐熱合金材質粉末ハイス全長(mm)45直径(Φmm)2.24溝長(mm)13先端角(°)130表面処理Cコーティングねじれ角(°)30~32シャンク径(mm)3
EMCスーパードリル(スタブ)  EMCS 2.26 MOLDINO(旧:三菱日立ツール)EMCスーパードリル(スタブ) EMCS 2.26MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
1,498税込1,648
1本
翌々日出荷
粉末ハイスを使用し、高能率で長寿命です。高精度で超硬ドリルに近い切削条件で、チッピング・折損の心配がなく、剛性のあるエンドミルシャンクで高信頼性のドリルです。高硬度材(45HRC以下),耐熱合金、構造用鋼、鋳鉄、炭素鋼の穴あけに最適です。
用途炭素鋼/鋳鉄/耐熱合金材質粉末ハイス全長(mm)45直径(Φmm)2.26溝長(mm)13先端角(°)130表面処理Cコーティングねじれ角(°)30~32シャンク径(mm)3
ミニチューブコネクターI型 10入 TGK(東京硝子器械)ミニチューブコネクターI型 10入TGK(東京硝子器械)
812税込893
1袋
5日以内出荷から8日以内出荷
材質PP
PPスプリング式ボールチェックバルブ 三商PPスプリング式ボールチェックバルブ三商
1,398税込1,538
1個
当日出荷から5日以内出荷
軟質チューブ用逆流防止コネクター。PP製のボディにSUS302製スプリング、SUS316製ボール、EPDM製内蔵シールの構成です。耐熱温度:60℃
業務用 冷凍ショーケース(フラット扉)(LED仕様) ジェーシーエム業務用 冷凍ショーケース(フラット扉)(LED仕様)ジェーシーエム
91,980税込101,178
1台
3日以内出荷
冷凍能力は-20℃以下(外気温30℃、湿度55%、無負荷平衝時直射日光受けず) 上部スライド式全面ガラス扉、LED照明付で中身が見やすい フラット扉で使用用途が広がる ノンフロン製品だから環境にやさしい 庫内温度がわかるデジタル温度表示パネル付き スライド式ガラス扉は鍵付きだから安心保管 4輪キャスター付きだから移動設置もラクラク 内カゴ付きだから取り出しやすく陳列整理にも便利 100V電源で温度調節はダイヤル7段階式
用途小売店舗での冷凍食品、食材の販売。アイスクリームの販売。
自主管理薬箱(ウィークリーメディ) MC-S228 サカセ化学工業自主管理薬箱(ウィークリーメディ) MC-S228サカセ化学工業(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
6日以内出荷
1引出1回分。
材質(外枠)ABS<持続性帯電防止機能>、(引出)PS樹脂寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)283×123×356引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)57×93×41(28コ)松吉医科器械コード19-7185-00
業務用 冷凍ショーケース(フラット扉) ジェーシーエム業務用 冷凍ショーケース(フラット扉)ジェーシーエム
88,980税込97,878
1台(223L)
3日以内出荷
冷凍能力は-20℃以下(外気温30℃、湿度55%、無負荷平衝時直射日光受けず) 上部スライド式全面ガラス扉で中身が見やすい フラット扉で使用用途が広がる ノンフロン製品だから環境にやさしい 庫内温度がわかるデジタル温度表示パネル付き スライド式ガラス扉は鍵付きだから安心保管 4輪キャスター付きだから移動設置もラクラク 内カゴ付きだから取り出しやすく陳列整理にも便利 100V電源で温度調節はダイヤル7段階式
用途小売店舗での冷凍食品・食材の販売、アイスクリームの販売冷却能力-20℃以下(外気温30℃、湿度55%、無負荷平衝時直射日光受けず)RoHS指令(10物質対応)対応
Aruba AP (JP) Outdoor 11ax AP HP(日本ヒューレット・パッカード)Aruba AP (JP) Outdoor 11ax APHP(日本ヒューレット・パッカード)
239,800税込263,780
1台
翌日出荷
トリポットマウント omron(オムロン)トリポットマウントomron(オムロン)
6,498税込7,148
1個
61日以内出荷
カテゴリ: トリポットマウント, 対応機種: STC-MBS/MCS881POE、STC-MBS/MCS122BPOE、STC-MBS/MCS2041POE