21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

1セット(10個)
519 税込571
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

HY-LOKの各チューブ継手の基本構成は継手本体、フロントフェルール、バックフェルール、ナットの4点からの部品構成となり、使用時にチューブが接続されます。 この使用時にフロントとバックの2つのフェルールは、相互の連動作用により、チューブの許容限度内の外径、肉厚、材質、硬度の変化を補正するように設計されており、漏れの生じない優れた接続を可能としています。
用途HY-LOKくい込管継手は、化学、石油化学、石油精製所、発電、造船、パルプ、紙、半導体など幅広い用途の仕様に対応可能な設計・製造がされております。 材質ステンレス 形状ハーフユニオン 取扱説明書取付手順(0.55MB)
1個
14,980 税込16,478
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

HY-LOKの各チューブ継手の基本構成は継手本体、フロントフェルール、バックフェルール、ナットの4点からの部品構成となり、使用時にチューブが接続されます。 この使用時にフロントとバックの2つのフェルールは、相互の連動作用により、チューブの許容限度内の外径、肉厚、材質、硬度の変化を補正するように設計されており、漏れの生じない優れた接続を可能としています。
用途HY-LOKくい込管継手は、化学、石油化学、石油精製所、発電、造船、パルプ、紙、半導体など幅広い用途の仕様に対応可能な設計・製造がされております。 材質ステンレス 取扱説明書取付手順(0.55MB)
1個
2,398 税込2,638
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

使用時のフロントとバックの2つのフェルールは、相互の連動作用により、チューブの許容限度内の外径、肉厚、材質、硬度の変化を補正し、漏れのない優れた接続をします。
1個
1,398 税込1,538
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)







大幅なコストダウンを実現した、日本製のフィッティングです。 食品衛生試験に適合したポリプロピレンを使用しています。 RoHS規制、REACH規制に適合した材質を使用しています。。
材質ポリプロピレン RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
599 税込659
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

横型マシニングセンタで発生しやすい切りくずのかみ込みをおさえ、安定した性能が得られます。
用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):○、合金鋼:○、鋳鋼:◎、鋳鉄:○、ダクタイル鋳鉄:○ 種別上タップ ねじの種類M 関連資料技術情報はこちら(75MB) 精度表記STD
1本
21,980 税込24,178
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

1個
39,980 税込43,978
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)


HellermannTyton ケーブルタイHellermannTyton MCTS シリーズ青色金属検出可能ケーブルタイは、ポリプロピレン製です。最大束径は 22 mm、長さは 100 mm、幅は 2.5 mm です。このタイには、金属塗料を配合した独自の製造プロセスがあり、標準的な金属検知器によってタイの小さな切抜き部分でも検出できます。この結束バンドは、製造プロセス内及びその周辺での配線に最適です。特長と利点着色されているため識別が容易 汚染のリスクを大幅に低減 高耐薬品性 磁気および X 線検出が可能です リリース不可 高温下でも柔軟性と弾力性を維持します 自消性 伸張強度は 85 N です HACCPプロセスの一部として使用可能 ほとんどの液体の表面に浮かび、簡単に除去可能用途食品産業 製薬産業認定UL94 HB 認定
仕様●長さ:100mm●幅:2.5 mm●色:青●材質:金属検知可能ポリプロピレン(PPMP)●タイプ:リリース不可●入数:100pack●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+115℃●シリーズ:MCT●引張強度:85N●最大バンドル直径:22mm●耐火性:自消性●コード番号:891-9511 アズワン品番65-7362-71
1袋(100個)
3,500 税込3,850
7日以内出荷

RS PRO 圧着ダイスセット - オープンクリンプバレル. RS PROは、非絶縁オープンバレルコネクター用に調整された一連のモバイルダイセットを自信を持って提供します。これらのセットはMCTフレームの重要な構成要素であり、さまざまな用途にシームレスに適応する互換性を提供する。クリンプ・ダイを使えば、ユーザーは1つのツール・フレームで多様な作業を難なくこなすことができ、妥協することなく効率を確保できる。 これらのツールは重量とサイズが最適化されているため、どのような現場にも簡単に持ち運ぶことができる。ダイセットは便利なペアになり、再利用可能なモジュラー・ボックスに収納されている。さらに、このツールの滑らかなプラスチック製カバーは、長時間の使用でも快適で、屋外環境やさまざまな天候条件でも快適な使い心地を保証する。特長. <ul> <li>可動式圧着ダイスセット </li> <li>非絶縁オープンバレルコネクター </li> <li>用 </li> <li>圧着の </li> <li>安定性と正確性 </li> <li>圧着工程の </li> <li>視認性 </li> <li>モジュール式 </li> <li>ダイスホルダー </li> </ul>. あなたも必要かもしれません。<ul> <li><RS PRO ハンドラチェット式圧着工具 - RS在庫番号: ; 492-9595 492-9595 </li> </ul>. 用途. <ul> <li>電気・電子サービス </li> </ul>
仕様圧着コネクタのタイプ = オープン圧着バレル適合電線サイズAWG Min = 22AWG適合電線サイズAWG Max = 18AWGシリーズ = MCT
1個
16,980 税込18,678
7日以内出荷

MCS 0402、MCT 0603、MCU 0805、MCA 1206 業務用薄膜フラットチップ抵抗器は、信頼性と安定性が重要視される現代の業務用電子機器のほとんどの分野に最適です。主な用途は、通信、医療機器、ハイエンドコンピュータ、オーディオ / ビデオ電子機器などです。優れた総合的な安定性:クラス 0.5 業務用抵抗値許容差: ± 0.5 % 及び ± 1 % 損失 p70 はサイズ
仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:22Ω●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±1%●定格電力:0.12W●温度係数:±50ppm/K●シリーズ:MCT●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃ アズワン品番65-7170-10
1セット(100個)
549 税込604
7日以内出荷

仕様●入数:1リール(5000個入り)●抵抗:22Ω●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±1%●定格電力:0.12W●温度係数:±50ppm/K●シリーズ:MCT●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃ アズワン品番65-7164-70
1セット(5000個)
19,980 税込21,978
7日以内出荷

仕様●入数:1リール(5000個入り)●抵抗:22kΩ●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±1%●定格電力:0.12W●温度係数:±50ppm/K●シリーズ:MCT●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃ アズワン品番65-7168-37
1セット(5000個)
14,980 税込16,478
7日以内出荷

MCS 0402、MCT 0603、MCU 0805、MCA 1206 業務用薄膜フラットチップ抵抗器は、信頼性と安定性が重要視される現代の業務用電子機器のほとんどの分野に最適です。主な用途は、通信、医療機器、ハイエンドコンピュータ、オーディオ / ビデオ電子機器などです。優れた総合的な安定性:クラス 0.5 業務用抵抗値許容差: ± 0.5 % 及び ± 1 % 損失 p70 はサイズ
仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:22kΩ●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±1%●定格電力:0.12W●温度係数:±50ppm/K●シリーズ:MCT●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃ アズワン品番65-7085-98
1セット(100個)
429 税込472
7日以内出荷