カテゴリ

  • 制御機器(4)
  • 物流用品(2)

「mcx-180」の検索結果

関連キーワード
6件中 1~6件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • はしご兼用脚立 MCX型 ピカコーポレイション

    はしご兼用脚立 MCX型

    ピカコーポレイション(7件のレビュー)
    ¥19,980税込¥21,978
    1台
    当日出荷から翌日出荷
    スタンダードタイプのはしご兼用脚立です。 踏ざん幅55mmと広く、昇降しやすく作業性に優れています。 脚立を閉じる際、開き止め金具が中央で折れる、水平中折式構造です。 止め具部分には車などに積んだ時の耳障りな振動音を抑える独自の振動音防止機構を採用。 開き止め金具とはしご止め金具が兼用になっており、操作性の良いワンタッチ式二重ロック構造になっています。 最大使用質量100kg
    用途電気工事・空調工事・外壁塗装・内装工事・仮設現場・工場での機械メンテナンス・オフィス・自宅・DIYなどに仕様水平中折式、ワンタッチ開き止め金具材質アルミ合金タイプはしご兼用脚立規格軽金属製品協会はしご脚立部会「Aマーク」認定品、製品安全協会(SGマーク)認定品踏ざん踏面幅(mm)55最大使用荷重(kg)100
  • はしご兼用脚立 CONDOR(山崎産業)

    はしご兼用脚立

    CONDOR(山崎産業)
    ¥27,980税込¥30,778
    1台
    21日以内出荷
    スタンダードタイプのはしご兼用脚立、最軽量モデル。開脚すればはしごとしても使えます。
    材質本体:アルミ形材、ロック金具:スチール粉体塗装、足ゴム:PVCタイプはしご兼用脚立構造中折れ式最大使用荷重(kg)100
  • 同軸コネクタ プラグ 基板取付 MCXコネクタ 1セット 180個入 WURTH ELEKTRONIK

    同軸コネクタ プラグ 基板取付 MCXコネクタ 1セット 180個入

    WURTH ELEKTRONIK
    ¥199,800税込¥219,780
    1セット(180個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1トレイ(180個入り)●同軸コネクタタイプ:MCXコネクタ●実装タイプ:スルーホール●インピーダンス:50Ω●結線方法:はんだ●接続方向:ライトアングル●動作周波数:6GHz●表面処理:本体:ニッケルめっき上に金めっき●動作温度 Max:+155℃●シリーズ:WR-MCX●コンタクト材質:真鍮●表面処理:コンタクト:ニッケルの上に金●コード番号:194-6032アズワン品番65-7717-93
  • 同軸コネクタ ジャック 基板取付 MCXコネクタ 1セット 180個入 WURTH ELEKTRONIK

    同軸コネクタ ジャック 基板取付 MCXコネクタ 1セット 180個入

    WURTH ELEKTRONIK
    ¥119,800税込¥131,780
    1セット(180個)
    7日以内出荷
  • 同軸コネクタ ジャック 基板取付 MCXコネクタ 1セット 180個入 WURTH ELEKTRONIK

    同軸コネクタ ジャック 基板取付 MCXコネクタ 1セット 180個入

    WURTH ELEKTRONIK
    ¥179,800税込¥197,780
    1セット(180個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1トレイ(180個入り)●同軸コネクタタイプ:MCXコネクタ●実装タイプ:スルーホール●インピーダンス:50Ω●結線方法:はんだ●接続方向:ライトアングル●動作周波数:6GHz●表面処理:本体:ニッケルめっき上に金めっき●動作温度 Max:+155℃●シリーズ:WR-MCX●コンタクト材質:ベリリウム銅●表面処理:コンタクト:ニッケルの上に金●コード番号:194-6012アズワン品番65-7666-46
  • 同軸コネクタ ジャック 表面実装 MCXコネクタ 1セット 180個入 WURTH ELEKTRONIK

    同軸コネクタ ジャック 表面実装 MCXコネクタ 1セット 180個入

    WURTH ELEKTRONIK
    ¥129,800税込¥142,780
    1セット(180個)
    7日以内出荷
    ストレート SMT MCX ジャックエッジ(基板用)は、簡単ですばやい Snap-on をかん合する必要があるあらゆる電線対基板用途向けに設計された同軸コネクタです。この RF コネクタは、50 Ω、最大 6 GHz の周波数で使用できます。次のような用途で使用されています。 - 通信、基地局、通信ボックス - 産業用機械間通信および自動化 - データ通信および無線 LAN - 測定およびテストシステムおよびネットワークアナライザ
    仕様●入数:1トレイ(180個入り)●同軸コネクタタイプ:MCXコネクタ●実装タイプ:表面実装●インピーダンス:50Ω●結線方法:はんだ●接続方向:ストレート●動作周波数:6GHz●表面処理:本体:ニッケルめっき上に金めっき●動作温度 Max:+155℃●シリーズ:WR-MCX●コンタクト材質:ベリリウム銅●表面処理:コンタクト:ニッケルの上に金●コード番号:194-6028アズワン品番65-7719-67