CONDOR(山崎産業)
はしご兼用脚立
スタンダードタイプのはしご兼用脚立、最軽量モデル。開脚すればはしごとしても使えます。
材質
本体:アルミ形材、ロック金具:スチール粉体塗装、足ゴム:PVC
タイプ
はしご兼用脚立
構造
中折れ式
最大使用荷重(kg)
100
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
設置寸法・奥行(mm)
設置寸法・幅(mm)
天板高さ(m)
はしごの長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77462835
MCX-90
3.6
669
469
0.81
1.72
¥
16,900
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
77462851
MCX-120
4.4
847
522
1.1
2.33
¥
19,100
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
77462860
MCX-150
6.1
1035
577
1.39
2.96
¥
24,600
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
77462869
MCX-180
7.1
1214
630
1.68
3.57
¥
28,900
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
77462878
MCX-210
9.1
1392
684
1.98
4.18
¥
32,900
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません