カテゴリ
- 制御機器(285)
- 同軸コネクタ(161)
- 基板用コネクタ(35)
- ネットワーク(64)
- バッテリー・電装(2)
- アンテナ用(2)
- 物流用品(5)
- 兼用脚立(2)
- カー用品(10)
- カーアンテナ(3)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(32)
- 家電(26)
- バイク部品(18)
- 自転車部品(13)
- 電気材料(11)
- 自動車補修部品(10)
- 測定用品(9)
- 科学研究・開発用品(8)
- メカニカル部品(6)
- パソコン/周辺機器(5)
- ねじ・ボルト・釘(4)
- 空調・照明・電設資材(3)
- 店舗什器・備品(2)
- 自動車純正部品(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 梱包用品(1)
- 建材・エクステリア(1)
- トラック純正部品(1)
絞り込み
アダプタタイプ
ブランド
- トーコネ(旧:東洋コネクター)(23)
- JET INOUE(ジェットイノウエ)(2)
- ピカコーポレイション(4)
- SAMTEC(36)
- アークヒル(1)
- WURTH ELEKTRONIK(133)
- Panasonic(パナソニック)(5)
- HUBER & SUHNER(30)
- RF SOLUTIONS(2)
- SMC(31)
- AMPHENOL(15)
- KMC(13)
- RS PRO(13)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(12)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(7)
- ロイヤル化成(6)
- FINAL(5)
- ダンドリビス(4)
- KITACO(4)
- ブランドをもっと見る
トーコネ(旧:東洋コネクター)・JET INOUE(ジェットイノウエ)・ピカコーポレイション・SAMTEC・アークヒル・WURTH ELEKTRONIK・Panasonic(パナソニック)・HUBER & SUHNER・RF SOLUTIONS・SMC・AMPHENOL・KMC・RS PRO・ヘラマンタイトン(旧:タイトン)・TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))・ロイヤル化成・FINAL・ダンドリビス・KITACO・ブランドをもっと見る
「mcx」の検索結果

MCXケーブル用プラグ
トーコネ(旧:東洋コネクター)¥919~税込¥1,011~1個当日出荷から8日以内出荷仕様ケーブル用プラグタイプ同軸種類コネクタ表面処理Au接触抵抗(mΩ)5以下(内部導体間)、2.5以下(外部導体間) DC0.2V 、1Aにて圧着工具TA-16、TA-17結合方式プッシュオン材質(コンタクト)(中心)黄銅、(外部)ベリリウム銅・黄銅互換性規格に準ずるコネクターと結合したとき結線方式中心/半田、外部/圧着コンタクト形状オス絶縁抵抗DC500V耐電圧(V/min)DC1000V耐電圧(V)DC1000/1分間結線方法(中心)半田/(外部)圧着コネクタタイプMCX嵌合部形状プラグ
MCX変換アダプタ(50Ω)
トーコネ(旧:東洋コネクター)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷仕様変換アダプタ形状ストレートタイプ同軸種類アダプタ使用温度範囲(℃)-40℃~+85℃絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)結合方式プッシュオン互換性規格に準ずるコネクターと結合したとき絶縁抵抗DC500V特性インピーダンス(Ω)50周波数(GHz)6インピーダンス(Ω)50耐電圧(V/min)DC1000V耐電圧(V)DC1000/1分間アダプタタイプMCX-SMA
MCX基盤実装タイプ
トーコネ(旧:東洋コネクター)¥639~税込¥703~1個当日出荷から7日以内出荷仕様プリント基板用レセプタクルタイプ同軸種類コネクタ表面処理Au絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)5以下(内部導体間)、2.5以下(外部導体間) DC0.2V 、1Aにて結合方式プッシュオン材質(コンタクト)(中心)ベリリウム銅/(外部)黄銅互換性規格に準ずるコネクターと結合したときコンタクト形状メス絶縁抵抗DC500V耐電圧(V/min)DC1000V耐電圧(V)DC1000/1分間コネクタタイプMCX嵌合部形状ジャック
はしご兼用脚立 MCX型
ピカコーポレイション(7件のレビュー)¥13,980~税込¥15,378~1台当日出荷から翌日出荷スタンダードタイプのはしご兼用脚立です。 踏ざん幅55mmと広く、昇降しやすく作業性に優れています。 脚立を閉じる際、開き止め金具が中央で折れる、水平中折式構造です。 止め具部分には車などに積んだ時の耳障りな振動音を抑える独自の振動音防止機構を採用。 開き止め金具とはしご止め金具が兼用になっており、操作性の良いワンタッチ式二重ロック構造になっています。 最大使用質量100kg用途電気工事・空調工事・外壁塗装・内装工事・仮設現場・工場での機械メンテナンス・オフィス・自宅・DIYなどに材質アルミ合金タイプはしご兼用脚立規格SGマーク、Aマーク構造中折れ式踏ざん踏面幅(mm)55最大使用荷重(kg)100
MCX型コネクタ/プリント基板用レセプタクル MCXシリーズ
トーコネ(旧:東洋コネクター)¥839税込¥9231個5日以内出荷小型プッシュオンタイプで、SMBコネクタよりさらに小型で省スペースの実装が可能です。通信システムやGPS、医療機器、車載アンテナなどに使用されます。仕様●嵌合部形状:ジャック●特性インピーダンス:50Ω●使用周波数範囲:6GHz●絶縁抵抗:DC 500Vにて1000MΩ以上●耐電圧:DC 1000V 1分間●接触抵抗:5mΩ以下●電圧定在波比:1.3以下(DC~6GHz)●使用温度範囲:-40~+85℃●中心コンタクト:ベリリウム銅/金めっき●外部コンタクト:黄銅/金めっきアズワン品番67-0368-79
同軸ケーブル BNC MCX 500mm
SAMTEC¥4,498税込¥4,9481個当日出荷Samtec 50 Ω RF ケーブルアセンブリ RG 316 ケーブルは、全長が 500 mm です。 動作温度: -50 → +165 ℃ 周波数範囲: 0 → 4 GHz仕様●終端処理:終端処理済み●同軸タイプ:RF●CN1:BNC●CN2:MCX●外径:2.54mm●特性インピーダンス:50 Ω●減衰:1.25 dB●長さ:500mm●外被色:橙●動作温度 Max:+165℃アズワン品番65-7385-59
MCXケーブル用ジャック
トーコネ(旧:東洋コネクター)¥999税込¥1,0991個7日以内出荷から65日以内出荷仕様ケーブル用ジャック形状ストレートタイプ同軸種類コネクタ使用温度範囲(℃)-40℃~+85℃表面処理Au絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)5以下(内部導体間)、2.5以下(外部導体間) DC0.2V 、1Aにて圧着工具TA-16、TA-17結合方式プッシュオン材質(コンタクト)(中心)ベリリウム銅/(外部)黄銅互換性規格に準ずるコネクターと結合したとき結線方式中心/半田、外部/圧着コンタクト形状メス絶縁抵抗DC500V特性インピーダンス(Ω)50周波数(GHz)6電圧定在波比0~3.0GHzまで、0~6.0GHzまでインピーダンス(Ω)50耐電圧(V/min)DC1000V耐電圧(V)DC1000/1分間結線方法(中心)半田/(外部)圧着コネクタタイプMCX嵌合部形状ジャック
同軸変換アダプタ MCX - MCX ジャック - ジャック
WURTH ELEKTRONIK¥3,398税込¥3,7381個7日以内出荷MCX ジャック対 MCX ジャックアダプタは、MCX ジャックから MCX ジャックへの接続が必要なあらゆる電線対基板用途向けに設計された同軸コネクタです。このアダプタは、50 Ω で最大 6 GHz の周波数周波数帯を利用できます。次のような用途で使用されます。 - 通信、基地局、通信ボックス - 産業用機械間通信および自動化 - データ通信および無線 LAN - 測定およびテストシステムおよびネットワークアナライザ仕様●アダプタタイプA:MCX●アダプタタイプB:MCX●オス/メス A:メス●オス/メス B:メス●インピーダンス:50Ω●接続方向:ストレート●動作周波数:6GHz●表面処理:コンタクト:ニッケルの上に金●長さ:16.8mm●表面処理:本体:ニッケルめっき上に金めっき●適合ケーブル:同軸●コンタクト材質:ベリリウム銅●コード番号:194-5928アズワン品番65-7666-53
MCX型プラグ付き RG-174/U 同軸コネクタ付きケーブル
トーコネ(旧:東洋コネクター)¥2,798~税込¥3,078~1本当日出荷から10日以内出荷MCX型プラグ付き RG-174/U 同軸コネクタ付きケーブルです。用途フジクラダイヤ製ケーブルRG-174/Uにトーコネ製コネクタMCX-P-316を使用したケーブルアッセンブリ品です。メーカーフジクラダイヤケーブルケーブルRG-174/Uケーブル外径(Φmm)2.5ケーブルインピーダンス(Ω)50
MCX形コネクター
トーコネ(旧:東洋コネクター)¥999税込¥1,0991個7日以内出荷小型プッシュオンタイプで、SMB コネクターよりさらに小型で省スペースの実装が可能です。通信システムやGPS、医療機器、車載アンテナなどに使用されます。嵌合部は75Ω仕様のコネクターになります。種類コネクタ使用温度範囲(℃)-40~+85材質(コンタクト)/処理(中心)黄銅/金めっき、(外部)ベリリウム銅・黄銅/金めっき絶縁抵抗(MΩ)DC500Vにて1000以上接触抵抗(mΩ)5以下圧着工具TA-16・TA-17結線方式(中心コンタクト)ハンダ付け、(外部コンタクト)圧着RoHS指令(10物質対応)対応特性インピーダンス(Ω)75電圧定在波比1.5以下(DC~1GHz)耐電圧(V/min)DC1000使用周波数(GHz)3コネクタタイプMCX嵌合部形状プラグ
同軸ケーブル MCX MCX 152.4mm
WURTH ELEKTRONIK¥5,698税込¥6,2681個7日以内出荷Wurth Elektronik RG-174/U フレキシブル同軸ケーブルの長さは最大 152.4 mm です。このケーブルは、編組シールドを備えています。動作周波数範囲は 1 GHz です。動作温度範囲: -65 → +165 ℃ RoHS対応(2022年10月現在) REACH 準拠仕様●終端処理:終端処理済み●同軸タイプ:RG174/U●CN1:MCX●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ A 向き:ライトアングル●CN2:MCX●外径:2.7mm●コネクタ B 向き:ライトアングル●コネクタ B ジェンダー:オス●特性インピーダンス:50 Ω●減衰:0.35 dB●長さ:152.4mm●導体材質:黄銅製●コード番号:206-8990アズワン品番65-7377-50
同軸ケーブル MCX MCX 152.4mm
WURTH ELEKTRONIK¥4,398税込¥4,8381個7日以内出荷仕様●終端処理:終端処理済み●同軸タイプ:RG316●CN1:MCX●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ A 向き:ストレート●CN2:MCX●外径:2.49mm●コネクタ B 向き:ストレート●特性インピーダンス:50 Ω●減衰:0.7 dB●長さ:152.4mm●使用温度範囲:-55→ + 155 ℃●コード番号:194-5961アズワン品番65-7463-36
同軸ケーブル MCX MCX 152.4mm
WURTH ELEKTRONIK¥7,198税込¥7,9181個7日以内出荷Wurth Elektronik RG-178/U フレキシブル同軸ケーブルの長さは最大 152.4 mm です。このケーブルは、編組シールドを備えています。動作周波数範囲は 3 GHz です。動作温度範囲: -65 → +165 ℃ RoHS対応(2022年10月現在) REACH 準拠仕様●終端処理:終端処理済み●同軸タイプ:RG178/U●CN1:MCX●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ A 向き:ライトアングル●CN2:MCX●外径:1.8mm●コネクタ B 向き:ライトアングル●コネクタ B ジェンダー:オス●特性インピーダンス:50 Ω●減衰:0.83 dB●長さ:152.4mm●使用温度範囲:-55 → + 155 ℃●コード番号:206-8992アズワン品番65-7376-48
同軸ケーブル MCX MCX 152.4mm
WURTH ELEKTRONIK¥4,298税込¥4,7281個7日以内出荷MCX ストレートプラグ対 MCX ストレートプラグ、フレキシブルケーブル RG-178/U、WR-CXASY フレキシブルケーブル RG-178/U、ストレート MCX プラグ対ストレート MCX プラグ付き。インピーダンス 50 Ω、挿入損失最大 0.83 dB の最大 3 GHz 。ケーブル長は 152.4 mm で、最小曲げ半径は 10.2 mm、公称外径は 1.8 mm です。仕様●終端処理:終端処理済み●同軸タイプ:RG178●CN1:MCX●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ A 向き:ストレート●CN2:MCX●外径:1.8mm●コネクタ B 向き:ストレート●特性インピーダンス:50 Ω●減衰:0.83 dB●長さ:152.4mm●使用温度範囲:-55→ + 155 ℃●コード番号:194-5951アズワン品番65-7439-81
同軸ケーブル MCX MCX バルクヘッド 152.4mm
WURTH ELEKTRONIK¥3,398税込¥3,7381個7日以内出荷仕様●終端処理:終端処理済み●同軸タイプ:RG178●CN1:MCX●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ A 向き:ストレート●CN2:MCX●外径:1.8mm●コネクタ B ジェンダー:メス●特性インピーダンス:50 Ω●減衰:0.83 dB●長さ:152.4mm●使用温度範囲:-55→ + 155 ℃●コード番号:194-5983アズワン品番65-7464-56
MCX型コネクタ/プリント基板用レセプタクル MCXシリーズ
トーコネ(旧:東洋コネクター)¥1,698税込¥1,8681個11日以内出荷小型プッシュオンタイプで、SMBコネクタよりさらに小型で省スペースの実装が可能です。通信システムやGPS、医療機器、車載アンテナなどに使用されます。仕様●嵌合部形状:ジャック●特性インピーダンス:75Ω●使用周波数範囲:3GHz●絶縁抵抗:DC 500Vにて1000MΩ以上●耐電圧:DC 1000V 1分間●接触抵抗:5mΩ以下●電圧定在波比:1.3以下(DC~3GHz)●使用温度範囲:-30~+120℃●中心コンタクト:ベリリウム銅/金めっき●外部コンタクト:黄銅/金めっきアズワン品番67-0368-75
同軸ケーブル MCX ストレートプラグ MCX ストレートプラグ 152mm
SAMTEC¥3,500税込¥3,8501個7日以内出荷仕様●終端処理:終端処理済み●同軸タイプ:RF●CN1:MCX●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ A 向き:ストレート●CN2:MCX●コネクタ B 向き:ストレート●コネクタ B ジェンダー:オス●特性インピーダンス:75 Ω (Ω)●長さ:152mm●コード番号:229-5176アズワン品番65-7401-04
同軸変換アダプタ MCX - MCX ジャック - ジャック 1袋 50個入
WURTH ELEKTRONIK¥119,800税込¥131,7801袋(50個)7日以内出荷仕様●アダプタタイプA:MCX●アダプタタイプB:MCX●オス/メス A:メス●オス/メス B:メス●インピーダンス:50Ω●接続方向:ストレート●動作周波数:6GHz●表面処理:コンタクト:ニッケルの上に金●長さ:16.8mm●表面処理:本体:ニッケルめっき上に金めっき●適合ケーブル:同軸●コンタクト材質:ベリリウム銅●コード番号:194-5927アズワン品番65-7667-27
MCX型コネクタ/プリント基板用レセプタクル MCXシリーズ
トーコネ(旧:東洋コネクター)¥1,898税込¥2,0881個11日以内出荷小型プッシュオンタイプで、SMBコネクタよりさらに小型で省スペースの実装が可能です。通信システムやGPS、医療機器、車載アンテナなどに使用されます。仕様●嵌合部形状:ジャック●特性インピーダンス:75Ω●使用周波数範囲:3GHz●絶縁抵抗:DC 500Vにて1000MΩ以上●耐電圧:DC 1000V 1分間●接触抵抗:5mΩ以下●電圧定在波比:1.22以下(DC~2GHz)●使用温度範囲:-40~+85℃●中心コンタクト:ベリリウム銅/金めっき●外部コンタクト:黄銅/金めっきアズワン品番67-0368-72
同軸ケーブル MCX MCX バルクヘッド 152.4mm
WURTH ELEKTRONIK¥2,998税込¥3,2981個7日以内出荷仕様●終端処理:終端処理済み●同軸タイプ:RG174●CN1:MCX●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ A 向き:ストレート●CN2:MCX●外径:2.7mm●コネクタ B ジェンダー:メス●特性インピーダンス:50 Ω●減衰:0.35 dB●長さ:152.4mm●メーカー型番:65506506215303●コード番号:194-5981アズワン品番65-7471-39
MCX型コネクタ/プリント基板用レセプタクル MCXシリーズ
トーコネ(旧:東洋コネクター)¥1,798税込¥1,9781個11日以内出荷小型プッシュオンタイプで、SMBコネクタよりさらに小型で省スペースの実装が可能です。通信システムやGPS、医療機器、車載アンテナなどに使用されます。仕様●嵌合部形状:ジャック●特性インピーダンス:75Ω●使用周波数範囲:3GHz●絶縁抵抗:DC 500Vにて1000MΩ以上●耐電圧:DC 1000V 1分間●接触抵抗:5mΩ以下●電圧定在波比:1.4以下(DC~3GHz)●使用温度範囲:-40~+85℃●中心コンタクト:ベリリウム銅/金めっき●外部コンタクト:黄銅/金めっきアズワン品番67-0368-84
同軸コネクタ プラグ 基板取付 MCXコネクタ
SAMTEC¥999税込¥1,0991個7日以内出荷仕様●同軸コネクタタイプ:MCXコネクタ●実装タイプ:PCBマウント●インピーダンス:50Ω●結線方法:はんだ●接続方向:ストレート●表面処理:本体:金●極性:ノーマル●シリーズ:MCX●コード番号:229-5102アズワン品番65-7574-17
同軸コネクタ ジャック 基板取付 MCXコネクタ
SAMTEC¥999税込¥1,0991個7日以内出荷仕様●入数:1箱(1個入)●同軸コネクタタイプ:MCXコネクタ●実装タイプ:PCBマウント●インピーダンス:75Ω●結線方法:スルーホール●接続方向:ライトアングル●表面処理:本体:金●極性:ノーマル●シリーズ:MCX7●コード番号:229-5100アズワン品番65-7568-29
同軸コネクタ ジャック 基板取付 MCXコネクタ
SAMTEC¥999税込¥1,0991個7日以内出荷1Samtec MCX シリーズは、50 Ω のインピーダンスのミニジャックです。性能: 最高6 GHz 医療及び航空宇宙用途に使用可能な非磁気オプション テクノロジーの混在による終了仕様●オス/メス:メス●実装タイプ:スルーホール●インピーダンス:50Ω●結線方法:スルーホール●接続方向:ストレート●動作周波数:50Hz●シリーズ:MCX●コード番号:200-0361アズワン品番65-7562-32
同軸コネクタ プラグ 基板取付 MCXコネクタ
SAMTEC¥1,298税込¥1,4281個7日以内出荷仕様●同軸コネクタタイプ:MCXコネクタ●実装タイプ:PCBマウント●インピーダンス:50Ω●結線方法:はんだ●接続方向:ライトアングル●表面処理:本体:金●極性:ノーマル●シリーズ:MCX●コード番号:229-5101アズワン品番65-7574-16
同軸コネクタ ジャック 基板取付 MCXコネクタ
SAMTEC¥1,898税込¥2,0881個7日以内出荷仕様●同軸コネクタタイプ:MCXコネクタ●実装タイプ:PCBマウント●インピーダンス:75Ω●結線方法:スルーホール●接続方向:ライトアングル●適合ケーブル:同軸●極性:ノーマル●シリーズ:MMCX7●コード番号:229-5107アズワン品番65-7568-81
Samtec 同軸コネクタ ジャック 基板取付 MCXコネクタ, MCX7-J-P-H-ST-TH1
SAMTEC¥739税込¥8131個7日以内出荷仕様●同軸コネクタタイプ : MCXコネクタ●実装タイプ : PCBマウント●インピーダンス : 75Ω●結線方法 : スルーホール●接続方向 : ライトアングル●サイズ : スタンダード●動作周波数 : 0 to 6GHz●表面処理:本体 : 金℃●動作温度 Max : +125℃●シリーズ : MCX7●コンタクト材質 : ベリリウム銅●表面処理:コンタクト : 金●インピーダンス: 75 Ω 3G SDIソリューションに最適化 垂直又はライトアングルスルーホールRoHS指令(10物質対応)対応
同軸コネクタ プラグ 基板取付 MCXコネクタ
SAMTEC¥999税込¥1,0991個7日以内出荷1Samtec MCX シリーズは、50 Ω のインピーダンスのミニジャックです。性能: 最高6 GHz 医療及び航空宇宙用途に使用可能な非磁気オプション テクノロジーの混在による終了仕様●同軸コネクタタイプ:MCXコネクタ●実装タイプ:スルーホール●インピーダンス:50Ω●結線方法:スルーホール●接続方向:ストレート●動作周波数:50Hz●シリーズ:MCX●コード番号:200-0363アズワン品番65-7764-98
シャークアンテナ MCXタイプ
JET INOUE(ジェットイノウエ)(2件のレビュー)¥4,698税込¥5,1681個4日以内出荷通常車載アンテナより受信感度大幅アップ。強力マグネット内蔵で簡単ワンタッチ固定。 RFアンプで構成する増幅回路によって、信号エネルギーを増幅させより高出力を実現。用途電装パーツ TV(地上デジタル)用付属品電源基板付延長コード(5m)、両面テープ、車体保護シート消費電力(W)3定格電圧(V)DC12/DC24(瞬間最大28)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)76×152×72接続MCX端子(オス)受信周波数470MHz~770MHz(UHF13~UHF62)
MCXコネクタ Amphenol jack
AMPHENOL¥94,980税込¥104,4781袋(100個)7日以内出荷仕様オス・メス:メス●ボディ向き:ライトアングル●端子方法:はんだ●取り付けタイプ:スルーホール●ボディめっき:金●インピーダンス:50Ω●動作温度 Min:-65 ℃●動作周波数:0 → 6GHz●コンタクトめっき:ホワイトブロンズの上に金●コンタクト材質:ベリリウム銅●Amphenol MCXコネクタRoHS指令(10物質対応)対応
同軸ケーブル MCX ストレートプラグ MCX ライトアングルプラグ 200mm
SAMTEC¥5,498税込¥6,0481個7日以内出荷仕様●終端処理:終端処理済み●同軸タイプ:RF●CN1:MCX●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ A 向き:ストレート●CN2:MCX●コネクタ B 向き:ライトアングル●コネクタ B ジェンダー:オス●特性インピーダンス:50 Ω (Ω)●長さ:200mm●コード番号:229-5177アズワン品番65-7397-33
同軸ケーブル MCX MCX 152.4mm 1袋 10個入
WURTH ELEKTRONIK¥57,980税込¥63,7781袋(10個)7日以内出荷Wurth Elektronik RG-316/U フレキシブル同軸ケーブルの長さは最大 152.4 mm です。このケーブルは、編組シールドを備えています。動作周波数範囲は 6 GHz です。動作温度範囲: -65 → +165 ℃ RoHS対応(2022年10月現在) REACH 準拠仕様●終端処理:終端処理済み●同軸タイプ:RG316/U●CN1:MCX●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ A 向き:ライトアングル●CN2:MCX●外径:2.49mm●コネクタ B 向き:ライトアングル●コネクタ B ジェンダー:オス●特性インピーダンス:50 Ω●減衰:1 dB●長さ:152.4mm●動作温度 Min:-55℃●コード番号:205-3712アズワン品番65-7375-62
同軸ケーブル MCX MCX 152.4mm 1袋 10個入
WURTH ELEKTRONIK¥43,980税込¥48,3781袋(10個)7日以内出荷MCX ライトアングルプラグ対 MCX ライトプラグ、フレキシブルケーブル RG-316/U、WR-CXASY 直角 MCX プラグを備えたフレキシブルケーブル RG-316/U - ストレート MCX プラグインピーダンス 50 Ω、挿入損失最大 0.7 dB の最大 6 GHz の周波数が実現されています。ケーブル長は 152.4 mm で、最小曲げ半径は 12.7 mm、公称外径は 2.49 mm です。仕様●終端処理:終端処理済み●同軸タイプ:RG316●CN1:MCX●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ A 向き:ライトアングル●CN2:MCX●外径:2.49mm●コネクタ B 向き:ストレート●コネクタ B ジェンダー:オス●特性インピーダンス:50 Ω●減衰:0.7 dB●長さ:152.4mm●動作温度 Max:+155℃●コード番号:194-5959アズワン品番65-7477-16
...





















![RP-SMA-J-MCX-P変換ケーブル GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68707165-251222-02.jpg)