カテゴリ
- 制御機器(60)
- 同軸コネクタ(12)
- 基板用コネクタ(33)
- バッテリー・電装(2)
- アンテナ用(2)
- カー用品(9)
- カーアンテナ(2)
- 家電(22)
- バイク部品(15)
- 自転車部品(13)
- 電気材料(10)
- 自動車補修部品(9)
- パソコン/周辺機器(5)
- ねじ・ボルト・釘(4)
- 空調・照明・電設資材(3)
- 店舗什器・備品(2)
- 測定用品(2)
- 科学研究・開発用品(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
アダプタタイプ
ブランド
- トーコネ(旧:東洋コネクター)(16)
- JET INOUE(ジェットイノウエ)(2)
- SAMTEC(6)
- アークヒル(1)
- Panasonic(パナソニック)(4)
- HUBER & SUHNER(7)
- RF SOLUTIONS(2)
- KMC(13)
- ロイヤル化成(6)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(5)
- AMPHENOL(5)
- RS PRO(5)
- ダンドリビス(4)
- KITACO(4)
- SHURE(4)
- Telegartner(4)
- Maestraudio(4)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(3)
- PANDUIT(パンドウイット)(3)
- ブランドをもっと見る
トーコネ(旧:東洋コネクター)・JET INOUE(ジェットイノウエ)・SAMTEC・アークヒル・Panasonic(パナソニック)・HUBER & SUHNER・RF SOLUTIONS・KMC・ロイヤル化成・ヘラマンタイトン(旧:タイトン)・AMPHENOL・RS PRO・ダンドリビス・KITACO・SHURE・Telegartner・Maestraudio・HP(日本ヒューレット・パッカード)・PANDUIT(パンドウイット)・ブランドをもっと見る
「mcx」の検索結果

MCXケーブル用プラグ
トーコネ(旧:東洋コネクター)¥919~税込¥1,011~1個当日出荷から8日以内出荷仕様ケーブル用プラグタイプ同軸種類コネクタ表面処理Au接触抵抗(mΩ)5以下(内部導体間)、2.5以下(外部導体間) DC0.2V 、1Aにて圧着工具TA-16、TA-17結合方式プッシュオン材質(コンタクト)(中心)黄銅、(外部)ベリリウム銅・黄銅互換性規格に準ずるコネクターと結合したとき結線方式中心/半田、外部/圧着コンタクト形状オス絶縁抵抗DC500V耐電圧(V/min)DC1000V耐電圧(V)DC1000/1分間結線方法(中心)半田/(外部)圧着コネクタタイプMCX嵌合部形状プラグ
MCX変換アダプタ(50Ω)
トーコネ(旧:東洋コネクター)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷仕様変換アダプタ形状ストレートタイプ同軸種類アダプタ使用温度範囲(℃)-40℃~+85℃絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)結合方式プッシュオン互換性規格に準ずるコネクターと結合したとき絶縁抵抗DC500V特性インピーダンス(Ω)50周波数(GHz)6インピーダンス(Ω)50耐電圧(V/min)DC1000V耐電圧(V)DC1000/1分間アダプタタイプMCX-SMA
MCX基盤実装タイプ
トーコネ(旧:東洋コネクター)¥639~税込¥703~1個当日出荷から7日以内出荷仕様プリント基板用レセプタクルタイプ同軸種類コネクタ表面処理Au絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)5以下(内部導体間)、2.5以下(外部導体間) DC0.2V 、1Aにて結合方式プッシュオン材質(コンタクト)(中心)ベリリウム銅/(外部)黄銅互換性規格に準ずるコネクターと結合したときコンタクト形状メス絶縁抵抗DC500V耐電圧(V/min)DC1000V耐電圧(V)DC1000/1分間コネクタタイプMCX嵌合部形状ジャック
MCXケーブル用ジャック
トーコネ(旧:東洋コネクター)¥999税込¥1,0991個7日以内出荷から65日以内出荷仕様ケーブル用ジャック形状ストレートタイプ同軸種類コネクタ使用温度範囲(℃)-40℃~+85℃表面処理Au絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)5以下(内部導体間)、2.5以下(外部導体間) DC0.2V 、1Aにて圧着工具TA-16、TA-17結合方式プッシュオン材質(コンタクト)(中心)ベリリウム銅/(外部)黄銅互換性規格に準ずるコネクターと結合したとき結線方式中心/半田、外部/圧着コンタクト形状メス絶縁抵抗DC500V特性インピーダンス(Ω)50周波数(GHz)6電圧定在波比0~3.0GHzまで、0~6.0GHzまでインピーダンス(Ω)50耐電圧(V/min)DC1000V耐電圧(V)DC1000/1分間結線方法(中心)半田/(外部)圧着コネクタタイプMCX嵌合部形状ジャック
MCX型プラグ付き RG-174/U 同軸コネクタ付きケーブル
トーコネ(旧:東洋コネクター)¥4,398~税込¥4,838~1本当日出荷から10日以内出荷MCX型プラグ付き RG-174/U 同軸コネクタ付きケーブルです。用途フジクラダイヤ製ケーブルRG-174/Uにトーコネ製コネクタMCX-P-316を使用したケーブルアッセンブリ品です。メーカーフジクラダイヤケーブルケーブルRG-174/Uケーブル外径(Φmm)2.5ケーブルインピーダンス(Ω)50
MCX形コネクター
トーコネ(旧:東洋コネクター)¥999税込¥1,0991個7日以内出荷小型プッシュオンタイプで、SMB コネクターよりさらに小型で省スペースの実装が可能です。通信システムやGPS、医療機器、車載アンテナなどに使用されます。嵌合部は75Ω仕様のコネクターになります。種類コネクタ使用温度範囲(℃)-40~+85材質(コンタクト)/処理(中心)黄銅/金めっき、(外部)ベリリウム銅・黄銅/金めっき絶縁抵抗(MΩ)DC500Vにて1000以上接触抵抗(mΩ)5以下圧着工具TA-16・TA-17結線方式(中心コンタクト)ハンダ付け、(外部コンタクト)圧着RoHS指令(10物質対応)対応特性インピーダンス(Ω)75電圧定在波比1.5以下(DC~1GHz)耐電圧(V/min)DC1000使用周波数(GHz)3コネクタタイプMCX嵌合部形状プラグ
シャークアンテナ MCXタイプ
JET INOUE(ジェットイノウエ)(2件のレビュー)¥4,698税込¥5,1681個4日以内出荷通常車載アンテナより受信感度大幅アップ。強力マグネット内蔵で簡単ワンタッチ固定。 RFアンプで構成する増幅回路によって、信号エネルギーを増幅させより高出力を実現。用途電装パーツ TV(地上デジタル)用付属品電源基板付延長コード(5m)、両面テープ、車体保護シート消費電力(W)3定格電圧(V)DC12/DC24(瞬間最大28)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)76×152×72接続MCX端子(オス)受信周波数470MHz~770MHz(UHF13~UHF62)
MCXコネクタ Amphenol jack
AMPHENOL¥94,980税込¥104,4781袋(100個)7日以内出荷仕様オス・メス:メス●ボディ向き:ライトアングル●端子方法:はんだ●取り付けタイプ:スルーホール●ボディめっき:金●インピーダンス:50Ω●動作温度 Min:-65 ℃●動作周波数:0 → 6GHz●コンタクトめっき:ホワイトブロンズの上に金●コンタクト材質:ベリリウム銅●Amphenol MCXコネクタRoHS指令(10物質対応)対応
Huber & Suhner 同軸 変換アダプタ ストレート MCX プラグ - SMA - ジャック
HUBER & SUHNER¥18,980税込¥20,8781個7日以内出荷仕様シリーズ間Huber+Suhnerアダプタタイプ(A)MCX、(B)SMA材質(コンタクト)真鍮動作周波数(GHz)0→6RoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)50オス・メス(A)オス、(B)メスボディ向きストレートコンタクトめっき金ボディめっき金
MCXコネクタ TE Connectivity,jack
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥1,798税込¥1,9781個7日以内出荷仕様ジェンダー = メスボディ向き = ストレート端子方法 = はんだ取り付けタイプ = スルーホールボディめっき = ニッケルめっき上に金めっきインピーダンス = 50Ω動作周波数 = 0 → 6GHzコンタクトめっき = ニッケルの上に金コンタクト材質 = ベリリウム銅ストレート基板用ソケットRoHS指令(10物質対応)対応
MCX型ジャック付き RG-174/U 同軸コネクタ付きケーブル
トーコネ(旧:東洋コネクター)¥4,598~税込¥5,058~1本10日以内出荷MCX型ジャック付き RG-174/U 同軸コネクタ付きケーブルです。用途フジクラダイヤ製ケーブルRG-174/Uにトーコネ製コネクタMCX-J-316を使用したケーブルアッセンブリ品です。メーカーフジクラダイヤケーブルケーブルRG-174/Uケーブル外径(Φmm)2.5RoHS指令(10物質対応)対応ケーブルインピーダンス(Ω)50
Huber & Suhner 同軸 変換アダプタ ストレート SMA プラグ - MCX - ジャック
HUBER & SUHNER¥14,980税込¥16,4781個7日以内出荷仕様シリーズ間Huber+Suhnerアダプタ長さ(mm)24.1タイプ(A)SMA、(B)MCX材質(コンタクト)ベリリウム銅RoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)50オス・メス(A)オス、(B)メスボディ向きストレートコンタクトめっき金ボディめっき金
MCX STR PLG to FREE END RG316 0.3M
Telegartner¥6,398税込¥7,0381個7日以内出荷仕様同軸タイプ:RG316●特性インピーダンス:50 Ω●基準適合:DIN47101●Telegartner MCXプラグ対フリーエンドケーブルアセンブリ. 50ΩストレートMCXプラグ対フリーエンド同軸ケーブルアセンブリです。 これらの同軸ケーブルアセンブリは、RG316ケーブルを使用しています。また、収縮スリーブ保護も備えています。RoHS指令(10物質対応)対応
Mellanox MCX631102AS-ADAT Ethernet 10/25Gb 2-port SFP28 Adapter for HPE
HP(日本ヒューレット・パッカード)¥183,900税込¥202,2901個5日以内出荷Mellanox MCX631102AS-ADAT Ethernet 10/25Gb 2-port SFP28 Adapter for HPE。
Mellanox MCX631432AS-ADAI Ethernet 10/25Gb 2-port SFP28 OCP3 Adapter for HPE
HP(日本ヒューレット・パッカード)¥183,900税込¥202,2901個5日以内出荷PCI Express Gen4 x8、OCP アダプター。
Mellanox MCX623106AS-CDAT Ethernet 100Gb 2-port QSFP56 Adapter for HPE
HP(日本ヒューレット・パッカード)¥409,800税込¥450,7801台8日以内出荷
MMCX変換アダプター(50Ω)
トーコネ(旧:東洋コネクター)¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷仕様変換アダプタ形状ストレートタイプ同軸種類アダプタ使用温度範囲(℃)-40℃~+85℃表面処理Au絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)5以下(内部導体間)、2.5以下(外部導体間) DC0.2V 、1Aにて結合方式MMCX側:プッシュオン、SMA側:ねじ互換性規格に準ずるコネクターと結合したとき特性インピーダンス(Ω)50インピーダンス(Ω)50耐電圧(V/min)DC500VアダプタタイプMMCX-SMA
MMCX50Ωジャック
トーコネ(旧:東洋コネクター)¥799税込¥8791個当日出荷仕様ケーブル用ジャック形状ストレートタイプ同軸種類コネクタ使用温度範囲(℃)-40℃~+85℃表面処理Au絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)5以下(内部導体間)、2.5以下(外部導体間) DC0.2V 、1Aにて適合ケーブルRG-316/U圧着工具TA-16、TA-17結合方式プッシュオン材質(コンタクト)(中心)ベリリウム銅/(外部)黄銅互換性規格に準ずるコネクターと結合したとき結線方式中心/半田、外部/圧着コンタクト形状メス絶縁抵抗DC500V特性インピーダンス(Ω)50周波数(GHz)6電圧定在波比0~3.0GHzまでインピーダンス(Ω)50耐電圧(V/min)DC500V耐電圧(V)DC500/1分間結線方法(中心)半田/(外部)圧着コネクタタイプMMCX嵌合部形状ジャック
MMCX50Ωプラグ
トーコネ(旧:東洋コネクター)(1件のレビュー)¥699~税込¥769~1個当日出荷から7日以内出荷仕様ケーブル用プラグタイプ同軸種類コネクタ表面処理Au絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)5以下(内部導体間)、2.5以下(外部導体間) DC0.2V 、1Aにて圧着工具TA-16、TA-17結合方式プッシュオン材質(コンタクト)黄銅互換性規格に準ずるコネクターと結合したとき結線方式中心/半田、外部/圧着コンタクト形状オス絶縁抵抗DC500V特性インピーダンス(Ω)50周波数(GHz)6インピーダンス(Ω)50耐電圧(V/min)DC500V耐電圧(V)DC500/1分間結線方法(中心)半田/(外部)圧着コネクタタイプMMCX嵌合部形状プラグ
MMCX50Ω基盤実装タイプ
トーコネ(旧:東洋コネクター)¥639~税込¥703~1個当日出荷仕様プリント基板用レセプタクルタイプ同軸種類コネクタ絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)5以下(内部導体間)、2.5以下(外部導体間) DC0.2V 、1Aにて結合方式プッシュオン材質(コンタクト)(中心)ベリリウム銅/(外部)黄銅互換性規格に準ずるコネクターと結合したときコンタクト形状メス絶縁抵抗DC500V特性インピーダンス(Ω)50周波数(GHz)6電圧定在波比0~6.0GHzまでインピーダンス(Ω)50耐電圧(V/min)DC500V耐電圧(V)DC500/1分間コネクタタイプMMCX嵌合部形状ジャック
メタルキャップ (100入) 10号
ダンドリビス¥7,998税込¥8,7981箱(100個)当日出荷表面が梨地仕上げのビスキャップです。ゴージャスで上品な印象になります。屋内専用です。材質本体:アルミダイキャスト厚さ(mm)かさ部:約1.7高さ(mm)差込部:約5梱包内容箱入差込穴径(mm)約10径(mm)かさ部:約14
メタルキャップ (8入)ブリスターパック
ダンドリビス¥779税込¥8571パック(8個)当日出荷表面が梨地仕上げのビスキャップです。ゴージャスで上品な印象になります。屋内専用です。材質本体:アルミダイキャスト厚さ(mm)かさ部:約1.7高さ(mm)差込部:約5梱包内容パック入差込穴径(mm)約10径(mm)かさ部:約14
メタルキャップ (600入) 8号
ダンドリビス¥37,980税込¥41,7781箱(600個)当日出荷表面が梨地仕上げのビスキャップです。ゴージャスで上品な印象になります。屋内専用です。材質本体:アルミダイキャスト厚さ(mm)かさ部:約1.7高さ(mm)差込部:約5梱包内容箱入差込穴径(mm)約10径(mm)かさ部:約14











![RP-SMA-J-MCX-P変換ケーブル GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68707165-251222-02.jpg)