MDシリーズは高生産性に適したストレートタイプドリルです。切刃は耐摩耗性に優れ、送り速度が速い場合にも対応できる構造です。また、優れた穴品質も持ち合わせた設計になっております。
非鉄金属、プラスチック、樹脂、炭素繊維、木、紙、 コンクリート、ガラス等の多種多様な被削材の加工に適しています。
用途プリント配線穴あけ用ドリルビット
材質超硬+ステンレス
先端角(°)130
RoHS指令(10物質対応)対応
高性能小型マグネットポンプ。液漏れを追放。優れた耐食性。高比重液にも対応。イージーメンテナンス。
用途溶接作業など火気を取り扱う現場に。
色グレー
サイズフリー
種別エプロン
材質Max Dyna(マックスダイナ)
幅(cm)60
混率(%)綿100(防炎加工)
機能防炎
丈(cm)83
職業別シーン溶接工
1枚
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
用途室内用配管化粧カバー
材質硬質ポリ塩化ビニル樹脂
長さ(mm)2000
色ネオホワイト
使用温度範囲(℃)-20~60(製品表面温度)
高性能小型マグネットポンプ。
液漏れを追放。優れた耐食性。高比重液にも対応。イージーメンテナンス。
直径約105mmのキャップを採用しています。本体内部のお手入れが容易にでき、衛生面でも安心です。屋外専用タンクです。使用時には背面のエア抜き栓を開けてご使用ください。水専用タンク
用途アウトドアや防災の備えとして活躍します。
パッキン付きのフタとロックで、ニオイをもれにくくしてくれます。
洗いやすさを考慮し、底の内側の形状は曲面で、フタやパッキンは取り外すことができます。
また、ゴミ袋がセットしやすい袋止め付きです。
生ゴミはもちろん、ニオイが気になる空きビン・缶にも。
材質本体・フタ・ロック・袋止め:ポリプロピレン、パッキン:シリコーンゴム
容量(L)12.4
質量(kg)約0.72
対応ポリ袋:36×50cm以上、または20L以上、取っ手付きポリ袋Lサイズ(30×55cm)以上
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約25.1×27.1×34.6
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
マグネットドライブ方式によるシールレスポンプです。ポンプ部の液漏れがなく、シール交換の手間も軽減しました。メイン材質にGFRPP(グラスファイバー強化ポリプロピレン)を採用していますので耐食性に優れ、幅広い薬液を取り扱うことができます。ポンプ部はユニット化されたわずかな部品で構成されていますので、分解・点検は驚くほど簡単です。
電源(V)AC100(電源プラグは付属しません)
ほんのりとした甘さの生地と素朴な味わいが昔懐かしいフライビスケットです。
タイプ常温
入数1セット(12個入)
1ケース(120g×12個)
¥2,398
税込¥2,590
3日以内出荷
こんなお得な商品も!
防炎頭巾 ツバなし 溶接用
モノタロウ
¥1,898
税込¥2,088
防炎素材(マックス・ダイナ)は既存の防炎素材では数少ない心地よいコットン100%で低価格及び高い防炎性を実現した素材です。着火しても燃え広がらず、炭化して素材自体が消火する優れた自己消火機能を有しています。(財)日本紡績検査協会にて(防炎製品性能試験基準 鉛直メタンバーナー法)炭化長のデータで炎滴着火性なしで合格。炭化長は最大10mm、平均9mmという優れた試験結果です。
用途溶接作業など火気を取り扱う現場での作業服として。
材質Max Dyna(マックスダイナ)
混率(%)綿100(防炎加工)
仕様ツバ付
機能防炎
職業別シーン溶接工
1個
¥349
税込¥384
当日出荷
大豆にさっくりした生地を巻き、ざらめを付け甘醤油味に仕上げました。動物性原材料を一切使わずに、べジプロジェクトジャパンのヴィーガン認証を取得した、国内初の豆菓子です。
タイプ常温
入数1セット(12個入)
1ケース(88g×12個)
¥4,198
税込¥4,534
3日以内出荷
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
1個
¥269
税込¥296
当日出荷
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
1個
¥579
税込¥637
当日出荷
用途コンプレッサー及びブレーカー用ホース金具
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥469
税込¥516
欠品中
1個
¥359
税込¥395
当日出荷
新開発の除湿ユニットを採用!視認性に優れたクリアパネルタイプ!。効率的なデジタル制御。▼新型ユニットはデジタル制御が可能となり、対象物に合わせた状況で使用できます。また、視認性に優れたモニターで現在温湿度を一目で確認できます。優れた除湿機能。▼従来機種と比較し、より低湿度(到達湿度15%)、よりハイスピードな除湿を実現しました。新型扉開閉機構を採用し扉開閉時のデッドスペースを無くす事により、壁面に隙間なくセットできます。前機構再生PET術を用いており、環境にも配慮しています。棚板はアクリルとステンレスの2種類から選定できます。新型除湿ユニットを採用し、低湿度かつスピーディーな除湿が可能です。デジタルで湿度設定・制御ができ、対象物に合わせて設定可能です。現在湿度・現在温度がモニターで確認できます。製品パネルには環境に配慮したリサイクルPETを使用しています。リサイクルPET板は透明性・耐衝撃性・ガスバリア性に優れています。
仕様●棚板取り付けピッチ:150mm●扉パッキン:非マグネット式
材質本体/PET、枠/アルミニウム
電源(V)AC100 50/60Hz
キャスター無し(ゴム足)
電源コード(m)約2
除湿方式吸着除湿・再生繰返し運転
到達湿度(%RH)15%RH~室内湿度(庫内無負荷時・使用環境による)
湿度制御方式デジタル制御
1個
¥229
税込¥252
当日出荷
大豆に竹炭の粉末を練りこんだ生地を巻き、醤油味に仕上げました。動物性原材料を一切使わずに、べジプロジェクトジャパンのヴィーガン認証を取得した、国内初の豆菓子です。
タイプ常温
入数1セット(12個入)
1ケース(82g×12個)
¥4,198
税込¥4,534
3日以内出荷
大豆にさっくりした生地を巻き、抹茶味に仕上げました。動物性原材料を一切使わずに、べジプロジェクトジャパンのヴィーガン認証を取得した、国内初の豆菓子です。
タイプ常温
入数1セット(12個入)
1ケース(88g×12個)
¥4,198
税込¥4,534
3日以内出荷
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
1個
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
用途天井・壁からの配管取り出し用化粧カバー
種類シーリングキャップ
色ネオホワイト
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ