カテゴリ
- 制御機器(1,311)
- 作業服(19)
- バイク純正部品(3)
- 自動車純正部品(3)
- 自動車補修部品(3)
- 切削工具(3)
- パソコン/周辺機器(2)
- 梱包用品(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(2)
- YAGEO(511)
- VISHAY(269)
- Panasonic(パナソニック)(268)
- KOA(108)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(92)
- BOURNS(24)
- RS PRO(22)
- ROHM(11)
- アリオカ(mc.maon)(4)
- 日本光器製作所(NIKKO)(4)
- カーメックス(3)
- ホンダ(3)
- ミツビシ(3)
- 釜屋電機(3)
- 桑和(2)
- 日光物産(NIKKO)(2)
- 進工業(2)
- メディアカバーマーケット(2)
- Max Dyna(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「md 1006」の検索結果

MD1006 防炎溶接帽 (ツバ無)
アリオカ(mc.maon)(9件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781個当日出荷から4日以内出荷防炎作業服と合せることでより確かな安全環境を実現する防炎素材の安全製品。機能防炎、吸汗職業別シーン溶接工
防炎ハイブリッド溶接帽MD1006h
Max Dyna¥2,298税込¥2,5281枚4日以内出荷頭部の蒸れが気にならない、防炎生地と防炎メッシュのハイブリッド溶接帽。スポーツウェア等にも使われている耐久性の高い防炎メッシュ素材を使用。吸汗速乾。色10/グレーサイズFサイズ(cm)56~63混率(%)綿100・天井部防炎ポリエステル100
防炎溶接帽
Max Dyna¥2,598税込¥2,8581個当日出荷信頼と実績の防炎素材Max Dynaを使用してます。限界酸素指JIS L 1091 E法(LOI値30.3)で業界トップレベルの防炎性能を有してます。溶接及び関連作業用防護服JIS T8128に準拠してます。繰り返しの洗濯でも防炎効果が持続します。静電気が発生しにくいです。用途溶接、溶断、火気のある現場に。トラスコ品番419-5842材質綿100%(防炎素材Max Dyna使用)サイズLタイプ防炎丈(cm)44頭囲(cm)59
MD1002 防炎エプロン
アリオカ(mc.maon)(21件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681枚当日出荷用途溶接作業など火気を取り扱う現場に。色グレーサイズフリー種別エプロン材質Max Dyna(マックスダイナ)幅(cm)60混率(%)綿100(防炎加工)機能防炎丈(cm)83職業別シーン溶接工
MD1001 防炎溶接帽
アリオカ(mc.maon)(16件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981枚当日出荷から5日以内出荷防炎素材(マックス・ダイナ)は既存の防炎素材では数少ない心地よいコットン100%で低価格及び高い防炎性を実現した素材です。着火しても燃え広がらず、炭化して素材自体が消火する優れた自己消火機能を有しています。(財)日本紡績検査協会にて(防炎製品性能試験基準 鉛直メタンバーナー法)炭化長のデータで炎滴着火性なしで合格。炭化長は最大10mm、平均9mmという優れた試験結果です。用途溶接作業など火気を取り扱う現場での作業服として。材質Max Dyna(マックスダイナ)混率(%)綿100(防炎加工)仕様ツバ付機能防炎職業別シーン溶接工![サーマルボーイ 溶接用/耐熱エクスファイア混紡エプロン トーヨ[作業服]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono33172526-251226-04.jpg)
サーマルボーイ 溶接用/耐熱エクスファイア混紡エプロン
トーヨ[作業服]¥10,980税込¥12,0781枚当日出荷軽く、作業性に優れています。 最高約300℃の耐熱性があり、遮熱性とある程度の断熱性もあります。 耐薬品性にも優れています。アズワン品番8-5648-01TGK品番617-87-21-02種別エプロン材質コーネックス(R) (エクスファイア(R)、レーヨン混)織物色ブルーサイズフリー質量(g)150幅(cm)58着丈(cm)96機能耐熱
MD2000 防炎ジャンパー
アリオカ(mc.maon)(1件のレビュー)¥9,898税込¥10,8881着4日以内出荷「綿100%」の着心地と安心防炎機能を両立。 ハードさと、カジュアルテイストを融合。ワンウォッシュ加工でソフトな風合い。材質綿100%(MAX DYNA使用)仕様フロント隠しボタン、大型手帳ポケット(胸)、脇アジャスター、袖靴ダブルカフス、ペン差し(胸・袖)種別長袖ジャンパー機能防炎、吸汗職業別シーン鉄工・金属・機械製造、建設・建築・塗装・内装工事、電気・設備工事
防炎頭巾 ツバなし 溶接用
¥1,898税込¥2,0881枚当日出荷高い防炎性能をもつ「Armatex」防炎加工で溶接など火気の多い現場での安全な作業をサポートします。 綿100%の生地に防炎加工を施すことで、綿の風合いはそのままに高い防炎効果を発揮します。 防炎加工生地は自己消火性が高く、燃焼時に炭化するので、生地が溶解しません。 繰返しの洗濯にも強く、高い性能を維持します。 綿素材なので合成繊維の難燃製品に比べ、帯電性が低いです。用途金属加工、造船、鉄工、溶接作業など火気のある作業用として仕様頭巾(ツバなし)材質綿100%混率(%)防炎加工綿100%特性防炎販売区分業務用
Armatex(R) 防炎頭巾(ツバ無)
日光物産(NIKKO)(1件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481枚当日出荷から8日以内出荷高い防炎性能を持つ『Armatex(R)』防炎シリーズ。 溶接など火気の多い現場での安全な作業をサポートします。 コットンの快適性はそのままに、高い防炎性能をプラス。 洗濯しても防炎効果が持続。静電気が発生しにくい。
溶接頭巾天丸グレー2号
日本光器製作所(NIKKO)(1件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷燃えにくい綿製 汚れの目立たないグレー色 上部が平らなツバ付きタイプ材質綿色グレー質量(g)100長さ(cm)35職業別シーン溶接工
溶接頭巾天丸グレー1号
日本光器製作所(NIKKO)(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷燃えにくい綿製 汚れの目立たないグレー色 上部が平らなツバ付きタイプ材質綿色グレー質量(g)80長さ(cm)29職業別シーン溶接工
Vishay SMDレジスタ, 10kΩ, 0603 (1608M), 0.15W MCT0603MD1002DP500
VISHAY¥37,980税込¥41,7781セット(5000個)7日以内出荷抵抗 = 10kΩ。テクノロジー = 薄膜。パッケージ/ケース = 0603 (1608M)。許容差 = ±0.5%。定格電力 = 0.15W。温度係数 = ±25ppm/K。自動車規格 = AEC-Q200。シリーズ = MCT AT。動作温度 Min = -55℃。動作温度 Max = +175℃。MCS 0402 、 MCT 0603 、 MCU 0805 、 MCA 1206 業務用薄膜フラットチップ抵抗器は、信頼性と安定性が重要視される現代の業務用電子機器のほとんどの分野に最適です。主な用途は、通信、医療機器、ハイエンドコンピュータ、オーディオ / ビデオ電子機器などです。優れた総合的な安定性:クラス 0.5 業務用抵抗値許容差: ± 0.5 % 及び ± 1 % 損失 p70 はサイズ 1206 で最大 0.4 W となっています 耐硫化性 用途 自動車 電気通信 医療機器 産業機器RoHS指令(10物質対応)対応
縦前掛
南村製作所(19件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781枚当日出荷牛革の特性を生かし、熱・火災から働く人の安全を強力に守る安全保護具類です。用途溶接業、鉄鋼業、建設業、防災関連、造船業、etcサイズフリー種別前掛材質牛革寸法(cm)51×98標準質量(g)700耐熱温度(℃)約80
溶接頭巾天丸グレー3号
日本光器製作所(NIKKO)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷燃えにくい綿製 汚れの目立たないグレー色 上部が平らなツバ付きタイプ色グレー材質綿質量(g)140長さ(cm)73頭囲(cm)58職業別シーン溶接工
前掛け 牛革製 胸当て
(39件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481枚当日出荷溶接作業、建設業などの作業に最適な牛革製のエプロンです。 溶接などで発生する火の粉から身を守るのに最適です。 1枚革で製造していますので、継ぎ目もありません。 首紐と腰紐を使って、体型に合わせてサイズ調整できます。用途溶接業、鉄鋼業、建設業、造船業などサイズフリー種別前掛け材質牛革裾幅(cm)約50丈(cm)約90販売区分業務用
帆布頭巾 住友型ツバ無し
日本光器製作所(NIKKO)(1件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷燃えにくく軽量の帆布製。軽い着心地で高い作業性を維持材質帆布質量(g)130長さ(cm)39頭囲(cm)58
2回路リミットスイッチ WL-N/WLG 一般形
omron(オムロン)(16件のレビュー)¥7,598税込¥8,3581個当日出荷から62日以内出荷2回路双断で回路を確実に遮断します。 Oリングやカバーシールなどで、IP67に適合した構造。 UL、CSA、TUV、EN/IEC、CCC規格の認定を取得していますから輸出用に機械に最適です。 位置制御に最適な高精度形。動作までの動きが小さく(5度)しかも繰り返し精度が基準タイプの2倍を実現しました。 ネオンランプまたはLEDにより動作状態が確認でき、始動時のチェックやメンテナンスが容易に行えます。 ワンタッチ接続で配線工数を削減。
イグニッションコイル
NGK(日本特殊陶業)(37件のレビュー)¥8,380~税込¥9,218~1個当日出荷から3日以内出荷NGKスパークプラグの長年の歴史で培った点火系の高度な技術と厳しい品質基準により、優れた性能のイグニッションコイルを提供いたします。 スパークプラグを使用した内燃機関において、圧縮行程にある燃焼室内で放電させるためには、20,000~35,000Vもの高電圧が必要になります。 イグニッションコイルは、12Vのバッテリー電圧をスパークプラグの放電に必要な高電圧に変換する、変圧器の一種です。 イグニッションコイルは、基本的に1次コイル、2次コイル、コアで構成され、それら部品間の絶縁を確保するためのエポキシ樹脂がケースに充填されています。 1次コイル:約0.3~0.6mmの電線を約100~200回巻いたもの 2次コイル:約0.03~0.06mmの細い電線を約10,000~20,000回巻いたもの コア(鉄心):鉄系の金属で、1次コイル、2次コイルが巻きつけられる軸となるもの
Armatex(R) 防炎頭巾(ツバ有)
日光物産(NIKKO)(3件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181枚当日出荷から8日以内出荷高い防炎性能を持つ『Armatex(R)』防炎シリーズ。 溶接など火気の多い現場での安全な作業をサポートします。 コットンの快適性はそのままに、高い防炎性能をプラス。 洗濯しても防炎効果が持続。静電気が発生しにくい。
【リサイクル】ハンディターミナル用リサイクルバッテリー 富士通 KD54004-L301(0644210) ※お預り再生サービス(リターン式)
エム・デー・エス¥5,398税込¥5,9381個8日以内出荷富士通/FUJITSU KD54004-L301(0644210) バッテリーのリフレッシュサービスです。サービス分類リサイクル・リビルト
MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBB100-1060Z)
SMC¥65,980税込¥72,5781個30日以内出荷チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッドストローク(mm)1060クッション(-) エアクッション磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類(-) オートスイッチなし
KOA SMDレジスタ, 1kΩ, 0603 (1608M), 0.125W RK73H1JTTD1001F
KOA¥149税込¥1641袋(50個)当日出荷厚膜チップ抵抗器、RK73Hシリーズ(1608サイズ、1%)標準リールシリーズRK73H定格電力(W)0.125抵抗(Ω)1k許容差±1%温度係数±100ppm/℃動作温度(℃)(Min)-55、(Max)+155RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0603(1608M)テクノロジー厚膜
LEDバックランプT20 6500K 14SMD 1020LM
カシムラ¥3,998税込¥4,3981箱(2個)当日出荷純正電球と交換するだけで簡単LED化。 高輝度LED14灯使用。 極性フリー、どっち向きに挿しても点灯します。 安心の車検対応。※バックランプ球として使用した場合のみ。 耐久性にも優れて長寿命。 ※使用状況によって異なります。 バッテリーにやさしい省電力。 DC12V国産自動車専用。定格12V 8.5W定格電圧(V)12V口金T20寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)21×47×21(1個当たり)色温度(K)6500明るさ(Lm)約1020(1個当たり)
KOA SMDレジスタ, 10kΩ, 1206 (3216M), 0.25W RK73H2BTTD1002F
KOA¥359税込¥3951袋(100個)当日出荷AEC-Q200認定。1206厚膜チップ抵抗器、RK73Hシリーズ1%。KOAのRK73Hシリーズ精密抵抗器は、コンパクトで軽量なソリューションです。3層電極構造のこの精密抵抗器は、優れた信頼性と高い安定性を備えています。メタルグレーズ厚膜の使用により、優れた耐候性と耐熱性を発揮します。この精密抵抗器は、フローはんだ付けとリフローはんだ付けの両方に最適で、自動装着機で使用されます。01005ケースサイズ以外のすべてのRK73Hチップ抵抗器はAEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。シリーズRK73H定格電力(W)0.25抵抗(Ω)10k許容差±1%温度係数±100ppm/℃動作温度(℃)(Min)-55、(Max)+155RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース1206(3216M)テクノロジー厚膜
KOA SMDレジスタ, 100Ω, 0603 (1608M), 0.125W RK73H1JTTD1000F
KOA¥149税込¥1641袋(50個)翌々日出荷厚膜チップ抵抗器、RK73Hシリーズ(1608サイズ、1%)標準リール規格自動車:AEC-Q200シリーズRK73H定格電力(W)0.125抵抗(Ω)100許容差±1%温度係数±100ppm/℃動作温度(℃)(Min)-55、(Max)+155RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0603(1608M)テクノロジー厚膜
KOA SMDレジスタ, 10MΩ, 0603 (1608M), 0.1W RK73H1JTTD1005F
KOA¥149税込¥1641袋(50個)翌々日出荷厚膜チップ抵抗器、RK73Hシリーズ(1608サイズ、1%)標準リールシリーズRK73H定格電力(W)0.1抵抗(Ω)10M許容差±1%温度係数±200ppm/℃動作温度(℃)(Min)-55、(Max)+155RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0603(1608M)テクノロジー厚膜
KOA SMDレジスタ, 10kΩ, 0603 (1608M), 0.1W RK73H1JTTD1002F
KOA¥3,698税込¥4,0681セット(5000個)翌々日出荷厚膜チップ抵抗器、RK73Hシリーズ(1608サイズ、1%)標準リールシリーズRK73H定格電力(W)0.1抵抗(Ω)10k許容差±1%温度係数±100ppm/℃動作温度(℃)(Min)-55、(Max)+155RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0603(1608M)テクノロジー厚膜
Panasonic SMDレジスタ, 1kΩ, 0603 (1608M), 0.25W ERJPA3F1001V
Panasonic(パナソニック)¥659税込¥7251袋(100個)翌々日出荷仕様0603フォ-マット抵抗器0.25 W、ERJPA3シリ-ズ - 1 %、1 Ω → 2 kΩ. 標準的な金属皮膜抵抗器よる優れた耐ESDサ-ジ特性、ESD定格電圧: 3.0 kV 高い信頼性、安定した回路動作 メタルグレ-ズ厚膜抵抗素子及び3層電極 リフロ-はんだ付けとフロ-はんだ付けのどちらにも最適 省スペ-スの0603パッケ-ジサイズ(1.6 x 0.8 x 0.45 mm) 安定した抵抗制御、100 ppmのTCR 許容差のオプション: ±0.5 %、±1 %、±5 % TS16949及びAEC-Q200の認定を取得しているので、車載用途、ECU、電源 / インバ-タ、ストロボ照明、車載LCDテレビ、産業電子機器、照明及び家庭用電化製品に使用可能規格自動車:AEC-Q200シリーズERJPA3抵抗(kΩ)1定格電力(W)0.25許容差±1%温度係数±100ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0603 (1608M)テクノロジー厚膜最大動作温度(℃)155最小動作温度(℃)-55
...









![サーマルボーイ 溶接用/耐熱エクスファイア混紡エプロン トーヨ[作業服]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono33172526-251226-04.jpg)