カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(195)
  • 農業機械(151)
  • メカニカル部品(68)
  • 制御機器(46)
  • 切削工具(43)
  • 測定用品(40)
  • 自動車純正部品(27)
  • 建材・エクステリア(22)
  • 自動車補修部品(16)
  • トラック純正部品(14)
  • バイク純正部品(13)
  • 作業工具(12)
  • 油圧機器・油圧ホース(10)
  • 物流用品(5)
  • 科学研究・開発用品(5)
  • バイク部品(4)
  • 電気材料(4)
  • カー用品(4)
  • 機構部品(3)
  • 測定関連サービス(3)
  • 研磨材(3)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 事務用品(3)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • 電動工具(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 卓上消耗品(2)
  • 空調・電設資材(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 建築金物(2)
  • 住設機器(2)
  • 救急・衛生(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • オフィス家具(1)
  • 医療(1)
  • 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「md-25」の検索結果

725件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TAC耐熱ダクト MD-25 TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)TAC耐熱ダクト MD-25TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)
43,980税込48,378
1本
翌々日出荷
特殊コーティングガラスクロスとステンレス鋼板(SUS304)の補強芯を使用し、250℃以下で使用可能です。 伸縮が自由自在で収納・保管・輸送も容易です。 使用の特殊コーティングガラスクロスは難燃性に優れています。(防炎1級合格品)
用途熱風発生循環装置、電気・ガスの溶接火花、グラインダーの火花などの吸引ダクトに。長さ(m)5材質特殊コーティングガラスクロス使用温度範囲(℃)-20~250RoHS指令(10物質対応)対応
TAC耐熱ダクトMD-25 21115シリーズ TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)TAC耐熱ダクトMD-25 21115シリーズTOTAKU(トータク/旧:東拓工業)
98,980税込108,878
1本
5日以内出荷
特殊コーティングガラスクロスとステンレス鋼板(SUS304)の補強芯を使用し、250℃以下で使用可能です。伸縮が自由自在で、収納・保管・輸送が容易です。使用の特殊コーティングガラスクロスは難燃性に優れています。熱風発生循環装置、電気・ガスの溶接火花、グ
仕様●長さ(m):5●内径(mm):127.5●外径(mm):131.0●許容曲げ半径(mm):250●許容圧力(常温)(MPa):0.007●使用温度範囲(℃):-20~250●防炎1級合格品●材質/仕上:特殊コーティングガラスクロス、ステンレス鋼板●原産国:日本●コード番号:401-2163アズワン品番67-2360-95
TAC耐熱ダクトMD-25 21115シリーズ TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)TAC耐熱ダクトMD-25 21115シリーズTOTAKU(トータク/旧:東拓工業)
40,980税込45,078
1本
5日以内出荷
特殊コーティングガラスクロスとステンレス鋼板(SUS304)の補強芯を使用し、250℃以下で使用可能です。伸縮が自由自在で、収納・保管・輸送が容易です。使用の特殊コーティングガラスクロスは、難燃性に優れています。熱風発生循環装置、電気・ガスの溶接火花、グラインダーの火花などの吸引ダクトに。
TAC耐熱ダクトMD-25 21115シリーズ TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)TAC耐熱ダクトMD-25 21115シリーズTOTAKU(トータク/旧:東拓工業)
119,800税込131,780
1本
5日以内出荷
特殊コーティングガラスクロスとステンレス鋼板(SUS304)の補強芯を使用し、250℃以下で使用可能です。伸縮が自由自在で、収納・保管・輸送が容易です。使用の特殊コーティングガラスクロスは難燃性に優れています。熱風発生循環装置、電気・ガスの溶接火花、グラインダーの火花などの吸引ダクトに。
仕様●許容曲げ半径(mm):280●許容圧力(常温)(MPa):0.007●使用温度範囲(℃):-20~250●防炎1級合格品●材質/仕上:特殊コーティングガラスクロス●原産国:日本●コード番号:400-8998材質ステンレス鋼板長さ(m)5内径(Φmm)152.5外径(Φmm)155.5使用流体熱風発生循環装置、電気・ガスの溶接火花、グラインダーの火花アズワン品番67-2360-96特性難燃
TAC耐熱ダクトMD-25 21115シリーズ TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)TAC耐熱ダクトMD-25 21115シリーズTOTAKU(トータク/旧:東拓工業)
54,980税込60,478
1本
5日以内出荷
特殊コーティングガラスクロスとステンレス鋼板(SUS304)の補強芯を使用し、250℃以下で使用可能です。伸縮が自由自在で、収納・保管・輸送が容易です。使用の特殊コーティングガラスクロスは、難燃性に優れています。熱風発生循環装置、電気・ガスの溶接火花、グラインダーの火花などの吸引ダクトに。
仕様●長さ(m):5●内径(mm):67.5●外径(mm):71.5●許容曲げ半径(mm):140●許容圧力(常温)(MPa):0.007●許容圧力(常温)(kgf/cm2):0.07●使用温度範囲:-20~250℃●材質/仕上:特殊コーティングガラスクロス・ステンレス鋼板●原産国:日本●コード番号:388-8235アズワン品番67-2360-91
TAC耐熱ダクトMD-25 21115シリーズ TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)TAC耐熱ダクトMD-25 21115シリーズTOTAKU(トータク/旧:東拓工業)
81,980税込90,178
1本
5日以内出荷
特殊コーティングガラスクロスとステンレス鋼板(SUS304)の補強芯を使用し、250℃以下で使用可能です。伸縮が自由自在で、収納・保管・輸送が容易です。使用の特殊コーティングガラスクロスは、難燃性に優れています。熱風発生循環装置、電気・ガスの溶接火花、
仕様●長さ(m):5●内径(mm):102.5●外径(mm):106.0●許容曲げ半径(mm):210●許容圧力(常温)(MPa):0.007●許容圧力(常温)(kgf/cm2):0.07●使用温度範囲:-20~250℃●材質/仕上:特殊コーティングガラスクロス・ステンレス鋼板●原産国:日本●コード番号:388-8251アズワン品番67-2360-94
耐熱ダクトホース TAC耐熱ダクトMD-25 21115シリーズ TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)耐熱ダクトホース TAC耐熱ダクトMD-25 21115シリーズTOTAKU(トータク/旧:東拓工業)
48,980税込53,878
1本(5m)
4日以内出荷から6日以内出荷
特殊コーティングガラスクロスとステンレス鋼板(SUS304)の補強芯を使用し、250℃以下で使用可能です。 伸縮が自由自在で収納・保管・輸送も容易です。 使用の特殊コーティングガラスクロスは難燃性に優れています(防炎1級合格品)。 熱風発生循環装置、電気・ガスの溶接火花、グラインダーの火花などの吸引ダクトに適します。
材質特殊コーティングガラスクロス・SUS304シルバー長さ(m)5使用温度範囲(℃)-20~250最高使用圧力(MPa)0.007使用流体空気許容圧力(MPa[kgf/cm2])0.007[0.07](常温)特性耐熱
エムケーダクト マサル工業エムケーダクトマサル工業(15件のレビュー)
1,698税込1,868特価
1本
当日出荷から11日以内出荷
●硬質塩化ビニル製ですから、衝撃に強く、切断などの加工が簡単です。●カバーとベースは、着脱が簡単なはめ込み式で取付けが簡単な上、保守点検が楽に行えます。●豊富な付属品をラインナップ。あらゆる施工場所にマッチします。
用途先端技術を支えるマサルの合成樹脂製ダクト。配線保護、配管隠ぺい等にご使用頂けます。カバーとベースは、着脱が簡単なはめ込み式で取付けが簡単な上、保守点検が楽に行えます。 硬質塩化ビニル製で切断などの加工が簡単です。フィルム個装されています。鉄道・運輸機構仕様(B06-1)。材質PVC
(MD025)CUSHION 三菱ふそう(MD025)CUSHION三菱ふそう
1,798税込1,978
1個
5日以内出荷
(MD025)DISTRIBUTOR 三菱ふそう(MD025)DISTRIBUTOR三菱ふそう
31,980税込35,178
1個
5日以内出荷
木柄ドライバ マイナス貫通タイプ KTC木柄ドライバ マイナス貫通タイプKTC(12件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷
暖かみのある木質を生かした伝統的なドライバです。
種類グリップドライバー材質(グリップ)木製商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通あり
ウルトラ武蔵ドリル(ブリスタータイプ) イシハシ精工ウルトラ武蔵ドリル(ブリスタータイプ)イシハシ精工(45件のレビュー)
489税込538
1本
当日出荷から9日以内出荷
先端部に小径ドリルがあり、二段目に円周刃がエンドミル切削をするため、薄い板物やプラスチック樹脂でも割れることなく、裏バリが出ないきれいな穴があきます。 センターリングドリルとエンドミルの組み合わせによる新型ドリルで送り早さが2倍のスピードで切削が可能となり、高能率化ができます。
用途被削材:アルミ・スチール・樹脂等の板物、リベット下穴、パイプ、H型鋼、厚板。材質高速度鋼ドリルのシンニング形状X型シンニング加工深さ有効深さ/3D(刃径×3倍)シャンク形状ストレートシャンク
(MD025)ボルト、キャブレタ 三菱ふそう(MD025)ボルト、キャブレタ三菱ふそう
529税込582
1個
5日以内出荷
(MD025)スタッド、キャブレタ 三菱ふそう(MD025)スタッド、キャブレタ三菱ふそう
599税込659
1個
5日以内出荷
(MD025)CABLE ASSY, 三菱ふそう(MD025)CABLE ASSY,三菱ふそう
2,798税込3,078
1個
5日以内出荷
(MD025)SCREEN ASSY,OIL 三菱ふそう(MD025)SCREEN ASSY,OIL三菱ふそう
3,998税込4,398
1個
5日以内出荷
(MD025)BOLT,AIR CLEANER 三菱ふそう(MD025)BOLT,AIR CLEANER三菱ふそう
279税込307
1個
5日以内出荷
(MD025)CHAIN,OIL P 三菱ふそう(MD025)CHAIN,OIL P三菱ふそう
3,798税込4,178
1個
5日以内出荷
(MD025)PUMP ASSY,O 三菱ふそう(MD025)PUMP ASSY,O三菱ふそう
25,980税込28,578
1個
5日以内出荷
(MD025)PUMP ASSY,F 三菱ふそう(MD025)PUMP ASSY,F三菱ふそう
42,980税込47,278
1個
5日以内出荷
ブレーキパッド ミヤコ自動車ブレーキパッドミヤコ自動車(373件のレビュー)
3,198税込3,518
1セット(4枚)
当日出荷から10日以内出荷
(MD025)ROTOR ASSY,OIL PUMP 三菱ふそう(MD025)ROTOR ASSY,OIL PUMP三菱ふそう
4,998税込5,498
1個
5日以内出荷
クッションドリル鉄工用 ベッセルクッションドリル鉄工用ベッセル(15件のレビュー)
429税込472
1本
当日出荷
高硬度(ハイス)鋼で切れ味が落ちない。 プレス結合 ツールからの着脱時、指に熱が伝わらないチューブ付き。 クッションリングで振れを抑制。さらにX型(クロス)シンニングで高速穴あけ。抜群のくいつき感。
用途鉄・軽金属・合成樹脂・木材などの各種穴あけ、タップ穴あけに。材質高速度鋼(HSS)
(MD025)CABLE ASSY,HIGH TENSION 三菱ふそう(MD025)CABLE ASSY,HIGH TENSION三菱ふそう
1,698税込1,868
1個
5日以内出荷
(MD025)HEAT DUCT,AIR CLEANER 三菱ふそう(MD025)HEAT DUCT,AIR CLEANER三菱ふそう
2,498税込2,748
1個
5日以内出荷
ダイハツタイプ クリップ Modesダイハツタイプ クリップModes(55件のレビュー)
1,198税込1,318
1袋(10個)
当日出荷から5日以内出荷
内張りクリップ
(MD025)FAN,COOLING          (380X7) 三菱ふそう(MD025)FAN,COOLING (380X7)三菱ふそう
8,198税込9,018
1個
5日以内出荷
スタンダードタイプ近接センサ E2E omron(オムロン)スタンダードタイプ近接センサ E2Eomron(オムロン)(15件のレビュー)
8,198税込9,018
1個
当日出荷から121日以内出荷
磁性金属有無検出のスタンダード。 優れた耐環境性を実現。 断線対策にコードプロテクタを標準採用。
(MD025)RING SET,PISTON  1.00 O.S. 三菱ふそう(MD025)RING SET,PISTON 1.00 O.S.三菱ふそう
39,980税込43,978
1個
5日以内出荷
配線ダクト TRUSCO配線ダクトTRUSCO(2件のレビュー)
659税込725
1本
当日出荷から翌日出荷
取り回しやすい1Mタイプになります。通線孔上部の切り込みから、電線を容易に通すことができます。
用途制御盤内や各種装置の機械回りの配線結束、配線保護に最適です。材質PVC長さ(mm)1000グレーRoHS指令(10物質対応)対応
(MD025)BOLT,WASHER ASSEMBLED (8X110) 三菱ふそう(MD025)BOLT,WASHER ASSEMBLED (8X110)三菱ふそう
599税込659
1個
5日以内出荷
スーパー木工ドリル アックスブレーンスーパー木工ドリルアックスブレーン(19件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷
次世代型、4枚刃のス-パ-木工ドリル!電気、配管工事等の木工の穴あけに最適!
用途木工の穴あけ作業。全長(mm)165刃数4
角柱型標準タイプ近接センサ TL-N/-Q omron(オムロン)角柱型標準タイプ近接センサ TL-N/-Qomron(オムロン)(8件のレビュー)
3,790税込4,169
1個
当日出荷から70日以内出荷
豊富な機種で種々の用途に対応取りつけ簡単、高速パルス発生器、高速回転制御などに金属直取りつけが可能(-Nタイプ)種類が豊富なため各種リミット制御、計数制御などに最適(-Nタイプ)
近接センサ フラットタイプ TL-W omron(オムロン)近接センサ フラットタイプ TL-Womron(オムロン)(3件のレビュー)
4,898税込5,388特価
1個
当日出荷から42日以内出荷
豊富なバリエーションのフラット型スタンダード厚さ6mmで検出距離3mm(形TL-W3MC1)アルミダイカストタイプもシリーズ化
超硬高送りエンドミル MD025 プロトティップ超硬高送りエンドミル MD025プロトティップ
9,698税込10,668
1個
9日以内出荷
径方向切削抵抗が小さく高いプロセス信頼性です。多刃仕様高送り工具により最高の生産性を発揮します。複雑形状のワークに対応するコンパクト工具デザインおよび深いキャビティの加工が可能な首下付き工具です。
用途ポケット、溝および自由形状の加工用。鉄系、ステンレス、難削材用。ねじれ角(°)50RoHS指令(10物質対応)対応
デジタルミニデプスゲージ SK(新潟精機)デジタルミニデプスゲージSK(新潟精機)(13件のレビュー)
1,998税込2,198
1台
当日出荷から15日以内出荷
デジタル表示で見やすく、ホールド機能付き。材質はプラスチック製なので軽量で簡単測定!
用途深さの測定測定範囲(mm)0~25最小読取値(mm)0.1使用温度範囲(℃)0~40
マグネットポンプ (ケミカル海水用) 三相電機マグネットポンプ (ケミカル海水用)三相電機(26件のレビュー)
64,980税込71,478
1台
当日出荷から13日以内出荷
メーカー従来品と比べ、ポンプの効率を35%向上。小型、軽量化となり、騒音で5db低減、振動を50%低減しました。軸封部のないポンプで、液漏れは無く樹脂製ですので、腐食性の高い特殊液の移送に適しています。マグネットカップリング方式によるシールレスポンスで、ポンプ部の液漏れ・腐食は無く、ポンプ回りの汚れやメカニカルシール交換の手間も追放した、装置組込みに最適なポンプです。ポンプ主要部はポリプロリレン製で、軸はセラミック、軸受はPTFE(ルーロン)、Oリングはフッ素ゴムといったケミカル用に適したものを使用し、液の汚染や電食現象もなく優れた性能を発揮します。ケミカル用としてごく一部を除いて酸、アルカリなどの化学液移送に使えます。
用途冷却循環・海水循環・化学液(一部を除く)の循環各種機械セット用・生簀・海水プラント
ロング平タガネ エスコロング平タガネエスコ
6,190税込6,809
1個
当日出荷から翌日出荷
材質クロムバナジウム鋼
お魚もんどり25 あみのエーワンお魚もんどり25あみのエーワン(1件のレビュー)
1,588税込1,747
1個
当日出荷
通称:魚(サカナ)キラーと呼ばれるこの商品は手軽に小魚やエビなどを捕獲することができます。魚釣りやキャンプ、アウトドアでの遊びのお供にどうぞ!使い方)エサを入れて川や池に沈めて、魚を待ちます。小魚や小エビの捕獲に!折りたためるので、収納に便利です。収納時サイズ:25x25x4.5cm
材質網:ポリエチレン、フレーム:スチール質量(g)約350寸法(cm)25×25×43対象小魚、エビ、カニ等
鉄工用ミドルタイプチタンドリル GREAT TOOL鉄工用ミドルタイプチタンドリルGREAT TOOL(1件のレビュー)
419税込461
1セット(3本)
当日出荷から翌々日出荷
ミドルタイプだから芯ブレが少なく折れにくいです。3つの鋭利な先端でキレイな穴あけができます。くびれ部のクッションでビットが跳ねにくいです。
用途鉄工、木材、軽金属、合成樹脂材質HSS鋼シャンク径(Φmm)6.35
...