特殊コーティングガラスクロスとステンレス鋼板(SUS304)の補強芯を使用し、250℃以下で使用可能です。
伸縮が自由自在で収納・保管・輸送も容易です。
使用の特殊コーティングガラスクロスは難燃性に優れています。(防炎1級合格品)
用途熱風発生循環装置、電気・ガスの溶接火花、グラインダーの火花などの吸引ダクトに。
長さ(m)5
材質特殊コーティングガラスクロス
使用温度範囲(℃)-20~250
RoHS指令(10物質対応)対応
●硬質塩化ビニル製ですから、衝撃に強く、切断などの加工が簡単です。●カバーとベースは、着脱が簡単なはめ込み式で取付けが簡単な上、保守点検が楽に行えます。●豊富な付属品をラインナップ。あらゆる施工場所にマッチします。
用途先端技術を支えるマサルの合成樹脂製ダクト。配線保護、配管隠ぺい等にご使用頂けます。カバーとベースは、着脱が簡単なはめ込み式で取付けが簡単な上、保守点検が楽に行えます。
硬質塩化ビニル製で切断などの加工が簡単です。フィルム個装されています。鉄道・運輸機構仕様(B06-1)。
材質PVC
RoHS指令(10物質対応)対応
径方向切削抵抗が小さく高いプロセス信頼性です。多刃仕様高送り工具により最高の生産性を発揮します。複雑形状のワークに対応するコンパクト工具デザインおよび深いキャビティの加工が可能な首下付き工具です。
用途ポケット、溝および自由形状の加工用。鉄系、ステンレス、難削材用。
ねじれ角(°)50
RoHS指令(10物質対応)対応
取り回しやすい1Mタイプになります。通線孔上部の切り込みから、電線を容易に通すことができます。
用途制御盤内や各種装置の機械回りの配線結束、配線保護に最適です。
材質PVC
長さ(mm)1000
色グレー
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

デジタルデプスゲージ Mini
モノタロウ
¥1,298
税込¥1,428
デジタル表示で見やすく、ホールド機能付き。材質はプラスチック製なので軽量で簡単測定!
用途深さの測定
測定範囲(mm)0~25
最小読取値(mm)0.1
使用温度範囲(℃)0~40
用途コンプレッサー及びブレーカー用ホース金具
RoHS指令(10物質対応)対応
周波数(最大入力パルス)500kpps
駆動方式バイポーラ定電流ペンタゴン方式
動作温度(℃)0~40
RoHS指令(10物質対応)対応
動作湿度(%RH)0~85(結露なきこと)
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
グリーンマーク認定
1本
¥2,498
税込¥2,748
3日以内出荷
ボールエンドミルフレックスフィットタイプヘッドです。
用途倣い加工用。
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様アクチュエータタイプ = ローラープランジャ回路 = 双極単投通常端子構成 = 1 NC / 1 NOIP保護等級 = IP66, IP67、 IP68電流 Max = 1、5A材質 = タンク合金 Zinc Alloy最大AC電圧 = 240V最大DC電圧 = 250V接続タイプ = ケーブルシリーズ = XCMD駆動タイプ = スローアクション長さ = 30mm幅 = 16mm取付方向 = ケーブルCyclesリミットスイッチ XCMD - スチールローラープランジャ - 1NC+1NO - 低速 - 5 M
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥11,980
税込¥13,178
5日以内出荷
仕様アクチュエータタイプ = プランジャー回路 = 双極単投通常端子構成 = 1 NC / 1 NOIP保護等級 = IP66, IP67、 IP68電流 Max = 1、5A材質 = タンク合金 Zinc Alloy最大AC電圧 = 240V最大DC電圧 = 250V接続タイプ = ケーブルシリーズ = XCMD駆動タイプ = スローアクション長さ = 30mm動作温度 Min = -25℃取付方向 = ケーブルCyclesリミットスイッチ XCMD - 金属製エンドプランジャ - 1NC+1NO - 低速 - 1 M
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥8,298
税込¥9,128
5日以内出荷
Schneider Electric リミットスイッチは、その技術に特有の多数 NC+NO + NO 、 NC+NC + NO 、 NC+NC + NO + NO コンタクトブロックは、強制開離動作で、標準の IEC60947-5-1 付録 K に完全準拠しています高反復精度 産業界で見られるさまざまな周囲条件に対する高い耐性を備えています 高定格動作電圧 製品認定 = UL 、 CSA 、 CCC
仕様アクチュエータタイプ = ローラー通常端子構成 = 1 NC / 1 NOIP保護等級 = IP66、IP67電流 Max = 6A材質 = メタル
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥10,980
税込¥12,078
5日以内出荷
仕様アクチュエータタイプ = ローラープランジャ回路 = 双極単投通常端子構成 = 1 NC / 1 NOIP保護等級 = IP66, IP67、 IP68電流 Max = 1、5A材質 = タンク合金 Zinc Alloy最大AC電圧 = 240V最大DC電圧 = 250V接続タイプ = ケーブルシリーズ = XCMD駆動タイプ = スローアクション長さ = 30mm幅 = 16mm取付方向 = ケーブルCyclesリミットスイッチ XCMD - スチールローラープランジャ - 1NC+1NO - 低速 -3 M
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥10,980
税込¥12,078
5日以内出荷
仕様アクチュエータタイプ = プランジャー回路 = 双極単投通常端子構成 = 1 NC / 1 NOIP保護等級 = IP66, IP67、 IP68電流 Max = 1、5A材質 = タンク合金 Zinc Alloy最大AC電圧 = 240V最大DC電圧 = 250V接続タイプ = ケーブルシリーズ = XCMD駆動タイプ = スローアクション長さ = 30mm幅 = 16mm取付方向 = パネルCyclesリミットスイッチ XCMD - M12 金属製エンドプランジャ - 1NC+1NO - 低速 - 1 M
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥9,398
税込¥10,338
5日以内出荷
ボールエンドミルマルチマスタータイプヘッドです。
用途倣い加工用。
RoHS指令(10物質対応)対応
高能率仕上げ、倣い加工用ボールエンドミルです。
用途倣い加工用。
RoHS指令(10物質対応)対応
両測定面が球面形状。
測定面は超硬合金チップ付(BMD-15は、スピンドル測定面のみ超硬合金チップ付)。
保護等級IP65の防水形両球面デジマチックマイクロメータ。
定圧装置付。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
最小表示量(mm)0.001
チップ交換式ボールエンドミル、マルチマスタータイプヘッドです。
用途倣い加工用。
トラスコ品番112-5078
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥42,980
税込¥47,278
29日以内出荷
エアロゾル状の油微粒子を分離除去し、また、0.01μm以上のカ一ボンやダストなどの微粒固形物を取り除きます。高い清浄度の空気が要求される精密計測器やクリーンルーム用圧縮空気のプリフィルタとしてご使用ください。
付属品ブラケットアセンブリ(品番AM-BM102)
質量(kg)0.55
サイズ250
管接続口径2024-01-04
最高使用圧力(MPa)1
ねじの種類NPT
交換目安2年または圧力降下が0.1MPaに達した時
使用流体圧縮空気
保証耐圧力(MPa)1.5
最低使用圧力(MPa)0.05
定格流量(l/min ANR)500
周囲温度および使用流体温度(℃)5~60
ろ過度(μm)0.01(捕集効率99.9%)
出口側オイルミスト濃度(mg/m3)Max.0.1(油飽和前は0.01以下≒0.008ppm)
RoHS指令(10物質対応)対応
オートドレン仕様オートドレンなし(ドレンコック付)
1個
¥6,198
税込¥6,818
8日以内出荷
モータータイプギヤードモーター
定格電流(mA)275
RoHS指令(10物質対応)対応
インナーロータ構造のため、低振動、低騒音。ブラシレスのため、ノイズレス、長寿命、メンテナンスフリー。イナーシャが小さく制御性に優れています。
取付方式フランジ取付
電源直流
モータータイプブラシレスモータ
回転方向両方向
RoHS指令(10物質対応)対応
測定面は超硬合金チップ付
定圧装置付。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
最小表示量(mm)0.01
ケーブルタイプフラット
仕様FFMDシリーズケーブルアセンブリ. オス / メスIDCコネクタによるマイクロ基板と基板の相互接続に適したケーブルジャンパです。極性化2列コネクタ 0.025インチピッチ30 AWGリボンケーブルを使用 FFXX-xx-x-08.00-xx-xは長さ8インチ(203.2 mm) FFXX-xx-x-04.00-xx-xは長さ4インチ(101.6 mm)
定格温度(℃)-40~105
定格電流(A)0.5
接触抵抗(mΩ)10
RoHS指令(10物質対応)対応
アンビル部にダイヤルゲージ等の指示器(オプション)を取り付けられ、量産部品の測定に便利です。また、アンビルの可動にレバー方式を採用し、さらに操作性が向上しました。
測定面は超硬合金チップ
アンビル可動範囲:3mm
測定範囲(mm)0~25
平面度(μm)0.6
モータータイプギヤードモーター
定格電流(mA)120
RoHS指令(10物質対応)対応
種類ギヤードモーター
RoHS指令(10物質対応)対応
モータータイプギヤードモーター
定格電流(mA)550
RoHS指令(10物質対応)対応
モータータイプギヤードモーター
定格電流(mA)500
RoHS指令(10物質対応)対応
モータータイプギヤードモーター
定格電流(mA)365
RoHS指令(10物質対応)対応
モータータイプギヤードモーター
定格電流(mA)740
RoHS指令(10物質対応)対応
モータータイプギヤードモーター
定格電流(mA)160
RoHS指令(10物質対応)対応
測定面は超硬合金チップ付。定圧装置付。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
測定範囲(mm)0~25
最小表示量(mm)0.01
種別カウント両球面
シリーズ295
寸法D(Φmm)10
表示カウント式
最大許容誤差(μm)JMPE:±3
関連キーワード
1
2
次へ