カテゴリ
- 農業機械(58)
- 測定用品(12)
- 自動車補修部品(7)
- 切削工具(7)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- 制御機器(1)
- 保管用品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 電気材料(1)
- 清掃用品(1)
- オフィス家具(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 縫製用品(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- BIGM(丸山製作所)(58)
- テクロック(12)
- タンガロイ(4)
- イシハシ精工(3)
- エスコ(3)
- SMC(2)
- カクダイ(1)
- ヨシタケ(1)
- 曙ブレーキ工業(1)
- ミヤコ自動車(1)
- MKカシヤマ(1)
- JEFCOM(ジェフコム)(1)
- 東洋技研(1)
- EXEDY(1)
- オカムラ(岡村製作所)(1)
- 丸一ゴム工業(1)
- アドヴィックス(住友電工)(1)
- トーワ[マット](1)
- コングスバーグ(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「md-54」の検索結果

電動2方弁 MD-54
ヨシタケ¥24,980~税込¥27,478~1個当日出荷から4日以内出荷屋外防雨構造(JIS C0920 IP65)。 サーマルプロテクタ内蔵によりモータ焼損がなく優れた耐久性。 起動・停止の動作が迅速、正確。 手動による操作も可能。 開閉表示ランプ回路付。 結露対策用にスペースヒータを内蔵。材質(本体)SCSタイプ二方弁種類電磁弁形式電動二方弁使用温度範囲(℃)-15~80(凍結不可)使用圧力範囲(MPa)0~1.0最高使用圧力(MPa)1作動方式ON・OFF最高温度(℃)蒸気:160、空気:120、冷温水:100接続方式ねじ込み形形接続JIS Rc使用流体蒸気、空気、冷温水時間開閉:約4.5秒~16秒適合流体蒸気、空気、冷温水材質(弁体)SUS材質(弁箱)PTFE(ふっ素樹脂)
ウルトラ武蔵ドリル(ブリスタータイプ)
イシハシ精工(45件のレビュー)¥899税込¥9891本当日出荷から翌々日出荷先端部に小径ドリルがあり、二段目に円周刃がエンドミル切削をするため、薄い板物やプラスチック樹脂でも割れることなく、裏バリが出ないきれいな穴があきます。 センターリングドリルとエンドミルの組み合わせによる新型ドリルで送り早さが2倍のスピードで切削が可能となり、高能率化ができます。用途被削材:アルミ・スチール・樹脂等の板物、リベット下穴、パイプ、H型鋼、厚板。材質高速度鋼ドリルのシンニング形状X型シンニング加工深さ有効深さ/3D(刃径×3倍)シャンク形状ストレートシャンク
ウルトラ武蔵ドリル
イシハシ精工(7件のレビュー)¥6,898税込¥7,5881箱(10本)当日出荷から30日以内出荷裏バリが出ない真円の穴明け…先端部に小径ドリルがあり、二段目に円周刃がエンドミル切削をするため、薄い板物やプラスチック樹脂でも割れることなく裏バリが出ない真円のきれいな穴があきます。重切削が可能で早い…世界に類のないセンタードリルとエンドミルを組み合わせた二段切削による新型ドリルで送り早さが2倍のスピードで切削が可能となり、高能率化ができます。3倍の耐久性…先端ドリルにはX型クロスシンニングを入れてあり、2枚刃がエンドミル以上の鈍角度を有しているので切れ止みが遅く、普通ドリルの3倍以上の耐久性があります。用途板物、パイプ、型鋼、リベット下穴用![D&Nマット ミディアム トーワ[マット]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono09945066-181106-02.jpg)
D&Nマット ミディアム
トーワ[マット]¥58,980税込¥64,8781セット(2枚)3日以内出荷スパイラル構造による通水性、集塵効果性、クッション性に富み耐久性に優れています。 防災性能登録番号(E.O920094)用途人通りの多い公共施設の玄関材質塩化ビニール(PVC)厚さ(mm)11
286x205x50mm パーツケース
エスコ¥610税込¥6711個当日出荷ケース底はR加工され、物が取り出しやすくなっています。エスコ品番EA508MD-54材質ポリプロピレン寸法(mm)286×205×50色クリア仕切板15仕切数(個)(最大)16仕切りあり
540mm 平バール(超軽量)
エスコ¥2,840税込¥3,1241本翌日出荷超軽量。パイプは全体焼入の特殊鋼で強力です。バールの釘抜き部は、古い釘などにも食い付きが良く、簡単、安全に作業ができます。バールテコ部は最適な角度が付いており、ハガシ作業、テコ作業を効率よくできます。軽量で取り扱いやすいため、疲れにくく作業性を向上させます。サビに強いクロムメッキ仕上げ。落下防止金具の取付穴付き。エスコ品番EA519MD-54材質機械構造用炭素鋼、鋼管形状断面: 異形焼入鋼管全長(mm)540質量(g)900寸法a(mm)5刃幅(mm)5寸法b(mm)29尾部幅(mm)29![8 mm2 [P型]裸圧着スリーブ(100個) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49919826-180219-02.jpg)
8 mm2 [P型]裸圧着スリーブ(100個)
エスコ¥2,820税込¥3,1021個翌日出荷エスコ品番EA538MD-54全長(mm)9.5種類裸圧着スリーブ内径(Φmm)4.5外径(Φmm)7スリーブ形状重ね合せ用
標準型デジタルシックネスゲージ
テクロック¥43,980税込¥48,3781台5日以内出荷金属ワークはもちろん、ガラス、ゴム、プラスチック、紙等の厚さ測定に利用できます。標準仕様で、多機能なデジタルミニプリンタSD-763Nに接続し、測定データのプリントや、統計演算処理が手軽にできます。種別デジタルアンビル形状(mm)Φ10平測定子形状(mm)Φ10平
白防炎シート(役物規格)
モリリン¥58,980税込¥64,8781箱(10枚)7日以内出荷白防炎シート2類強度に準拠した商品です。用途建設現場、外装塗装、野積みカバー、目隠しシート色白材質(シート)ポリエステルに塩ビ(PVC)コーティング質量(g/m2)約345材質(ハトメ)アルミハトメ内径(Φmm)12特性防炎
普及型デジタルシックネスゲージ
テクロック¥23,980~税込¥26,378~1個ほか当日出荷から21日以内出荷材質測定子、アンビル:セラミック質量(g)250タイプ差し込み深さ30mmの簡易モデル測定範囲(mm)12電源ボタン型酸化銀電池(SR44)×1個(付属)最小表示量(mm)0.01測定力(N)2以下最小表示(mm)0.01アンビル形状(mm)Φ10平測定子(mm)10フラット測定子形状(mm)Φ10平差込深さ(mm)30平行度(μm)5指示誤差(μm)±20
組端子台
東洋技研¥9,798税込¥10,7781個15日以内出荷形状1段取付方式C型20mmレール定格絶縁電圧(V)AC DC300端子間ピッチ(mm)10構成【中間板】VT-5MD【側板】VT-5ML(A)【VT-5ML(B)【記名板】AM-10【レール】AS4【止め金具】ATO-1電線太さ(mm2)0.5~2定格通電電流(A)15結線方式スプリングロック電線むき長さ(mm)9~10
ディスクパッド
MKカシヤマ(527件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781セット(4枚)当日出荷から61日以内出荷多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
ブレーキパッド
アドヴィックス(住友電工)(255件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681セット(4枚)当日出荷から18日以内出荷自動車メーカーへのOEM製品を開発する技術力とノウハウをフィードパックし、より高次元な安全性を高めたのがADVICSブレーキパッド。高品質でかつ効き・フェード・磨耗・鳴き・振動・異音という相反する要素をもつブレーキ性能を最大限に向上させ、バランスに優れた製品に仕上げています。
ブレーキパッド
曙ブレーキ工業(193件のレビュー)¥4,790税込¥5,2691セット(4枚)当日出荷から10日以内出荷曙ブレーキ製ノンアスベストのブレーキパッドです。自動車メーカーへのOEM供給をはじめ、品質を追求したパッドです。
シングルレバー引出し混合栓
カクダイ¥62,980税込¥69,2781個4日以内出荷取付穴径36~40ミリ・厚5~35ミリ。水受容器(4345)をご使用ください。水流切替:シャワー・泡沫。カートリッジ:101-991。先端金具取付ネジM24×1.0。ハンドスプレーは300~400ミリ引出せます。色マットブラックJIS規格JIS B 2061
ドライブシャフトブーツ176871
丸一ゴム工業¥1,198税込¥1,3181個6日以内出荷主な適合純正品番GD33-22-540・8-94381-516-0・GD17-22-540・MB526492・F015-22-540・44119-54J00・28497-FE020・8-94449-740-0・MD17-22-540・1N08-22-540・1N14-22-540・MB176871・8-94381-516・8-94462-591-0・8-94474-377-0・8-94381-515-0・MB297926・MB936162・MB936667・MB526441・MB526200・M020-22-540・MRメーカーSUBARU、MAZDA、MMC、ISUZU、SUZUKI
エレメント
BIGM(丸山製作所)¥419税込¥4611個8日以内出荷図解NoMDJ61G-26 -A キャブレタ,マフラ,エアクリーナ部品_No.50、MD6010K エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.67、グリーンクロス2A エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.34、MDJ61G-23 -A キャブレタ,マフラ,エアクリーナ部品_No.50、MD575GT-26-1キャブレタ,マフラ,スタータ部品_No.54、MD4020Kエンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.40、MD575G-15 キャブレタ,マフラ,エアクリーナ部品_No.50、MDJ61-26 -A(レンコン) キャブレタ,マフラ,エアクリーナ部品_No.50、MDJ40-13 キャブレタ,マフラ,エアクリーナ部品_No.46、MD4020エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.40、MD4020L エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.40、MD571-A エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.67、MDJ81G-30 -A キャブレタ,マフラ,エアクリーナ部品_No.50など
チューブ
BIGM(丸山製作所)¥159税込¥1751個8日以内出荷図解NoMD-J60 エンジン(キャブレータ,マフラ)部品_No.54、MD575Tエンジン(キャブレータ,マフラ,スタータ)部品_No.58、MDJ61G-23 -A キャブレタ,マフラ,エアクリーナ部品_No.54、MD5020 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.44、MD3020M 本体部品_No.39、MD-J60G エンジン(キャブレータ,マフラ)部品_No.54、MDJ60G-26 キャブレタ,マフラ,エアクリーナ部品_No.54、MD575G-15-1キャブレタ,マフラ,エアクリーナ部品_No.54、MD-J60T エンジン(キャブレータ,マフラ,スタータ)部品_No.58、DKJ40-13 キャブレタ,マフラ.エアクリーナ部品 チユーブ_No.50、MD571TS-A エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.47、MD571-A エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.71、MDJ61G-26 -A キャブレタ,マフラ,エアクリーナ部品_No.54、MDJ60GT-26-1 -A キャブレタ,マフラ,スタータ部品_No.58など
アッシユクコイルバネ
BIGM(丸山製作所)¥849税込¥9341セット(5個)8日以内出荷規格1.0-21.5L部品名称アツシユクコイルバネ図解NoMD405-13 ファンケース,レバー,シャッタ部品 アッシユクコイルバネ_No.21、DK-47 羽根車部品 アッシユクコイルバネ_No.54、MD575GT-26ファンケース,レバー,シャッタ部品_No.66、MD575GT-26-1ファンケース,レバー,シャッタ部品_No.68、MDJ31-15 -A ファンケース,レバー,シャッタ部品_No.23、MLD3000-13 ファンケース,レバー,シャッタ部品_No.24、GD400A ファンケース、レバー、シャッタ部品 アッシユクコイルバネ_No.25、MDJ40G-23 ファンケース,レバー,シャッタ部品_No.21、MD575G-15 ファンケース,レバー,シャッタ部品_No.61、MDJ82G-30 ファンケース,レバー,シャッタ部品_No.61、MD6020 羽根車部品_No.57、MD6010L 羽根車部品_No.59、MD3010 羽根車部品_No.20、MD6020TS 羽根車部品_No.57、MD575G-15-1ファンケース,レバー,シャッタ部品_No.62など
ジョイント
BIGM(丸山製作所)¥229税込¥2521個8日以内出荷部品名称ジヨイント図解NoMD3020M 本体部品_No.38、MDJ40G-23 キャブレタ,マフラ,エアクリーナ部品_No.47、DKJ40G-23-1 キャブレタ,マフラ,エアクリーナ部品 ジヨイント_No.47、MDJ61G-15 -A キャブレタ,マフラ,エアクリーナ部品_No.51、DKJ60GT-26 キャブレタ,マフラ,スタータ,エアクリーナ部品 ジヨイント_No.55、MDJ61-26 -A(レンコン) キャブレタ,マフラ,エアクリーナ部品_No.51、MD4010Kエンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.41、MDJ60GT-26-1 -A キャブレタ,マフラ,スタータ部品_No.55、DKJ60GT-26-1 キャブレタ,マフラ,エアクリーナ部品 ジヨイント_No.51、MD6010K エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.69、MD3010K 本体部品_No.38、MDJ60GS-26 キャブレタ,マフラ,エアクリーナ部品_No.51、MD3020M-9 キャブレタ,マフラ,スタータ,エアクリーナ部品_No.54など
ベローズ
BIGM(丸山製作所)¥349税込¥3841個8日以内出荷図解NoMD510 羽根車部品_No.61、MD115L羽根車部品ベローズ_No.54、MD115羽根車部品ベローズ_No.54、MD220 羽根車部品 ベローズ_No.61、MD15羽根車部品ベローズ_No.54、MD170L 羽根車部品 ベローズ_No.58、MD220K 羽根車部品 ベローズ_No.61、MD115K羽根車部品ベローズ_No.54、FP250 羽根車部品 ベローズ_No.83









![D&Nマット ミディアム トーワ[マット]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono09945066-181106-02.jpg)


![8 mm2 [P型]裸圧着スリーブ(100個) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49919826-180219-02.jpg)