カテゴリ

  • 農業機械(58)
  • 測定用品(12)
  • 切削工具(7)
  • 自動車補修部品(6)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 制御機器(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 電気材料(1)
  • オフィス家具(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「md-54」の検索結果

90件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 電動2方弁 MD-54 ヨシタケ

    電動2方弁 MD-54

    ヨシタケ
    88,980税込97,878
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    屋外防雨構造(JIS C0920 IP65)。 サーマルプロテクタ内蔵によりモータ焼損がなく優れた耐久性。 起動・停止の動作が迅速、正確。 手動による操作も可能。 開閉表示ランプ回路付。 結露対策用にスペースヒータを内蔵。
    材質(本体)SCSタイプ二方弁種類電磁弁形式電動二方弁使用温度範囲(℃)-15~80(凍結不可)使用圧力範囲(MPa)0~1.0最高使用圧力(MPa)1作動方式ON・OFF最高温度(℃)蒸気:160、空気:120、冷温水:100接続方式ねじ込み形形接続JIS Rc使用流体蒸気、空気、冷温水時間開閉:約4.5秒~16秒適合流体蒸気、空気、冷温水材質(弁体)SUS材質(弁箱)PTFE(ふっ素樹脂)
  • ウルトラ武蔵ドリル(ブリスタータイプ) イシハシ精工

    ウルトラ武蔵ドリル(ブリスタータイプ)

    イシハシ精工(45件のレビュー)
    899税込989
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    先端部に小径ドリルがあり、二段目に円周刃がエンドミル切削をするため、薄い板物やプラスチック樹脂でも割れることなく、裏バリが出ないきれいな穴があきます。 センターリングドリルとエンドミルの組み合わせによる新型ドリルで送り早さが2倍のスピードで切削が可能となり、高能率化ができます。
    用途被削材:アルミ・スチール・樹脂等の板物、リベット下穴、パイプ、H型鋼、厚板。材質高速度鋼ドリルのシンニング形状X型シンニング加工深さ有効深さ/3D(刃径×3倍)シャンク形状ストレートシャンク
  • ウルトラ武蔵ドリル イシハシ精工

    ウルトラ武蔵ドリル

    イシハシ精工(7件のレビュー)
    6,898税込7,588
    1箱(10本)
    当日出荷から30日以内出荷
    裏バリが出ない真円の穴明け…先端部に小径ドリルがあり、二段目に円周刃がエンドミル切削をするため、薄い板物やプラスチック樹脂でも割れることなく裏バリが出ない真円のきれいな穴があきます。重切削が可能で早い…世界に類のないセンタードリルとエンドミルを組み合わせた二段切削による新型ドリルで送り早さが2倍のスピードで切削が可能となり、高能率化ができます。3倍の耐久性…先端ドリルにはX型クロスシンニングを入れてあり、2枚刃がエンドミル以上の鈍角度を有しているので切れ止みが遅く、普通ドリルの3倍以上の耐久性があります。
    用途板物、パイプ、型鋼、リベット下穴用
  • エクストラ正宗ドリル JEFCOM(ジェフコム)

    エクストラ正宗ドリル

    JEFCOM(ジェフコム)(2件のレビュー)
    769税込846
    1本
    翌々日出荷から8日以内出荷
  • コバルト武蔵ドリル イシハシ精工

    コバルト武蔵ドリル

    イシハシ精工
    14,980税込16,478
    1箱(10本)
    当日出荷から5日以内出荷
    材質コバルト高速度鋼
  • 8 mm2 [P型]裸圧着スリーブ(100個) エスコ

    8 mm2 [P型]裸圧着スリーブ(100個)

    エスコ
    2,820税込3,102
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA538MD-54全長(mm)9.5種類裸圧着スリーブ内径(Φmm)4.5外径(Φmm)7スリーブ形状重ね合せ用
  • 標準型デジタルシックネスゲージ テクロック

    標準型デジタルシックネスゲージ

    テクロック
    43,980税込48,378
    1台
    5日以内出荷
    金属ワークはもちろん、ガラス、ゴム、プラスチック、紙等の厚さ測定に利用できます。標準仕様で、多機能なデジタルミニプリンタSD-763Nに接続し、測定データのプリントや、統計演算処理が手軽にできます。
    種別デジタルアンビル形状(mm)Φ10平測定子形状(mm)Φ10平
  • くさび止め式正面フライスカッタ TMD5400RI タンガロイ

    くさび止め式正面フライスカッタ TMD5400RI

    タンガロイ
    76,980税込84,678
    1個
    3日以内出荷
  • デジタルシックネスゲージ テクロック

    デジタルシックネスゲージ

    テクロック
    42,980税込47,278
    1台ほか
    当日出荷から60日以内出荷
    材質測定子、アンビル:セラミックアンビル形状(mm)Φ10平測定子形状(mm)Φ10平
  • 普及型デジタルシックネスゲージ テクロック

    普及型デジタルシックネスゲージ

    テクロック
    28,980税込31,878
    1個ほか
    当日出荷から21日以内出荷
    材質測定子、アンビル:セラミック質量(g)250タイプ差し込み深さ30mmの簡易モデル測定範囲(mm)12電源ボタン型酸化銀電池(SR44)×1個(付属)最小表示量(mm)0.01測定力(N)2以下最小表示(mm)0.01アンビル形状(mm)Φ10平測定子(mm)10フラット測定子形状(mm)Φ10平差込深さ(mm)30平行度(μm)5指示誤差(μm)±20
  • 組端子台 東洋技研

    組端子台

    東洋技研
    9,798税込10,778
    1個
    15日以内出荷
    形状1段取付方式C型20mmレール定格絶縁電圧(V)AC DC300端子間ピッチ(mm)10構成【中間板】VT-5MD【側板】VT-5ML(A)【VT-5ML(B)【記名板】AM-10【レール】AS4【止め金具】ATO-1電線太さ(mm2)0.5~2定格通電電流(A)15結線方式スプリングロック電線むき長さ(mm)9~10
  • 低圧測定力シックネスゲージ テクロック

    低圧測定力シックネスゲージ

    テクロック
    48,980税込53,878
    1個
    24日以内出荷
  • ディスクパッド MKカシヤマ

    ディスクパッド

    MKカシヤマ(527件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1セット(4枚)
    当日出荷から61日以内出荷
    多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
  • ブレーキパッド アドヴィックス(住友電工)

    ブレーキパッド

    アドヴィックス(住友電工)(255件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1セット(4枚)
    当日出荷から18日以内出荷
    自動車メーカーへのOEM製品を開発する技術力とノウハウをフィードパックし、より高次元な安全性を高めたのがADVICSブレーキパッド。高品質でかつ効き・フェード・磨耗・鳴き・振動・異音という相反する要素をもつブレーキ性能を最大限に向上させ、バランスに優れた製品に仕上げています。
  • ブレーキパッド ミヤコ自動車

    ブレーキパッド

    ミヤコ自動車(374件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1セット(4枚)
    当日出荷から4日以内出荷
  • 低圧測定力シックネスゲージ SMD-540A/L テクロック

    低圧測定力シックネスゲージ SMD-540A/L

    テクロック
    47,980税込52,778
    1台
    40日以内出荷
  • ブレーキパッド 曙ブレーキ工業

    ブレーキパッド

    曙ブレーキ工業(193件のレビュー)
    4,790税込5,269
    1セット(4枚)
    当日出荷から10日以内出荷
    曙ブレーキ製ノンアスベストのブレーキパッドです。自動車メーカーへのOEM供給をはじめ、品質を追求したパッドです。
  • 簡易型デジタルシックネスゲージ SMD-540S2-LW テクロック

    簡易型デジタルシックネスゲージ SMD-540S2-LW

    テクロック
    32,980税込36,278
    1台
    40日以内出荷
  • 簡易型デジタルシックネスゲージ SMD-540S2-3A テクロック

    簡易型デジタルシックネスゲージ SMD-540S2-3A

    テクロック
    35,980税込39,578
    1台
    40日以内出荷
  • 簡易型デジタルシックネスゲージ(特殊製品) SMD-540S2-NE テクロック

    簡易型デジタルシックネスゲージ(特殊製品) SMD-540S2-NE

    テクロック
    47,980税込52,778
    1台
    40日以内出荷
  • 簡易型デジタルシックネスゲージ SMD-540S2-LS テクロック

    簡易型デジタルシックネスゲージ SMD-540S2-LS

    テクロック
    31,980税込35,178
    1台
    40日以内出荷
  • 簡易型デジタルシックネスゲージ(特殊製品) SMD-540S2-LD テクロック

    簡易型デジタルシックネスゲージ(特殊製品) SMD-540S2-LD

    テクロック
    48,980税込53,878
    1台
    40日以内出荷
  • 簡易型デジタルシックネスゲージ(特殊製品) SMD-540S2-BL テクロック

    簡易型デジタルシックネスゲージ(特殊製品) SMD-540S2-BL

    テクロック
    58,980税込64,878
    1台
    40日以内出荷
  • 簡易型デジタルシックネスゲージ(特殊製品) SMD-540S2-KN テクロック

    簡易型デジタルシックネスゲージ(特殊製品) SMD-540S2-KN

    テクロック
    59,980税込65,978
    1台
    40日以内出荷
  • キャップ 佐文工業所

    キャップ

    佐文工業所(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から23日以内出荷
  • ドリル 超硬S SDR3 タンガロイ

    ドリル 超硬S SDR3

    タンガロイ
    4,998税込5,498
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    材質MDRoHS指令(10物質対応)対応
  • クラッチディスク(ミツビシ) EXEDY

    クラッチディスク(ミツビシ)

    EXEDY(2件のレビュー)
    5,498税込6,048
    1個
    4日以内出荷から8日以内出荷
  • シングルレバー引出し混合栓 カクダイ

    シングルレバー引出し混合栓

    カクダイ
    62,980税込69,278
    1個
    4日以内出荷
    取付穴径36~40ミリ・厚5~35ミリ。水受容器(4345)をご使用ください。水流切替:シャワー・泡沫。カートリッジ:101-991。先端金具取付ネジM24×1.0。ハンドスプレーは300~400ミリ引出せます。
    マットブラックJIS規格JIS B 2061
  • ドライブシャフトブーツ176871 丸一ゴム工業

    ドライブシャフトブーツ176871

    丸一ゴム工業
    1,198税込1,318
    1個
    6日以内出荷
    主な適合純正品番GD33-22-540・8-94381-516-0・GD17-22-540・MB526492・F015-22-540・44119-54J00・28497-FE020・8-94449-740-0・MD17-22-540・1N08-22-540・1N14-22-540・MB176871・8-94381-516・8-94462-591-0・8-94474-377-0・8-94381-515-0・MB297926・MB936162・MB936667・MB526441・MB526200・M020-22-540・MRメーカーSUBARU、MAZDA、MMC、ISUZU、SUZUKI
  • エレメント BIGM(丸山製作所)

    エレメント

    BIGM(丸山製作所)
    419税込461
    1個
    8日以内出荷
    図解NoMDJ61G-26 -A キャブレタ,マフラ,エアクリーナ部品_No.50、MD6010K エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.67、グリーンクロス2A エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.34、MDJ61G-23 -A キャブレタ,マフラ,エアクリーナ部品_No.50、MD575GT-26-1キャブレタ,マフラ,スタータ部品_No.54、MD4020Kエンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.40、MD575G-15 キャブレタ,マフラ,エアクリーナ部品_No.50、MDJ61-26 -A(レンコン) キャブレタ,マフラ,エアクリーナ部品_No.50、MDJ40-13 キャブレタ,マフラ,エアクリーナ部品_No.46、MD4020エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.40、MD4020L エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.40、MD571-A エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.67、MDJ81G-30 -A キャブレタ,マフラ,エアクリーナ部品_No.50など
  • チューブ BIGM(丸山製作所)

    チューブ

    BIGM(丸山製作所)
    159税込175
    1個
    8日以内出荷
    図解NoMD-J60 エンジン(キャブレータ,マフラ)部品_No.54、MD575Tエンジン(キャブレータ,マフラ,スタータ)部品_No.58、MDJ61G-23 -A キャブレタ,マフラ,エアクリーナ部品_No.54、MD5020 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.44、MD3020M 本体部品_No.39、MD-J60G エンジン(キャブレータ,マフラ)部品_No.54、MDJ60G-26 キャブレタ,マフラ,エアクリーナ部品_No.54、MD575G-15-1キャブレタ,マフラ,エアクリーナ部品_No.54、MD-J60T エンジン(キャブレータ,マフラ,スタータ)部品_No.58、DKJ40-13 キャブレタ,マフラ.エアクリーナ部品 チユーブ_No.50、MD571TS-A エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.47、MD571-A エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.71、MDJ61G-26 -A キャブレタ,マフラ,エアクリーナ部品_No.54、MDJ60GT-26-1 -A キャブレタ,マフラ,スタータ部品_No.58など
  • アッシユクコイルバネ BIGM(丸山製作所)

    アッシユクコイルバネ

    BIGM(丸山製作所)
    849税込934
    1セット(5個)
    8日以内出荷
    規格1.0-21.5L部品名称アツシユクコイルバネ図解NoMD405-13 ファンケース,レバー,シャッタ部品 アッシユクコイルバネ_No.21、DK-47 羽根車部品 アッシユクコイルバネ_No.54、MD575GT-26ファンケース,レバー,シャッタ部品_No.66、MD575GT-26-1ファンケース,レバー,シャッタ部品_No.68、MDJ31-15 -A ファンケース,レバー,シャッタ部品_No.23、MLD3000-13 ファンケース,レバー,シャッタ部品_No.24、GD400A ファンケース、レバー、シャッタ部品 アッシユクコイルバネ_No.25、MDJ40G-23 ファンケース,レバー,シャッタ部品_No.21、MD575G-15 ファンケース,レバー,シャッタ部品_No.61、MDJ82G-30 ファンケース,レバー,シャッタ部品_No.61、MD6020 羽根車部品_No.57、MD6010L 羽根車部品_No.59、MD3010 羽根車部品_No.20、MD6020TS 羽根車部品_No.57、MD575G-15-1ファンケース,レバー,シャッタ部品_No.62など
  • ジョイント BIGM(丸山製作所)

    ジョイント

    BIGM(丸山製作所)
    229税込252
    1個
    8日以内出荷
    部品名称ジヨイント図解NoMD3020M 本体部品_No.38、MDJ40G-23 キャブレタ,マフラ,エアクリーナ部品_No.47、DKJ40G-23-1 キャブレタ,マフラ,エアクリーナ部品 ジヨイント_No.47、MDJ61G-15 -A キャブレタ,マフラ,エアクリーナ部品_No.51、DKJ60GT-26 キャブレタ,マフラ,スタータ,エアクリーナ部品 ジヨイント_No.55、MDJ61-26 -A(レンコン) キャブレタ,マフラ,エアクリーナ部品_No.51、MD4010Kエンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.41、MDJ60GT-26-1 -A キャブレタ,マフラ,スタータ部品_No.55、DKJ60GT-26-1 キャブレタ,マフラ,エアクリーナ部品 ジヨイント_No.51、MD6010K エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.69、MD3010K 本体部品_No.38、MDJ60GS-26 キャブレタ,マフラ,エアクリーナ部品_No.51、MD3020M-9 キャブレタ,マフラ,スタータ,エアクリーナ部品_No.54など
  • ベローズ BIGM(丸山製作所)

    ベローズ

    BIGM(丸山製作所)
    349税込384
    1個
    8日以内出荷
    図解NoMD510 羽根車部品_No.61、MD115L羽根車部品ベローズ_No.54、MD115羽根車部品ベローズ_No.54、MD220 羽根車部品 ベローズ_No.61、MD15羽根車部品ベローズ_No.54、MD170L 羽根車部品 ベローズ_No.58、MD220K 羽根車部品 ベローズ_No.61、MD115K羽根車部品ベローズ_No.54、FP250 羽根車部品 ベローズ_No.83
  • リンクジクマトメ BIGM(丸山製作所)

    リンクジクマトメ

    BIGM(丸山製作所)
    5,498税込6,048
    1個
    8日以内出荷
    図解NoMD170L 羽根車部品 リンクジクマトメ_No.53、MD115Kカーペット噴頭,その他部品リンクジクマトメ_No.7、MD220 羽根車部品 リンクジクマトメ_No.54、MD115カーペット噴頭,その他部品リンクジクマトメ_No.7、FP250 羽根車部品 リンクジクマトメ_No.77、MD115Lカーペット噴頭,その他部品リンクジクマトメ_No.7、MD220K 羽根車部品 リンクジクマトメ_No.54、MD15カーペット噴頭,その他部品リンクジクマトメ_No.7、MD510 羽根車部品_No.54
  • プラグキャップカバー BIGM(丸山製作所)

    プラグキャップカバー

    BIGM(丸山製作所)
    419税込461
    1個
    8日以内出荷
    部品名称プラグキヤツプカバ-図解NoMD571-A エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.54、MD6010 -1 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.54、MD6020TS エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.69、MD571TS-A エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.69、MD6010KTS エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.69、MDJ81G-30 -A クランクケース,シリンダ,スタータ部品_No.28、MD6010TS エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.69、MD6020S エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.54、MD6010 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.53、MD6010K エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.54、MD6020 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.54、MDJ82G-30 クランクケース,シリンダ,スタータ部品_No.29、MD6010L エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.54
  • ハンドルクミタテ BIGM(丸山製作所)

    ハンドルクミタテ

    BIGM(丸山製作所)
    13,980税込15,378
    1個
    8日以内出荷
    規格MKW807MD部品名称ハンドルクミタテ図解NoMKW807MD(60HZ) 本体部品_No.54、MKW807MD(50HZ) 本体部品_No.54
  • シヤツタクミタテ BIGM(丸山製作所)

    シヤツタクミタテ

    BIGM(丸山製作所)
    10,980税込12,078
    1個
    8日以内出荷
    備考60~70フクム部品名称シヤツタクミタテ図解NoMD5010KT 羽根車部品_No.53、MG471 羽根車部品_No.54、AD571S 羽根車部品_No.54、MD470 羽根車部品_No.50、AD571 羽根車部品_No.54、MD600 羽根車部品_No.59、MD6010TS 羽根車部品_No.53、AD470 羽根車部品_No.50、DK-47 羽根車部品 シヤツタクミタテ_No.50、MD5010 羽根車部品_No.53、DK-57TS 羽根車部品 シヤツタクミタテ_No.54、MD571TS 羽根車部品_No.54、MD5010T 羽根車部品_No.53、MD6010 羽根車部品_No.52、DK-47-1 羽根車部品 シヤツタクミタテ_No.50、MD471 羽根車部品_No.50、MD571-A 羽根車部品_No.53、MD6010K 羽根車部品_No.53、MD571S 羽根車部品_No.54、MD571 羽根車部品_No.54、DK-57S-1 羽根車部品 シヤツタクミタテ_No.54、MD6010 -1 羽根車部品_No.53、MD6010L 羽根車部品_No.56、MD6000K 羽根車部品_No.59、MD6000 羽根車部品_No.59、MD6010KTS 羽根車部品_No.53、AD571TS 羽根車部品 シヤツタクミタテ_No.54、DK-57-2 羽根車部品 シヤツタクミタテ_No.54、MD571TS-A 羽根車部品_No.53、AD471 羽根車部品_No.50、AD570 羽根車部品_No.50
  • ブラシノズルクミタテ BIGM(丸山製作所)

    ブラシノズルクミタテ

    BIGM(丸山製作所)
    1,998税込2,198
    1個
    8日以内出荷
    備考55,56フクム部品名称ブラシノズルクミタテ図解NoMKW807MD(60HZ) オプション-1部品_No.54、MKW807MD(50HZ) オプション-1部品_No.54
  • ハリマーク BIGM(丸山製作所)

    ハリマーク

    BIGM(丸山製作所)
    349税込384
    1個
    8日以内出荷
    図解NoMD3010 エンジン(キャブレータ,リコイルスタータ)部品_No.54、GD300 キャブレタ、マフラ、スタータ、エアクリーナ部品 ハリマーク_No.44、MD2300K エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.62、MD4010Kエンジン(キャブレータ,リコイルスタータ)部品_No.61、MD3010M エンジン(キャブレータ,リコイルスタータ)部品_No.54、MD3020K-9 キャブレタ,マフラ,エアクリーナ,スタータ部品_No.44、MD4020Kエンジン(キャブレータ,リコイルスタータ)部品_No.61、MD3020K エンジン(キャブレータ,リコイルスタータ)部品_No.54、MD3020M エンジン(キャブレータ,リコイルスタータ)部品_No.54、MD4020M エンジン(キャブレータ,リコイルスタータ)部品_No.61、MD2300M エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.62、MD3020L エンジン(キャブレータ,リコイルスタータ)部品_No.54、MD4020エンジン(キャブレータ,リコイルスタータ)部品_No.61、MD2300 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.62、MD3020M-9 キャブレタ,マフラ,スタータ,エアクリーナ部品_No.44、MD3020 エンジン(キャブレータ,リコイルスタータ)部品_No.54、MD4020L エンジン(キャブレータ,リコイルスタータ)部品_No.61、MD4010 エンジン(キャブレータ,リコイルスタータ)部品_No.61、MD4010Mエンジン(キャブレータ,リコイルスタータ)部品_No.61、MD3020-9 キャブレタ,マフラ,スタータ,エアクリーナ部品_No.44、MD3020-15 キャブレタ,マフラ,スタータ,エアクリーナ部品_No.44、MD3010K エンジン(キャブレータ,リコイルスタータ)部品_No.54