カテゴリ

  • 切削工具(14)
  • 制御機器(6)
  • テープ(3)
  • 電気材料(3)
  • 自動車補修部品(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 農業機械(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 安全標識(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 介護用品(1)
  • 救急・衛生(1)
  • カー用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「md0.2」の検索結果

関連キーワード
42件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • エアコンフィルター アエリストConfort(国産車用) BOSCH(ボッシュ)

    エアコンフィルター アエリストConfort(国産車用)

    BOSCH(ボッシュ)(185件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    花粉、ほこり、空気の汚れを強力にシャットアウト! 高性能合成繊維不織不フィルター使用
  • エムケーダクト マサル工業

    エムケーダクト

    マサル工業(15件のレビュー)
    829税込912
    1本
    当日出荷から11日以内出荷
    ●硬質塩化ビニル製ですから、衝撃に強く、切断などの加工が簡単です。●カバーとベースは、着脱が簡単なはめ込み式で取付けが簡単な上、保守点検が楽に行えます。●豊富な付属品をラインナップ。あらゆる施工場所にマッチします。
    用途先端技術を支えるマサルの合成樹脂製ダクト。配線保護、配管隠ぺい等にご使用頂けます。カバーとベースは、着脱が簡単なはめ込み式で取付けが簡単な上、保守点検が楽に行えます。 硬質塩化ビニル製で切断などの加工が簡単です。フィルム個装されています。鉄道・運輸機構仕様(B06-1)。材質PVC
  • ニュー・エフモール デズミ マサル工業

    ニュー・エフモール デズミ

    マサル工業(13件のレビュー)
    76税込84
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ●外曲がりの直角接続に使用します。●取付けはワンタッチです。
    用途ニュー・エフモール同士の外曲がりの直角接続用。材質ASA形状出ズミRoHS指令(10物質対応)対応
  • ブレーキパッド ミヤコ自動車

    ブレーキパッド

    ミヤコ自動車(374件のレビュー)
    2,690税込2,959
    1セット(4枚)
    当日出荷から4日以内出荷
  • マイクロドリル MD ティーシーティー・ジャパン

    マイクロドリル MD

    ティーシーティー・ジャパン(18件のレビュー)
    419税込461
    1本ほか
    当日出荷
    MDシリーズは高生産性に適したストレートタイプドリルです。切刃は耐摩耗性に優れ、送り速度が速い場合にも対応できる構造です。また、優れた穴品質も持ち合わせた設計になっております。 非鉄金属、プラスチック、樹脂、炭素繊維、木、紙、 コンクリート、ガラス等の多種多様な被削材の加工に適しています。
    用途プリント配線穴あけ用ドリルビット材質超硬+ステンレス先端角(°)130RoHS指令(10物質対応)対応
  • メタルエフモール デズミ マサル工業

    メタルエフモール デズミ

    マサル工業
    159税込175
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ●外曲がりの直角接続に使用します。●取付けはワンタッチです。
    用途外曲りでの直角接続用材質鋼板形状出ズミRoHS指令(10物質対応)対応
  • アクアマイクロドリル NACHI(不二越)

    アクアマイクロドリル

    NACHI(不二越)
    6,498税込7,148
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    小径穴で安定した加工が出来ます。生材から高硬度鋼の加工に最適です。
    材質超硬合金被削材焼入れ鋼先端角(°)140表面処理アクア(TiAlN)コートねじれ角標準ドリルのシンニング形状ツーレーキ研削でX型のシンニング公差(mm)0~-0.09
  • ダブルメッシュメタルドリッパー HARIO

    ダブルメッシュメタルドリッパー

    HARIO
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    【オールステンレス製のダブルメッシュフィルターのドリッパー】。細かいエッチング加工を施したメッシュフィルターを二重に重ねたドリッパーです。ペーパーフィルターでドリップしたような透明感とメタルフィルターならではのコーヒーオイルを感じる味わいをお愉しみいただけます。
    材質ステンレス質量(g)200
  • AMDシリーズ 薬液用エアオペレイトバルブ CKD

    AMDシリーズ 薬液用エアオペレイトバルブ

    CKD
    28,600税込31,460
    1個
    当日出荷から60日以内出荷
  • バイオレット高精度ドリル 三菱マテリアル

    バイオレット高精度ドリル

    三菱マテリアル
    1,898税込2,088
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    材質高級高合金HSS
  • WM超硬マイクロドリル ウォーターミルズ

    WM超硬マイクロドリル

    ウォーターミルズ
    4,398税込4,838
    1本
    当日出荷から88日以内出荷
    微粒子超硬AlCrNコーティング。 1300N/mm2以上の鉄工用。 67HRCまでの処理鋼、ステンレス鋼、チタン合金、硬質ブロンズ、インコネル、ニオミック、ワスパロイ、硬質の鋳物他すべての硬い金属用。 サーモプラスチック、ナイロン、PVC、ラミネート材、グラファイト、ガラス・カーボンファイバー強化ポリマー、セラミック、ガラスに適します。
    材質超硬全長(mm)39
  • ミリオン ポアテープ ミリオンエイド

    ミリオン ポアテープ

    ミリオンエイド
    3,418税込3,760
    1箱(12巻)
    翌々日出荷
    刺激の少ない粘着剤です。優れた粘着力で、再度の貼り付けが可能です。
    包帯種類その他材質基材/PE(ポリエチレン)、粘着剤/アクリル系粘着剤テープ長さ(m)9
  • ドリル MD 斎藤ツヰストドリル製作所

    ドリル MD

    斎藤ツヰストドリル製作所
    6,598税込7,258
    1箱(10本)
    3日以内出荷から6日以内出荷
  • マルチダイヤコア BOSCH(ボッシュ)

    マルチダイヤコア

    BOSCH(ボッシュ)
    9,898税込10,888
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    『ポリクリックシステム』ホールソー・コアの新標準。コアからホールソーまでさまざまなカッターでシャンクが共用でき、経済性・便利性をとことん追求。 【マルチダイヤコア】断熱材入りの複合壁に最適! ●ダイヤモンド砥粒を刃材に使用。 ●窯業系・金属系サイディング、ALC、モルタル等様々な材料に対応。 ●施工中に噛みこむことが少なく安全に作業できます。
    用途窯業系・金属系サイディング、ALC、モルタル、ブロック、レンガ、かわら等の穴あけ
  • 非鉄加工用ドリル(M) 三菱マテリアル

    非鉄加工用ドリル(M)

    三菱マテリアル
    14,980税込16,478
    1本
    翌々日出荷から9日以内出荷
    材質極超微粒子超硬表面処理CVDダイヤモンドコーティング
  • 網戸用引手 イノベックス(旧:ダイオ化成)

    網戸用引手

    イノベックス(旧:ダイオ化成)
    699税込769
    1個
    当日出荷
    工具を使わずに簡単に取り付けられます。網戸を挟み込んで取り付ける引手です。
    用途網戸用引手。
  • フライス ミニマスターヘッド MM06 セコ・ツールズ・ジャパン

    フライス ミニマスターヘッド MM06

    セコ・ツールズ・ジャパン
    9,598税込10,558
    1箱(2個)
    当日出荷から翌々日出荷
    ヘッド交換式エンドミルにて簡単に工具交換をできます、被削材を問わずすべての対象ワークに対して最適な加工を実現します。Minimasterは、さまざまなヘッド形状と組み合わせることができる汎用性の高いエンドミルシステムです。突き出し長さを最小限にしたり、安定性を最大限に高めたりするなど、あらゆる用途に対応するソリューションを実行できる汎用性の高い工具です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 防犯ステッカー 貼るだけ!かんたん対策 防犯 セキュリティ  おうちや店舗の出入口・駐車場・窓などに 耐候性 防水 日本製 屋外 ELPA

    防犯ステッカー 貼るだけ!かんたん対策 防犯 セキュリティ おうちや店舗の出入口・駐車場・窓などに 耐候性 防水 日本製 屋外

    ELPA
    399税込439
    1個
    3日以内出荷
    ステッカー寸法:W46xH80(mm)。ステッカー全体寸法:W72xH89(mm)。1枚入
    用途貼るだけ!かんたん対策。おうちや店舗の出入口・駐車場・窓などに。耐候性。防水。日本製
  • フライス 金型用インサート RDHW06T1M0 セコ・ツールズ・ジャパン

    フライス 金型用インサート RDHW06T1M0

    セコ・ツールズ・ジャパン
    9,998税込10,998
    1箱(10個)
    当日出荷から翌々日出荷
    三次元加工が可能なカッター用インサートです。
    仕様AN(deg):15寸法S(mm)2.18RoHS指令(10物質対応)対応
  • テイコブ ルミド 幸和製作所

    テイコブ ルミド

    幸和製作所
    17,980税込19,778
    1台
    5日以内出荷
    場所をとらないスリムタイプで収納便利!・フレームとホイールをバッグに合わせてカラーリング。
    材質フレーム:アルミ、バッグ:ポリエステル質量(kg)約4.0ネイビー積載荷重(kg)5寸法(cm)幅43×奥行50×高さ85~91.5(無段階)、折りたたみ時:奥行34.5×高さ91.5、座面:幅26×奥行24、座面高:45機能折りたたみ、3WAYキャスター(360°・左右45°・固定)、手元ブレーキ、駐車ブレーキ、座面、杖・傘立て取得規格SGマーク取得商品バッグ容量(L)16最大使用者体重(kg)80車輪サイズ(cm)前輪15×後輪15
  • ユーティリティーマット ノンスリップタイプ DEEN.J

    ユーティリティーマット ノンスリップタイプ

    DEEN.J(2件のレビュー)
    3,400税込3,740
    1枚
    5日以内出荷
    裏面がノンスリップ素材のため作業時にずれにくい 収納時に便利なベルクロ付きゴムバンド 持ち運びに便利な取手付き
    用途作業時の床・汚れの傷防止や運搬時の荷物保護に最適なマットです。 トランクルームのラゲッジマットとして、自動車への荷物積み込み時の養生にもオススメです。材質本体:ポリエステル、バンド:ポリエステル+ラバー幅(mm)1016奥行(mm)1828
  • フライス ミニマスターヘッド セコ・ツールズ・ジャパン

    フライス ミニマスターヘッド

    セコ・ツールズ・ジャパン
    9,698税込10,668
    1箱(2個)
    当日出荷から翌々日出荷
    ヘッド交換式エンドミルにて簡単に工具交換をできます。被削材を問わずすべての対象ワークに対して最適な加工を実現します。Minimasterは、さまざまなヘッド形状と組み合わせることができる汎用性の高いエンドミルシステムです。突き出し長さを最小限にしたり、安定性を最大限に高めたりするなど、あらゆる用途に対応するソリューションを実行できる汎用性の高い工具です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 非鉄加工用ドリル(M) 三菱マテリアル

    非鉄加工用ドリル(M)

    三菱マテリアル
    19,980税込21,978
    1本
    5日以内出荷
    材質極超微粒子超硬表面処理CVDダイヤモンドコーティング
  • AMD0※2シリーズ 薬液用エアオペレイトバルブ CKD

    AMD0※2シリーズ 薬液用エアオペレイトバルブ

    CKD
    32,725税込35,998
    1個
    5日以内出荷から32日以内出荷
    ポート数2使用流体薬液・純水・空気・N2ガス
  • ドリル 超硬S DMD タンガロイ

    ドリル 超硬S DMD

    タンガロイ
    7,598税込8,358
    1本
    8日以内出荷
    材質EMRoHS指令(10物質対応)対応
  • レザーダッシュマット ブラック BMS

    レザーダッシュマット ブラック

    BMS(2件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1セット
    10日以内出荷から17日以内出荷
    太陽光線から愛車のダッシュボードを守ります。レザーダッシュボードマットを装着してもフロントガラスへの映りこみは純正時とほぼ変わりません。 。最高級レザーである【オックス・カーフ】を表現した厚みのあるDIKオリジナルレザーを採用。 。グレーフォームを高温で溶かし、レザーと補強用不織布を融着接着させています。 。接着剤を使用していませんので、曇りの原因を防ぐことに成功しました。 また無臭です。取付は付属のマジックテープで簡単3分!。車種別専用設計なので愛車のダッシュボードにジャストフィット!。車種別に日射センサー・デフロスター・純正スピーカー・エアコン吹き出し口・Aピラー吹き出し口・アッパーボックスなどの穴あけ加工済みです。
    付属品補助用マジックテープ:10個厚さ(mm)約5生地:ブラック、糸:ブラック
  • セミコンパクト封入スイッチ D4MC omron(オムロン)

    セミコンパクト封入スイッチ D4MC

    omron(オムロン)(10件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    小形・薄形・高いシール性を誇る小形リミットスイッチ。EN(TUV)、UL、CSA、CCC規格取得。IECのIP67に適合した高いシール性。3m、5mのコードを標準としています。
    形状汎用ヨコ型保護構造IP67耐電圧同極端子間:AC1000V 50/60Hz 1min各端子と非充電金属部間:AC2000V 50/60Hz 1min定格絶縁電圧(V)(Ui)1000AC定格周波数(Hz)50/60絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-10~80(ただし、氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)15以下(初期値、内蔵スイッチ単体)耐振動(誤動作)10~55Hz 複振幅1.5mm(自由状態、動作限度位置にて1ms以内)機械的耐久性1000万回以上許容操作速度0.05mm~0.5m/s電気的耐久性50万回以上感電保護クラスClass ⅡPTI(トラッキング特性)175突入電流(A)常時閉路:最大30、常時開路:最大15汚染度(使用環境)3(IEC947-5-1)ケーブル引出方向ケーブルなし耐電圧(V/min)同極端子間:AC1000(50/60Hz)各端子と非充電金属部間:AC2000(50/60Hz)衝撃(耐久)(m/s2)最大1000(IEC68-2-27)許容操作頻度(回/min)機械的:120、電気的:20使用周囲湿度(%RH)35~95振動(誤動作)Hz10~55複振幅1.5mm(自由状態、動作限度位置にて1ms以内)
  • 小型リミットスイッチ D4C-□ omron(オムロン)

    小型リミットスイッチ D4C-□

    omron(オムロン)(11件のレビュー)
    4,898税込5,388
    1個
    当日出荷から76日以内出荷
    小型・薄型・高いシール性を誇る小形リミットスイッチ EN、UL、CSA、CCC規格取得。 IECのIP67に適合した高いシール性。 プランジャ部はシールパッキン、ダイヤフラム、内蔵スイッチ部は保護キャップと3重のシール構造。 3m、5mのコードを標準としています。
  • 超硬高送りエンドミル MD025 プロトティップ

    超硬高送りエンドミル MD025

    プロトティップ
    9,698税込10,668
    1個
    9日以内出荷
    径方向切削抵抗が小さく高いプロセス信頼性です。多刃仕様高送り工具により最高の生産性を発揮します。複雑形状のワークに対応するコンパクト工具デザインおよび深いキャビティの加工が可能な首下付き工具です。
    用途ポケット、溝および自由形状の加工用。鉄系、ステンレス、難削材用。ねじれ角(°)50RoHS指令(10物質対応)対応
  • 超硬高送りエンドミル(鉄系、ステンレス、難削材用) プロトティップ

    超硬高送りエンドミル(鉄系、ステンレス、難削材用)

    プロトティップ
    13,980税込15,378
    1個
    9日以内出荷
    径方向切削抵抗が小さく高いプロセス信頼性です。汎用用途により工具点数を減らしコスト削減します。
    用途ポケット、溝および自由形状の加工用。鉄系、ステンレス、難削材用。ねじれ角(°)50RoHS指令(10物質対応)対応
  • ルミラーT60 ロール(1000mm×20m) TORAY(東レ)

    ルミラーT60 ロール(1000mm×20m)

    TORAY(東レ)(2件のレビュー)
    8,798税込9,678
    1本
    当日出荷
    高透明に優れたフィルムです。
    用途優れた透明性が要求される用途全般に適します。例えば、メンブレンスイッチ、ラベル・グラフィック等々。テープ幅(mm)1000規格UL746B:RTI Electrical 105(℃) Mechanical 105(℃)UL94VTM-2(#38~#188)テープ長さ(m)20RoHS指令(10物質対応)対応
  • 小形リミットスイッチ D4C omron(オムロン)

    小形リミットスイッチ D4C

    omron(オムロン)(3件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1個
    当日出荷から112日以内出荷
  • ルミラーS10 一般PETフィルム ロール TORAY(東レ)

    ルミラーS10 一般PETフィルム ロール

    TORAY(東レ)
    16,980税込18,678
    1本
    当日出荷から13日以内出荷
    S10は、優れた作業性を必要とする様々な工業材料用途向けの標準フィルムです。
    用途S10は、その標準的な特性により、工業材料用途において、幅広くご使用になれます。 例えば、FPC、メンブレンスイッチ、粘着テープ、電気絶縁用、離型用等々にご使用できます。テープ幅(mm)1000テープ長さ(m)20RoHS指令(10物質対応)対応
  • 一般リミット D4C omron(オムロン)

    一般リミット D4C

    omron(オムロン)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷から115日以内出荷
  • 小形リミットスイッチ D4CC omron(オムロン)

    小形リミットスイッチ D4CC

    omron(オムロン)
    5,398税込5,938
    1個
    当日出荷から78日以内出荷
  • ドライバス用ブロック Major Science(メジャーサイエンス)

    ドライバス用ブロック

    Major Science(メジャーサイエンス)
    27,900税込30,690
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    仕様ブロック材質:アルミニウム寸法(mm)104×79×50
  • ルミラーE20 白PETフィルム ロール TORAY(東レ)

    ルミラーE20 白PETフィルム ロール

    TORAY(東レ)
    18,980税込20,878
    1本
    3日以内出荷から4日以内出荷
    E20は、隠蔽性を有した練り込み白色タイプです。
    用途カード、ラベル、ホワイトボードテープ幅(mm)1000テープ長さ(m)20RoHS指令(10物質対応)対応
  • シム T=0.20 BIGM(丸山製作所)

    シム T=0.20

    BIGM(丸山製作所)
    389税込428
    1セット(5個)
    8日以内出荷
    図解NoMD5010KT エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.23、MD4010Kエンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.19、MD4020L エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.19、MD5020L エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.23、MD4010 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.19、MD4020M エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.19、MD3600 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.23、MD5020T エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.23、MD170L エンジン(クランクケース,シリンダ)部品 シム T=0.20_No.6、MD5020LTS エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.23、MD5020 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.23、MD3600M エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.23、MD5010T エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.23、MD4020エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.19、MD3600K エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.23、MD4010Mエンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.19、MD5010 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.23、MD4020Kエンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.19
  • シム T=0.20 BIGM(丸山製作所)

    シム T=0.20

    BIGM(丸山製作所)
    359税込395
    1セット(5個)
    8日以内出荷
    規格T=0.20図解NoMD-J60 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.19、BL4500HA-A エンジン(TEX45D-EG22) シリンダ、クランクケース、リコイルスタータ部品_No.19、MD-J60T エンジン(シリンダ,クランクシャフト)部品_No.20、DKJ60GT-26-1 クランクケース,シリンダ,スタータ部品 シム T=0.20_No.19、DKJ60G-26-1 クランクケース,シリンダ,スタータ部品 シム T=0.20_No.19、MD575G-26Mクランクケース,シリンダ,スタータ部品_No.19、MD-J60G エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.19、DKJ60G-15 クランクケース,シリンダ,スタータ部品 シム T=0.20_No.19、MDJ60GTS-26-1 クランクケース,シリンダ,スタータ部品_No.20、MDJ60GTS-26 クランクケース,シリンダ部品_No.20、MDJ60-26 クランクケース,シリンダ,スタータ部品_No.19、MD575Tエンジン(シリンダ,クランクシャフト)部品_No.20など