カテゴリ

  • 農業機械(154)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(55)
  • バイク純正部品(29)
  • バイク部品(26)
  • ねじ・ボルト・釘(17)
  • 制御機器(13)
  • トラック純正部品(9)
  • 電気材料(8)
  • 自動車補修部品(7)
  • 切削工具(7)
  • 建築金物(4)
  • 研磨材(4)
  • 自動車純正部品(3)
  • テープ(2)
  • 作業工具(2)
  • 保管用品(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 機構部品(1)
  • 日用品(1)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
  • 医療(1)
  • 事務用品(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • 縫製用品(1)

「md41」の検索結果

348件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
(MD041)カバー ASSY,ロッカ ミツビシ(MD041)カバー ASSY,ロッカミツビシ
21,980税込24,178
1個
3日以内出荷
(MD041)PIPE 三菱ふそう(MD041)PIPE三菱ふそう
659税込725
1個
5日以内出荷
(MD041)FAN,COOLING 三菱ふそう(MD041)FAN,COOLING三菱ふそう
11,980税込13,178
1個
5日以内出荷
(MD041)PLUG CAP 三菱ふそう(MD041)PLUG CAP三菱ふそう
699税込769
1個
5日以内出荷
(MD041)WASHER,PLAI 三菱ふそう(MD041)WASHER,PLAI三菱ふそう
359税込395
1個
5日以内出荷
(MD041)NUT(8) 三菱ふそう(MD041)NUT(8)三菱ふそう
579税込637
1個
5日以内出荷
(MD041)STUD,CATALYTIC CONVERTER 三菱ふそう(MD041)STUD,CATALYTIC CONVERTER三菱ふそう
659税込725
1個
5日以内出荷
(MD041)STUD,EXHAUST MANIFOLD 三菱ふそう(MD041)STUD,EXHAUST MANIFOLD三菱ふそう
589税込648
1個
5日以内出荷
(MD041)Oリング.エンジン 三菱ふそう(MD041)Oリング.エンジン三菱ふそう
459税込505
1個
5日以内出荷
(MD041)SPRING,VAL TMG BELT TNSNR 三菱ふそう(MD041)SPRING,VAL TMG BELT TNSNR三菱ふそう
929税込1,022
1個
5日以内出荷
ブレーキパッド ミヤコ自動車ブレーキパッドミヤコ自動車(373件のレビュー)
2,698税込2,968
1セット(4枚)
当日出荷から10日以内出荷
ニュー・エフモール デズミ マサル工業ニュー・エフモール デズミマサル工業(13件のレビュー)
279税込307特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
●外曲がりの直角接続に使用します。●取付けはワンタッチです。
用途ニュー・エフモール同士の外曲がりの直角接続用。材質ASA形状出ズミRoHS指令(10物質対応)対応
ウルトラ武蔵ドリル(ブリスタータイプ) イシハシ精工ウルトラ武蔵ドリル(ブリスタータイプ)イシハシ精工(45件のレビュー)
669税込736
1本
当日出荷から9日以内出荷
先端部に小径ドリルがあり、二段目に円周刃がエンドミル切削をするため、薄い板物やプラスチック樹脂でも割れることなく、裏バリが出ないきれいな穴があきます。 センターリングドリルとエンドミルの組み合わせによる新型ドリルで送り早さが2倍のスピードで切削が可能となり、高能率化ができます。
用途被削材:アルミ・スチール・樹脂等の板物、リベット下穴、パイプ、H型鋼、厚板。材質高速度鋼ドリルのシンニング形状X型シンニング加工深さ有効深さ/3D(刃径×3倍)シャンク形状ストレートシャンク
エムケーダクト マサル工業エムケーダクトマサル工業(15件のレビュー)
4,498税込4,948特価
1本
当日出荷から11日以内出荷
●硬質塩化ビニル製ですから、衝撃に強く、切断などの加工が簡単です。●カバーとベースは、着脱が簡単なはめ込み式で取付けが簡単な上、保守点検が楽に行えます。●豊富な付属品をラインナップ。あらゆる施工場所にマッチします。
用途先端技術を支えるマサルの合成樹脂製ダクト。配線保護、配管隠ぺい等にご使用頂けます。カバーとベースは、着脱が簡単なはめ込み式で取付けが簡単な上、保守点検が楽に行えます。 硬質塩化ビニル製で切断などの加工が簡単です。フィルム個装されています。鉄道・運輸機構仕様(B06-1)。材質PVC
ダイハツタイプ クリップ Modesダイハツタイプ クリップModes(55件のレビュー)
799税込879
1袋(10個)
当日出荷から5日以内出荷
内張りクリップ
クッションドリル鉄工用AMD ベッセルクッションドリル鉄工用AMDベッセル(2件のレビュー)
549税込604
1本
当日出荷から翌日出荷
樹脂リングが芯振れ・ガタつきを抑制し、正確な穴あけを実現します。芯振れ激減で高速穴あけができます。食い付き性がよく、ポンチ(ドリルの先端が逃げないように穴の中心を決めるマーキング)が不要です。(効果を発揮するΦ3.0mm以上に採用しています。)高硬度HSS(ハイス鋼)で、鋭い切れ味が持続します。溝加工したドリルを軸に、プレス絞りで一体化しました。(結合力を高めるため、Φ1.8mm以上は2面カットを入れてさらに強化しました。)
用途被削材:鉄、軽金属、合成樹脂、木材。仕様18Vインパクト対応、6.35mmの六角軸タイプ、X形シンニング(Φ3.0mm以上)材質高速度鋼(HSS)シャンク径(Φmm)6.352018年トラスコ掲載ページ1 0136
ウルトラ武蔵ドリル イシハシ精工ウルトラ武蔵ドリルイシハシ精工(7件のレビュー)
5,398税込5,938
1箱(10本)
当日出荷から30日以内出荷
裏バリが出ない真円の穴明け…先端部に小径ドリルがあり、二段目に円周刃がエンドミル切削をするため、薄い板物やプラスチック樹脂でも割れることなく裏バリが出ない真円のきれいな穴があきます。重切削が可能で早い…世界に類のないセンタードリルとエンドミルを組み合わせた二段切削による新型ドリルで送り早さが2倍のスピードで切削が可能となり、高能率化ができます。3倍の耐久性…先端ドリルにはX型クロスシンニングを入れてあり、2枚刃がエンドミル以上の鈍角度を有しているので切れ止みが遅く、普通ドリルの3倍以上の耐久性があります。
用途板物、パイプ、型鋼、リベット下穴用
ダイハツタイプ クリップ Modesダイハツタイプ クリップModes
679税込747
1袋(10個)
翌々日出荷から6日以内出荷
内張りクリップ
マジック付ディスクパット用ペーパー4点セット H&Hマジック付ディスクパット用ペーパー4点セットH&H
1,698税込1,868
1セット
翌日出荷
マジック付ディスクパットとマジック付ペーパー3種の4点セット
ねじ径M10 P=1.5寸法(mm)100最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000番号#600#120#240外径(Φmm)100取り付け工具100mmディスクグラインダー
コバルト武蔵ドリル イシハシ精工コバルト武蔵ドリルイシハシ精工
11,980税込13,178
1箱(10本)
当日出荷から5日以内出荷
材質コバルト高速度鋼
エクストラ正宗ドリル DENSAN(デンサン/ジェフコム)エクストラ正宗ドリルDENSAN(デンサン/ジェフコム)(2件のレビュー)
1,298税込1,428
1パック(2本)
3日以内出荷から8日以内出荷
巻きタオル カラー80cm 林巻きタオル カラー80cm
1,098税込1,208
1枚
当日出荷
ジムやプール授業で便利なお着替えに便利なゴム付巻きタオル。
寸法(cm)約80×120
屋外用エムケーダクト 4号 グレー マサル工業屋外用エムケーダクト 4号 グレーマサル工業
9,998税込10,998
1本
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合グリーンマーク認定
エムケーダクト イージーフィッティング 4号 グレー マサル工業エムケーダクト イージーフィッティング 4号 グレーマサル工業
6,998税込7,698
1本
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合グリーンマーク認定
パンチ[2穴] エスコパンチ[2穴]エスコ
890税込979
1台
翌日出荷
センター割出しゲージ付。ボタン式ハンドルロック付。A4用紙4穴対応。ハンドルロックによりコンパクトになります。デスクの引き出しに収納する際など引っかからないので便利です。屑受キャップは前面から開き、捨てる際にパンチ屑が散らばりにくい構造です。
材質スチール製質量(g)344奥行(mm)穴:9穿孔能力(枚)PPC用紙20穴間隔(mm)80サイズ(mm)110(W)×100(D)×95(H)穴径(mm)6グリーンマーク認定
10mmx20m 透明・両面テープ エスコ10mmx20m 透明・両面テープエスコ
390税込429
1個
翌日出荷
ポスター、壁紙などの貼付け、デザイン用途に。
エスコ品番EA944MD-41材質基材:ポリプロピレン、粘着剤:アクリル系テープ地色透明芯径(mm)76(3インチ)主なワークパーツ
12.7mm ディープインパクトソケット Pro-Auto12.7mm ディープインパクトソケットPro-Auto
949税込1,044
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
インパクト用ディープソケット
用途あらゆる整備作業に全長(mm)78差込角(sq.)12.7
マルチドリルビス ユニーズパック ナベ/ユニクロメッキ ユニーズマルチドリルビス ユニーズパック ナベ/ユニクロメッキユニーズ
1,688税込1,857
1パック
3日以内出荷
マルチドリルビス4mm薄鉄板用(1.5mm~3.2mmまで)なめない!コケない!落とさない!3拍子揃った切れ味抜群の鉄板ビス!下穴なしで鉄板にねじ込め作業性が大幅に削減できます。刃先を特殊形状にしているためドリリングスピードがアップし作業時間が大幅に短縮できます。インパクトドライバーで作業可能(12V以上推奨)四角ビットNo.2とプラスピットNo.2対応の為四角ビットを使用して頂くことにより頭がなめ難くビスが落ちにくい。
用途鉄板(全て焼きなし)等への機器や器具、サドル、ボックス、板などの取り付けに付属品SQ2PH2ビット110mm材質頭部形状ナベ仕上ユニクロメッキ
マルチドリルビス ユニーズパック 皿/ユニクロメッキ ユニーズマルチドリルビス ユニーズパック 皿/ユニクロメッキユニーズ
1,688税込1,857
1パック
3日以内出荷
マルチドリルビス4mm薄鉄板用(1.5mm~3.2mmまで)なめない!コケない!落とさない!3拍子揃った切れ味抜群の鉄板ビス!下穴なしで鉄板にねじ込め作業性が大幅に削減できます。刃先を特殊形状にしているためドリリングスピードがアップし作業時間が大幅に短縮できます。インパクトドライバーで作業可能(12V以上推奨)四角ビットNo.2とプラスピットNo.2対応の為四角ビットを使用して頂くことにより頭がなめ難くビスが落ちにくい。
用途鉄板(全て焼きなし)等への機器や器具、サドル、ボックス、板などの取り付けに付属品SQ2PH2ビット110mm材質頭部形状仕上ユニクロメッキ
21x450mm バール[八角型] エスコ21x450mm バール[八角型]エスコ
1,660税込1,826
1個
翌日出荷
材質八角特殊鋼材全長(mm)450質量(g)800刃幅(mm)5尾部幅(mm)21アズワン品番64-7862-19
マルチドリルビス ユニーズパック ナベ/ステンレスコーテイング ユニーズマルチドリルビス ユニーズパック ナベ/ステンレスコーテイングユニーズ
1,688税込1,857
1パック
3日以内出荷から8日以内出荷
マルチドリルビス4mm薄鉄板用(1.5mm~3.2mmまで)なめない!コケない!落とさない!3拍子揃った切れ味抜群の鉄板ビス!下穴なしで鉄板にねじ込め作業性が大幅に削減できます。刃先を特殊形状にしているためドリリングスピードがアップし作業時間が大幅に短縮できます。インパクトドライバーで作業可能(12V以上推奨)四角ビットNo.2とプラスピットNo.2対応の為四角ビットを使用して頂くことにより頭がなめ難くビスが落ちにくい。
用途鉄板(全て焼きなし)等への機器や器具、サドル、ボックス、板などの取り付けに付属品SQ2PH2ビット110mm材質ステンレス頭部形状ナベ仕上ステンレコーテング
447x293x85mm パーツケース エスコ447x293x85mm パーツケースエスコ
2,850税込3,135
1個
翌日出荷
仕様スライドロック方式適合(替トレー)EA508M-1、-2エスコ品番EA508MD-41材質コーポリマー寸法(mm)447×293×85ブラック/クリア仕切板15仕切りあり
111mm フラット型ガラリ(水切・防火ダンパー・フード付) エスコ111mm フラット型ガラリ(水切・防火ダンパー・フード付)エスコ
3,330税込3,663
1個
翌日出荷
エスコ品番EA997MD-41アズワン品番64-7992-18
六角穴付皿頭ボルト(ステンレス製) エスコ六角穴付皿頭ボルト(ステンレス製)エスコ(2件のレビュー)
725税込798
1袋(18本)ほか
翌日出荷
頭部形状六角穴付皿頭穴の形状六角穴
標準タイプ超硬バー シャンク径6mm Mシリーズ TAG BUR標準タイプ超硬バー シャンク径6mm MシリーズTAG BUR
3,498税込3,848
1本
8日以内出荷
先端強度が強く、寿命が長い。コントロールしやすく、使いやすい。ロー付け強度の管理が厳重。
膵管チューブ MDシリーズ 住友ベークライト膵管チューブ MDシリーズ住友ベークライト
1箱(3本)
4日以内出荷から6日以内出荷
節つきチューブのため吸収糸により膵管にしっかり固定できます。腸管内を通じ体外に誘導しやすいように適度な角度に自由に曲げられる特殊なアルミ製の針が付いています。X線用ラインが入っているため術後に位置を確認できます。
材質針/アルミニウム、カテーテル/PVC(塩化ビニル樹脂)有効長(mm)650使用目的膵頭十二指腸切除術における膵菅ドレナージチューブとして、胆道ステントチューブとして一般的名称滅菌済み体内留置排液用チューブ及びカテーテルクリア医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:16100BZZ00467000医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
PB.CARB,MD50(41A) ホンダPB.CARB,MD50(41A)ホンダ
27,980税込30,778
1個
5日以内出荷
PB.CARB,MD70(41B) ホンダPB.CARB,MD70(41B)ホンダ
27,980税込30,778
1個
5日以内出荷
マルチドリルビス ユニーズパック 皿/ステンレスコーテイング ユニーズマルチドリルビス ユニーズパック 皿/ステンレスコーテイングユニーズ
1,688税込1,857
1パック
3日以内出荷
マルチドリルビス4mm薄鉄板用(1.5mm~3.2mmまで)なめない!コケない!落とさない!3拍子揃った切れ味抜群の鉄板ビス!下穴なしで鉄板にねじ込め作業性が大幅に削減できます。刃先を特殊形状にしているためドリリングスピードがアップし作業時間が大幅に短縮できます。インパクトドライバーで作業可能(12V以上推奨)四角ビットNo.2とプラスピットNo.2対応の為四角ビットを使用して頂くことにより頭がなめ難くビスが落ちにくい。
用途鉄板(全て焼きなし)等への機器や器具、サドル、ボックス、板などの取り付けに付属品SQ2PH2ビット110mm材質ステンレス頭部形状仕上ステンレコーテング