カテゴリ
- 切削工具(2)
- バイク部品(1)
- 厨房用品(1)
- 農業機械(1)
絞り込み
「mdc02w」の検索結果

蛇口直結型 MONOシリーズ クリンスイ MD301
三菱ケミカル・クリンスイ(3件のレビュー)¥5,598税込¥6,1581個当日出荷質量(g)380(満水時)表示チェックウインドー本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)153×70×106使用電池CR2032ディスプレイ液晶ディスプレイ除去出来るもの鉄(微粒子状)、アルミニウム(中性)適用可能カートリッジMDC01SW、MDC02W、MDC03SWカートリッジMDC01S(付属)洗浄能力遊離残留塩素、濁り、総トリハロメタン、クロロホルム、ブロジクロロメタン、ジプロモクロロメタン、ブロモホルム、溶解性鉛、農薬(CAT)、カビ臭(2-MIB)、テトラクロロエチレン、トリクロロエチレン、1,1,1-トリクロロエタン
メタルボーラーミニ (ミタチ用)
ミヤナガ(1件のレビュー)¥3,500税込¥3,8501本当日出荷超硬チップの採用で、チャンネル鋼へのスムーズな穴あけができます。用途被削材:鉄板、ステンレス板など。溶接構造用鋼材(SM材)対応、建築構造用鋼材(SN材)対応。適合材鋼板・ステンレス板など刃径(mm)22適合(電動機)チャンネル鋼穿孔機トラスコ品番379-1793適合機種ミタチ(SDC-150F,SDC-150FC,SDC-150F2,SDC-150W,MDC-150F3)質量(g)22最大板厚(mm)6取付ねじ(シャンク)7/16-20UNF
メタルボーラーミニ-M カッター Φ12.0
ミヤナガ¥2,898税込¥3,1881本当日出荷超硬チップの採用で、チャンネル鋼へのスムーズな穴あけができます。用途被削材:適合材鉄板、ステンレス板など、溶接構造用鋼材(SM材)、建築構造用鋼材(SN材)刃径(mm)12.0トラスコ品番796-5648適合機種ミタチ(SDC-150F、SDC-150FC、SDC-150F2、SDC-150W、MDC-150F3)質量(g)24取付ねじ(シャンク)7/16-20UNF材質(刃)超硬チップ適合電動機チャンネル鋼穿孔機最大加工厚(mm)6
パッキン
BIGM(丸山製作所)¥1,198税込¥1,3181個8日以内出荷部品名称パツキン図解NoMNC-101 ソウコウブダイシャ部品_No.103、MDC-130 ソウコウブダイシャ2部品_No.92、MFH-G350(W) ミッション分解1部品_No.24、MRS40H-151 トランスミッション部品_No.75、MRS40H-153 トランスミッション部品_No.75、MRS40H-152 トランスミッション部品_No.75、MNC-110 ソウコウブダイシャ部品_No.103、MNC-101B ソウコウブダイシャ部品_No.103、MHL352 ミッション分解1部品_No.24、MFH-G350-1(W) ミッション分解1部品_No.24、MNC-100 ソウコウブダイシャ2部品_No.92、MFH-G350-1 ミッション分解1部品_No.24、MFH-G350 ミッション分解1部品_No.24、MRS40H-150 トランスミッション部品_No.75、MDC-131 ソウコウブダイシャ部品_No.103、MNC-110B ソウコウブダイシャ部品_No.103、MDC-131B ソウコウブダイシャ部品_No.103、MDC-130B ソウコウブダイシャ2部品_No.92、MNC-100B ソウコウブダイシャ2部品_No.92