カテゴリ

  • 切削工具(5)
  • 電気材料(3)
  • 物流用品(2)
  • バイク部品(1)
  • 制御機器(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 農業機械(1)

「mde02」の検索結果

関連キーワード
14件中 1~14件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • エムケーダクト エンド差込型 マサル工業

    エムケーダクト エンド差込型

    マサル工業(1件のレビュー)
    ¥139税込¥153
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    ●ダクト末端の閉塞に使用します。
    用途ダクト末端の閉塞に使用します。エムケーダクトに差込むタイプです。必要に応じて両面テープ、接着剤、ねじで固定してください。RoHS指令(10物質対応)対応
  • エムケーダクト エンド マサル工業

    エムケーダクト エンド

    マサル工業(1件のレビュー)
    ¥149税込¥164
    1個
    3日以内出荷から8日以内出荷
    ●ダクト末端の閉塞に使用します。●ダクトにオーバーラップ接続します。●ねじ留めツバは切取り可能です。
    用途ダクト末端の閉塞に使用します。エムケーダクトにオーバーラップ接続します。ねじ留めツバは切取り可能です。 エムケーダクトに突当て、ねじで固定します。ねじで固定しない場合はツバを切取り、両面テープで貼付けてください。 内側に10mm間隔の目安線がついていますので、異なるサイズのダクトとのジョイント及びケーブル引出しの加工目安としてご使用ください。材質ASA形状エンドRoHS指令(10物質対応)対応
  • マルチドリル ネクシオ MDE型(内部給油式) 住友電工ハードメタル

    マルチドリル ネクシオ MDE型(内部給油式)

    住友電工ハードメタル
    ¥8,998~税込¥9,898~
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    汎用性を追求したドリルの新機軸。低抵抗で、切りくずを分断。 幅広い被削材や加工条件で、安定長寿命を実現!!汎用性を追求した新材種:『ACT100(微粒系超硬母材)』を採用。 良好な穴精度と穴品位を実現!!
    材質ACT100(微粒系超硬母材)先端角(°)140表面処理NXコーティング
  • 2連脚伸縮はしご MDE アルインコ

    2連脚伸縮はしご MDE

    アルインコ(3件のレビュー)
    ¥71,980~税込¥79,178~
    1台
    翌日出荷
    脚伸縮式で段差も解消!インサイド構造により収納性アップ!オプションで電工用ベルト、はしごフックが取付可能です。
    材質アルミ合金形状(構造)インサイド構造、脚伸縮構造踏ざん間隔(mm)345正面踏ざん有効幅(mm)331最大使用荷重(kg)100使用角度(°)75
  • チェーン刃 マキタ

    チェーン刃

    マキタ(26件のレビュー)
    ¥4,498税込¥4,948
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    プロの作業に!軽く滑らかな切れ味。
  • マルチドリル ネクシオ MDE型(外部給油式) 住友電工ハードメタル

    マルチドリル ネクシオ MDE型(外部給油式)

    住友電工ハードメタル(1件のレビュー)
    ¥4,898~税込¥5,388~
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    汎用性を追求したドリルの新機軸。低抵抗で、切りくずを分断。 幅広い被削材や加工条件で、安定長寿命を実現!!汎用性を追求した新材種:『ACT100(微粒系超硬母材)』を採用。 良好な穴精度と穴品位を実現!!
    材質ACT100(微粒系超硬母材)先端角(°)140表面処理NXコーティング
  • 屋外用エムケーダクト エンド マサル工業

    屋外用エムケーダクト エンド

    マサル工業
    ¥189税込¥208
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ●ダクト末端の閉塞に使用します。●ダクトにオーバーラップ接続します。●ねじ留めツバは切取り可能です。
    用途ダクト末端の閉塞に使用します。ダクトにオーバーラップ接続します。ねじ留め用ツバは切取り可能です。エムケーダクトに突当て、ねじで固定します。ねじで固定しない場合はツバを切取り、両面テープで貼付けてください。内側に10mm間隔の目安線がついていますので、サイズの異なるダクトとのジョイント及びケーブル引出しの加工目安としてご使用ください。材質ASA形状エンドRoHS指令(10物質対応)対応
  • DC長寿命プロペラファン MDEシリーズ オリエンタルモーター

    DC長寿命プロペラファン MDEシリーズ

    オリエンタルモーター
    ¥9,398税込¥10,338
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    種類DCファン特性長寿命
  • 2連はしご用電柱ベルト アルインコ

    2連はしご用電柱ベルト

    アルインコ
    ¥39,980税込¥43,978
    1台
    当日出荷
    適合機種2連はしご MD-Dシリーズ、MDE-Dシリーズ、SX-Dシリーズ
  • マルチドリル ネクシオ MDE型(ハブ加工用・外部給油式) 住友電工ハードメタル

    マルチドリル ネクシオ MDE型(ハブ加工用・外部給油式)

    住友電工ハードメタル
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1本
    翌日出荷
    ハブ加工用サイズ登場!! オーバーラップシンニングでさらに低抵抗、摩耗抑制。浅穴加工に最適!! 汎用性を追求したドリルの新機軸。低抵抗で、切りくずを分断。 幅広い被削材や加工条件で、安定長寿命を実現!!汎用性を追求した新材種:『ACT100(微粒系超硬母材)』を採用。 良好な穴精度と穴品位を実現!!
    材質ACT100(微粒系超硬母材)先端角(°)140表面処理NXコーティング加工穴深さ(l/d)2
  • ハンドルレバー MAD MAX(マッドマックス)

    ハンドルレバー

    MAD MAX(マッドマックス)(9件のレビュー)
    ¥799税込¥879
    1本
    4日以内出荷から31日以内出荷
  • マルチドリル ネクシオ MDE-E型 住友電工ハードメタル

    マルチドリル ネクシオ MDE-E型

    住友電工ハードメタル
    ¥5,998~税込¥6,598~
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    汎用性を追求したドリルの新機軸。新材種ACT100を採用。高炭素鋼、金型鋼から、ステンレス鋼まで、幅広い加工に対応し、小型マシニングセンタ、小型旋盤でも安定した加工が可能です。独自のナノコーティング技術により幅広い被削材や加工条件で、安定寿命を実現!。Absotech(R)技術を応用したNXコーティングで優れた耐摩耗性、耐熱性を実現!。高品位エッジが肩部の安定寿命を実現。新円弧刃型で良好な切りくず処理。良好な穴精度と穴品位を実現!
    仕様シングルマージン材質ACT100被削材炭素・合金鋼~0.28%/炭素・合金鋼0.29%~/調質鋼/高硬度鋼~45HRC/ステンレス鋼/Ti合金/耐熱鋼/鋳鉄/ダクタイル鋳鉄先端角(°)140表面処理NXコート給油方式外部給油式FIG1
  • マルチドリル ネクシオ MDE-E型 住友電工ハードメタル

    マルチドリル ネクシオ MDE-E型

    住友電工ハードメタル
    ¥8,998~税込¥9,898~
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    汎用性を追求したドリルの新機軸。新材種ACT100を採用。高炭素鋼、金型鋼から、ステンレス鋼まで、幅広い加工に対応し、小型マシニングセンタ、小型旋盤でも安定した加工が可能です。Absotech(R)技術を応用したNXコーティングで優れた耐摩耗性、耐熱性を実現!。高品位エッジが肩部の安定寿命を実現。新円弧刃型で良好な切りくず処理。良好な穴精度と穴品位を実現!
    仕様シングルマージン被削材炭素・合金鋼~0.28%/炭素・合金鋼0.29%~/調質鋼/高硬度鋼~45HRC/ステンレス鋼/Ti合金/耐熱鋼/鋳鉄/ダクタイル鋳鉄先端角(°)140表面処理NXコート給油方式外部給油式FIG1
  • スマホスタンドとして使える リングストラップ トライメイト

    スマホスタンドとして使える リングストラップ

    トライメイト
    ¥439税込¥483
    1個
    4日以内出荷
    リング・スタンド・ストラップの3WAY。スマホの落下防止から動画視聴までこれひとつで。
    用途リングストラップ、フィンガーストラップとして材質亜鉛合金色シルバー質量(g)8サイズ(cm)約Φ2.6開閉角度(°)90