曜日別特売

スマホスタンドとして使える リングストラップ

スマホスタンドとして使える リングストラップ - トライメイトスマホスタンドとして使える リングストラップ - トライメイトスマホスタンドとして使える リングストラップ - トライメイトスマホスタンドとして使える リングストラップ - トライメイトスマホスタンドとして使える リングストラップ - トライメイトスマホスタンドとして使える リングストラップ - トライメイトスマホスタンドとして使える リングストラップ - トライメイト

リング・スタンド・ストラップの3WAY。
スマホの落下防止から動画視聴までこれひとつで。

用途
リングストラップ、フィンガーストラップとして
材質
亜鉛合金
色
シルバー
質量(g)
8
サイズ(cm)
約Φ2.6
開閉角度(°)
90
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02436310TR-MDE002
オープン
¥439
¥483(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホストラップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする