カテゴリ

  • オフィス家具(19)
  • 電動工具(5)
  • 切削工具(3)
  • 制御機器(2)
  • 機構部品(2)
  • 事務用品(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 建築金物(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 介護用品(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
厚さ(mm)
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mdf 18mm」の検索結果

39件中 139
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ベニヤ板 ユニット

    ベニヤ板

    ユニット(23件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1枚
    当日出荷
    標識を貼り込めるベニヤ板です。
    厚さ(mm)5.5
  • 六角穴付ボルト (M8) NIC(エヌアイシ・オートテック)

    六角穴付ボルト (M8)

    NIC(エヌアイシ・オートテック)(3件のレビュー)
    36税込40
    1個ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    用途接続全般用材質SCM435シルバー表面処理三価クロメートねじの呼びM8強度区分10.9ねじサイズM8
  • フラットマルチドリル 住友電工ハードメタル

    フラットマルチドリル

    住友電工ハードメタル
    15,980税込17,578
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    フラットマルチドリルMDF型は座繰り加工の高能率化をはじめ、傾斜面や曲面への穴あけ加工などさまざまな用途でご使用いただける超硬ソリッドドリルです。 先端角180度設計で様々な穴あけに対応:高能率座繰り加工、傾斜面や円筒面などの非平面への穴あけ、断続穴あけなどに対応可能。出口側バリの抑制にも効果を発揮。 加工の安定性向上:底面に肉厚を持たせたRSシンニングを採用し、高剛性を実現。 優れた切りくず排出性能:広い切りくずポケット・高品位なすくい面形状により、優れた切りくず排出性能を実現。 高い刃先強度:最適な刃先設計により高い刃先強度を実現。 内部給油対応:より深い穴加工フラット穴加工に対応。(MDF-H型)
    用途高能率座ぐり加工、非平面への穴あけ加工(傾斜面・円筒面など)、断続穴あけ加工、クロス穴加工、薄板のタップ下穴加工材質超硬
  • Dブラケット L SUS(エスユーエス)

    Dブラケット L

    SUS(エスユーエス)(3件のレビュー)
    150税込165
    1個
    当日出荷
    適合SF4045シリーズ材質アルミダイカスト(ADC12)、回転防止機能付質量(g)53.3
  • 20cmバックロードホーンエンクロージャー組立キット ワンダーピュア

    20cmバックロードホーンエンクロージャー組立キット

    ワンダーピュア(1件のレビュー)
    32,980税込36,278
    1台
    4日以内出荷
    付属品板材×15枚、スピーカーケーブル×1本、吸音材×1枚、スピーカー端子×1個材質エンドクロージャー:MDF(15mm厚)質量(kg)19種類工作キット使用工具プラスドライバー、ハンダごて(20W~40W)、ハンダごて台、ハンダ、ニッパー、ワイヤーストリッパー、ハタガネ(6本~8本)、電動ドリル、ドリルビット(Φ2.5、Φ3.5、Φ6mm)、ものさし(30cm&1m)、鉛筆、木工用ボンド外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×400×900取付穴径(Φmm)185
  • コルクボード 壁掛タイプ モノタロウ

    コルクボード 壁掛タイプ

    モノタロウ(27件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1枚
    当日出荷
    木目調フレームで温かみのあるコルクボードです。
    用途メモやポストカードなどの掲示に。付属品取付用ねじ×4本、取付用樹脂プラグ×4本、固定用ブラケット×2個材質(本体)コルク、MDF、(芯材)紙外寸法・奥行(mm)18
  • スーパー万能ビス スプーンネジ 鉄製/サラフレキ頭 クロメートメッキ スプーンポイント 粗目ねじ山(コースねじ山) コクブ

    スーパー万能ビス スプーンネジ 鉄製/サラフレキ頭 クロメートメッキ スプーンポイント 粗目ねじ山(コースねじ山)

    コクブ
    3,598税込3,958
    1箱(1000本)
    当日出荷から9日以内出荷
    先端のスプーン状の切刃で木材の繊維を切削、下穴を開けながらネジ山が木材にねじ込まれるため、木割れを防ぎます。 太めネジの為、取付け後の保持力も高レベルで確保。木材の節目、硬さも関係なく確実に締結が出来ます。 薄鉄板(厚さ1.0mm以下)であれば貫通できます。
    用途MDF他、硬質木材を含む木質材に。 パーチクルボード、MDFボード、木毛板、アクリル板、内装パネル、ケイカル板、サイディング、ドア枠、複合板などの部材に。材質鉄(SWCH18A相当)、表面処理:クロメート適合ドライバーNo.2
  • 万能作業台 KENOH

    万能作業台

    KENOH(25件のレビュー)
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷
    作業台、バイス、ツールラックが一体で使いやすさ抜群!。平板、角材、丸棒など色々固定できます。工具を収納できる便利なツールラック付!。収納時にスペースを取らない折りたたみ式!。スキー板や、スノーボードのロウ塗り作業にも最適です。
    材質(テーブル)MDF材全長(mm)760質量(g)5300板厚(mm)約18使用時寸法(mm)幅605×奥行き635×高さ760寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)(テーブル)605×120×18収納サイズ(幅W×奥行D×高さH)(mm)605×150×950
  • プリンタスタンド サンワサプライ

    プリンタスタンド

    サンワサプライ(1件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1台
    当日出荷
    木目調が優しい雰囲気を出せるプリンタスタンドです。 W600×D600で大型プリンタにも対応できます。 中棚は5段階で収納物に合わせて設定できます。(ピッチ50mm) ちょっとした移動に便利なキャスター付です。(前面はストッパー付き)
    付属品組立説明書、スパナ、LPS-QL2取付用スプリングワッシャー×4材質天板・棚板:木製(MDF)+PVC貼り、フレーム:スチール+エポキシ樹脂粉体塗装幅(mm)600質量(kg)18.7耐荷重(kg)天板:40、棚板:10キャスターありフレーム色ブラック色(天板)薄い木目天板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×600×18アジャスターなし六角レンチ(mm)4
  • デスク サンワサプライ

    デスク

    サンワサプライ(1件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1台
    欠品中
    座り作業、立ち作業が行えるパーソナルデスクです。 ストロークは340mm、H765~1105mmまで稼働します。 ガスシリンダー内蔵で、レバーを引く簡単操作です。 キャスター付で移動も簡単に行えます。前2個はストッパー付きです。 天板、フレームは北欧をイメージした薄い木目とブラックの組み合わせです。
    付属品キャスター材質天板/MDF(塩ビシート貼り)、フレーム/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)、支柱/アルミ(エポキシ樹脂粉体塗装)質量(kg)10.65薄い木目高さ(mm)765~1105奥行(mm)430使用工具プラスドライバー,手袋耐荷重(kg)【昇降時】10、【静止時】20キャスターあり最高高さ(mm)1105寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)620×435×765~1105機能昇降機能キャスター径(Φmm)60材質(天板)天板:MDF(塩ビシート貼り)、フレーム:スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)、支柱:アルミ(エポキシ樹脂粉体塗装)色(天板)薄い木目最低高さ(mm)765天板厚さ(mm)18色(フレーム)ブラック天板寸法(幅W×奥行D)(mm)620×430昇降方式ガス昇降式アジャスターなし組立人数1昇降範囲(mm)765~1105天板寸法(幅×奥行×高さ)(mm)620×435×18
  • 36V 充電式ジグソー HiKOKI(ハイコーキ)

    36V 充電式ジグソー

    HiKOKI(ハイコーキ)
    36,980税込40,678
    1台
    当日出荷
    高効率ブラシレスモーターと高出力なマルチボルト電池対応でAC機以上の切断性能を実現。 高負荷切断に強く、スムーズな切断が可能です。 6段階のダイヤル式モード切替・・・通常モード(ダイヤル1~5)、オートモード(ダイヤルA) オートモード機能・・・低速スタートで切断始めの墨線が合わせやすい。 オートモードでは負荷がかかるとストローク数を1,400min-1から3,500min-1に自動で切り替えます。 ストローク数を一定に保つ定速度制御付。 ツールレスブレード交換・・・道具を使用せずにブレードの着脱が行えます。 その他の機能・・・オンロックスイッチ搭載、4段切替オービタル機構、無段変速機能、ブロワ機構、LEDライト 別売のダストコレクタ、アダプタを使用することで集じん機
    用途木材の切断や窓抜き、合成樹脂板・薄物鉄板・非鉄金属などの切断に全長×全幅W×全高(mm)277×81×206(BSL36B18装着時)傾斜切断(°)左右0~45能力(mm)木材:135、軟鋼板:10、ステンレス:3.2バッテリー容量(Ah)2.5/5.0充電時間(分)約25最小切断半径(mm)25(ガイド無し)振動3軸合成値(m/s2)軟鋼板:4.5、木材:8.41充電当たりの作業量木材(MDF)厚さ24mm:約51m
  • プリンタスタンド サンワサプライ

    プリンタスタンド

    サンワサプライ
    17,980税込19,778
    1台
    翌々日出荷
    木目調が優しい雰囲気を出せるプリンタスタンドです。 W500×D500でレーザープリンタ対応のスタンドです。 中棚は5段階で収納物に合わせて設定できます。(ピッチ50mm) ちょっとした移動に便利なキャスター付です。(前面はストッパー付き)
    付属品組立説明書、スパナ、LPS-QL2取付用スプリングワッシャー×4材質天板・棚板:木製(MDF)+PVC貼り、フレーム:スチール+エポキシ樹脂粉体塗装幅(mm)500質量(kg)13.65耐荷重(kg)天板:40、棚板:10キャスターありフレーム色ブラック色(天板)薄い木目天板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×500×18アジャスターなし六角レンチ(mm)4
  • カウンターパーティション  D450mm/クリア ナカバヤシ

    カウンターパーティション D450mm/クリア

    ナカバヤシ
    9,998税込10,998
    1台
    5日以内出荷
    奥行き取付位置は調節可能カウンターの奥行きに合わせてパネル取付位置が調節可能。より効果的な飛沫飛散対策が可能です。天板厚み 18~50mm に対応。様々な厚みに対応します。※厚み 25mm 未満~20mm の天板にはスペーサーを使用します。高品質アクリル板使用縁はケガ防止に糸面取り加工※を施しています。※糸面取り加工:0.2mm 以下の繊細な面取りの事。
    付属品スペーサー1個材質パネル/アクリル(厚さ3mm)、ベース/スチール、粉体塗装、スペーサー/MDF備考お客様組立寸法(幅W×高さH)(mm)【パネル】450×600本体質量(kg)1.6
  • さわやかな背もたれ付きチェア2脚セット ホームテイスト

    さわやかな背もたれ付きチェア2脚セット

    ホームテイスト
    7,398税込8,138
    1台
    翌日出荷
    さわやかな背もたれ付きチェア2脚セット。背もたれは背中がフィットしやすい座っていて楽な仕様になっています!。チェアはホワイトアイアン×木目の相性抜群でお部屋を明るく魅せます。コンパクトサイズでデスクやオフィス、インテリアとしてもお使い頂けます。座面、背もたれは水や汚れに強いPVCを使用しておりますので、軽く拭くだけでお手入れ簡単です。耐荷重は100kgの頑丈設計で長く使えます。
    用途休憩室やミーティングルームの椅子・チェアとして材質主材:スチール MDF、表面加工:粉体塗装 PVC耐荷重(kg)(約)100表面処理粉体塗装 PVC寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約38×D44×H81組立時間15分座面厚(mm)18入数2脚座面寸法(幅W×奥行D)(mm)W380×D380座面高(cm)約42cm
  • ヴィンテージ背もたれ付きチェア2脚セット ホームテイスト

    ヴィンテージ背もたれ付きチェア2脚セット

    ホームテイスト(1件のレビュー)
    7,398税込8,138
    1台
    翌日出荷
    ヴィンテージ背もたれ付きチェア2脚セット!。背もたれは背中がフィットしやすい座っていて楽な仕様になっています!。チェアはブラックアイアン×木目の相性抜群でカフェのような雰囲気を演出します。コンパクトサイズでデスクやオフィス、インテリアとしてもお使い頂けます。座面、背もたれは水や汚れに強いPVCを使用しておりますので、軽く拭くだけでお手入れ簡単です。耐荷重は100kgの頑丈設計で長く使えます。部屋に合うシャビーオーク色、ウォールナット色の2色展開です。
    用途休憩室やミーティングルームの椅子・チェアとして質量(kg)約3.8(1脚)耐荷重(kg)(約)100表面処理粉体塗装 PVC寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約38×D44×H81組立時間15分座面厚(mm)18入数2脚座面寸法(幅W×奥行D)(mm)W380×D380座面高(cm)約42cm
  • 名刺盆(切手盆・進物盆兼用) 木製 コレクト

    名刺盆(切手盆・進物盆兼用) 木製

    コレクト(1件のレビュー)
    5,798税込6,378
    1個
    翌々日出荷
    材質木質ボード(MDF)塗装ウレタン塗装
  • 36Vコードレス卓上スライド丸のこ HiKOKI(ハイコーキ)

    36Vコードレス卓上スライド丸のこ

    HiKOKI(ハイコーキ)
    94,980税込104,478
    1台
    翌々日出荷から3日以内出荷
    黒鯱仕様ついに登場! 軽快切断で最大2.3倍の作業効率アップ Bluetooth(R)電池搭載で対応集じん機との無線連動が可能※(XPS)仕様のみ コードレス初 両傾斜八寸切断で様々な内装材の切断が可能。 クラス最軽量(10.3kg) トリプルベアリングで高精度切断。 クラス最高水準の低騒音 & スムーズ切断。 照射範囲が広くて作業しやすい、内蔵式ツインLEDライト搭載。 狭い現場でも作業しやすいスライド方式採用。 墨線合わせに役立つレーザーマーカ(自動消灯機能付)。 電池2年保証 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
    質量(kg)10.3(蓄電池装着時)無負荷回転数(min-1[r.p.m])4200(回/分)モーターDCブラシレスモーター全長×全幅W×全高(mm)670×405×465(BSL36B18装着時)使用可能ノコ刃外径(mm)160~165/穴径20使用電池マルチボルト蓄電池(残量表示付)蓄電池電圧(V)36/18充電器形名UC18YDL2充電時間(分)約25(UC18YDL使用時)蓄電池容量(Ah)2.5/5切断範囲(°)【ターンテーブル角度】左:0~45、右:0~57、【傾斜】左:0~45、右:0~45、【複合】左傾斜:0~45のとき 左右回転:0~45、右傾斜:0~45のとき 左回転:031、右回転:0~451充電当たりの作業量巾木(MDF材)15×90mm:約385本
  • 36Vコードレス卓上スライド丸のこ HiKOKI(ハイコーキ)

    36Vコードレス卓上スライド丸のこ

    HiKOKI(ハイコーキ)
    159,800税込175,780
    1台
    3日以内出荷
    黒鯱仕様ついに登場! 軽快切断で最大2.3倍の作業効率アップ Bluetooth(R)電池搭載で対応集じん機との無線連動が可能 仕上りキレイに、スマートに。 コードレス初両傾斜一尺切断 クラス最高水準の低騒音 内蔵式ツインLEDライト搭載 AC品並の切断性能 狭い現場でも作業しやすいスライド方式採用 墨線合わせに役立つレーザーマーカ搭載 傾斜角度微調整機構付 ちょい溝入れ機能付 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
    質量(kg)13.4(蓄電池装着時)寸法(幅W×奥行D)(mm)(すえ付け)220×242無負荷回転数(min-1[r.p.m])4000(回/分)モーターDCブラシレスモーター使用可能ノコ刃外径(mm)180~190/穴径20使用電池マルチボルト蓄電池(残量表示付)蓄電池電圧(V)36/18充電器形名UC18YDL2切断範囲(°)【ターンテーブル角度】左:0~45、右:0~57、【傾斜】左:0~45、右:0~45、【複合】左傾斜:0~45のとき 左右回転:0~45、右傾斜:0~45のとき 左回転:031、右回転:0~451充電当たりの作業量巾木(MDF材)15×90mm:約385本
  • ブラックボード クラシック 友屋

    ブラックボード クラシック

    友屋
    7,698税込8,468
    1枚
    4日以内出荷
    チョークもマーカーもOK、アンティーク調のブラックボード
    付属品吊具×2個、紐×1本仕様可能筆記具:ボードマーカー、チョーク備考片面仕様、マグネットOK厚さ20mm素材フレーム:天然木、ボード面:スチール(磁性、ツヤ消し仕上げ)、裏面:MDF板
  • 36Vコードレスジグソー 電池2個付き仕様 HiKOKI(ハイコーキ)

    36Vコードレスジグソー 電池2個付き仕様

    HiKOKI(ハイコーキ)
    87,980税込96,778
    1台
    4日以内出荷
    「もっともはやく、どこでも自在に切断」。新36V(マルチボルト)電池とブラシレスモーターによりクラストップ&AC機以上の切断性能。国内電動工具メーカーにおいて(2019年10月現在)。低速スタートで切り始めが合わせやすい。「オートモード」搭載!。負荷を検知すると全速にストローク数をUPします。ストローク数を一定に保つ定速度制御で安定したキレイな切断が可能です。変速ダイヤル付き通常のセットにマルチボルト蓄電池(BSL36A18X)がついてくる特別セット! マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
    付属品急速充電器、蓄電池(BSL36A18X)、ブレードNo.41、六角棒スパナ、刃口板、チップカバー、ケース、電池カバー質量(kg)2.7(電池装着時)全長×全幅W×全高(mm)277×81×206(BSL36B18装着時)傾斜切断(°)左右0~45ストローク数(min-1[回/分])800~3500(オートモード1400※負荷を検知すると自動で最高速に)能力(mm)木材:135、軟鋼板:10、ステンレス:3.2バッテリー容量(Ah)2.5/5.0バッテリー電圧(V)36/18蓄電池形名BSL36A18Xストローク量(mm)26充電時間(分)約25最小切断半径(mm)25(ガイド無し)振動3軸合成値(m/s2)軟鋼板:4.5、木材:8.41充電当たりの作業量木材(MDF)厚さ24mm:約51m
  • ノートPC・タブレット用ひざ上テーブル ナカバヤシ

    ノートPC・タブレット用ひざ上テーブル

    ナカバヤシ
    6,198税込6,818
    1個
    4日以内出荷
    材質【テーブル天板】MDF、PVC、ABS【マウスパッド】ABSシート【クッション】ポリエステル、PUナチュラル木目耐荷重(kg)【ラップトップテーブル本体】10本体寸法(mm)550×350×100深さ(mm)【スタンド部】25本体質量(kg)1.75対応機種ラップトップテーブル部分15.6inchまでのPC、タブレット【タブレットスタンド】幅305×奥行18×深さ25mmの溝に設置できる機器【スマートフォンスタンド】幅120×奥行18mm×深さ25mmに設置できる機器
  • HiKOKI コードレス卓上スライド丸のこ 36V 電池2個仕様 HiKOKI(ハイコーキ)

    HiKOKI コードレス卓上スライド丸のこ 36V 電池2個仕様

    HiKOKI(ハイコーキ)
    169,800税込186,780
    1台
    4日以内出荷
    黒鯱仕様ついに登場! 軽快切断で最大2.3倍の作業効率アップ Bluetooth®;電池搭載で対応集じん機との無線連動が可能(XPS仕様のみ) コードレス初 両傾斜八寸切断で様々な内装材の切断が可能。 クラス最軽量(10.3kg) トリプルベアリングで高精度切断。 クラス最高水準の低騒音&スムーズ切断。 照射範囲が広くて作業しやすい、内蔵式ツインLEDライト搭載。 狭い現場でも作業しやすいスライド方式採用。 墨線合わせに役立つレーザーマーカ(自動消灯機能付)。 通常のセットにマルチボルト電池(BSL36A18X)を追加した特別仕様
    付属品チップソー黒鯱(外径165、穴径20、刃数65)、10mmボックススパナ、ダストバッグ、蓄電池(BSL36A18BX、BSL36A18X)、急速充電器、電池カバー、バイス組質量(kg)10.3(蓄電池装着時)モーターDCブラシレスモーター全長×全幅W×全高(mm)670×405×465(BSL36A18X装着時)使用可能ノコ刃外径(mm)160~165/穴径20使用電池マルチボルト蓄電池蓄電池電圧(V)36/18充電器形名UC18YDL2無負荷回転速度(min-1[r.p.m])4200(回/分)充電時間(分)満充電:約25/実用充電:約19蓄電池容量(Ah)2.5/5切断範囲(°)【ターンテーブル角度】左:0~45、右:0~57、【傾斜】左:0~45、右:0~45、【複合】左傾斜:0~45のとき 左右回転:0~45、右傾斜:0~45のとき 左回転:031、右回転:0~451充電当たりの作業量巾木(MDF材)15×90mm:約385本
  • 太さちがいペグボード DLM

    太さちがいペグボード

    DLM
    18,980税込20,878
    1個
    8日以内出荷
    太さの皮革・認識・色の弁別・手指訓練に効果があります。 ペグボードは、縦横7列、大中小の異なる太さのペグボード。
    セット内容ペグ49本(大16本、中17本、省16本)材質MDF質量(kg)1.95(ペグ)赤・青・黄寸法(直径Φ×高さH)(mm)(ペグ)20×40、24×40、30×40寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(ボード)355×355×18
  • 超硬エンドミル FMDF ケナメタル

    超硬エンドミル FMDF

    ケナメタル
    22,980税込25,278
    1個
    8日以内出荷
    Duo-Lock。鋼、ステンレス鋼仕上げ加工用。厚膜PVDコーティングBeyond材種。45°ネジレ。6枚刃
    材質超硬表面処理PVDコーティング
  • スロアウェイドリル インサート DFC-MD ケナメタル

    スロアウェイドリル インサート DFC-MD

    ケナメタル
    16,980税込18,678
    1セット(5個)
    8日以内出荷
    KSEM-PLUS B1ヘッドインサート。高送り量で、長い切り屑材の不安定な切削に推奨するポジのチップブレーカー形状
  • 造作部材 ハピア 機能造作部材 ハンガー長押 DAIKEN(旧:大建工業)

    造作部材 ハピア 機能造作部材 ハンガー長押

    DAIKEN(旧:大建工業)
    7,298税込8,028
    1本
    14日以内出荷
    演出やハンギングなどの機能をプラスした壁画用造作部材 フックを使わず、どの位置でもハンガーなど身のまわりのものが吊るせます。
    用途造作部材~hapia システム造作部材~ハンガー長押長さ(mm)3900幅(mm)65厚さ(mm)18基材MDF耐荷重(kg)10表面オレフィンシート
  • 1人用パネルブース ヴェルテ バックパネル無2.0右用 ハイ天板 (配送・組立サービス付き) コクヨ

    1人用パネルブース ヴェルテ バックパネル無2.0右用 ハイ天板 (配送・組立サービス付き)

    コクヨ
    179,800税込197,780
    1台
    22日以内出荷
    材質天板:(表面材)メラミン化粧板(エッジ)ABS(芯材)パーティクルボード、パネル:(表面材)ポリエステル(芯材)MDF(取付金具)スチール、焼付塗装(アジャスター)ナイロン幅(mm)880質量(kg)46.9高さ(mm)1805奥行(mm)1000耐荷重天板:約60kg、天板:(表面材)メラミン化粧板(エッジ)ABS(芯材)パーティクルボード、パネル:(表面材)ポリエステル(芯材)MDF(取付金具)スチール、焼付塗装(アジャスター)ナイロン機能床傾斜調整範囲18mm天板厚さ(mm)25パネル厚(mm)24グリーン購入法適合脚の種類アジャスタ天板寸法(幅×奥行×高さ)(mm)858×525×1000サービス分類組立・設置・取付
  • 1人用パネルブース ヴェルテ バックパネル無2.0左用 ハイ天板 (配送・組立サービス付き) コクヨ

    1人用パネルブース ヴェルテ バックパネル無2.0左用 ハイ天板 (配送・組立サービス付き)

    コクヨ
    179,800税込197,780
    1台
    22日以内出荷
    材質天板:(表面材)メラミン化粧板(エッジ)ABS(芯材)パーティクルボード、パネル:(表面材)ポリエステル(芯材)MDF(取付金具)スチール、焼付塗装(アジャスター)ナイロン幅(mm)880質量(kg)46.9高さ(mm)1805奥行(mm)1000耐荷重天板:約60kg、天板:(表面材)メラミン化粧板(エッジ)ABS(芯材)パーティクルボード、パネル:(表面材)ポリエステル(芯材)MDF(取付金具)スチール、焼付塗装(アジャスター)ナイロン機能床傾斜調整範囲18mm天板厚さ(mm)25パネル厚(mm)24グリーン購入法適合脚の種類アジャスタ天板寸法(幅×奥行×高さ)(mm)858×525×1000サービス分類組立・設置・取付
  • 1人用パネルブース ヴェルテ バックパネル無 2.0右用 ミドル天板 (配送・組立サービス付き) コクヨ

    1人用パネルブース ヴェルテ バックパネル無 2.0右用 ミドル天板 (配送・組立サービス付き)

    コクヨ
    179,800税込197,780
    1台
    22日以内出荷
    材質天板:(表面材)メラミン化粧板(エッジ)ABS(芯材)パーティクルボード、パネル:(表面材)ポリエステル(芯材)MDF(取付金具)スチール、焼付塗装(アジャスター)ナイロン幅(mm)880質量(kg)45.5高さ(mm)1805奥行(mm)1000耐荷重天板:約60kg、天板:(表面材)メラミン化粧板(エッジ)ABS(芯材)パーティクルボード、パネル:(表面材)ポリエステル(芯材)MDF(取付金具)スチール、焼付塗装(アジャスター)ナイロン機能床傾斜調整範囲18mm天板厚さ(mm)25パネル厚(mm)24グリーン購入法適合脚の種類アジャスタ天板寸法(幅×奥行×高さ)(mm)858×525×720サービス分類組立・設置・取付
  • 1人用パネルブース ヴェルテ バックパネル無 2.0左用 ミドル天板 (配送・組立サービス付き) コクヨ

    1人用パネルブース ヴェルテ バックパネル無 2.0左用 ミドル天板 (配送・組立サービス付き)

    コクヨ
    179,800税込197,780
    1台
    22日以内出荷
    材質天板:(表面材)メラミン化粧板(エッジ)ABS(芯材)パーティクルボード、パネル:(表面材)ポリエステル(芯材)MDF(取付金具)スチール、焼付塗装(アジャスター)ナイロン幅(mm)880質量(kg)45.5高さ(mm)1805奥行(mm)1000耐荷重天板:約60kg、天板:(表面材)メラミン化粧板(エッジ)ABS(芯材)パーティクルボード、パネル:(表面材)ポリエステル(芯材)MDF(取付金具)スチール、焼付塗装(アジャスター)ナイロン機能床傾斜調整範囲18mm天板厚さ(mm)25パネル厚(mm)24グリーン購入法適合脚の種類アジャスタ天板寸法(幅×奥行×高さ)(mm)858×525×720サービス分類組立・設置・取付
  • 1人用パネルブース ヴェルテ バックパネル無3.0 ハイ天板 (配送・組立サービス付き) コクヨ

    1人用パネルブース ヴェルテ バックパネル無3.0 ハイ天板 (配送・組立サービス付き)

    コクヨ
    199,800税込219,780
    1台
    22日以内出荷
    グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
  • 1人用パネルブース ヴェルテ バックパネル無3.0 ミドル天板 (配送・組立サービス付き) コクヨ

    1人用パネルブース ヴェルテ バックパネル無3.0 ミドル天板 (配送・組立サービス付き)

    コクヨ
    199,800税込219,780
    1台
    22日以内出荷
    材質天板:(表面材)メラミン化粧板(エッジ)ABS(芯材)パーティクルボード、パネル:(表面材)ポリエステル(芯材)MDF(取付金具)スチール、焼付塗装(アジャスター)ナイロン幅(mm)905質量(kg)56.5高さ(mm)1805奥行(mm)1000天板耐荷重(kg)約60機能床傾斜調整範囲18mm天板厚さ(mm)25パネル厚(mm)24グリーン購入法適合脚の種類アジャスタ天板寸法(幅×奥行×高さ)(mm)858×525×720サービス分類組立・設置・取付
  • 1人用パネルブース ヴェルテ バックパネル付3.0 ミドル天板 (配送・組立サービス付き) コクヨ

    1人用パネルブース ヴェルテ バックパネル付3.0 ミドル天板 (配送・組立サービス付き)

    コクヨ
    209,800税込230,780
    1台
    22日以内出荷
    幅(mm)905寸法(mm)バックパネル下空間:1015高さ(mm)1805奥行(mm)1265天板厚さ(mm)25パネル厚(mm)24グリーン購入法適合脚の種類アジャスタ天板寸法(幅×奥行×高さ)(mm)858×525×720サービス分類組立・設置・取付
  • 1人用パネルブース ヴェルテ バックパネル付 2.0右用 ハイ天板 (配送・組立サービス付き) コクヨ

    1人用パネルブース ヴェルテ バックパネル付 2.0右用 ハイ天板 (配送・組立サービス付き)

    コクヨ
    199,800税込219,780
    1台
    22日以内出荷
    材質天板:(表面材)メラミン化粧板(エッジ)ABS(芯材)パーティクルボード、パネル:(表面材)ポリエステル(芯材)MDF(取付金具)スチール、焼付塗装(アジャスター)ナイロン、バックパネル:ポリエステル幅(mm)880寸法(mm)バックパネル下空間:1015質量(kg)49.3高さ(mm)1805奥行(mm)1265天板耐荷重(kg)約60機能床傾斜調整範囲18mm、バックパネル天板厚さ(mm)25バックパネル幅510×奥行66×高さ785mmパネル厚(mm)24グリーン購入法適合脚の種類アジャスタ天板寸法(幅×奥行×高さ)(mm)858×525×1000サービス分類組立・設置・取付
  • 1人用パネルブース ヴェルテ バックパネル付 2.0右用 ミドル天板 (配送・組立サービス付き) コクヨ

    1人用パネルブース ヴェルテ バックパネル付 2.0右用 ミドル天板 (配送・組立サービス付き)

    コクヨ
    199,800税込219,780
    1台
    22日以内出荷
    材質天板:(表面材)メラミン化粧板(エッジ)ABS(芯材)パーティクルボード、パネル:(表面材)ポリエステル(芯材)MDF(取付金具)スチール、焼付塗装(アジャスター)ナイロン、バックパネル:ポリエステル幅(mm)880寸法(mm)バックパネル下空間:1015質量(kg)47.9高さ(mm)1805奥行(mm)1265天板耐荷重(kg)約60機能床傾斜調整範囲18mm、バックパネル天板厚さ(mm)25バックパネル幅510×奥行66×高さ785mmパネル厚(mm)24グリーン購入法適合脚の種類アジャスタ天板寸法(幅×奥行×高さ)(mm)858×525×720サービス分類組立・設置・取付
  • 1人用パネルブース ヴェルテ バックパネル付3.0 ハイ天板 (配送・組立サービス付き) コクヨ

    1人用パネルブース ヴェルテ バックパネル付3.0 ハイ天板 (配送・組立サービス付き)

    コクヨ
    209,800税込230,780
    1台
    22日以内出荷
    材質天板:(表面材)メラミン化粧板(エッジ)ABS(芯材)パーティクルボード、パネル:(表面材)ポリエステル(芯材)MDF(取付金具)スチール、焼付塗装(アジャスター)ナイロン、バックパネル:ポリエステル幅(mm)905寸法(mm)バックパネル下空間:1015質量(kg)58.9高さ(mm)1805奥行(mm)1265天板耐荷重(kg)約60機能床傾斜調整範囲18mm、バックパネル天板厚さ(mm)25バックパネル幅510×奥行66×高さ785mmパネル厚(mm)24グリーン購入法適合脚の種類アジャスタ天板寸法(幅×奥行×高さ)(mm)858×525×1000サービス分類組立・設置・取付
  • 1人用パネルブース ヴェルテ バックパネル付 2.0左用 ミドル天板 (配送・組立サービス付き) コクヨ

    1人用パネルブース ヴェルテ バックパネル付 2.0左用 ミドル天板 (配送・組立サービス付き)

    コクヨ
    199,800税込219,780
    1台
    22日以内出荷
    材質天板:(表面材)メラミン化粧板(エッジ)ABS(芯材)パーティクルボード、パネル:(表面材)ポリエステル(芯材)MDF(取付金具)スチール、焼付塗装(アジャスター)ナイロン、バックパネル:ポリエステル幅(mm)880寸法(mm)バックパネル下空間:1015質量(kg)47.9高さ(mm)1805奥行(mm)1265天板耐荷重(kg)約60機能床傾斜調整範囲18mm、バックパネル天板厚さ(mm)25バックパネル幅510×奥行66×高さ785mmパネル厚(mm)24グリーン購入法適合脚の種類アジャスタ天板寸法(幅×奥行×高さ)(mm)858×525×720サービス分類組立・設置・取付
  • 1人用パネルブース ヴェルテ バックパネル付 2.0左用 ハイ天板 (配送・組立サービス付き) コクヨ

    1人用パネルブース ヴェルテ バックパネル付 2.0左用 ハイ天板 (配送・組立サービス付き)

    コクヨ
    199,800税込219,780
    1台
    22日以内出荷
    材質天板:(表面材)メラミン化粧板(エッジ)ABS(芯材)パーティクルボード、パネル:(表面材)ポリエステル(芯材)MDF(取付金具)スチール、焼付塗装(アジャスター)ナイロン、バックパネル:ポリエステル幅(mm)880寸法(mm)バックパネル下空間:1015質量(kg)49.3高さ(mm)1805奥行(mm)1265天板耐荷重(kg)約60機能床傾斜調整範囲18mm、バックパネル天板厚さ(mm)25バックパネル幅510×奥行66×高さ785mmパネル厚(mm)24グリーン購入法適合脚の種類アジャスタ天板寸法(幅×奥行×高さ)(mm)858×525×1000サービス分類組立・設置・取付