カテゴリ

  • 建材・エクステリア(21)
    • 繊維板(3)
    • 合板フリーカット(7)
  • 店舗什器・備品(3)
  • 切削工具(2)
  • 制御機器(1)
  • オフィス家具(1)
  • 家電(1)
すべてのカテゴリ

「mdf 5.5mm」の検索結果

関連キーワード
29件中 129
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
【オーダー】カット販売 MDF材 5.5mm ノーブランド【オーダー】カット販売 MDF材 5.5mmノーブランド
42税込46
1枚
4日以内出荷
材質MDF材長さ(mm)1~2200幅(mm)1~1220厚さ(mm)5.5公差(mm)±5サービス分類オーダー・加工
MDF ノーブランドMDFノーブランド(13件のレビュー)
349税込384
1枚
3日以内出荷
【オーダー】カット販売 MDF材 2.5mm ノーブランド【オーダー】カット販売 MDF材 2.5mmノーブランド
20税込22
1枚
4日以内出荷
厚さ(mm)2.5長さ(mm)1~2200幅(mm)1~1220公差(mm)±5サービス分類オーダー・加工
【オーダー】カット販売 MDF材 4mm ノーブランド【オーダー】カット販売 MDF材 4mmノーブランド
31税込34
1枚
4日以内出荷
材質MDF材長さ(mm)1~2200幅(mm)1~1220厚さ(mm)4公差(mm)±5サービス分類オーダー・加工
ベニヤ板 ユニットベニヤ板ユニット(23件のレビュー)
1,198税込1,318
1枚
当日出荷
標識を貼り込めるベニヤ板です。
厚さ(mm)5.5
パイン集成材 ノーブランドパイン集成材ノーブランド(22件のレビュー)
529税込582
1枚
3日以内出荷
木目がきれいなパイン材です。 加工がしやすくDIY材として最適です。
【オーダー】カット販売 MDF材 9mm ノーブランド【オーダー】カット販売 MDF材 9mmノーブランド
65税込72
1枚
4日以内出荷
材質MDF材長さ(mm)1~2200幅(mm)1~1220厚さ(mm)9公差(mm)±5サービス分類オーダー・加工
ラワン合板 T1 ノーブランドラワン合板 T1ノーブランド(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1枚
3日以内出荷
寸法(mm)910×1820長さ(mm)1820幅(mm)910規格T1G2ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
アブラヤシ廃材を利用した中密度繊維板 920×1830 モノタロウアブラヤシ廃材を利用した中密度繊維板 920×1830モノタロウ(1件のレビュー)
5,498税込6,048
1セット(5枚)ほか
当日出荷から32日以内出荷
加工性に優れるMDFの代替ボードです。 収穫期を終えたアブラヤシの古木を活用しており、地球温暖化の抑制に貢献できます。
用途家具や壁の部材、彫刻や曲面加工にも長さ(mm)1830幅(mm)920厚さ(mm)2.5ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
ラワンカットベニヤT2 ノーブランドラワンカットベニヤT2ノーブランド(3件のレビュー)
489税込538
1枚
3日以内出荷
3×6サイズからカットしてお求め安くしたカット合板です。
長さ(mm)900規格T2G2
【オーダー】カット販売 MDF材 12mm ノーブランド【オーダー】カット販売 MDF材 12mmノーブランド
86税込95
1枚
4日以内出荷
材質MDF材長さ(mm)1~2200幅(mm)1~1220厚さ(mm)12公差(mm)±5サービス分類オーダー・加工
ラワン合板 ノーブランドラワン合板ノーブランド(4件のレビュー)
9,698税込10,668
1組(3枚)ほか
5日以内出荷
材質ラワン合板寸法(mm)910×1820長さ(mm)1820幅(mm)910規格T2G1ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
MDF カスタムウッド DAIKEN(旧:大建工業)MDF カスタムウッドDAIKEN(旧:大建工業)
2,198税込2,418
1組(2枚)
3日以内出荷
針葉樹タイプのMDF。優れた加工性が特長です。 厳しい環境下(高温・高湿)でも寸法変化が小さく反りが起こりにくいため、収納、建具などに広く利用されています。 長い木質繊維を生かした表面は滑らかであり、ラミネートや塗装などに適しています。 工場が立地するニュージーランドは計画的に植林されたラジアータパインが豊富にあります。そのうち、製材に適さない部分を原料として使用し、原材料を安定的に調達しています。
グリーン購入法適合
木材 MDF 5.5×300×300 ゼニヤ木材 MDF 5.5×300×300ゼニヤ
7,998税込8,798
1箱(5枚)
7日以内出荷
反りや乾燥割れなどの癖が少なく、均質な材料です。見た目はボード状で、木材に近い材質です。切断等加工がしやすい材料です。
用途DIY木材として。トラスコ品番706-1231長さ(mm)300幅(mm)300厚さ(mm)5.5
【オーダー】カット販売 カラーMDF 5mm ノーブランド【オーダー】カット販売 カラーMDF 5mmノーブランド
74税込81
1枚
5日以内出荷
MDF自体に着色しているので、カットした切断面も同じ色になります。
長さ(mm)1~2200幅(mm)1~1200厚さ(mm)5黒、グレー、ライトグレー、赤、オレンジ、黄、青、緑公差(mm)±5サービス分類オーダー・加工
組立式木製飾り棚 2Way (組み立て簡単!) ORIGINAL WORKS(ササガワ)組立式木製飾り棚 2Way (組み立て簡単!)ORIGINAL WORKS(ササガワ)(3件のレビュー)
6,498税込7,148
1台
当日出荷
屋外でも使える組み立て式の2way木製ディスプレイです! 木製なので、安定感があります。 オシャレなナチュラル感。たっぷり展示!オリジナルワークス ピアス台紙Mが20個置けます。 縦置き・横置きができる2way!!パタンと寝かせるだけ!高さを出したい時は縦置き。 台紙がズリ落ちないストッパー付き!裏収納があり、デッドスペースを上手に有効活用! 裏面には小物を置けるスペース!屋内でも使えます。簡単組立コンパクト設計。 釘やネジなど工具が不要です。分解すると約A4サイズに収納できます。 手アカ・汚れ防止のクリアラッカー塗装を一部に施しています。
付属品組立説明書付き材質MDF(3mm厚 脚のみ5.5mm厚)質量(g)955寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)349×300×200(組み立て時)棚板幅(mm)36
パーティクルボード ノーブランドパーティクルボードノーブランド(3件のレビュー)
2,398税込2,638
1枚
欠品中
長さ(mm)1820幅(mm)600厚さ(mm)20質量(kg)14規格T2ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
パンチングボード ウッディボード 光パンチングボード ウッディボード
6,498税込7,148
1箱(5枚)ほか
翌日出荷から12日以内出荷
壁面の空間を有効利用し、収納や工具の分類に使用頂けます。 別売の取り付けパーツを使用し、石膏ボード・コンクリート・木に取り付けできます。
用途壁面の収納・工具の分類に。厚さ(mm)5.5材質/仕上MDFタイプ板面:シート貼りピッチ(mm)ねじ穴:25ねじ穴(Φmm)5表面仕上げシート貼り
【オーダー】カット販売 MDF材 7mm ノーブランド【オーダー】カット販売 MDF材 7mmノーブランド
66税込73
1枚
4日以内出荷
材質MDF材長さ(mm)1~2200幅(mm)1~1220厚さ(mm)7公差(mm)±5サービス分類オーダー・加工
ダブルバスレフエンクロージャー組立キット(2台1組) ワンダーピュアダブルバスレフエンクロージャー組立キット(2台1組)ワンダーピュア(4件のレビュー)
9,998税込10,998
1台
3日以内出荷
8cmユニットから驚異の重低音!8cmフルレンジ・スピーカーユニット/WP-FL08対応のダブルバスレフエンクロージャー組立キットです。ユニット取付穴径は72mmで、FOSTEX製スピーカーユニット/FE83Enにも対応します。金メッキスピーカーターミナル、スピーカーケーブル付属。
付属品金メッキスピーカーターミナル×2個、スピーカーケーブル×2本材質エンクロージャー:MDF質量(kg)5形式ダブルバスレフ型板厚(mm)15寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×450×315ユニット取付穴径(Φmm)72スピーカーユニット別売推奨:ワンダーピュア:WP-FL08、FOSTEX:FE83En等
フラットマルチドリル 住友電工ハードメタルフラットマルチドリル住友電工ハードメタル
6,998税込7,698
1本
当日出荷から9日以内出荷
フラットマルチドリルMDF型は座繰り加工の高能率化をはじめ、傾斜面や曲面への穴あけ加工などさまざまな用途でご使用いただける超硬ソリッドドリルです。 先端角180度設計で様々な穴あけに対応:高能率座繰り加工、傾斜面や円筒面などの非平面への穴あけ、断続穴あけなどに対応可能。出口側バリの抑制にも効果を発揮。 加工の安定性向上:底面に肉厚を持たせたRSシンニングを採用し、高剛性を実現。 優れた切りくず排出性能:広い切りくずポケット・高品位なすくい面形状により、優れた切りくず排出性能を実現。 高い刃先強度:最適な刃先設計により高い刃先強度を実現。 内部給油対応:より深い穴加工フラット穴加工に対応。(MDF-H型)
用途高能率座ぐり加工、非平面への穴あけ加工(傾斜面・円筒面など)、断続穴あけ加工、クロス穴加工、薄板のタップ下穴加工材質超硬
木調パンチングボード 光木調パンチングボード
1,198税込1,318
1枚
翌々日出荷から4日以内出荷
人気のヴィンテージ柄・ウッディ柄のパンチングボード。 専用取付具(別売)で石膏ボードにも取り付け可能。 ボードとパーツを組み合わせて壁面をおしゃれに演出。 壁収納にも大変役立ちます。
材質MDF+シート貼り穴径(Φmm)5板厚(mm)5.5穴ピッチ(mm)25
パンチングボード 木目調インテリアボード 光パンチングボード 木目調インテリアボード
14,980税込16,478
1箱(5枚)
翌々日出荷
壁面の空間を有効利用し、収納や工具の分類に使用頂けます。板面凹凸のあるシートなので、立体感がでます。別売の取り付けパーツを使用し、石膏ボード・コンクリート・木に取り付けできます。
用途壁面収納や工具の分類に。幅(mm)530厚さ(mm)5.5材質/仕上MDF、塩ビタイプ板面:シート貼り耐荷重(kg)20耐荷重(N)20ねじ穴(Φmm)5
用紙整理棚追加棚セット5枚 バリュテック・インターナショナル用紙整理棚追加棚セット5枚バリュテック・インターナショナル
7,998税込8,798
1台
3日以内出荷
収納物に合わせて棚板を増やせます。追加用のオプション棚板。 取っ手穴付きで取り出しやすいスライド式。 取り付けレール、分類に便利なネームプレート付きです。
用途A4用紙整理棚追加棚材質MDFナチュラル高さH(mm)5.5奥行D(mm)330
組立式木製傾斜飾り棚 2Way (組み立て簡単!) ORIGINAL WORKS(ササガワ)組立式木製傾斜飾り棚 2Way (組み立て簡単!)ORIGINAL WORKS(ササガワ)
15,980税込17,578
1セット
3日以内出荷
屋外でも使える組み立て式の2wayで使える木製「傾斜タイプ」 ディスプレイ!ナチュラルな素材感のある木製!木製なので安定感があります。たっぷり展示することができます!オリジナルワークス ピアス台紙名刺サイズが36個置けます。縦置きタイプ&2つに分割した横置きタイプを自由に切り替えられる2WAYディスプレイ。高さを出したい時は縦置き。2つに分割して横に並べ展示もできます♪台紙がズリ落ちないストッパー付き!裏収納があり、デッドスペースを上手に有効活用!裏面には小物を置けるスペース!屋内でも使えます。釘やネジなど工具は一切不要で簡単に組み立てることができます(説明書付き)。分解すると約A3サイズに収納できます。手アカ・汚れ防止のクリアラッカー塗装を一部に施しています。意匠登録出願済み。
付属品組立説明書付き材質MDF(3mm厚,脚のみ5.5mm厚)質量(g)2100寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)540×420×253(組み立て時)棚板幅(mm)30
額付ヴィンテージボード 友屋額付ヴィンテージボード友屋
2,898税込3,188
1台
4日以内出荷
雰囲気のあるヴィンテージ調の有孔ボード
穴ピッチ(mm)25素材MDFシート貼り穴径5mm
EDIFIERワイヤレススピーカーS300 プリンストンEDIFIERワイヤレススピーカーS300プリンストン
46,980税込51,678
1台
6日以内出荷
レトロスタイルのテーブルトップ型スピーカー。最大24bit/96kHzのデジタル信号処理に対応し、AUX・USB-C・Bluetoothいずれの接続でも高精度な変換と自然な音質を実現。チタンドームツイーター&バスドライバーを搭載し高温から低音までクリアに再生。MDF構造により歪みを抑え合計80Wの出力を実現しました。5GHz / 2.4GHz デュアルバンドWi-Fi対応。iPhoneやApple TVなどから簡単に音楽を再生可能。複数台のS300を連携させ、マルチルーム再生も可能です。
付属品専用電源ケーブル(1.8m)、USB-Cケーブル(1.2m)、リモコン(単3×2付属)、3.5mmステレオミニケーブル(1.7m)、ユーザーズガイド、保証書寸法(mm)幅351×奥行231×高さ204(脚・ボタン類含む)質量(kg)6.23電源100-240V 50/60Hz 0.75A定格出力(W)80(バスユニット50、ツイーター15+15)入力端子Bluetooth、USB-C、AUX、Wi-Fi(AirPlay時)再生周波数帯域(Hz)48-40kHzS/N比≧85db(A)スピーカーバス:直径142mm(5.5インチ)、ツイーター:直径32mm(1.25インチ)ノイズレベル≦20db(A)BluetoothVer.5.4、通信距離約10m、プロファイル:A2DP・AVRCPオーディオコーデックSBC、LDAC(48kHz/44.1kHz/96kHz)、ALAC(AirPlayのみ)USBオーディオ:16bit,45kHz16/24bit,48/96kHz
パンチングボード ヴィンテージボード 光パンチングボード ヴィンテージボード
22,980税込25,278
1箱(3枚)
5日以内出荷から8日以内出荷
壁面の空間を有効利用し、収納や工具の分類に使用頂けます。別売の取り付けパーツを使用し、石膏ボード・コンクリート・木に取り付けできます。
用途壁面の収納・工具の分類に。長さ(mm)1820幅(mm)910厚さ(mm)5.5材質/仕上MDF質量(kg)7.5タイプ板面:シート貼りピッチ(mm)ねじ穴:25耐荷重(kg)30縦(mm)1820ねじ穴(Φmm)5表面仕上げシート貼り
スロアウェイドリル インサート DFC-MD ケナメタルスロアウェイドリル インサート DFC-MDケナメタル
15,980税込17,578
1セット(5個)
8日以内出荷
KSEM-PLUS B1ヘッドインサート。高送り量で、長い切り屑材の不安定な切削に推奨するポジのチップブレーカー形状