カテゴリ
- 建材・エクステリア(21)
- オフィス家具(6)
- 科学研究・開発用品(5)
- 学童・教育用品(5)
- 制御機器(4)
- 家電(4)
- バイク部品(3)
- 事務用品(3)
- パソコン/周辺機器(3)
- ねじ・ボルト・釘(2)
- メカニカル部品(2)
- 切削工具(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 卓上消耗品(1)
- 厨房用品(1)
- 日用品(1)
- 防災用品(1)
- 建築金物(1)
- 整備工具・収納(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- ノーブランド(16)
- アーテック[学校教材・教育玩具](5)
- サンワダイレクト(4)
- ジーエルサイエンス(3)
- エスコ(2)
- NSK(日本精工)(2)
- コクブ(2)
- ALBA(アルバ)(2)
- 南海プライウッド(2)
- ワンダーピュア(2)
- 万丈(2)
- ホームテイスト(2)
- M-Audio(エムオーディオ)(2)
- Phenomenex(2)
- ケナメタル(1)
- サンワサプライ(1)
- TDK(1)
- 光(1)
- ルネセイコウ(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「mdf 8mm」の検索結果

【オーダー】カット販売 MDF材 18mm
ノーブランド¥129税込¥1421枚4日以内出荷材質MDF材長さ(mm)1~2200幅(mm)1~1220厚さ(mm)18公差(mm)±5サービス分類オーダー・加工
【オーダー】カット販売 MDF材 12mm
ノーブランド(1件のレビュー)¥86税込¥951枚4日以内出荷材質MDF材長さ(mm)1~2200幅(mm)1~1220厚さ(mm)12公差(mm)±5サービス分類オーダー・加工
アブラヤシ廃材を利用した中密度繊維板 920×1830
(1件のレビュー)¥5,498税込¥6,0481セット(5枚)当日出荷から22日以内出荷加工性に優れるMDFの代替ボードです。 収穫期を終えたアブラヤシの古木を活用しており、地球温暖化の抑制に貢献できます。用途家具や壁の部材、彫刻や曲面加工にも長さ(mm)1830幅(mm)920厚さ(mm)2.5ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆販売区分業務用
MDF カスタムウッド
DAIKEN(旧:大建工業)¥2,198~税込¥2,418~1組(2枚)3日以内出荷針葉樹タイプのMDF。優れた加工性が特長です。 厳しい環境下(高温・高湿)でも寸法変化が小さく反りが起こりにくいため、収納、建具などに広く利用されています。 長い木質繊維を生かした表面は滑らかであり、ラミネートや塗装などに適しています。 工場が立地するニュージーランドは計画的に植林されたラジアータパインが豊富にあります。そのうち、製材に適さない部分を原料として使用し、原材料を安定的に調達しています。グリーン購入法適合
【オーダー】カット販売 MDF材 5.5mm
ノーブランド¥42税込¥461枚欠品中材質MDF材長さ(mm)1~2200幅(mm)1~1220厚さ(mm)5.5公差(mm)±5サービス分類オーダー・加工
フラットマルチドリル
住友電工ハードメタル¥11,980~税込¥13,178~1本当日出荷から8日以内出荷フラットマルチドリルMDF型は座繰り加工の高能率化をはじめ、傾斜面や曲面への穴あけ加工などさまざまな用途でご使用いただける超硬ソリッドドリルです。 先端角180度設計で様々な穴あけに対応:高能率座繰り加工、傾斜面や円筒面などの非平面への穴あけ、断続穴あけなどに対応可能。出口側バリの抑制にも効果を発揮。 加工の安定性向上:底面に肉厚を持たせたRSシンニングを採用し、高剛性を実現。 優れた切りくず排出性能:広い切りくずポケット・高品位なすくい面形状により、優れた切りくず排出性能を実現。 高い刃先強度:最適な刃先設計により高い刃先強度を実現。 内部給油対応:より深い穴加工フラット穴加工に対応。(MDF-H型)用途高能率座ぐり加工、非平面への穴あけ加工(傾斜面・円筒面など)、断続穴あけ加工、クロス穴加工、薄板のタップ下穴加工材質超硬
【オーダー】杉 無節
ノーブランド(1件のレビュー)¥549税込¥6041枚4日以内出荷スギ科スギ属の針葉樹。 本州、四国、九州に広く分布する日本の代表的な樹種のひとつ。 赤身と白太が混ざった源平が特長です。ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆サービス分類オーダー・加工
スーパー万能ビス スプーンネジ 鉄製/サラフレキ頭 クロメートメッキ スプーンポイント 粗目ねじ山(コースねじ山)
コクブ¥1,998~税込¥2,198~1箱(400本)ほか当日出荷から9日以内出荷先端のスプーン状の切刃で木材の繊維を切削、下穴を開けながらネジ山が木材にねじ込まれるため、木割れを防ぎます。 太めネジの為、取付け後の保持力も高レベルで確保。木材の節目、硬さも関係なく確実に締結が出来ます。 薄鉄板(厚さ1.0mm以下)であれば貫通できます。用途MDF他、硬質木材を含む木質材に。 パーチクルボード、MDFボード、木毛板、アクリル板、内装パネル、ケイカル板、サイディング、ドア枠、複合板などの部材に。材質鉄(SWCH18A相当)、表面処理:クロメート適合ドライバーNo.2
ス-パ-万能ビス スプ-ンネジ 鉄製/サラフレキ頭 クロメ-トメッキ スプーンポイント 粗目ねじ山(コースねじ山)
コクブ¥2,598税込¥2,8581箱(600本)当日出荷先端のスプーン状の切刃で木材の繊維を切削、下穴を開けながらネジ山が木材にねじ込まれるため、木割れを防ぎます。太めネジの為、取付け後の保持力も高レベルで確保。木材の節目、硬さも関係なく確実に締結が出来ます。薄鉄板(厚さ1.0mm以下)であれば貫通できます。用途MDF他、硬質木材を含む木質材に。パーチクルボード、MDFボード、木毛板、アクリル板、内装パネル、ケイカル板、サイディング、ドア枠、複合板などの部材に。材質鉄(SWCH18A相当)、表面処理:クロメートねじピッチ(mm)2.82(9山)適合ドライバーNo.2
ウルル V2デスク
関家具(Contieaks/コンティークス)¥33,980税込¥37,3781台4日以内出荷FPSプレイヤー監修。ゲーミングと配信環境を快適に構築できるデスク。定番サイズの1200mm幅とマルチモニター配信環境を快適に構築できる1400mm幅/1600mm幅の8サイズをご用意。マルチモニター配信環境対応のワイドサイズながら、強固なフレームを採用、天板も「MDF」+「構造枠+ハニカム構造」+「MDF」でサンドした 強固で軽量な仕様で、製品全体のバランスを調整し、マウスセンサーに影響を及ぼす横揺れを低減しています。材質[天板材]合成樹脂化粧繊維板(メラミン+ハニカムコア+MDF)[構造材]スチール、樹脂(アジャスター)質量(kg)30色ホワイト寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)160×65×70![マルチ四角箱 黒塗装 プラモザイクセット アーテック[学校教材・教育玩具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono71698281-260129-02.jpg)
マルチ四角箱 黒塗装 プラモザイクセット
アーテック[学校教材・教育玩具]¥1,119税込¥1,2311セット3日以内出荷重厚感のある黒箱を12色のプラモザイクでデザインできるキット。天板をプラモザイクで飾るだけで実用的な箱になります。箱はマットな黒塗装なのでカラフルな作品が映えます。材質:MDF、プラ製。サイズ:本体:122×122×68mm。セット内容:マルチ四角箱本体122×122×68mm×1、プラモザイク12色組小×1、MDF100×100mm×1、木工ボンド(10g)×1用途図工・美術の授業や絵画・デザイン・造形活動やクラフト・ワークショップに。セット内容マルチ四角箱本体122×122×68mm×1、プラモザイク12色組小×1、MDF100×100mm×1、木工ボンド(10g)×1材質MDF、プラ製寸法(mm)本体:122×122×68![きれいにみがこう砂時計 アニマルフレンズ アーテック[学校教材・教育玩具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono12803256-221027-02.jpg)
きれいにみがこう砂時計 アニマルフレンズ
アーテック[学校教材・教育玩具]¥740税込¥8141個3日以内出荷砂時計付でしっかり歯みがき。3分計れる砂時計付。材質:MDF、ポプラベニヤ、ガラス。サイズ:59×58×38mm(砂時計除く)。セット内容:本体×1、砂時計×1用途幼児教育や知育あそび、楽しみながら学ぶ活動やワークショップに。セット内容本体×1、砂時計×1材質MDF、ポプラベニヤ、ガラス寸法(cm)7.5×4.5×7包装形態化粧箱
スピーカー
サンワサプライ¥11,980税込¥13,1781個当日出荷USBケーブル1本で電源と音源を供給するUSBスピーカーです。接続ケーブルがUSB1本なのでパソコン周りを綺麗に接続できます。従来のUSBスピーカーでは出力することができない驚きの高出力を実現するため、内部に大型コンデンサを搭載。 コンデンサ内に電力を充電をすることで必要な場合に高出力を可能とする『PRAC(Power Reserving Amplifier Circuit)回路』を搭載しています。小型の2chスピーカーの弱点である低音域を強化するため、パッシブラジエーターユニットを本体背面に搭載。 スピーカーユニットに対し平行に設置することで、効率的に低音域を共振させ豊かな低音再生を可能にします。USB DAC内蔵によりパソコン内の高音質データをデジタルのままスピーカーへ送信し、ノイズ影響の少ないスピーカー内でアナログ変換することでクリアで高品質な音源を再現できます。響きの美しい音質を追求するため高密度MDF木製キャビネットを採用。樹脂キャビネットでは再現が難しい、美しく心地良い音の響きを再現します。電源ON/OFFスイッチとボリュームコントロールスイッチを独立して設置。電源をONにするだけでいつもの音量ですぐに楽しむことができます。仕様■実用最大出力:25.6W(12.8W+12.8W)■周波数特性:85Hz~20KHz■スピーカー形式:密閉型フルレンジスピーカー■スピーカーサイズ:2.75インチ(直径約70mm)■ロードインピーダンス:8Ω■入力端子:USBAコネクタオス(USB2.0・1.1両規格対応)■電源:USBポートより供給(DC5V500mA)■外形寸法:W90×D118×H150mm■筐体材質:木製■材質:木製■ケーブル長:スピーカー間ケーブル約1.3m、PC接続USBケーブル約1.3m■カラー:ブラック■対応OS mac:macOS 10.12~10.14、OS X 10.8~10.11■対応OS Windows:11, 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP![アルミ針金造形キット アーテック[学校教材・教育玩具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono89849908-180326-02.jpg)
アルミ針金造形キット
アーテック[学校教材・教育玩具]¥1,500税込¥1,6501個3日以内出荷非常に軟らかいアルミ線を使用巻き付けや折り曲げなどの造形が簡単にできます。■4本の針金を中心で束ねた針金芯4本組を芯材に使いますので、人や動物のポーズが作りやすくなっています。セット内容:アルミ線ブロンズ色 Φ1.5×10m×8 、 針金芯4本組×1、 土台板 MDF170×160×9mm×1、 足止め金具・木ねじ×各4用途図工・美術の授業や絵画・デザイン・造形活動やクラフト・ワークショップに。セット内容アルミ線ブロンズ色 Φ1.5×10m×8 、針金芯4本組×1、土台板 MDF170×160×9mm×1、足止め金具・木ねじ×各4
クローム(+)パーチビス(サラ
大阪魂¥667税込¥7341袋(16個)4日以内出荷MDF・パーチクルボード用ビス 特長 粗いピッチにネジの山谷差を極端に大きく仕上げてあり、抜群の保持力です。 ネジ込みトルクが軽く、空回りトルクが大きいので作業ミスが少なくなります。 先端まで立ったネジ山が、相手材を確実にとらえ堅い表層部を壊さず食い込んでいきます。長さ(mm)25十字穴番号2呼び径4寸法k(mm)2.3寸法m(mm)4.5寸法dk(mm)8![ボックスフレーム(150×100mm) アーテック[学校教材・教育玩具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono71822339-260205-02.jpg)
ボックスフレーム(150×100mm)
アーテック[学校教材・教育玩具]¥819税込¥9011個3日以内出荷小さな世界を閉じ込める木製ボックスフレーム。お気に入りのオブジェや写真を入れて、世界にひとつのディスプレイ作品が作れる木製フレームボックスです。立体作品の展示にも最適で、ジオラマや粘土作品をそのまま楽しめます。室内装飾・ギフト制作・学習教材としても使える万能アイテムです。シンプルな木目デザインでインテリアになじみ、着色や装飾も行いやすく、ワークショップや作品展示にも幅広く活用できます。材質:MDF、アクリル。サイズ:本体:約115×165×68mm、フレーム部分:約100×150mm用途図工・工作の素材として。切る・貼る・組み立てるなど制作活動やクラフト・ワークショップに。セット内容本体のみ材質MDF、アクリル本体寸法(mm)約115×165×68フレーム(mm)約100×150適合年齢(歳)8
液晶ディスプレイスタンド
サンワダイレクト¥25,980税込¥28,5781台当日出荷32型~75型までのディスプレイの搭載が可能です。初期設定で高さ調整可能。利用シーンに合わせて好みの高さで使用できます。レコーダーやパソコン、会議用WEBカメラを設置できる大型の棚板付き。移動に安心な100mmの大型キャスターを採用しています。車輪・車軸のWロックでしっかり固定できます。支柱にケーブルを通せる仕様になっており、スッキリ配線できます。付属品ディスプレイ取り付けネジ(M5×14 M6×14 M6×30 M8×30 M8×50) 各4本ずつ(※ボルトが最後まで締まらない、またボルトが少ししか回っていないなど、ボルトが合わない場合は強度に十分ご注意の上、市販の適切なボルトをご用意下さい。)仕様個口数:1個口材質【支柱】スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)【棚板】MDF【脚フレーム】スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)【キャスター】PU幅(mm)805寸法(mm)付属スペーサー:40質量(kg)約16高さ(mm)1835奥行(mm)640使用工具プラスドライバー、手袋キャスターあり外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)805×640×1835形態ノックダウン組立式保証期間初期不良のみ組立時間30分色(フレーム)ブラック高さ調節あり棚板あり対応インチサイズ32~75インチ総耐荷重(kg)約57(ディスプレイ:50)アジャスターなし六角レンチ(mm)5、8組立人数2対応VESA規格200×200、200×300、200×400、300×200、300×300、300×400、400×200、400×300、400×400、600×200、600×300、600×400スペーサ付属:スペーサー小(5mm)×8個、スペーサー大(15mm)×8個、最大40mm
ガス放電管 直流放電開始電圧:600V 1袋 5個入
TDK¥1,298税込¥1,4281袋(5個)7日以内出荷標準サイズ 高速な応答時間 高定格電流 寿命にわたって安定した性能 超低静電容量 高い絶縁抵抗 用途 支店交換( MDF ) ライン保護 加入者保護仕様●シリーズ:A80-A600X●サプレッサタイプ:2電極アレスタ●直流放電開始電圧:600V●過電圧:1400V●最大定格電圧:60 V●実装タイプ:ソケット取り付け●寸法:8 Dia. x 6.1mm●奥行き:8mm●高さ:8.5mm●長さ:6.1mm●動作温度 Max:+90℃●動作温度 Min:-40℃●静電容量:1.5pFアズワン品番65-6996-76![ボックスジオラマ アーテック[学校教材・教育玩具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono71699961-260129-02.jpg)
ボックスジオラマ
アーテック[学校教材・教育玩具]¥1,573税込¥1,7301個3日以内出荷ハガキ大の小さなボックスにジオラマを表現してみよう。樹木のミニチュアとスポンジとねんどで森の中の散歩道のジオラマを作れるキットです。ボックス入りで生活空間になじみやすいジオラマです。アクリル板を透かして中の様子が見えます。材質:MDF、アクリル、樹脂系中空体、石粉、ナイロン、鉄、プラ。サイズ:125×175×78mm。セット内容:ボックスフレーム×1、ジオベース ダークブラウン30g超小粒×2、ジオラマ模型 ベンチ1/100×2、ジオラマ模型 広葉樹1/100×2、ジオラマ模型 広葉樹1/50×2、ジオラマスポンジ2g イエローグリーン×1、木工用接着剤(工作ボンド)10g×1用途図工・美術の授業や絵画・デザイン・造形活動やクラフト・ワークショップに。セット内容ボックスフレーム×1、ジオベース ダークブラウン30g超小粒×2、ジオラマ模型 ベンチ1/100×2、ジオラマ模型 広葉樹1/100×2、ジオラマ模型 広葉樹1/50×2、ジオラマスポンジ2g イエローグリーン×1、木工用接着剤(工作ボンド)10g×1材質MDF、アクリル、樹脂系中空体、石粉、ナイロン、鉄、プラ寸法(mm)125×175×78
【オーダー】杉 節有
ノーブランド(1件のレビュー)¥364税込¥4001枚4日以内出荷杉の間伐材を台形加工法によって高度に加工し有効利用された環境に優しい材料です。仕様表フィンガージョイントホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆サービス分類オーダー・加工
プロジェクター台
サンワダイレクト¥7,198税込¥7,9181台当日出荷シンプルなポールタイプのプロジェクタースタンドです。 天板にはプロジェクター、テレビカメラ、マイクなどを取り付けることができます。 取り付けた機器は360°自由に位置を調整可能です。 丈夫なスチール製で、708~1208mmの高さ調節が可能です。 リモコン等を置くためのトレイ付きです。 ケーブル固定用のケーブルクリップが付属します。仕様マンセル値:該当なし【必要工具】プラスドライバー、手袋材質天板/MDF(PVC貼り)、フレーム/スチール(エポキシ粉体塗装)形状スタンドタイプ寸法t(mm)(天板)15キャスターなし寸法D(mm)(天板)300寸法W(mm)(天板)300梱包数1形態(出荷)ノックダウン組立式色(天板)ブラック組立時間30分色(フレーム)ブラックアジャスターなし六角レンチ(mm)3組立人数1
500x370x938mm 収納ラック(ホワイト)
エスコ¥17,600税込¥19,3601台当日出荷仕様背部分がオープンになっており、配線が簡単です。材質本体:プリント紙化粧繊維板(MDF)脚:ポリプロピレン幅(mm)500寸法(mm)(スライド棚)440×350質量(kg)20高さ(mm)938奥行(mm)370耐荷重(kg)全体:43スライド棚:10天板:15引出:3引出し内寸法(mm)419×286×95(H)
ムーブスマート PMS-20
ルネセイコウ¥14,980税込¥16,4781脚翌々日出荷作業に合わせて最適な座面高さを選べるキャスターチェア。 座面高さを21cmから45cmまで、48mmピッチで6段階にワンタッチで高さ調整ができ、特に低い姿勢での作業に便利です。 キャスター付なので座りながら移動ができ、座り直すことなく体の向きをスムーズに変えられます。質量(kg)5.2高さ(mm)480耐荷重(kg)90材質(フレーム)スチールパイプ座高(mm)200~440材質(座面)MDF突板RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合昇降ピッチ(mm)48再生紙使用マーク適合
宮・コンセント付き ロフトベッド【PRADO プラード 】
ホームテイスト(1件のレビュー)¥35,980~税込¥39,578~1台翌日出荷コンセント付きの宮棚が付いて、ハイタイプ・ミドルタイプに高さ調整が出来るロフトベッドです ベッド下の空間を自由に使えるのがロフトベッドの最大の特徴で、自由なレイアウトをお楽しみ頂けます 丈夫なパイプを使用しており、通気性が良くカビに強い仕様となっているので安心・安全! 2段階の高さ調整可能 安心安全設計 50.8mmの極太パイプを使用 頑丈なメッシュ床材質スチールパイプ、MDF質量(kg)約55サイズシングル種類ロフトベッド寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)100×232×179.3
500x370x938mm 収納ラック ブラウンオーク
エスコ¥17,600税込¥19,3601台翌日出荷背部分がオープンになっており、配線が簡単です。省スペースに家電を設置できます。仕様●メーカー:アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA)●型番:KBD-500●※注意※:【お客様組立品】●サイズ(W×D×H)mm:500×370×938●重量(kg):20●スライド棚サイズ(H×D×H)mm:440×350●耐荷重(kg):全体/43、スライド棚/10●材質:本体/プリント紙化粧繊維板(MDF) 脚/ポリプロピレン●引出し内寸:419×286×95(H)mm
階段付き ロフトベット 【KRATON-クラートン-】
ホームテイスト¥49,980税込¥54,9781台翌日出荷階段付きでより快適にご使用頂けるロフトベッド ベッド下のスペースはお好みでアレンジが可能! コンセント付きの宮棚が付いて、ハイタイプ・ミドルタイプに高さ調整が出来る! 高さ調整可能階段付き 安心安全設計 50.8mmの極太パイプを使用 通気性がよく、頑丈なメッシュ床材質スチールパイプ、MDF質量(kg)約82サイズシングル種類ロフトベッド寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)101.5×255×173.5
フリーフォームトレー 無地
メテックス¥2,990~税込¥3,289~1枚翌々日出荷持ち上げるとトレーに、テーブルに置くとテーブルマットになる2WAY仕様。 ノンスリップ仕様で、お皿やコップが滑りにくく、リバーシブルで使用可能。




















![マルチ四角箱 黒塗装 プラモザイクセット アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono71698281-260129-02.jpg)
![きれいにみがこう砂時計 アニマルフレンズ アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono12803256-221027-02.jpg)

![アルミ針金造形キット アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono89849908-180326-02.jpg)

![ボックスフレーム(150×100mm) アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono71822339-260205-02.jpg)


![ボックスジオラマ アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono71699961-260129-02.jpg)